「メディカル容器20l」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]メディカル容器
感染性廃棄物専用容器 バイオハザードマーク(イエロー)入り積み重ねが可能で、臭い漏れや液漏れに対応した設計です。
用途医療用容器 材質ポリプロピレン(PP)
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。 優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。
材質PP ホワイト
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積み重ねができ効率的に収納・保管ができます。 <バイオハザードマーク表示> 赤:血液などの液状・泥状のもの 黄:注射針・メスなどの鋭利なもの 橙:血液の付着したガーゼなどの固形状のもの 仕様
1個
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

100%リサイクル樹脂を使用しており、耐貫通性・耐衝撃性・密閉性に優れています。 ホルダー(別売)を使用すると、直接手を触れることなくフタの開閉ができます。
材質本体/R-PP(ポリプロピレン)・R-PE(ポリエチレン)、パッキン/発泡PE(ポリエチレン)
1個
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

医療廃棄物処理のガイドラインに基づき開発された容器。 専用スタンドにセットすれば手を使わずにフタを開閉できます。
容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×315×299 松吉医科器械コード19-3215-00
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

あふれま洗瓶パック サンプラテック 動画あり
お得なキャンペーンパック。保管時はオートガスベント(液垂防止弁)のはたらきで自動的にガスが抜けるので、先端ノズルから勝手に薬液が垂れる心配がありません。アセトンやエタノールなど揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
1袋(6本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様バイオハザードマーク橙 セット内容外箱、透明袋(90L)、結束バンド 材質外箱/K6強化芯段ボール、透明袋/メタロセン配合高強度ポリエチレン 外形寸法(mm)W340×D320×H460 アズワン品番8-9742-02
1個(10箱)
特価
6,698 税込7,368
当日出荷

強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。 乳白色 耐熱温度(℃)-10~+80
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×475×660(ペールセット時) 適合品番K-20用 適合サイズ20L用 松吉医科器械コード19-3215-02
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷

エコペール20L用ホルダーです。
材質クロムメッキ 型番エコペール20L用ホルダー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×355×505 アズワン品番8-8793-11
1個
15,840 税込17,424
翌々日出荷

フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。
用途注射針に手を触れることなく確実に回収できます
1個
208 税込229
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

投入口に返しフタが付いているので内容物の飛散を防ぎます。 使用中もフタの仮り止めができますので、誤って転倒した際も安心です。
材質ポリプロピレン
1個
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あふれま洗瓶 サンプラテック 動画あり
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。 保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。 揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
1本
509 税込560
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き 材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)Φ40 材質(キャップ)LDPE 材質(ノズル)HDPE
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。
ホワイト 材質PP
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)HDPE 口内径(Φmm)39.5
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質:ポリプロピレン(耐熱温度:-20℃~60℃)
容量(L)18 材質PP 種別K18 質量(kg)1.025 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×243×416 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×233×406 TKG品番9-0198-0501 TKG品番(2017)6-0197-1101
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

医療廃棄物処理のガイドラインに基づき開発された容器。専用スタンドにセットすれば手を使わずにフタを開閉できます。
容量(L)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×309×554 松吉医科器械コード19-3215-01
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

液の注入に便利な広口タイプのB型洗浄瓶は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じるノズルの滴下を防止する気圧調整機構構を備えています。
材質(本体)ポリエチレン 口内径(Φmm)31 材質(キャップ)硬質ポリエチレン 材質(ノズル)軟質ポリエチレン 材質(チップ)軟質ポリエチレン
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)