傷につきにくいから痛くない。
血液や膿などを吸収する脱脂綿をポリエチレンネットシートではさんだサンドイッチ構造。
傷につきにくく、はがす時に痛みをともなったり、出血したりするのを防ぎます。また、1枚ずつ滅菌してありますから、衛生的にお使いいただけます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00018000023
医薬品医療機器等法一般医療機器
すぐれた通気性と吸水性。キズにつきにくいふっくらパッド。
キズの大きさに合わせてカット自由。
ムレやかゆみを防ぐすぐれた通気性。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218142010
医薬品医療機器等法一般医療機器
病院で使用されているモイスキンパッドを小売店向けに少数入数にしたパッケージ。
表面材(肌面)のフィルムの孔より、滲出液を適度に吸収し、創部を保護する外科用パッドです。
表面材(肌面)が創部に固着しにくい構造です。
創の状態に合わせて、軟膏材との併用が可能です。
外側は外部からの水分や汚物の侵入を防ぎ、内部がムレにくい透湿性防水フィルムです。
仕様滅菌済
サイズLL
パッド寸法(mm)150×150
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000142
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(4枚)
¥859
税込¥945
当日出荷
ウレタン基材にシリコーン粘着剤の組合せにより、今までに経験したことのないサッとした触感なのにはがれにくい強い粘着力を実現。
0.03mmの極薄フィルムが指先・かかとなどの繊細なラインにしっかりフィットし目立ちません。
液体絆創膏のようにしみることがなく、サカムケ・あかぎれ・靴ずれの保護に最適です。
機能防水
種別指先・かかと用、靴ずれ対応
テープ幅(mm)18
テープ長さ(mm)62
1個(20枚)
¥240
税込¥264
当日出荷
傷につきにくい構造になっており、取替え時の痛みや出血が少なく、傷口を優しく保護します。
血液や膿などを良く吸収し、通気性に優れ傷口が蒸れません。
一枚づつ滅菌してあり、衛生的に安心して使用できます。
粘着シートは通気性がよく、蒸れる心配がなく、かぶれの少ないアクリル系の粘着剤を使用しています。
地球環境を考え、塩ビ系素材を使用しておりません。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00007W00003
医薬品医療機器等法一般医療機器
表面材のフィルムの穴より、滲出液を適度に吸収し、創傷面を保護する外科用パッド。
外側は外部からの水分や汚物の浸入を防ぎ、内部はムレにくい透湿性防水フィルムです。
肌面は創部に固着しにくい構造で、軟膏剤との併用も可能です。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000142
医薬品医療機器等法一般医療機器
従来の2倍、約40枚の書類をとじることができる高透明PET樹脂製の厚とじタイプ
レールの挿入が簡単にできるよう、シリコン印刷が施された表紙を使用。
レール挿入が確実に出来るガイド付き表紙は、レールの抜け止めにもなります。
表紙は再生PET100%使用で環境にも配慮しています。
背幅(mm)11
収納枚数約40枚
収納枚数(枚)約40
傷につきにくい構造になっており、取替え時の痛みや出血が少なく、傷口を優しく保護します。
血液や膿などを良く吸収し、通気性に優れ傷口が蒸れません。
一枚づつ滅菌してあり、衛生的に安心して使用できます。
パッドはどちらの面でも使用できます。
地球環境を考え、塩ビ系素材を使用しておりません。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00007D00003
医薬品医療機器等法一般医療機器
「メッシュ状粘着シート」で、ムレにくく通気性の高いパッドです。
「固着防止パッド」で、傷口につきにくく剥がす時の痛みや出血も少なく、やさしく保護します。
「うす型パッド」で、貼った時にあまり目立ちません。
個包装・滅菌済みですので、傷口に安心で持ち運びにも便利です。
アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。
パッド(傷あて材)の上から貼ることで、傷口を水やバイ菌から守ります。
キズの大きさに合わせて使えるフリーサイズ。 肌にやさしく、かぶれにくい水系アルクリ粘着剤使用。
防水フィルムロールタイプは、在宅ケアや水仕事等で繰り返し使用される方にお得な大容量タイプです。繰り返し使用するからこそ、フィルムの粘着剤にもこだわり、肌にやさしい水系アクリル粘着剤を採用しました。
ロール幅(mm)100
ロール長さ(m)5
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
表面材のフィルムの孔より、滲出液を適度に吸収し、創傷面を保護します。
孔開きポリウレタンを使用したロールタイプの被覆材。
加工しやすく、創に沿いやすいので、凹凸部や広範囲創傷に便利です。
長さ(m)5
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000154
医薬品医療機器等法一般医療機器
ロールタイプの透明フィルムドレッシング。
柔軟性と伸縮性に優れたポリウレタンフィルムを使用。
ガーゼ・ドレッシング材の被覆固定、シャワー浴時の装具補強・保護。
未滅菌。
テープ長さ(m)10
貼りやすさ、優れた防水性はそのままに、パッド部分のワイド化で、幅の広い擦り傷にも対応いたします。絆創膏感覚で、簡単・手軽に装着ができます。【透湿度フィルム】で、発汗によるムレを抑えます。【固着防止パッド】 で、傷口につきにくく剥す時の痛みや出血も少なく、やさしく保護します。個包装・減菌済みですので、傷口に安心で持ち運びにも便利です。アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000117
医薬品医療機器等法一般医療機器
傷口につきにくい『固着防止パッド』で、剥す時の痛みや出血が少なく、やさしく保護します。
一枚ずつ包装しており滅菌済みですので、傷口に安心で持ち運びに便利です。
貼った時目立ちにくい『うす型パッド』を採用しております。
仕様滅菌済み
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000119
医薬品医療機器等法一般医療機器
創傷側(肌側)のフィルムの孔から滲出液を適度に吸収し、創部を優しく保護します。
創傷側(肌側)が創部に固着しにくい構造です。
創の状態に合わせて、軟膏剤との併用が可能です。
パッドの交換がしやすく、皮膚を清潔に保ちます。
表側は外部からの水分や汚物の進入を防ぎ、内部がむれにくい透湿性防水フィルムです。
表側は視認性の高い白色バックシートを採用しています。
経済性にも優れ、訪問看護や在宅での治療にも最適です。
寸法(mm)45×45
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000142
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(30枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
軟膏処置と相性の良い高吸収性ドレッシング。
外側は水分や汚れがしみ込みにくい撥水、内側は創部に固着しにくい加工がされています。
4枚重ねのガーゼの4~5倍の吸収力があります。
オートクレープ滅菌処理されているので、包装から取り出してすぐにドレッシング交換が可能。
用途非固着性で患部に直接貼付可能な1次ドレッシングとして
吸収性に優れた補助的2次ドレッシングとして
軟膏処置のカバードレッシングとして
滅菌済
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0006
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法一般医療機器
環境にやさしい非塩ビ素材(ポリエチレン系フィルム)の救急バン。
低温時でもゴワゴワ感が少ない。
肌にやさしいアクリル系粘着剤。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131160
医薬品医療機器等法一般医療機器
極めて柔らかく、且つ粘着性に富んだプラスティック絆創膏を使用していますので、お肌のどの部分にもピッタリくっつきます。
たくさんの通気孔がムレやカブレを防ぎます。
材質ポリオレフィン(非塩ビ系)
粘着剤非天然ゴム系
「ソフラ ガゼロン」のEOG滅菌済品です。
ガーゼ寸法(cm)30×30
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
簡単に貼れて、しっかりと防水できます。
絆創膏感覚で、簡単・手軽に装着ができます。
発汗によるムレを抑える『透湿度フィルム』を採用しています。
傷口につきにくい『固着防止パッド』で、剥す時の痛みや出血が少なく、やさしく保護します。
一枚ずつ包装しており滅菌済みですので、傷口に安心で持ち運びに便利です。
アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。
関連キーワード