化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.11
粉有無粉無
入数(枚)100
便利な左右兼用タイプの、素手にぴったりフィットする薄手仕上げのグローブです。
パウダーフリータイプです。
滑り止め加工付き。
RoHS指令(10物質対応)対応
使用感向上のため表面エンボス加工をしています
公差±5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード