23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さを自由にカットいただける使い勝手の良い滅菌ロールです。 プロセスインジケーターを採用、滅菌工程を通過したかどうかわかりやすくなっています。(インジケーターは被滅菌物が滅菌工程を通過したかどうかを区別するもので、被滅菌物の無菌性を保証するものではありません。) 環境のため、印刷には水性インクを使用しています。
ロール長さ(m)200
1巻
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

被滅菌物の大きさに合わせて、自由な長さにカットできます。 インジケーターをサイドに印刷することで、被滅菌物への色移りを防止しています。
長さ(m)200
1組(2巻)ほか
9,298 税込10,228
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。被滅菌物の大きさに合わせて、自由な長さにカットが可能。専用ディスペンサー不要のボックス入り仕様(専用のシーラーが必要です)。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。安定した品質とリーズナブルな価格。インジケータをサイドに印刷することで、被滅菌物への色移りを予防。オートクレーブ/EOガス両用。ISO11140。ISO11607
用途器具の滅菌用包装 仕様オートクレーブ滅菌器対応:クラスB タイプロールタイプ 滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用 入数1箱(200m) ISO規格ISO11140/ISO11607
1ロール(200m)
3,190 税込3,509
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌の場合ブルーよりブラウンヘ、またEOG滅菌の場合はイエローよりピンクへ、インジケーターの色が変わります。滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間滅菌状態を保持します。シーラーを利用して任意のサイズで密封してください。
1個
15,900 税込17,490
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オートクレーブ・酸化エチレンガス(EO)対応の両用滅菌ロールバッグです。
長さ(m)200
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界のリーディングカンパニーの紙メーカー、 STERIMED社製の紙を使用。世界的な包装メーカーである AMCOR社製 のフィルムを使用。ユーザーの意見を豊富に取り入れた使い勝手の良さとデザイン。医療現場での厳しい条件での滅菌にも対応できる品質を実現。オートクレーブ/EOガス両用。ISO11140。ISO11607
用途器具の滅菌用包装 タイプロールタイプ 滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用 ISO規格ISO11140/ISO11607
1ロール(200m)ほか
3,498 税込3,848
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メディコムジャパンセーフシール クワトロ
内側・外側の両方にISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。 ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。 ヒートシーラー不要の強力粘着テープ。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。 環境にやさしい水性インクを採用。
ホワイト 変色の経過オートクレーブ:ピンク→ココア、EOガス:ブルー→ゴールデンブラウン 滅菌方法オートクレーブ・E.O.ガス両用
1箱(200枚)
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。 オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。
材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙 変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
1箱(1巻)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。 オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。 紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。 インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
材質紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃)120
1箱(200枚)ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌、EOG滅菌、ホルムアルデヒド滅菌に使用できる滅菌パック
温度(℃)シール:165~200 変色AC滅菌:赤→茶、EOG滅菌:ピンク→橙、FO滅菌:ピンク→緑
1巻
6,498 税込7,148
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

55~400mm幅の豊富な品揃えで、自由にカットできるロールタイプ。 シール性がよく、シールの確認も容易です。 オートクレーブ、EOガス兼用。
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透気度やシール強度などを高め、医療現場のとても厳しい条件でも破袋リスクが低い滅菌バッグです。内容物が見えやすい透明ブルーフィルムを採用し、フィルム面にインジケータや寸法の目安となる目盛りを印刷しているため、作業効率に優れています。日々の業務をよりスムーズにストレスなく行える機能性が高いボックス入りなので、専用のディスペンサーは不要です。
用途滅菌包材 長さ(m)100 温度(℃)シーリング(推奨):170~220 内寸幅(mm)480
1箱(100m)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

オートクレーブ滅菌処理を行うと、「STERILIZED」の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。 テープに書き込みもできます。 <SIL-34-B、SIL-10-B> テープの縁にレッド・イエロー・グリーン・ブルー・ブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます。 <SIL-34、SIL-10> オートクレーブ滅菌を行うと、「CONTAMINATED」の文字の上に「STERILIZED」の文字が現れます。 <SIL-34-1、SIL-10-1> テープにバッチナンバーや日付けを書き込む欄が印刷されています。
テープ長さ(m)12.7
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

過酸化水素低温滅菌法に対応。全サイズに強度とバリア性に優れた厚手のタイベック(R)を採用。※タイベック(R)は米国デュポン社の商標あるいは登録商標です。滅菌済みの判読がしやすいインジケーター。破れにくい、紙粉(リント)が出ないから安心。ボックス入りのタイプなので、専用のディスペンサー不要。自由な長さにカットできるロールタイプ。過酸化水素低温滅菌法。ISO11140。ISO11607
用途器具の滅菌用包装 タイプロールタイプ 滅菌方法過酸化水素低温滅菌法 対応 ISO規格ISO11140/ISO11607
1ロール(150m)ほか
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚みのある滅菌物に便利なヒダ付。 オートクレーブ、EOガス兼用。
ロール長さ(m)100
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メディコムジャパンセーフロール (滅菌済み)
EOガス滅菌済み。柔らかく吸水性・保水性に優れる。衛生的なブリスターパックによる滅菌・小分け包装。。EOガス滅菌済。一般医療機器 医04 整形用品 医療用不織布。製造販売届出番号:28B3X00001000024 JMDN70975000
寸法(mm)Φ10×30 混率(%)綿100 入数1200本/箱 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000024 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(24パック)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

ナビス(アズワン)ナビ滅菌ロールバック
経済性、機能性、ともに優れた滅菌バッグ! 様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要はありません。 ヒートシールにより、確実な滅菌と長期の無菌保存を実現しました。 オートクレーブとE.O.ガスに対応できるインジケーターが付いています。
長さ(m)200 材質バージンパルプ100%(MEP紙) 厚さ(μm)パルプ/100、フィルム/42 適合温度(℃)190
1巻
9,690 税込10,659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナビス(アズワン)プロシェア滅菌バッグ
シーラー不要のテープシールタイプ 強力粘着テープで容易に密封できます。
仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分 材質表面:60g/m2医療等級紙、裏面:2層フィルム(PET+CPP) 有効幅(mm)115 変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄 アズワン品番8-2601-14 幅×長さ(mm)135×300
1箱(200枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚 適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(20枚)ほか
1,604 税込1,764
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滅菌済か未処理かを、色調変化で判別するオートクレーブ用表示テープです。使用により色が”ブルーからブラック”に変わるBNタイプ、”オレンジからグリーン”に変わるGNタイプがあります。
テープ長さ(m)50
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質SUS430 積載荷重(kg)20 全高(mm)809 キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
1個
19,500 税込21,450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)