高精度計量・簡単メンテナンス。高い耐衝撃性を兼ね備えたモノブロック計量セルを搭載しています。時間と温度によって内蔵分銅を使用して、自動的に天びんを自動調整 (校正) します。個数計数・%計量・量りこみ等11種類の計量機能を搭載しています。モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。ユーザーマネジメント機能(4グループ/20ユーザー)付きです。大型7インチTFTカラータッチパネル。質量差測定や密度測定など、様々なアプリケーション。ユーザーマネジメント機能。PDFはCSVなど、多彩なファイルフォーマットに対応。有線LAN、USB(ホスト、デバイス)、RS232 インターフェイス。耐薬品性に優れたフルメタルハウジング
種類上皿天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
種類上皿はかり
ひょう量(g)6200
最小表示(g)0.01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100
計量皿寸法(Φmm)180×180
ひょう量単位g
4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
質量(kg)6.5
種類上皿天秤
径(Φmm)【計量皿】120
ひょう量(g)220
最小表示(mg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×351×354
表示形式デジタル
アズワン品番68-5347-96
計量皿形状丸型
1台
¥259,800
税込¥285,780
32日以内出荷
電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません。モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します。有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。ユーザーマネジメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。
種類上皿天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正(英語)
電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません。モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します。有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。ユーザーマネジメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。
種類上皿天秤
表示形式デジタル
校正証明書JCSS校正
電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません。モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します。有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。ユーザーマネジメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。
種類上皿天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正
関連キーワード