いつものひと言キレイにそえる。
お仕事メッセージを何度も手書きする手間がなくなります。
女性らしくやさしい印象の手書き風フォントです。
スタンプ台を使わずに連続して捺(お)せます。
ふせん等に捺(お)すだけで、直接書き込めない書類などへ簡単にメッセージを付けられます。
お仕事メモでよく使う定型メッセージを18種類のスタンプにしました。
インク色茶
質量(g)7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×9.9×63
印面サイズ(mm)5×29
印面種別浸透印
持ち運びも可能なパソコン接続専用機。専用ラベルソフトを使用し、使い慣れたパソコンの操作性でより高度なラベル編集を実現。
パソコンに内蔵されている豊富な書体が使えるので、表現力豊かなラベルが簡単に作成できます。
インターフェイスはUSBとBluetoothに対応し、簡単接続!テープカートリッジは4~24mm幅のPROテープカートリッジが使用可能です。
iOS端末からコードレスでラベル作成可能。「テプラ」シリーズで初めて、Bluetoothに対応しました。専用アプリを使用すれば、iOS端末からのラベル作成も可能となります。
印刷したラベルを自動的にカットする「オートカッター」搭載。手動でカットする手間が省け、大量のラベルを手軽に印刷できます。
付属品試用PROテープ、ACアダプタ(AC1116J)、USBケーブル(A-Bタイプ)、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)
トラスコ品番772-4578
質量(g)440(乾電池・テープ除く)
シリーズテプラPRO PC/スマホ専用
電源付属ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)
対応OS日本語Windows11/ 10/8.1/8/7(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac
ラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24mm
機能鏡像印刷
書体数PC内蔵書体
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×132×146
動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ、(ディスプレイ)解像度1024×768(XGA)/High Color以上【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA>
外枠86種(SPC9Cに収録)
地紋印刷地紋10種(SPC9ver.3.0に収録、文字地紋、創作地紋除く)
バーコード10規格(SPC9Cに収録)
カッター部オートカッター
トリマー部オートトリマー(9~36mm)
表組み8種(SPC9Cに収録)
色(本体)ブルー
印刷方式熱転写PRO
ヘッド構成180dpi・128dot
デザインフォーム240種(SPC9Cに収録)
インターフェイスUSB接続、Bluetooth接続
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(2.54MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
キッチンぺッタで厨房のミス、ムダを改善。食材の情報を明記する事でミスをなくし、作業効率を向上させる貼って剥がせるキッチンぺッタメモです。消費期限が分からなくなり、廃棄する事になる食材を1つ1 つ個別に管理しますので消費期限不明がなくなります。貼って剥がせる!付箋の特徴を活かして使用済みのキッチン ぺッタを管理ノートや日報に貼り、食材の入出庫管理に役立 ちます。一枚ずつ剥がして使用するブロックタイプですので、剥離ゴ ミが出ないので異物混入の心配もありません。食品包装に適した無蛍光紙と、人体・環境に優しい水性糊を 使用しています。
材質クラフト
間口W×奥行D(mm)23×60
商品構成アソート
TKG品番9-0242-1301
TKG品番(2017)6-0221-1401
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
再はくり糊を使用しているのできれいにはがせて貼り替えや一時的な表示などの用途に最適です
紙厚(mm)(総厚)0.16
白色度(%)94程度(ISO)
坪量(g/m2)総厚144
ラベル厚(mm)0.1
シートサイズA4
適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ
すべての孔あきラベルに対応。
軽量コンパクトなので、作業していても腕が疲れません。
他社の孔あきラベルも使用できるようになり、使用範囲がグーンと広がりました。
ハンドラベラーの標準機で、世界のベストセラー。
通称パンチラベルを使用できます。
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍。
段数1
質量(g)270
ラベル枚数(1巻当り)1000
適合R-8Lノーヒーター型用
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
溶接用圧力調整器の流量計出口継手(パナソニック用)です。
ねじ径M12
ホース口径(Φmm)6
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
現場作業に威力を発揮する”強粘着”タイプ!
お好みの長さでカットできて大変便利!
倉庫作業や掲示物の仮留めなどにも役立ちます!
ディスペンサーセットなのでカット作業も楽々!
用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。
仕様強粘着
成分水溶性のり
使用方法1.カッターの中央の隙間にロールふせんを差し込みます。2.ディスペンサーとふせんを抑えながらお好みの長さに引き出し、カッターのエッジ部分でカットします。
材質上質紙
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)10
商品構成アソート
書類などをコピーする時の部分的な文字消しに。
ファックスする時の一時的な宛名書きに。
直接書き込めないものに貼って。
インデックスや伝言メモとして・・・etc。
オフィスやご家庭でさまざまな用途にお使い下さい。
テープは紙製で鉛筆やペンで書き込むことができます。
テープカラーは白です。
カッター部がありますのでハサミ等を使わずにカットできます。
のり残りせず、貼ったりはがしたりできます。
商品構成単色
溶接用圧力調整器の流量計出口継手(ダイヘン用)です。
ねじ径UNF9/16
ホース口径(Φmm)8.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。
自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
使用ガス炭酸ガス
適合CO2
接続口径入口側:W22-14山(右)袋ナット出口側:M12×1.0(右)雄ネジ
質量(kg)2.7
使用圧力範囲(MPa)~0.3
標準流量(L/min)25
ゴールデン粒状培養土を配合した、花・野菜用の培養土です。粒状培養土の配合により通気性と保水性に優れ、また天然の有機質が豊富なため、根の発育を良くし根張り抜群です。
適合作物花、野菜
配合バーク堆肥、粒状培養土、パーライト、他
適合R-11
1セット
¥789
税込¥868
当日出荷
スタンプ台なしで、連続捺印。5連なので、和暦と西暦を兼用できる。
文字種別欧文日付
種別25連
書体ゴシック体
インク水性顔料インク
印面種別自動ゴム印
しっかり貼れて、かるくキレイにはがせる弱粘着タイプのラベルです。紙(*)に貼ってもキレイにはがせるので、ふせん感覚でご使用いただけます。(*インクジェットプリンタ専用紙にはお貼りいただけません。)プリンタを選ばずご使用いただけます。剥離紙(台紙)は樹脂ラミネート加工をしておりませんので、そのままリサイクル可能です。
用途一時的な表示に。
厚さ(mm)ラベルのみ0.10
紙質上質紙
坪量(g/m2)176
ラベル厚(mm)0.2
入数20シート
シートサイズA4
適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ
こんなお得な商品も!

ふせん 矢印タイプ 5色アソート
モノタロウ
¥139
税込¥153
フィルム素材で丈夫&長持ち!書類の整理・分類に役立つ、ポスト・イット(R)ジョーブシリーズ
オフィスでよく使用する「ご捺印ください」「ご記入ください」「重要」「確認」などのワードが印刷されているので、書き込みの手間なし!
仕様通常粘着
材質【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)【ディスペンサー】再生PET
シリーズPost-it
粘着剤アクリル系粘着材
環境対応ケースには、再生PETを使用ベースフィルムに再生PET50%以上使用水分散性の粘着剤を使用。GPNエコ商品ねっと
グリーン購入法適合
ダイヘン製溶接機用出口変換アダプタ―
ねじ径UNF9/16
ホース口径(Φmm)6
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
小型軽量でありながら、アルゴンガス溶接に十分な流量を安定して供給できます。
付属品ダイヘン製溶接機用変換アダプタ
質量(kg)1.2
寸法(幅W×高さH)(mm)160×180
使用ガスアルゴン
二次側圧力(MPa)0.3
標準流量(L/min)25
自動でシールを台紙から剥離します。コンパクトなボディで持ち運びが簡単です。剥離速度を3段階で切替え可能です。トップカバーでシールを保護します。
用途食品の製造現場、包装作業の現場、ライン・セル生産現場、店頭など。
シール幅(mm)15~70
シール長さ(mm)10~150
最大外径(mm)(巻)115
トラスコ品番390-5578
質量(kg)1.6
電源(V)DC15(ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz))
消費電力(W)ピーク時1.3(15V
巻数巻メーター数:約50m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×260×170
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
切削性に優れたアルミ加工用1枚刃エンドミル
用途側面加工。中仕上げ・仕上げ加工
刃数1
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
被削材アルミ合金展伸材
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)h7
刃径公差(mm)0~-0.1
関連キーワード