396件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16GB Kit(8GBx2)DDR4 3200 MT/s(PC4-25600)CL22 Unbuffered DIMM 288pin。
種別メモリ 容量16GB 規格DDR4 SDRAM 保証期間制限付無期限保証 ピン数(ピン)288 容量(GB)16(8GB x 2) メモリーモジュール規格PC4-25600 メモリーインターフェイスUDIMM
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

規格DDR3 SDRAM 保証期間無期限保証 ピン数(ピン)204 メモリーモジュール規格PC3-12800 メモリークロック1600 CASレイテンシーCL11 SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力を大幅に削減できる省電力モデル 通常の1.5V対応メモリーとしても使える 高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書 容量2GB 質量(g)7 タイプD3N1600-LX2G相当 規格DDR3 SDRAM 定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時) 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)1.35V時:1.91.5V時:2.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年 ピン数(ピン)204 アズワン品番64-3797-03 バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC3L-12800 メモリークロック1600MHz CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1式
3,198 税込3,518
8日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

DDR3L低電圧タイプ ノートPC向け 1600MHz(PC3L-12800)対応。 204pin DDR3 SDRAM SO DIMM。DDR3L低電圧タイプメモリー。 1600MHz(PC3L-12800)の高速動作。 低電圧メモリー対応のパソコンとの組み合わせにより、低電力化を実現。
規格JEDEC準拠PC3L-12800 204pin SO DIMM 電圧(V)1.35 保証期間5年間 特性転送クロック:1600MHz、搭載DRAM:DDR3 SDRAM CASレイテンシーCL=11 SPD対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低電圧対応の省エネメモリー 通常の1.5V対応メモリーとしても使える 高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書 質量(g)9 規格DDR3 SDRAM 定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時) 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)1.35V時:4.971.5V時:6.12 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年 ピン数(ピン)204 バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC3L-12800 メモリークロック1600MHz CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1式
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デスクトップPC用メモリモジュール。240Pin DDR3L-1600 PC3L-12800に対応。デスクトップPC用低電圧タイプのメモリーです。 低電圧タイプのPCでは、 1.35Vの低電圧動作により、省電力を実現、発熱の低減、システムの安定化、長寿命化に効果的です。
仕様(CL値)CL11 形状(メモリモジュール)240Pin UDIMM non-ECC 電圧(V)1.35 周波数(MHz)1600
1枚ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書 質量(g)16.4 規格DDR3 SDRAM 定格電圧(V)1.5 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)6.7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×30×5 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年 ピン数(ピン)240 バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC3-12800 メモリークロック1600MHz CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM
1式
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DDR3を約50%上回るスピードのDDR4-2400対応メモリ(理論値) 端子の端面をスロープ化でメモリー増設を容易に
付属品取扱説明書 質量(g)22 規格DDR4 SDRAM 定格電圧(V)1.2 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)2.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133.4×31.3×4.3 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年間 ピン数(ピン)288ピン バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC4-2400(DDR4-2400、PC4-19200※)※JEDECの規格表示ではありません。 メモリークロック2400MHz CASレイテンシーCL=17(PC4-2400使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM
1台ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低電圧対応の省エネメモリー 通常の1.5V対応メモリーとしても使える 高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書 質量(g)9 規格DDR3 SDRAM 定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時) 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)1.35V時:4.971.5V時:6.12 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年 ピン数(ピン)204 バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC3L-12800 メモリークロック1600MHz CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1式ほか
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DDR4-2133/PC4-17000に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM ピン数(ピン)260 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-17000 SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPメモリーモジュール V2 DDR4 UDIMM 16GB
エコ商品
新世代のDDR4メモリーモジュールは最大2,666MHzの周波数を実現しました。これによりパフォーマンスが大幅に向上し、アプリケーションの動作速度を高速化します。HP V2 DDR4メモリーは幅広いPC環境に適合し、ホームエンターテイメント、オフィスワーク、インターネットカフェ、教育現場などに最適です。主要なマザーボードブランドの互換性テストに合格し様々なプラットフォームで安定した長期間の運用を実現します。1.2Vの定電圧で動作し高効率で低消費電力です。環境保護のためのRoHS規制を満たしながら継続的な高負荷運用での安定性を改善します。
仕様2 Rank 質量(g)16.5 モジュールDDR4-2666(PC4-2666) 288Pin UDIMM 規格DDR4 電圧(V)1.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133.25×31.25×≦3.9 動作温度(℃)0~85 RoHS指令(10物質対応)対応 エラーチェックNon-ECC 容量(GB)16 レイテンシー19-19-19-43(CL-tRCD-tRP-tRAS) メモリーインターフェイスUDIMM
1枚
11,980 税込13,178
6日以内出荷

DDR4-2133/PC4-17000に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-17000 SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【区分】デスクトップ用。【容量】4GB×2。【規格】DDR4-2400(PC4-19200)。【応答速度】CL17。【保証】永久保証
1台
6,248 税込6,873
8日以内出荷

204Pin DDR3-1600 PC3-12800 SO-DIMM 4GB
枚数1枚 機能ECC機能:非対応 ピン数(ピン)204pin 容量(GB)4/枚 メモリ規格SO-DIMM DDR3 メモリーインターフェイスSO-DIMM
1個
1,498 税込1,648
18日以内出荷

1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷

PC2-6400 200PIN SO-DIMM 2GB ・800MHz(PC2-6400)の高速動作を実現 ・データ転送レートが6.4GB/秒(理論値)の高速メモリ ・確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリ ・5年間保証 ・鉛等の含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
仕様●対応機種:APPLE iMac●メモリタイプ:200PIN DDR2 SDRAM SO-DIMM●容量:2048MB●容量内容:2GB×1枚●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4221-07 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,098 税込10,008
23日以内出荷

PC2-6400 DDR2 SO-DIMM 2GB APPLE用 永久保証 ・800MHz(PC2-6400)の高速動作を実現 ・最大データ転送レートが6.4GB/秒(理論値)の高速メモリ ・確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリ ・鉛等の含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
仕様●対応機種:APPLE iMac●メモリタイプ:200PIN DDR2 SDRAM SO-DIMM●容量:2048MB●容量内容:2GB×1枚●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4220-42 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
23日以内出荷

ノートPC向け PC2-6400 200PIN SO-DIMM 1GB 800MHz(PC2-6400)の高速動作を実現 データ転送レートが6.4GB/秒(理論値)の高速メモリ 5年間保証 RoHS指令対応
仕様●対応機種:APPLE iMac●メモリタイプ:200PIN DDR2 SDRAM SO-DIMM●容量:1024MB●容量内容:1024MB×1枚●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4221-06 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,098 税込7,808
23日以内出荷

PC2-6400 DDR2 SO-DIMM 1GB APPLE用 永久保証 ・800MHz(PC2-6400)の高速動作を実現 ・最大データ転送レートが6.4GB/秒(理論値)の高速メモリ ・確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリ ・鉛等の含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
仕様●対応機種:APPLE iMac●メモリタイプ:200PIN DDR2 SDRAM SO-DIMM●容量:1024MB●容量内容:1024MB×1枚●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4220-41 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,498 税込6,048
23日以内出荷


増設用メモリーモジュール。PC4-21300(DDR4-2666)対応 増設用メモリーモジュール 4GB 2枚組(計8GB)デスクトップ用
容量8GB(4GB 2枚組) 規格DDR4-2666 ピン数(ピン)288 メモリーモジュール規格PC4-21300 メモリーインターフェイスUDIMM
1個
8,698 税込9,568
9日以内出荷

CFD Panram DDR4-3200 Native モジュール デスクトップ用メモリ 288pin DIMM 8GB 2枚組動作確認済セット W4U3200PS-8G
枚数2枚 機能ECC機能:非対応 容量(GB)8/枚 メモリ規格DIMM DDR4
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷

CFD(シーエフデー)DDR4-2400 メモリ 4GBx2 W4N2400CM-4GQ
エコ商品
【区分】ノート用。【容量】4GB×2。【規格】DDR4-2400(PC4-19200)。【応答速度】CL17。【保証】永久保証
仕様●メモリタイプ:DDR4-2400 容量4000MB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,698 税込7,368
8日以内出荷

32GB Kit(16GBx2)DDR4 3200 MT/s(PC4-25600)CL22 Unbuffered SODIMM 260pin。
種別メモリ 容量32GB 規格DDR4 SDRAM 保証期間制限付無期限保証 ピン数(ピン)260 容量(GB)32(16GB x 2) メモリーモジュール規格PC4-25600 メモリーインターフェイスSODIMM
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール
仕様チップメーカー:Panram、Clock1333MHz、メモリタイミング (CL-RCD-RP-RAS):11-11-11-28 規格DDR3 SDRAM 保証期間永久保証 ピン数(ピン)240 メモリーモジュール規格PC3-12800 メモリーインターフェイスlong-DIMM
1台
特価
3,567 税込3,924
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 PC3L-14900 DDR3L-1866 240pin RDIMM 2RK 1.5v/1.35v共用 4GB
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
規格DDR3L-1866 ピン数(ピン)240 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)4 メモリーモジュール規格PC3L-14900 メモリーインターフェイスRDIMM
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 PC3L-10600 DDR3L-1333 240pin RDIMM 2RK 1.5v/1.35v共用 4GB
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
規格DDR3L-1333 ピン数(ピン)240 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)4 メモリーモジュール規格PC3L-10600 メモリーインターフェイスRDIMM
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 PC3L-12800 DDR3L-1600 240pin RDIMM 2RK 1.5v/1.35v共用 4GB
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
規格DDR3L-1600 ピン数(ピン)240 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)4 メモリーモジュール規格PC3L-12800 メモリーインターフェイスRDIMM
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

32GB、DDR4-2933、PC4-2933Y-R、Registered、ECC、1.2V、288-pin、2Rx4
仕様●商品詳細:全製品【永久保証(ライフタイムワランティ)】です。Dataramとは:1967年に米国で設立、メモリ市場では50年もの間信頼されてきたNASDAQ上場メモリメーカーです。Dataram社内一貫の生産体制、厳しい品質管理を行うことで米国Oracle社(SunMicroSystems社)、IBM 社、SGI社などのエンタープライズ製品メーカーより互換メモリとして認定を受けています。Dataramは、設計デザインと国際的なプレゼンスを持って、そのほとんどがフォーチュン100社中70社にメモリのソリューションを提供し続けています。●製品タイプ:メモリ●メモリ標準容量:32GB●容量:32GB●規格:PC4-2933Y-R●コード番号:D2L00J5●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7515-36
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

16GB kit(8GBx2)DDR4 3200 MT/s(PC4-25600)CL22 Unbuffered SODIMM 260pin。
種別メモリ 容量16GB 規格DDR4 SDRAM 保証期間制限付無期限保証 ピン数(ピン)260 容量(GB)16(8GB x 2) メモリーモジュール規格PC4-25600 メモリーインターフェイスSODIMM
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

2x 8GB Registered DIMM DDR4-2666(PC4-2666)ECC付き ※3DS RDIMMとの混在搭載はできません
仕様●メモリタイプ:DDR4-2666●容量:16000MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:不明●J-Moss:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4198-29
1式
159,800 税込175,780
13日以内出荷

1x 32GB Registered DIMM Dual Rank(2R)DDR4-3200 ECC付き
仕様●メモリタイプ:DDR4●容量:32768MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4198-39
1式
189,800 税込208,780
13日以内出荷

高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464UはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464UはAES 256ビット暗号化に対応し、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。TS-464Uは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。TS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。TS-464Uは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464Uが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド 質量(kg)本体(正味): 6.6 総重量:8.54 消費電力(W)HDDスリープ時 : 22、285 、通常動作時 : 36、81 出力1×HDMI v1.4b メモリー標準 8GB、拡張不可 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×483×484、1Uラックマウント 保証期間3年 フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護) 使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビット ×86、グラフィック:Intel UHD Graphics、暗号化エンジン:AES-NI 警告システム:ブザー 動作周囲温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃ ファン2×40mmファン(12VDC) USBポート2×USB 2.0,2×USB 3.2 Gen.2 Type-A ポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源 拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2 ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応 電源ユニット1×250W、100-240V ボタン仕様電源、リセット
1個
209,900 税込230,890
15日以内出荷

確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール
仕様チップメーカー:Panram、Clock2400MHz、メモリタイミング(CL-RCD-RP):17-17-17 規格DDR4 SDRAM 電圧(V)1.2 対応RoHS 保証期間永久保証 ピン数(ピン)260 メモリーモジュール規格PC4-19200 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1セット(2枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1x 64GB Registered DIMM Dual Rank(2R)DDR4-3200 ECC付き
仕様●メモリタイプ:DDR4●容量:65536MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4198-40
1式
679,800 税込747,780
13日以内出荷

16 GB(1 x 16 GB Registered DIMM、DDR4-2666)増設メモリの2個セット
1式
639,800 税込703,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8GB DDR4 3200 MT/s(PC4-25600)CL22 Unbuffered DIMM 288pin。
種別メモリ 容量8GB 規格DDR4 SDRAM 保証期間制限付無期限保証 ピン数(ピン)288 容量(GB)8 メモリーモジュール規格PC4-25600 メモリーインターフェイスUDIMM
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

32GB-288-Pin 2Rx8 Unbuffered ECC DDR4 DIMM。全製品【永久保証(ライフタイムワランティ)】です。Dataramとは:1967年に米国で設立、メモリ市場では50年もの間信頼されてきたNASDAQ上場メモリメーカーです。Dataram社内一貫の生産体制、厳しい品質管理を行うことで米国Oracle社(SunMicroSystems社)、IBM 社、SGI社などのエンタープライズ製品メーカーより互換メモリとして認定を受けています。Dataramは、設計デザインと国際的なプレゼンスを持って、そのほとんどがフォーチュン100社中70社にメモリのソリューションを提供し続けています。
容量32GB 規格DDR4
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷

関連キーワード