26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。DDR4-3200、PC4-3200対応の260pin超高速ノートパソコン用DRAM(S.O.DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2VとDDR3L(1.35V)よりも低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応のノートパソコン/スリムデスクトップ用(260pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
規格DDR4 SDRAM ピン数(ピン)260 SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。DDR4-3200、PC4-3200対応の288pin超高速DRAM(DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2Vと低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応デスクトップ用(288pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるDDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
規格DDR4-3200 ピン数(ピン)288 メモリーモジュール規格PC4-3200 SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR4-3200/PC4-25600に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
仕様【エラー検出機構】× 対応【ECC】非対応 バッファメモリ× 保証期間6年間 メモリーモジュール規格PC4-25600 SPD メモリ規格DDR4-3200(SDRAM) メモリーインターフェイス288pin DIMM
1枚
8,198 税込9,018
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR4-2400/PC4-19200に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
仕様【エラー検出機構】× 対応【ECC】非対応 バッファメモリ× 保証期間6年間 メモリーモジュール規格PC4-19200 SPD メモリ規格DDR4-2400(SDRAM) メモリーインターフェイス288pin DIMM
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR4-2133/PC4-17000に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
仕様【エラー検出機構】× 対応【ECC】非対応 バッファメモリ× 保証期間6年間 メモリーモジュール規格PC4-17000 SPD メモリ規格DDR4-2133(SDRAM) メモリーインターフェイス260pin S.O.DIMM
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)NT用 PC4-25600 DDR4-3200 260pin SODIMM 1RK 1.2v
RoHS
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM 保証期間5年 ピン数(ピン)260 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-25600 性能ランクRANK:1(Single Rank) メモリ規格DDR4-3200 メモリーインターフェイスSODIMM 動作電圧(V)1.2
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR4-2133/PC4-17000に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
仕様【エラー検出機構】× 対応【ECC】非対応 バッファメモリ× 保証期間6年間 メモリーモジュール規格PC4-17000 SPD メモリ規格DDR4-2133(SDRAM) メモリーインターフェイス288pin DIMM
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリンストンDDR4-3200 288PIN UDIMM
DDR4-3200(PC4-3200)対応 増設用メモリーモジュール 2枚組 デスクトップPC用。
規格DDR4 SDRAM メモリーモジュール規格PC4-3200 メモリーインターフェイスUDIMM
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PC4-25600 (DDR4-3200MHz)に対応したDDR4メモリー。確実な実機検証/安定した高速転送を実現。安心の永久保証
規格DDR4 SDRAM 電圧(V)1.2 保証期間永久 ピン数(ピン)288 転送レート25.6GB/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格JEDEC準拠 PC4-25600 288pin ECC Unbuffered DIMM CASレイテンシーCL=22 SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM クロック周波数転送クロック:3200MHz
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)DT用 DDR4 288pin UDIMM 1RK 1.2v メモリ
RoHS
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM 保証期間5年 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 性能ランクRANK:1(Single Rank) メモリーインターフェイスUDIMM 動作電圧(V)1.2
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DDR4 SODIMM non-ECC 260pin / JEDEC規格準拠 / 高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品
ピン数(ピン)260 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーインターフェイスSO-DIMM
1台
5,798 税込6,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DDR4-3200/PC4-25600に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
用途DDR4-3200/PC4-25600に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。 。最大データ転送速度25.6GB/sで、安定した高速動作が可能です。 。DDR3の1.5Vと比べると1.2Vと低電圧で、消費電力の低減を実現しています。 。端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 。メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを開いて作業したり、マルチメディアコンテンツの編集といったメモリを多く消費するような作業をする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 。6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 。メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 仕様●ECC:×●エラー検出機構:× 形状メモリモジュール:288pin DIMM メモリーDDR4-SDRAM、DDR4-3200 保証期間6年間 メモリーモジュール規格PC4-25600 SPD
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

QNAP NAS専用メモリ
電源(V)1.2V 規格DDR4 対応機種TS-855eU、TS-855eU-RP 周波数DDR4-3200 ピン数(ピン)260 動作温度(℃)0~85 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーインターフェイスSO-DIMM カテゴリーRAMmodule
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリンストンDDR5対PCメモリー
RoHS
PN5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400。)に対応したコンパクトデスクトップ・ノートPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。DOS/V用メモリー・DOS/V用メモリー ノートブック用・DDR5 SODIMM
仕様エラー訂正:非対応(non-ECC) 規格DDR5-4800 寸法(幅W×高さH)(mm)69.6×30 定格電源電圧1V 保証期間無期限保証 バッファ仕様非対応 (Unbuffered) メモリーモジュール規格PC5-4800 262Pin SODIMM CASレイテンシーCL40 SPD対応
1枚
5,890 税込6,479
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アスウィンメモリ増設メモリ
DDR4 3200MHz SDRAM PC4-25600 260pin S.O.DIMM 1.2V。
1個
5,290 税込5,819
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
用途DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 。最大データ転送速度25.6GB/sで、安定した高速動作が可能です。 。DDR3の1.5Vと比べると1.2Vと低電圧で、消費電力の低減を実現しています。 。端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 。メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを開いて作業したり、マルチメディアコンテンツの編集といったメモリを多く消費するような作業をする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 。6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 。メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 仕様●ECC:×●エラー検出機構:× 形状メモリモジュール:260pin DIMM メモリーDDR4-SDRAM、DDR4-3200 保証期間6年間 メモリーモジュール規格PC4-25600 SPD
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アドテックDDR4 288pin UDIMM
RoHS
UDIMM non-ECC 288pin / JEDEC規格準拠 / 高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,798 税込6,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷

1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンハウスPC4-25600 DDR4 LONG-DIMM
デスクトップPC用メモリー。PC4-25600(DDR4-3200MHz)に対応したDDR4メモリー。確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。安心の永久保証メモリー。
規格DDR4 メモリーモジュール規格PC4-25600 メモリーインターフェイスDIMM
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

準拠規格:PC4-25600 <DDR4-3200>。dynaDesk(DT200)用。DDR4-3200サポート。無償保証1年
1本
55,980 税込61,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アスウィンメモリ増設メモリ
DDR4 3200MHz SDRAM PC4-25600 288pin DIMM 1.2V。
1個
5,298 税込5,828
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV/WS用 DDR4 PC4規格 288pin EDIMM 1.2V メモリ
RoHS
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM 保証期間5年 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーインターフェイスEDIMM 動作電圧(V)1.2
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPオーバークロックメモリー HP V6 DDR4 UDIMM
RoHS
DDR4オーバークロックメモリーでハイパフォーマンスなゲーム体験を。オーバークロックによりラグを減少しゲーム体験を向上できます。高品質DRAMICを慎重に選別、オーバークロック機能を安定的に保証するための最も厳しいテストに合格しています。ヒートシンクは最高級品質アルミニウム製で熱伝導率が向上、放熱効率を改善することでDRAMICを冷却し続けます。様々なマザーボードとの互換性テストに合格し、長期的な信頼性と安定動作を保証しています。
仕様1 Rank 質量(g)34 規格DDR4 電圧(V)1.35 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136.25×36.25×6.20 動作温度(℃)0~85 RoHS指令(10物質対応)対応 エラーチェックNon-ECC 容量(GB)8 メモリーインターフェイスUDIMM
1枚
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 DDR4 288pin RDIMM 1RK 1.2v 8GB
RoHS
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM メモリー容量8GB 保証期間5年 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 性能ランクRANK:1(Single Rank) メモリーインターフェイスRDIMM 動作電圧(V)1.2
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DynabookDDR4 MEMORY
準拠規格:DDR4メモリサポート。無償保証1年
1本
56,980 税込62,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ