。DDR4-3200、PC4-3200対応の260pin超高速ノートパソコン用DRAM(S.O.DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2VとDDR3L(1.35V)よりも低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応のノートパソコン/スリムデスクトップ用(260pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
規格DDR4 SDRAM
ピン数(ピン)260
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。注記: DDR4-3200はDDR4-2933と互換性があります。
種別ランク:1R×8、DRAM:512M×8、PCB高:1.18 インチ
規格DDR4-2933
電圧(V)1.2
ピン数(ピン)260
動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 85 (185°F)
内蔵RAMDDR4
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)4
メモリークロック3200
CASレイテンシーCL22
メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
DDR4-2400/PC4-19200に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
仕様【エラー検出機構】×
対応【ECC】非対応
バッファメモリ×
保証期間6年間
メモリーモジュール規格PC4-19200
SPD○
メモリ規格DDR4-2400(SDRAM)
メモリーインターフェイス260pin S.O.DIMM
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM
保証期間5年
ピン数(ピン)260
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-25600
性能ランクRANK:2(Dual Rank)
メモリ規格DDR4-3200
メモリーインターフェイスSODIMM
動作電圧(V)1.2
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM
保証期間5年
ピン数(ピン)260
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-25600
性能ランクRANK:1(Single Rank)
メモリ規格DDR4-3200
メモリーインターフェイスSODIMM
動作電圧(V)1.2
システムの高速化とスムーズな動作をサポートするように設計されたDDR4 SODIMMシリーズは、業界最速の3200MT/sのメモリ速度を提供します。さらに、DDR4テクノロジーは、前身のDDR3の最大2倍の速度を実現し、より多くの帯域幅とエネルギー効率を実現しています。簡単なアップグレードにより、アプリケーションのロード時間を短縮し、応答性を向上させ、データ量の多いプログラムを簡単に処理することができます。メモリを増やすことは、遅いコンピュータの簡単な治療法ですが、エネルギー消費量を増加させ、システムハードウェアへの全体的な負担を増加させることにもなります。このDDR4 SODIMMシリーズは、パフォーマンスのアップグレードに加えて、より低い1.2V電圧でよりスマートなエネルギー消費を実現しています。これにより、以前のDDR3 1.5Vモジュールと比較して電力使用量を削減しています。さらに、放熱性が高いため、コンピュータを低温で動作させて安定性を高め、システム ハードウェアの寿命を延ばすことができます。このDDR4 SODIMMシリーズは、幅広いデスクトップPCと互換性があります。このメモリモジュールの適応性により、不安定で互換性のないメモリモジュールに付き物のランダムな再起動やブルースクリーンを回避することができます。このDDR4 SODIMMシリーズは、100%工場でテストされており、優れたレベルの安定性、耐久性、信頼性を保証します。これだけでは十分に安心できない場合は、シリコンパワー社の技術サポートとサービスをお約束する生涯保証が付いています。
仕様Frequency (Speed):2133MHz、2400MHz、2666MHz、3200MHz ※実際の速度は、システムのプラットフォームや構成によって異なる場合があります、CAS Latency:CL15(2133)、CL17(2400)、CL19(2666)、CL22(3200)
規格DDR4
保証期間無期限
各種認証CE、FCC、Green dot、WEEE、RoHS
容量(GB)32
メモリーインターフェイスSODIMM
動作電圧(V)1.2
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
DDR4-3200、PC4-3200対応の260pin超高速ノートパソコン用DRAM(S.O.DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2VとDDR3L(1.35V)よりも低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応のノートパソコン/スリムデスクトップ用(260pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるPC4-2666/PC4-2400/PC4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
規格DDR4 SDRAM
ピン数(ピン)260
容量(GB)16
メモリーモジュール規格PC4-3200
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1台
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
規格DDR4 SDRAM
容量(GB)16
メモリーインターフェイスSODIMM
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
QNAP NAS専用メモリ
電源(V)1.2V
規格DDR4
対応機種TS-855eU、TS-855eU-RP
周波数DDR4-3200
ピン数(ピン)260
動作温度(℃)0~85
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーインターフェイスSO-DIMM
カテゴリーRAMmodule
QNAP NAS専用メモリ
規格DDR4
対応機種TS-855eU、TS-855eU-RP
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーインターフェイスSO-DIMM
関連キーワード