カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
    • メモリ(10)
絞り込み
ブランド
  • シリコンパワー(Silicon Power)(1)
  • プリンストン(1)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(1)
  • グリーンハウス(2)
  • Dynabook(2)
  • NEC(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • QNAP(1)
容量
  • 8GB
  • 4GB(1)
  • 16GB(10)
  • 32GB(7)
  • 64GB(8)
メモリーモジュール規格
  • PC4-21300(1)
  • PC4-25600(2)
  • PC5-4800(1)
メモリインターフェイス
  • DIMM(2)
  • S.O.DIMM(1)
  • UDIMM(3)
規格
  • DDR4 SDRAM(6)
  • DDR5(1)
ピン数(ピン)
  • 260(1)
  • 288(2)
260・288
SPD
  • 対応(2)
対応
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「メモリ ddr4-3200」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HPオーバークロックメモリー HP V6 DDR4 UDIMM HP(日本ヒューレット・パッカード)HPオーバークロックメモリー HP V6 DDR4 UDIMMHP(日本ヒューレット・パッカード)
7,998税込8,798
1枚
6日以内出荷
DDR4オーバークロックメモリーでハイパフォーマンスなゲーム体験を。オーバークロックによりラグを減少しゲーム体験を向上できます。高品質DRAMICを慎重に選別、オーバークロック機能を安定的に保証するための最も厳しいテストに合格しています。ヒートシンクは最高級品質アルミニウム製で熱伝導率が向上、放熱効率を改善することでDRAMICを冷却し続けます。様々なマザーボードとの互換性テストに合格し、長期的な信頼性と安定動作を保証しています。
仕様1 Rank質量(g)34規格DDR4電圧(V)1.35外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136.25×36.25×6.20動作温度(℃)0~85RoHS指令(10物質対応)対応エラーチェックNon-ECC容量(GB)8メモリーインターフェイスUDIMM
DDR5対PCメモリー プリンストンDDR5対PCメモリープリンストン
5,890税込6,479
1枚
予約販売
PN5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400)に対応したコンパクトデスクトップ・ノートPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。DOS/V用メモリー・DOS/V用メモリー ノートブック用・DDR5 SODIMM
仕様エラー訂正:非対応(non-ECC)規格DDR5-4800寸法(幅W×高さH)(mm)69.6×30定格電源電圧1V保証期間無期限保証バッファ仕様非対応 (Unbuffered)メモリーモジュール規格PC5-4800 262Pin SODIMMCASレイテンシーCL40SPD対応
DRAMデスクトップ用 DDR4-3200 シリコンパワー(Silicon Power)DRAMデスクトップ用 DDR4-3200シリコンパワー(Silicon Power)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
システムの高速化とスムーズな動作をサポートするように設計されたDDR4 UDIMMシリーズは、業界最速の3200MT/sのメモリ速度を提供します。さらに、DDR4テクノロジーは、前身のDDR3の最大2倍の速度を実現し、より多くの帯域幅とエネルギー効率を実現しています。簡単なアップグレードにより、アプリケーションのロード時間を短縮し、応答性を向上させ、データ量の多いプログラムを簡単に処理することができます。メモリを増やすことは、遅いコンピュータの簡単な治療法ですが、エネルギー消費量を増加させ、システムハードウェアへの全体的な負担を増加させることにもなります。このDDR4 UDIMMシリーズは、パフォーマンスのアップグレードに加えて、より低い1.2V電圧でよりスマートなエネルギー消費を実現しています。これにより、以前のDDR3 1.5Vモジュールと比較して電力使用量を削減しています。さらに、放熱性が高いため、コンピュータを低温で動作させて安定性を高め、システム ハードウェアの寿命を延ばすことができます。このDDR4 UDIMMシリーズは、幅広いデスクトップPCと互換性があります。このメモリモジュールの適応性により、不安定で互換性のないメモリモジュールに付き物のランダムな再起動やブルースクリーンを回避することができます。このDDR4 UDIMMシリーズは、100%工場でテストされており、優れたレベルの安定性、耐久性、信頼性を保証します。これだけでは十分に安心できない場合は、シリコンパワー社の技術サポートとサービスをお約束する生涯保証が付いています。
仕様Frequency (Speed):2133MHz、2400MHz、2666MHz、3200MHz ※実際の速度は、システムのプラットフォームや構成によって異なる場合があります、CAS Latency:CL15(2133)、CL17(2400)、CL19(2666)、CL22(3200)規格DDR4保証期間無期限各種認証CE、FCC、Green dot、WEEE、RoHSメモリーインターフェイスUDIMM動作電圧(V)1.2
PC4-25600 (DDR4-3200MHz)対応サーバ用メモリー グリーンハウスPC4-25600 (DDR4-3200MHz)対応サーバ用メモリーグリーンハウス
15,980税込17,578
1個
当日出荷
PC4-25600 (DDR4-3200MHz)に対応したDDR4メモリー確実な実機検証/安定した高速転送を実現安心の永久保証
規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間永久ピン数(ピン)288転送レート25.6GB/秒RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格JEDEC準拠 PC4-25600 288pin ECC Unbuffered DIMMCASレイテンシーCL=22SPD対応メモリーインターフェイスDIMMクロック周波数転送クロック:3200MHz
QNAP 純正メモリー DDR4 RAM, 3200 MHz, SO-DIMM, K0 version QNAPQNAP 純正メモリー DDR4 RAM, 3200 MHz, SO-DIMM, K0 versionQNAP
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
QNAP NAS専用メモリ
電源(V)1.2V規格DDR4対応機種TS-855eU、TS-855eU-RP周波数DDR4-3200ピン数(ピン)260動作温度(℃)0~85RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスSO-DIMMカテゴリーRAMmodule
PC4-25600 DDR4 LONG-DIMM グリーンハウスPC4-25600 DDR4 LONG-DIMMグリーンハウス
1個
欠品中
デスクトップPC用メモリー。PC4-25600(DDR4-3200MHz)に対応したDDR4メモリー。確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。安心の永久保証メモリー。
規格DDR4メモリーモジュール規格PC4-25600メモリーインターフェイスDIMM
DT用 DDR4 288pin UDIMM 1RK 1.2v メモリ CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)DT用 DDR4 288pin UDIMM 1RK 1.2v メモリCENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応性能ランクRANK:1(Single Rank)メモリーインターフェイスUDIMM動作電圧(V)1.2
DDR4-3200 MEMORY DynabookDDR4-3200 MEMORYDynabook
55,980税込61,578
1本
13日以内出荷
準拠規格:PC4-25600 <DDR4-3200>。dynaDesk(DT200)用。DDR4-3200サポート。無償保証1年
DDR4 MEMORY DynabookDDR4 MEMORYDynabook
56,980税込62,678
1本
13日以内出荷
準拠規格:DDR4メモリサポート。無償保証1年
増設メモリボード NEC増設メモリボードNEC
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
Unbuffered DIMM DDR4-3200
メモリカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら