7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。DDR4-3200、PC4-3200対応の288pin超高速DRAM(DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2Vと低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応デスクトップ用(288pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるDDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
規格DDR4-3200 ピン数(ピン)288 メモリーモジュール規格PC4-3200 SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM
1台
4,598 税込5,058
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR4-3200、PC4-3200対応の288pin超高速DRAM(DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2Vと低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応デスクトップ用(288pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるDDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
容量(GB)16 メモリーモジュール規格PC4-3200(DDR4-3200) メモリーインターフェイスDIMM
1台
17,980 税込19,778
取扱い終了

DDR4-2400/PC4-19200に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
仕様【エラー検出機構】× 対応【ECC】非対応 バッファメモリ× 保証期間6年間 メモリーモジュール規格PC4-19200 SPD メモリ規格DDR4-2400(SDRAM) メモリーインターフェイス288pin DIMM
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PC4-25600 (DDR4-3200MHz)に対応したDDR4メモリー。確実な実機検証/安定した高速転送を実現。安心の永久保証
規格DDR4 SDRAM 電圧(V)1.2 保証期間永久 ピン数(ピン)288 転送レート25.6GB/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格JEDEC準拠 PC4-25600 288pin ECC Unbuffered DIMM CASレイテンシーCL=22 SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM クロック周波数転送クロック:3200MHz
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DDR4-2133/PC4-17000に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
仕様【エラー検出機構】× 対応【ECC】非対応 バッファメモリ× 保証期間6年間 メモリーモジュール規格PC4-17000 SPD メモリ規格DDR4-2133(SDRAM) メモリーインターフェイス288pin DIMM
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリンストンDDR4-3200 260PIN SODIMM
DDR4-3200(PC4-3200)対応 増設用メモリーモジュール 2枚組 ノートPC用。
規格DDR4 SDRAM メモリーモジュール規格PC4-3200 メモリーインターフェイスDIMM
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーンハウスPC4-25600 DDR4 LONG-DIMM
デスクトップPC用メモリー。PC4-25600(DDR4-3200MHz)に対応したDDR4メモリー。確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。安心の永久保証メモリー。
規格DDR4 メモリーモジュール規格PC4-25600 メモリーインターフェイスDIMM
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ