カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
    • メモリ(9)
絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • プリンストン(1)
  • グリーンハウス(1)
  • Apacer(2)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(4)
容量
  • 4GB(1)
  • 8GB(3)
  • 16GB(1)
  • 32GB(1)
  • 64GB(4)
メモリーモジュール規格
  • PC4-3200(2)
  • PC4-21300(1)
  • PC4-25600(4)
メモリインターフェイス
  • DIMM(2)
  • RDIMM(2)
  • UDIMM(3)
規格
  • DDR4 SDRAM(9)
ピン数(ピン)
  • 288
  • 260(8)
SPD
  • 対応(3)
対応
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「メモリ ddr4-3200」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DDR4-3200MHz デスクトップ用 288pin CL-22 16GB(8GBx2枚組)3年保証 ApacerDDR4-3200MHz デスクトップ用 288pin CL-22 16GB(8GBx2枚組)3年保証Apacer
9,798税込10,778
1個
予約販売
DDR4 デスクトップ用メモリーモジュール。
規格DDR4-3200MHzピン数(ピン)288容量(GB)16(8×2枚組)
DDR4-3200MHz デスクトップ用 288pin CL-22 64GB(32GBx2枚組)3年保証 ApacerDDR4-3200MHz デスクトップ用 288pin CL-22 64GB(32GBx2枚組)3年保証Apacer
35,980税込39,578
1個
予約販売
DDR4 デスクトップ用メモリーモジュール。
規格DDR4-3200MHzピン数(ピン)288容量(GB)64(32×2枚組)
PC4-3200(DDR4-3200)対応 デスクトップ用メモリー(法人様専用モデル) I ・O DATA(アイ・オー・データ)PC4-3200(DDR4-3200)対応 デスクトップ用メモリー(法人様専用モデル)I ・O DATA(アイ・オー・データ)
1台
取扱停止中
DDR4-3200、PC4-3200対応の288pin超高速DRAM(DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2Vと低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応デスクトップ用(288pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるDDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
規格DDR4-3200ピン数(ピン)288メモリーモジュール規格PC4-3200SPD対応メモリーインターフェイスDIMM
DOS/VデスクトップPC増設メモリー DDR4-3200 プリンストンDOS/VデスクトップPC増設メモリー DDR4-3200プリンストン
29,980税込32,978
1個
予約販売
DOS/Vデスクトップパソコン用増設メモリーです。安心してご利用いただけるようプリンストン増設用メモリーモジュールはPD・PA7型番シリーズについて全製品永久保証にて提供しています。正常な使用状態で故障した場合、修理は永久に無償で行います。ただし、やむなく製造を中止した製品に関しては同等商品との交換となる場合がございます。
仕様バッファ:非対応 (Unbuffered)、エラー訂正:非対応 (non-ECC)規格DDR4-3200寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25定格電源電圧1.2V準拠規格JEDEC保証期間無期限ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32メモリーモジュール規格PC4-3200CASレイテンシーCL22SPD対応メモリーインターフェイスUDIMM
PC4-25600 (DDR4-3200MHz)対応サーバ用メモリー グリーンハウスPC4-25600 (DDR4-3200MHz)対応サーバ用メモリーグリーンハウス
15,980税込17,578
1個
当日出荷
PC4-25600 (DDR4-3200MHz)に対応したDDR4メモリー確実な実機検証/安定した高速転送を実現安心の永久保証
規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間永久ピン数(ピン)288転送レート25.6GB/秒RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格JEDEC準拠 PC4-25600 288pin ECC Unbuffered DIMMCASレイテンシーCL=22SPD対応メモリーインターフェイスDIMMクロック周波数転送クロック:3200MHz
288ピン DDR4 64GB(64GB×1枚組) サーバー向けRegisteredメモリモジュール CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)288ピン DDR4 64GB(64GB×1枚組) サーバー向けRegisteredメモリモジュールCENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
61,369税込67,506特価
1個
当日出荷
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAMメモリー容量64GB保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリーインターフェイスRDIMM動作電圧(V)1.2
SV用 PC4-25600 DDR4-3200 288pin RDIMM 2RK 1.2v 64GB(32GBx2) CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 PC4-25600 DDR4-3200 288pin RDIMM 2RK 1.2v 64GB(32GBx2)CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
139,800税込153,780
1個
予約販売
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAMメモリー容量64GB(32GB×2)保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリ規格DDR4-3200メモリーインターフェイスRDIMM動作電圧(V)1.2
DT用 DDR4 288pin UDIMM 1RK 1.2v メモリ CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)DT用 DDR4 288pin UDIMM 1RK 1.2v メモリCENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応性能ランクRANK:1(Single Rank)メモリーインターフェイスUDIMM動作電圧(V)1.2
DT用 日本製 DDR4 288pin UDIMM 1.2V 64GBキット (32GBx2枚組) 2R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)DT用 日本製 DDR4 288pin UDIMM 1.2V 64GBキット (32GBx2枚組) 2RCENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
119,800税込131,780
1個
当日出荷
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
メモリー容量64GB(32GB×2)保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリーインターフェイスUDIMM動作電圧(V)1.2
メモリカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら