62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンパワー(Silicon Power)ノートPC用 DRAM DDR4 2133
JEDEC規格に準拠 1.2Vの低電圧で低消費電力 安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済 主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
形状260Pin SODIMM non-ECC 規格DDR4 SDRAM 電圧(V)1.2 準拠規格JEDEC 保証期間無期限保証 ピン数(ピン)260 メモリークロック2133 CASレイテンシーCL15 SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)デスクトップ用DRAM DDR4 2666
JEDEC規格に準拠 1.2Vの低電圧で低消費電力 安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済 主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
形状288Pin UDIMM non-ECC 規格DDR4 SDRAM 電圧(V)1.2 準拠規格JEDEC 保証期間無期限保証 ピン数(ピン)288 メモリークロック2666 CASレイテンシーCL19 SPD対応 メモリーインターフェイスUDIMM
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)ノートPC用 DRAM DDR4 2400
JEDEC規格に準拠 1.2Vの低電圧で低消費電力 安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済 主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
形状260Pin SODIMM non-ECC 規格DDR4 SDRAM 電圧(V)1.2 準拠規格JEDEC 保証期間無期限保証 ピン数(ピン)260 メモリークロック2400 CASレイテンシーCL17 SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)デスクトップ用DRAM DDR4 2133
JEDEC規格に準拠 1.2Vの低電圧で低消費電力 安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済 主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
形状288Pin UDIMM non-ECC 規格DDR4 SDRAM 電圧(V)1.2 準拠規格JEDEC 保証期間無期限保証 ピン数(ピン)288 メモリークロック2133 CASレイテンシーCL15 SPD対応 メモリーインターフェイスUDIMM
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)デスクトップ用DRAM DDR4 2400
JEDEC規格に準拠 1.2Vの低電圧で低消費電力 安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済 主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
メモリーインターフェイスUDIMM 規格DDR4 SDRAM SPD対応 ピン数(ピン)288 電圧(V)1.2 形状288Pin UDIMM non-ECC CASレイテンシーCL17 保証期間無期限保証 メモリークロック2400 準拠規格JEDEC
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)DRAMノート用 DDR4-3200
JEDEC規格に準拠 1.2Vの低電圧で低消費電力 安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済 主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
仕様●外形情報:260PinSODIMMnon-ECC 電圧1.2V 保証期間無期限保証 各種認証CE、FCC、Greendot、WEEE、RoHS 動作周波数(MHz)2133MHz、2400MHz、2666MHz、3200MHz CASレイテンシーCL15(2133)、CL17(2400)、CL19(2666)、CL22(3200)
1セット(2枚)
25,980 税込28,578
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

DOS/Vデスクトップパソコン用増設メモリーです。安心してご利用いただけるようプリンストン増設用メモリーモジュールはPD・PA7型番シリーズについて全製品永久保証にて提供しています。正常な使用状態で故障した場合、修理は永久に無償で行います。ただし、やむなく製造を中止した製品に関しては同等商品との交換となる場合がございます。
仕様バッファ:非対応 (Unbuffered)、エラー訂正:非対応 (non-ECC) 規格DDR4-3200 寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25 定格電源電圧1.2V 準拠規格JEDEC 保証期間無期限 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)32 メモリーモジュール規格PC4-3200 CASレイテンシーCL22 SPD対応 メモリーインターフェイスUDIMM
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)DT用増設メモリ DDR4 288PIN DIMM 1.2v 32GB 2R
RoHS
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM メモリー容量32GB 保証期間5年 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 性能ランクRANK:2(Dual Rank) メモリーインターフェイスUDIMM 動作電圧(V)1.2
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PC4-25600 (DDR4-3200MHz)に対応したサーバ用メモリー。確実な実機検証/安定した高速転送を実現。安心の永久保証
規格DDR4 SDRAM 電圧(V)1.2 保証期間永久 ピン数(ピン)288 転送レート25.6GB/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格JEDEC準拠 PC4-25600 288pin ECC Registered DIMM CASレイテンシーCL=22 SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM クロック周波数転送クロック:3200MHz
1個
51,980 税込57,178
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

PC4-25600 (DDR4-3200MHz)に対応したDDR4メモリー。確実な実機検証/安定した高速転送を実現。安心の永久保証
規格DDR4 SDRAM 電圧(V)1.2 保証期間永久 ピン数(ピン)288 転送レート25.6GB/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格JEDEC準拠 PC4-25600 288pin ECC Unbuffered DIMM CASレイテンシーCL=22 SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM クロック周波数転送クロック:3200MHz
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

魅力的な機能を備えた卓越した標準DDR4メモリ。10層の回路設計に本格的なノイズ防止機能を搭載。カスタマイズ済みの耐高温コンデンサ。傑出したマルチタスク機能。安心の永久保証
仕様【データ転送帯域幅】25600(MB/s) 互換性Intel:Z390、Z490、Z590/AMD:B550.X570 周波数(MHz)32000 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-25600 レイテンシーCL22 耐テスト電圧(V)1.2
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

準拠規格:PC4-25600 <DDR4-3200>。dynaDesk(DT200)用。DDR4-3200サポート。無償保証1年
1本
219,800 税込241,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV/WS用 DDR4 PC4規格 288pin EDIMM 1.2V メモリ
RoHS
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM 保証期間5年 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーインターフェイスEDIMM 動作電圧(V)1.2
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

QNAP NAS専用メモリ
規格DDR4 対応機種TS-855eU、TS-855eU-RP RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーインターフェイスSO-DIMM
1台
139,800 税込153,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)DRAMデスクトップ用 DDR4-3200
システムの高速化とスムーズな動作をサポートするように設計されたDDR4 UDIMMシリーズは、業界最速の3200MT/sのメモリ速度を提供します。さらに、DDR4テクノロジーは、前身のDDR3の最大2倍の速度を実現し、より多くの帯域幅とエネルギー効率を実現しています。簡単なアップグレードにより、アプリケーションのロード時間を短縮し、応答性を向上させ、データ量の多いプログラムを簡単に処理することができます。メモリを増やすことは、遅いコンピュータの簡単な治療法ですが、エネルギー消費量を増加させ、システムハードウェアへの全体的な負担を増加させることにもなります。このDDR4 UDIMMシリーズは、パフォーマンスのアップグレードに加えて、より低い1.2V電圧でよりスマートなエネルギー消費を実現しています。これにより、以前のDDR3 1.5Vモジュールと比較して電力使用量を削減しています。さらに、放熱性が高いため、コンピュータを低温で動作させて安定性を高め、システム ハードウェアの寿命を延ばすことができます。このDDR4 UDIMMシリーズは、幅広いデスクトップPCと互換性があります。このメモリモジュールの適応性により、不安定で互換性のないメモリモジュールに付き物のランダムな再起動やブルースクリーンを回避することができます。このDDR4 UDIMMシリーズは、100%工場でテストされており、優れたレベルの安定性、耐久性、信頼性を保証します。これだけでは十分に安心できない場合は、シリコンパワー社の技術サポートとサービスをお約束する生涯保証が付いています。
仕様Frequency (Speed):2133MHz、2400MHz、2666MHz、3200MHz ※実際の速度は、システムのプラットフォームや構成によって異なる場合があります、CAS Latency:CL15(2133)、CL17(2400)、CL19(2666)、CL22(3200) 規格DDR4 保証期間無期限 各種認証CE、FCC、Green dot、WEEE、RoHS メモリーインターフェイスUDIMM 動作電圧(V)1.2
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

プリンストンDDR4-3200 288PIN UDIMM
DDR4-3200(PC4-3200)対応 増設用メモリーモジュール 2枚組 デスクトップPC用。
規格DDR4 SDRAM メモリーモジュール規格PC4-3200 メモリーインターフェイスUDIMM
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

プリンストンDDR4-3200 260PIN SODIMM
DDR4-3200(PC4-3200)対応 増設用メモリーモジュール ノートPC用。
規格DDR4 SDRAM メモリーモジュール規格PC4-3200 メモリーインターフェイスDIMM
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

グリーンハウスPC4-25600 DDR4 SO-DIMM
ノートPC用メモリー。PC4-25600(DDR4-3200MHz)に対応したDDR4メモリー。確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。安心の永久保証メモリー。
規格DDR4 メモリーモジュール規格PC4-25600 メモリーインターフェイスDIMM
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)ノートPC用 DRAM DDR4 2666
JEDEC規格に準拠 1.2Vの低電圧で低消費電力 安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済 主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
形状260Pin SODIMM non-ECC 規格DDR4 SDRAM 電圧(V)1.2 準拠規格JEDEC 保証期間無期限保証 ピン数(ピン)260 メモリークロック2666 CASレイテンシーCL19 SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

全面ミラーによる光透過 最新のARGBテクノロジー アルミニウム合金製の高性能ヒートシンク インテルおよびAMDのマザーボードをサポート 厳選された高品質IC O.C. Profileサポート 台湾の発明特許(特許番号:I703920) 中国の新特許 (証明書番号:CN 210039639 U)
ブラック 規格DDR4 高さH×長さL×幅W(mm)48.7×133.7×8.1 保証期間永久保証 モジュールタイプDDR4 288 Pin Non-ECC Unbuffered DIMM
1個
28,980 税込31,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)DRAMノート用 DDR4-3200 32GB
システムの高速化とスムーズな動作をサポートするように設計されたDDR4 SODIMMシリーズは、業界最速の3200MT/sのメモリ速度を提供します。さらに、DDR4テクノロジーは、前身のDDR3の最大2倍の速度を実現し、より多くの帯域幅とエネルギー効率を実現しています。簡単なアップグレードにより、アプリケーションのロード時間を短縮し、応答性を向上させ、データ量の多いプログラムを簡単に処理することができます。メモリを増やすことは、遅いコンピュータの簡単な治療法ですが、エネルギー消費量を増加させ、システムハードウェアへの全体的な負担を増加させることにもなります。このDDR4 SODIMMシリーズは、パフォーマンスのアップグレードに加えて、より低い1.2V電圧でよりスマートなエネルギー消費を実現しています。これにより、以前のDDR3 1.5Vモジュールと比較して電力使用量を削減しています。さらに、放熱性が高いため、コンピュータを低温で動作させて安定性を高め、システム ハードウェアの寿命を延ばすことができます。このDDR4 SODIMMシリーズは、幅広いデスクトップPCと互換性があります。このメモリモジュールの適応性により、不安定で互換性のないメモリモジュールに付き物のランダムな再起動やブルースクリーンを回避することができます。このDDR4 SODIMMシリーズは、100%工場でテストされており、優れたレベルの安定性、耐久性、信頼性を保証します。これだけでは十分に安心できない場合は、シリコンパワー社の技術サポートとサービスをお約束する生涯保証が付いています。
仕様Frequency (Speed):2133MHz、2400MHz、2666MHz、3200MHz ※実際の速度は、システムのプラットフォームや構成によって異なる場合があります、CAS Latency:CL15(2133)、CL17(2400)、CL19(2666)、CL22(3200) 規格DDR4 保証期間無期限 各種認証CE、FCC、Green dot、WEEE、RoHS 容量(GB)32 メモリーインターフェイスSODIMM 動作電圧(V)1.2
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

夜明け空に輝く明星のホワイト 全面に施された透過加工がカラフルな光を放つ 10層のボードが実現する高性能オーバークロック 優れたパフォーマンスと容量向上 安定性と信頼性を検証して厳選された高品質ICチップ 1クリックオーバークロックを実現するO.C.プロファイルのサポート 複数の発光制御ソフトウェアをサポート 台湾の発明特許(特許番号:I703920) 中国の新特許 (証明書番号:CN 210039639 U)
ホワイト 規格DDR4 高さH×長さL×幅W(mm)48.7×133×8.6 保証期間永久保証 モジュールタイプDDR4 288 Pin Non-ECC Unbuffered DIMM
1個
29,980 税込32,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーンハウスPC4-25600 DDR4 LONG-DIMM
デスクトップPC用メモリー。PC4-25600(DDR4-3200MHz)に対応したDDR4メモリー。確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。安心の永久保証メモリー。
規格DDR4 メモリーモジュール規格PC4-25600 メモリーインターフェイスDIMM
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

増設用メモリーモジュール。PC4-21300(DDR4-2666)対応のデスクトップ用です。
規格DDR4-2666 ピン数(ピン)288 メモリーモジュール規格PC4-21300 メモリーインターフェイスUDIMM
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

QNAP 純正メモリー DDR4 RAM、3200MHz、UDIMM
タイプRAM/ファミリー 規格DDR4 対応機種TS-855X メモリーDDR4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
70,980 税込78,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)DRAMデスクトップ用 DDR4-3200 2枚組
システムの高速化とスムーズな動作をサポートするように設計されたDDR4 UDIMMシリーズは、業界最速の3200MT/sのメモリ速度を提供します。さらに、DDR4テクノロジーは、前身のDDR3の最大2倍の速度を実現し、より多くの帯域幅とエネルギー効率を実現しています。簡単なアップグレードにより、アプリケーションのロード時間を短縮し、応答性を向上させ、データ量の多いプログラムを簡単に処理することができます。メモリを増やすことは、遅いコンピュータの簡単な治療法ですが、エネルギー消費量を増加させ、システムハードウェアへの全体的な負担を増加させることにもなります。このDDR4 UDIMMシリーズは、パフォーマンスのアップグレードに加えて、より低い1.2V電圧でよりスマートなエネルギー消費を実現しています。これにより、以前のDDR3 1.5Vモジュールと比較して電力使用量を削減しています。さらに、放熱性が高いため、コンピュータを低温で動作させて安定性を高め、システム ハードウェアの寿命を延ばすことができます。このDDR4 UDIMMシリーズは、幅広いデスクトップPCと互換性があります。このメモリモジュールの適応性により、不安定で互換性のないメモリモジュールに付き物のランダムな再起動やブルースクリーンを回避することができます。このDDR4 UDIMMシリーズは、100%工場でテストされており、優れたレベルの安定性、耐久性、信頼性を保証します。これだけでは十分に安心できない場合は、シリコンパワー社の技術サポートとサービスをお約束する生涯保証が付いています。
仕様Frequency (Speed):2133MHz、2400MHz、2666MHz、3200MHz ※実際の速度は、システムのプラットフォームや構成によって異なる場合があります、CAS Latency:CL15(2133)、CL17(2400)、CL19(2666)、CL22(3200) 規格DDR4 保証期間無期限 各種認証CE、FCC、Green dot、WEEE、RoHS メモリーインターフェイスUDIMM 動作電圧(V)1.2
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 DDR4 288pin RDIMM 1.2v
RoHS
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM 保証期間5年 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーインターフェイスRDIMM 動作電圧(V)1.2
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フルフレームで120°の超広角発光 組み込みフォースフローRGB発光効果 アルミニウム合金製ヒートスプレッダとミニマリズム非対称デザイン ASUS Aura Syncソフトウェア同期をサポート 最新式JEDEC RC 2.0 PCB 極めて低い1.2~1.4Vの動作電圧による省エネ XMP2.0ワンクリックオーバークロックテクノロジをサポート すべての主力マザーボードメーカー認定のQVL
ホワイト 規格DDR4 高さH×長さL×幅W(mm)49×147×7 保証期間永久保証 周波数(MHz)4000 データ転送帯域幅:32000MB/s(PC4 32000) モジュールタイプ288 Pin Unbuffered DIMM Non ECC
1個
27,980 税込30,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)DRAMノート用 DDR4-3200 32GB 2枚組
システムの高速化とスムーズな動作をサポートするように設計されたDDR4 SODIMMシリーズは、業界最速の3200MT/sのメモリ速度を提供します。さらに、DDR4テクノロジーは、前身のDDR3の最大2倍の速度を実現し、より多くの帯域幅とエネルギー効率を実現しています。簡単なアップグレードにより、アプリケーションのロード時間を短縮し、応答性を向上させ、データ量の多いプログラムを簡単に処理することができます。メモリを増やすことは、遅いコンピュータの簡単な治療法ですが、エネルギー消費量を増加させ、システムハードウェアへの全体的な負担を増加させることにもなります。このDDR4 SODIMMシリーズは、パフォーマンスのアップグレードに加えて、より低い1.2V電圧でよりスマートなエネルギー消費を実現しています。これにより、以前のDDR3 1.5Vモジュールと比較して電力使用量を削減しています。さらに、放熱性が高いため、コンピュータを低温で動作させて安定性を高め、システム ハードウェアの寿命を延ばすことができます。このDDR4 SODIMMシリーズは、幅広いデスクトップPCと互換性があります。このメモリモジュールの適応性により、不安定で互換性のないメモリモジュールに付き物のランダムな再起動やブルースクリーンを回避することができます。このDDR4 SODIMMシリーズは、100%工場でテストされており、優れたレベルの安定性、耐久性、信頼性を保証します。これだけでは十分に安心できない場合は、シリコンパワー社の技術サポートとサービスをお約束する生涯保証が付いています。
仕様Frequency (Speed):2133MHz、2400MHz、2666MHz、3200MHz ※実際の速度は、システムのプラットフォームや構成によって異なる場合があります、CAS Latency:CL15(2133)、CL17(2400)、CL19(2666)、CL22(3200) 規格DDR4 保証期間無期限 各種認証CE、FCC、Green dot、WEEE、RoHS 容量(GB)32 メモリーインターフェイスSODIMM 動作電圧(V)1.2
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

冷却モジュールを完全に保護するシンプルな設計 高熱伝導接着剤を使用 インテルおよびAMDのマザーボードをサポート 厳選された高品質IC XMP2.0サポート 極めて低い動作電圧による省エネ
材質ヒートシンク:アルミニウム製 グレー 規格DDR4 電圧(V)テスト電圧:1.35 高さH×長さL×幅W(mm)32×140×7 保証期間永久保証 モジュールタイプDDR4 288 Pin Non-ECC Unbuffered DIMM
1個
20,980 税込23,078
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)NT用 PC4-21300 DDR4-2666 260pin SODIMM 1.2v
RoHS
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM 保証期間5年 ピン数(ピン)260 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-21300 性能ランクRANK:2(Dual Rank) メモリ規格DDR4-2666 メモリーインターフェイスSODIMM 動作電圧(V)1.2
1個
68,980 税込75,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

QNAP 純正メモリー 32GB DDR4 ECC RAM, 3200 MHz, UDIMM, K1 version
仕様●K1 version●フォームファクター:ECC UDIMM タイプRAM/ファミリー 対応機種TS-855X 速度メモリー:3200MHz メモリーDDR4 メモリー容量32GB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
88,980 税込97,878
23日以内出荷

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)NT用 PC4-25600 DDR4-3200 260pin SODIMM 2RK 1.2v
RoHS
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM 保証期間5年 ピン数(ピン)260 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-25600 性能ランクRANK:2(Dual Rank) メモリ規格DDR4-3200 メモリーインターフェイスSODIMM 動作電圧(V)1.2
1個
62,980 税込69,278
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Crucial(クルーシャル)メモリ
Crucial純正メモリ・フルテスト済み(メジャー)搭載。RGBLEDでパターンと輝度を調整し、ゲームをライトアップします。モジュールごとに8つのゾーンに配した16個のRGBLEDを搭載し、自分だけのデザインでライトバーを3D印刷することも可能です。安心の無期限保証。TacticalTracerRGBDDR4モジュールは、各Tracerモジュールの上端に8つのゾーンに配した16のLEDを搭載しており、システムや他のコンポーネントを色鮮やかにライトアップします。LEDカラーと輝度調整、オン/オフ切り替え、表示パターンの即座切替え、マザーボード付属ソフトウェアによる他のコンポーネントやメモリのライトとの同期が可能です。(※ASUS(R)Aura、MSI(R)MysticLight、Gigabyte(R)AORUSGraphicsEngineなどの一般的なLED制御ソフトウェアに対応予定です)新しいライトバー機能を活用して、あなたの自作システムへのこだわりを表現できます! BallistixM.O.D.(MemoryOverviewDisplay)ユーティリティが提供する詳細システム情報で、いつでもメモリの実行状況を確認できます。M.O.D.ユーティリティは、ハイエンドBallistixモジュール専用として設計され、Microsoft(R)Windows(R)システムで機能する無料のツールです。メモリ速度情報と統合温度センサーからの温度を収集しながらフルスロットルでプレイでき、この情報をパフォーマンス向上に役立てられます。
種類DDR4 保証期間永久保証 ピン数(ピン)288 long-DIMM
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)NT用 PC4-19200 DDR4-2400 260pin SODIMM 2RK 1.2v
RoHS
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
RoHS指令(10物質対応)対応 保証期間5年 メモリーインターフェイスSODIMM 規格DDR4 SDRAM メモリーモジュール規格PC4-19200 ピン数(ピン)260 メモリ規格DDR4-2400 動作電圧(V)1.2
1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 PC4 DDR4 288pin RDIMM 2RK 1.2v 32GB
RoHS
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM メモリー容量32GB 保証期間5年 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 性能ランクRANK:2(Dual Rank) メモリーインターフェイスRDIMM 動作電圧(V)1.2
1個
71,980 税込79,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Crucial(クルーシャル)メモリ
BallistixSportsATシリーズは、高容量・高クロックに設計されたゲーミングPC向けメモリです。 CrucialのMicron社による純正メモリが搭載された、高品質製品となっています。 また、ASUSTUFゲーミングシリーズに対応しており、斬新なデザインのヒートシンクはシステムをクールに彩ります。
種類DDR4 保証期間永久保証 ピン数(ピン)288 long-DIMM
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)NT用 PC4-17000 DDR4-2133 260pin SODIMM 2RK 1.2v
RoHS
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM 保証期間5年 ピン数(ピン)260 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-17000 メモリ規格DDR4-2133 メモリーインターフェイスSODIMM 動作電圧(V)1.2
1個
62,980 税込69,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)NT用 PC4-23400 DDR4-2933 260pin SODIMM 2RK 1.2v
RoHS
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM 保証期間5年 ピン数(ピン)260 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-23400 性能ランクRANK:2(Dual Rank) メモリ規格DDR4-2933 メモリーインターフェイスSODIMM 動作電圧(V)1.2
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ