DDR4-2400/PC4-19200に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
仕様【エラー検出機構】×
対応【ECC】非対応
バッファメモリ×
保証期間6年間
メモリーモジュール規格PC4-19200
SPD○
メモリ規格DDR4-2400(SDRAM)
メモリーインターフェイス288pin DIMM
DDR4-2133/PC4-17000に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
仕様【エラー検出機構】×
対応【ECC】非対応
バッファメモリ×
保証期間6年間
メモリーモジュール規格PC4-17000
SPD○
メモリ規格DDR4-2133(SDRAM)
メモリーインターフェイス288pin DIMM
DDR4-2133/PC4-17000に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
仕様【エラー検出機構】×
対応【ECC】非対応
バッファメモリ×
保証期間6年間
メモリーモジュール規格PC4-17000
SPD○
メモリ規格DDR4-2133(SDRAM)
メモリーインターフェイス260pin S.O.DIMM
DDR4-2400/PC4-19200に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
仕様【エラー検出機構】×
対応【ECC】非対応
バッファメモリ×
保証期間6年間
メモリーモジュール規格PC4-19200
SPD○
メモリ規格DDR4-2400(SDRAM)
メモリーインターフェイス260pin S.O.DIMM
。DDR4-3200、PC4-3200対応の260pin超高速ノートパソコン用DRAM(S.O.DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2VとDDR3L(1.35V)よりも低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応のノートパソコン/スリムデスクトップ用(260pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
規格DDR4 SDRAM
ピン数(ピン)260
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
。DDR4-3200、PC4-3200対応の288pin超高速DRAM(DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2Vと低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応デスクトップ用(288pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるDDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
規格DDR4-3200
ピン数(ピン)288
メモリーモジュール規格PC4-3200
SPD対応
メモリーインターフェイスDIMM
DDR3を約50%上回るスピードのDDR4-2400対応メモリ(理論値)
端子の端面をスロープ化でメモリー増設を容易に
付属品取扱説明書
質量(g)22
規格DDR4 SDRAM
定格電圧(V)1.2
機能エラー検出なし
準拠規格JEDEC
最大消費電力(W)2.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133.4×31.3×4.3
動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)
保証期間6年間
ピン数(ピン)288ピン
バッファ仕様なし
メモリーモジュール規格PC4-2400(DDR4-2400、PC4-19200※)※JEDECの規格表示ではありません。
メモリークロック2400MHz
CASレイテンシーCL=17(PC4-2400使用時)
SPD対応
メモリーインターフェイスDIMM
DDR4-2666/PC4-21300に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
仕様【エラー検出機構】×
対応【ECC】非対応
バッファメモリ×
保証期間6年間
メモリーモジュール規格PC4-21300
SPD○
メモリ規格DDR4-2666(SDRAM)
メモリーインターフェイス288pin DIMM
PC4-21300 (DDR4-2666MHz)対応デスクトップ用メモリー。
確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。
安心の永久保証メモリー。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。
規格JEDEC準拠 PC4-21300 288pin Unbuffered DIMM
電圧(V)1.2
保証期間永久
転送レートデータ:21.3(GB/秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性転送クロック:2666MHz、搭載DRAM:DDR4 SDRAM
CASレイテンシーCL=19
SPD対応
DDR4-3200/PC4-25600に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
仕様【エラー検出機構】×
対応【ECC】非対応
バッファメモリ×
保証期間6年間
メモリーモジュール規格PC4-25600
SPD○
メモリ規格DDR4-3200(SDRAM)
メモリーインターフェイス288pin DIMM
DDR4-2666/PC4-21300に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
仕様【エラー検出機構】×
対応【ECC】非対応
バッファメモリ×
保証期間6年間
メモリーモジュール規格PC4-21300
SPD○
メモリ規格DDR4-2666(SDRAM)
メモリーインターフェイス260pin S.O.DIMM
DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
仕様【エラー検出機構】×
対応【ECC】非対応
バッファメモリ×
保証期間6年間
メモリーモジュール規格PC4-25600
SPD○
メモリ規格DDR4-3200(SDRAM)
メモリーインターフェイス260pin DIMM
低電圧対応の省エネメモリー
通常の1.5V対応メモリーとしても使える
高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書
質量(g)9
規格DDR3 SDRAM
定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時)
機能エラー検出なし
準拠規格JEDEC
最大消費電力(W)1.35V時:4.971.5V時:6.12
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4
動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)
保証期間6年
ピン数(ピン)204
バッファ仕様なし
メモリーモジュール規格PC3L-12800
メモリークロック1600MHz
CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
DOS/V・Windowsデスクトップパソコン用増設メモリーです。PDD4/2400シリーズはDDR4-2400(PC4-2400/PC4-19200)に対応。安心してご利用いただけるようプリンストン増設用メモリーモジュールはPD・PA7型番シリーズについて全製品永久保証にて提供しています。正常な使用状態で故障した場合、修理は永久に無償で行います。ただし、やむなく製造を中止した製品に関しては同等商品との交換となる場合がございます。
仕様バッファ:非対応 (Unbuffered)、エラー訂正:非対応 (non-ECC)
規格DDR4-2400
寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25
定格電源電圧1.2V
準拠規格JEDEC
保証期間無期限
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-2400
CASレイテンシーCL17
SPD対応
メモリーインターフェイスUDIMM
PC4-17000(DDR4-2133MHz)に対応したDDR4メモリー。
確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。安心の永久保証メモリー。
規格JEDEC準拠 PC4-17000 260pin Unbuffered SO DIMM
電圧(V)1.2
保証期間永久
転送レートデータ:17(GB/秒)
特性転送クロック:2133MHz、搭載DRAM:DDR4 SDRAM
CASレイテンシーCL=15
SPD対応
DDR3を約50%上回るスピードのDDR4-2400対応メモリ(理論値)
付属品取扱説明書
質量(g)12
規格DDR4 SDRAM
定格電圧(V)1.2
機能エラー検出なし
準拠規格JEDEC
最大消費電力(W)2.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69.6×30.0×4.1
動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)
保証期間6年間
ピン数(ピン)260ピン
バッファ仕様なし
メモリーモジュール規格PC4-2400(DDR4-2400、PC4-19200※)※JEDECの規格表示ではありません。
メモリークロック2400MHz
CASレイテンシーCL=17(PC4-2400使用時)
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
PC4-21300 (DDR4-2666MHz)対応ノートパソコン用メモリー。
確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。
安心の永久保証メモリー。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。
規格JEDEC準拠 PC4-21300 260pin Unbuffered SO DIMM
電圧(V)1.2
保証期間永久
転送レートデータ:21.3(GB/秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性転送クロック:2666MHz、搭載DRAM:DDR4 SDRAM
CASレイテンシーCL=19
SPD対応
DDR4-2666/PC4-21300に対応した288pinDDR4-SDRAMDIMMのデスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
容量(GB)16(メモリモジュール)
メモリーモジュール規格PC4-21300
SPD○
メモリ規格DDR4-2666(SDRAM)
bit構成2048M×64bit
保証期間6年間
仕様【エラー検出機構】×
対応【ECC】非対応
バッファメモリ×
メモリーインターフェイス288pin DIMM
1枚
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
PC4-25600 (DDR4-3200MHz)に対応したDDR4メモリー。確実な実機検証/安定した高速転送を実現。安心の永久保証
規格DDR4 SDRAM
電圧(V)1.2
保証期間永久
ピン数(ピン)288
転送レート25.6GB/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格JEDEC準拠 PC4-25600 288pin ECC Unbuffered DIMM
CASレイテンシーCL=22
SPD対応
メモリーインターフェイスDIMM
クロック周波数転送クロック:3200MHz
DOS/Vデスクトップパソコン用増設メモリーです。安心してご利用いただけるようプリンストン増設用メモリーモジュールはPD・PA7型番シリーズについて全製品永久保証にて提供しています。正常な使用状態で故障した場合、修理は永久に無償で行います。ただし、やむなく製造を中止した製品に関しては同等商品との交換となる場合がございます。
仕様バッファ:非対応 (Unbuffered)、エラー訂正:非対応 (non-ECC)
規格DDR4-3200
寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25
定格電源電圧1.2V
準拠規格JEDEC
保証期間無期限
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)32
メモリーモジュール規格PC4-3200
CASレイテンシーCL22
SPD対応
メモリーインターフェイスUDIMM
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
DDR5-5600/PC5-44800に対応した262pin DDR5-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
用途DDR5-5600/PC5-44800に対応した262pin DDR5-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 。最大データ転送速度44.8GB/sで、安定した高速動作が可能です。 。1.1Vと低電圧で、DDR4の1.2Vと比べ消費電力の低減を実現しています。 。端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 。メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを同時に開いたり、マルチメディアコンテンツの編集などメモリを多く消費するような作業をしたりする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 。6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 。メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【エラー検出機構】×
対応【ECC】非対応
バッファメモリ×
保証期間6年間
メモリーモジュール規格PC5-44800
SPD○
メモリ規格DDR5-5600(SDRAM)
メモリーインターフェイス262pin DIMM
PD5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。
仕様エラー訂正:非対応(non-ECC)
規格DDR5-4800
寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25
定格電源電圧1.1V
保証期間無期限保証
RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ仕様非対応 (Unbuffered)
容量(GB)64(32×2枚組)
メモリーモジュール規格PC5-4800 288Pin UDIMM
CASレイテンシーCL40
SPD対応
1セット(2枚)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
PC4-19200(DDR4-2400MHz)対応ノートパソコン用メモリー。
確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。
安心の永久保証メモリー。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。
規格JEDEC準拠 PC4-19200 260pin Unbuffered SO DIMM
電圧(V)1.2
保証期間永久
転送レートデータ:19.2(GB/秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性転送クロック:2400MHz、搭載DRAM:DDR4 SDRAM
CASレイテンシーCL=17
SPD対応
PC4-19200(DDR4-2400MHz)対応デスクトップ用メモリー。
確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。
安心の永久保証メモリー。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。
規格JEDEC準拠 PC4-19200 288pin Unbuffered DIMM
電圧(V)1.2
保証期間永久
転送レートデータ:19.2(GB/秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性転送クロック:2400MHz、搭載DRAM:DDR4 SDRAM
CASレイテンシーCL=17
SPD対応
PN5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400。)に対応したコンパクトデスクトップ・ノートPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。DOS/V用メモリー・DOS/V用メモリー ノートブック用・DDR5 SODIMM
仕様エラー訂正:非対応(non-ECC)
規格DDR5-4800
寸法(幅W×高さH)(mm)69.6×30
定格電源電圧1V
保証期間無期限保証
バッファ仕様非対応 (Unbuffered)
メモリーモジュール規格PC5-4800 262Pin SODIMM
CASレイテンシーCL40
SPD対応
PC4-25600 (DDR4-3200MHz)に対応したサーバ用メモリー。確実な実機検証/安定した高速転送を実現。安心の永久保証
規格DDR4 SDRAM
電圧(V)1.2
保証期間永久
ピン数(ピン)288
転送レート25.6GB/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格JEDEC準拠 PC4-25600 288pin ECC Registered DIMM
CASレイテンシーCL=22
SPD対応
メモリーインターフェイスDIMM
クロック周波数転送クロック:3200MHz
関連キーワード