「メモリ ddr5 8gb」の検索結果

177件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DDR5 PC5-4800(PC5-38400)に対応したデスクトップ用メモリーモジュールです。最大転送速度は38.4GB/s(理論値)と高速なため、今お使いのPCに増設することでPCの処理速度がアップし、より快適な安定した動作を実現できます。DDR5 PC5-4800(PC5-38400)に対応したデスクトップ用(288pin)メモリーモジュールです。DDR5 PC5-4800での高速で安定した動作を実現します。「パソコンの動作が遅い」「アプリを立ち上げると固まってしまう」などと感じたことはありませんか?そんなときは、メモリーの増設がおすすめです。メモリーが増設されると、コンピューターが情報を大量に並行して処理できるようになります。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
幅(mm)133 高さ(mm)31 奥行(mm)6 規格DDR5 本体質量(g)16 対応機種デスクトップパソコン RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)8 メモリーモジュール規格PC5-4800/PC5-38400
1台
7,898 税込8,688
欠品中

シリコンパワー(Silicon Power)デスクトップ用DRAM DDR5-5600
RoHS
4800MT/sの周波数で高速転送と高い帯域幅を実現。DDR4より1.5倍以上早く、マルチタスクに素早く対応。8GB、16GB、32GBのモジュールに対応可能。DDR4より2倍のチップユニット容量 (16GBから32GB) でシームレスにマルチタスクを行うことが可能。1.1V低電圧で低消費電力。On-Die Error Correction Code (ECC)を使用し、安定性を向上。モジュールごとに2つの独立したデータチャネルによリ効率の最適化。DDR4より2倍のメモリバンクと2倍のバースト長で高パフォーマンス。第12世代 Gen Intel(R) Core(TM) プロセッサーに対応
仕様●CAS レイテンシー:CL46●周波数 (速度):5600MT/s●証明:CE、UKCA、Green dot (ドイツ、スペインのみ)、WEEE、Triman 寸法(mm)133.4×31.3 規格DDR5-5600 電圧(V)1.1 保証期間永久保証 ピン数(ピン)262 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC5-5600 メモリーインターフェイスSODIMM
1個(2枚組)
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリンストンDDR5-5600増設メモリー
エコ商品、RoHS
PD5 5600 シリーズは PC5-5600 /DDR5-5600 288Pin UDIMM に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
その他JEDEC準拠、RoHS対応 規格PC5-5600 288pin non-ECC UDIMM 外寸(mm)幅133.35×高さ31.25 電源電圧(V)1.1 メモリー使用:DDR5-5600 RoHS指令(10物質対応)対応 バッファ仕様非対応 エラーチェック訂正:非対応 グリーン購入法適合 CASレイテンシーCL:46 SPD対応
1枚ほか
8,898 税込9,788
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プリンストンDDR5対PCメモリー
RoHS
PN5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400。)に対応したコンパクトデスクトップ・ノートPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。DOS/V用メモリー・DOS/V用メモリー ノートブック用・DDR5 SODIMM
仕様エラー訂正:非対応(non-ECC) 規格DDR5-4800 寸法(幅W×高さH)(mm)69.6×30 定格電源電圧1V 保証期間無期限保証 バッファ仕様非対応 (Unbuffered) メモリーモジュール規格PC5-4800 262Pin SODIMM CASレイテンシーCL40 SPD対応
1枚ほか
5,890 税込6,479
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DDR5-4800 SODIMM CL40(16Gbit)。
種別メモリ 規格DDR5 保証期間制限付無期限保証 メモリーモジュール規格PC5-38400 メモリーインターフェイスSODIMM
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)ノートPC用DRAM DDR5-5600
RoHS
5600MT/sの周波数で高速転送と高い帯域幅を実現。DDR4より1.5倍以上早く、マルチタスクに素早く対応。8GB、16GB、32GBのモジュールに対応可能。DDR4より2倍のチップユニット容量 (16GBから32GB) でシームレスにマルチタスクを行うことが可能。1.1V低電圧で低消費電力。On-Die Error Correction Code (ECC)を使用し、安定性を向上。モジュールごとに2つの独立したデータチャネルによリ効率の最適化。DDR4より2倍のメモリバンクと2倍のバースト長で高パフォーマンス。第13世代 Gen Intel(R) Core(TM) プロセッサーに対応
仕様●CAS レイテンシー:CL46●フォームファクター:SODIMM●周波数 (速度):5600MT/s●証明:CE、UKCA、Green dot (ドイツ、スペインのみ)、WEEE、Triman 寸法(mm)69.6×30.0 規格DDR5 電圧(V)1.1 保証期間永久保証 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーインターフェイスSODIMM
1個(2枚組)
24,980 税込27,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR5-4800 UDIMM CL40(16Gbit)。
種別メモリ 規格DDR5 保証期間制限付無期限保証 メモリーモジュール規格PC5-38400 メモリーインターフェイスUDIMM
1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリンストンノート用DDR5-5600増設メモリー
エコ商品、RoHS
PN5-5600シリーズはPC5-5600/262PinSODIMMに対応したノート・小型デスクトップPCに対応したメモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
その他JEDEC準拠、RoHS対応 外寸(mm)幅69.60×高さ30.00 電源電圧(V)1.1 メモリー使用:DDR5-5600 ピン数(ピン)262 RoHS指令(10物質対応)対応 バッファ仕様非対応 エラーチェック訂正:非対応(non-ECC) グリーン購入法適合 メモリーモジュール規格PC5-5600 CASレイテンシーCL:46 SPD対応 メモリーインターフェイスSODIMM
1枚ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アドテックDDR5-5600 SODIMM
DDR5-5600/PC5-5600(。PC5-44800)UDIMM/ADS5600Dシリーズ。
規格DDR5-5600 ピン数(ピン)262 メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800) メモリーインターフェイスSODIMM
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DDR5-4800 UDIMM CL40(16Gbit)。
種別メモリ 規格DDR5 保証期間制限付無期限保証 メモリーモジュール規格PC5-38400 メモリーインターフェイスUDIMM
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリンストン8GB DDR5-4800 288PIN UDIMM
DDR5-4800(PC5-4800)対応 増設用メモリーモジュール 8GB デスクトップPC用。
容量(GB)8 メモリーインターフェイスUDIMM 規格DDR5 メモリーモジュール規格PC5-4800
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

JEDEC DDR5 オンダイECC 安定したパフォーマンス。基本的な周波数を向上 さらにスピードアップ。限界を突破 マルチタスクの強化。構造設計を改良 効率性が飛躍的に向上。使用電圧を削減 エネルギー効率の改善
規格DDR5 周波数(MHz)6400 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC5-44800 レイテンシーCL52 耐テスト電圧(V)1.1
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PD5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。
仕様エラー訂正:非対応(non-ECC) 規格DDR5-4800 寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25 定格電源電圧1.1V 保証期間無期限保証 RoHS指令(10物質対応)対応 バッファ仕様非対応 (Unbuffered) 容量(GB)64(32×2枚組) メモリーモジュール規格PC5-4800 288Pin UDIMM CASレイテンシーCL40 SPD対応
1セット(2枚)
39,980 税込43,978
当日出荷

プリンストンDDR5-4800 288PIN UDIMM
DDR5-4800(PC5-4800)対応 増設用メモリーモジュール デスクトップPC用。
規格DDR5 メモリーモジュール規格PC5-4800 メモリーインターフェイスUDIMM
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR5-5600/PC5-44800に対応した262pin DDR5-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
用途DDR5-5600/PC5-44800に対応した262pin DDR5-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 。最大データ転送速度44.8GB/sで、安定した高速動作が可能です。 。1.1Vと低電圧で、DDR4の1.2Vと比べ消費電力の低減を実現しています。 。端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 。メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを同時に開いたり、マルチメディアコンテンツの編集などメモリを多く消費するような作業をしたりする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 。6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 。メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 仕様【エラー検出機構】× 対応【ECC】非対応 バッファメモリ× 保証期間6年間 メモリーモジュール規格PC5-44800 SPD メモリ規格DDR5-5600(SDRAM) メモリーインターフェイス262pin DIMM
1個
19,980 税込21,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷

1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)DDR5 4800 UDIMM NECC メモリ
PC5-38400 DDR5-4800メモリ。
規格DDR5 メモリーモジュール規格PC5-38400 メモリーインターフェイスUDIMM
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アドテックDDR5-4800 UDIMM 8GB
RoHS
DDR5-4800 / PC5-4800 ( PC4-38400) / 38.4GB/s / 288pin DIMM。JEDEC規格準拠。DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり38.4GB/sの高速メモリモジュール。高品質、高信頼性の6年保証品。指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,498 税込8,248
8日以内出荷

1台
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DDR5-4800 SODIMM CL40(16Gbit) Kit。
種別メモリ 規格DDR5 保証期間制限付無期限保証 メモリーモジュール規格PC5-38400 メモリーインターフェイスSODIMM
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アドテックDDR5-5600 UDIMM
DDR5-5600/PC5-5600(。PC5-44800)UDIMM/ADS5600Dシリーズ。
規格DDR5-5600 ピン数(ピン)288 メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800) メモリーインターフェイスUDIMM
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アドテックDDR5-4800 UDIMM ECC
DDR5-4800/PC5-4800(PC5-38400)UDIMM ECC/ADS4800D-Eシリーズ。DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり38.4GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-4800 ピン数(ピン)288 メモリーモジュール規格PC5-4800 (PC5-38400) メモリーインターフェイスUDIMM ECC
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アドテックDDR5-5600 SODIMM
DDR5-5600/PC5-5600(。PC5-44800)UDIMM/ADS5600Dシリーズ。
規格DDR5-5600 ピン数(ピン)262 メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800) メモリーインターフェイスSODIMM
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DDR5 デスクトップ用メモリーモジュール。
規格DDR5-5600MHz ピン数(ピン)288 容量(GB)8
1個
9,298 税込10,228
9日以内出荷

アドテックDDR5-5600 UDIMM ECC
DDR5-5600/PC5-5600(PC5-44800)/44.8GB/s/288pin DIMM/ECC 機能付。JEDEC規格準拠。DDR5-5600を搭載し、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-5600 ピン数(ピン)288 メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800) メモリーインターフェイスUDIMM ECC
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アドテックDDR5-4800 SO-DIMM ECC
DDR5-4800/PC5-4800(PC5-38400)UDIMM ECC/ADS4800D-Eシリーズ。DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり38.4GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-4800 ピン数(ピン)262 メモリーモジュール規格PC5-4800 (PC5-38400) メモリーインターフェイスSODIMM ECC
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アドテックDDR5-5600 UDIMM
DDR5-5600/PC5-5600(。PC5-44800)UDIMM/ADS5600Dシリーズ。
規格DDR5-5600 ピン数(ピン)288 メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800) メモリーインターフェイスUDIMM
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Crucial(クルーシャル)Crucial DDR5-5600 UDIMM CL46(16Gbit)
Crucial DDR5-5600 UDIMM CL46(16Gbit)。
1個
5,198 税込5,718
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アドテックDDR5-4800 RDIMM 80bit
DDR5-4800/PC5-4800(PC5-38400)RDIMM 80bit/ADS4800D-Rシリーズ。
規格DDR5-4800 ピン数(ピン)288 メモリーモジュール規格PC5-4800 (PC5-38400) メモリーインターフェイスRDIMM
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アドテックDDR5-5600 SO-DIMM ECC
DDR5-5600/PC5-5600(PC5-44800)/44.8GB/s/262pin DIMM/ECC 機能付。JEDEC規格準拠。DDR5-5600を搭載し、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-5600 ピン数(ピン)262 メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800) メモリーインターフェイスSODIMM ECC
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アドテックDDR5-5600 UDIMM ECC
DDR5-5600/PC5-5600(PC5-44800)/44.8GB/s/288pin DIMM/ECC 機能付。JEDEC規格準拠。DDR5-5600を搭載し、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-5600 ピン数(ピン)288 メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800) メモリーインターフェイスUDIMM ECC
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アドテックDDR5-5600 SO-DIMM ECC
DDR5-5600/PC5-5600(PC5-44800)/44.8GB/s/262pin DIMM/ECC 機能付。JEDEC規格準拠。DDR5-5600を搭載し、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-5600 ピン数(ピン)262 メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800) メモリーインターフェイスSODIMM ECC
1個
58,980 税込64,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アドテックDDR5-5600 RDIMM 80bit
DDR5-5600(PC5-5600)RDIMM 288pin/JEDEC規格準拠/DDR5-5600を搭載、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-5600 ピン数(ピン)288 メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800) メモリーインターフェイスRDIMM
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Crucial(クルーシャル)Crucial DDR5-5600 SODIMM CL46(16Gbit)
Crucial DDR5-5600 SODIMM CL46(16Gbit)。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アドテックDDR5-5600 RDIMM 80bit
DDR5-5600(PC5-5600)RDIMM 288pin/JEDEC規格準拠/DDR5-5600を搭載、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-5600 ピン数(ピン)288 メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800) メモリーインターフェイスRDIMM
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SAMSUNG(サムスン)Samsung RDIMM DDR5 16GB 5600
グローバル市場で証明されたDRAMモジュールソリューション。サムスンのメモリーモジュールは、低電力で最高レベルの性能を提供するため、様々なアプリケーション環境に最適化して設計されています。容量:16GB データ転送速度:5600Mbps インターフェース:DDR5 ランク×構成:1R x 8 電圧 : 1.1 V コンポーネントコンポジション:(2G x 8) x 10 ピン数:288
1台
22,980 税込25,278
8日以内出荷

関連カテゴリ