DDR4-2400/PC4-19200に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM
保証期間6年
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-19200
SPD対応
メモリーインターフェイスDIMM
DDR4-2400/PC4-19200に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM
保証期間6年
ピン数(ピン)260
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-19200
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
DDR4-2133/PC4-17000に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-17000
SPD対応
メモリーインターフェイスDIMM
DOS/V・Windowsデスクトップパソコン用増設メモリーです。PDD4/2400シリーズはDDR4-2400(PC4-2400/PC4-19200)に対応。安心してご利用いただけるようプリンストン増設用メモリーモジュールはPD・PA7型番シリーズについて全製品永久保証にて提供しています。正常な使用状態で故障した場合、修理は永久に無償で行います。ただし、やむなく製造を中止した製品に関しては同等商品との交換となる場合がございます。
仕様バッファ:非対応 (Unbuffered)、エラー訂正:非対応 (non-ECC)
規格DDR4-2400
寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25
定格電源電圧1.2V
準拠規格JEDEC
保証期間無期限
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-2400
CASレイテンシーCL17
SPD対応
メモリーインターフェイスUDIMM
光速で安定した動作を実現。DDRメモリーの決定版!。DZ3200-Cシリーズ」はDDR4-3200、PC4-3200対応の288pin超高速DRAM(DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(。理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2Vと低電圧を実現しています。また、下位互換であるDDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンで使用可能。お使いのパソコンのDRAM速度が不明な場合にも、本商品をお選びいただければ安心です。従来のDDRまでのメモリーモジュール形状は平坦であり、定規の目盛りのように一直線に端子が付けられていましたが、DDR4はエッジ端子部分の一部に傾斜をつけたことでマザーボードへの装着時に必要な力が低減しました。これによりメモリモジュールの破損や接触不良といったトラブルを防止します。
質量(g)16
規格(JEDEC)準拠
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133.35×4.1×31.25
対応機種デスクトップパソコン※機種によりご利用いただける容量・枚数が異なりますので、ご購入前に必ずアイ・オー・データWEBサイト「対応商品検索エンジン」にてご確認ください。
定格電源電圧VDD=1.2V、VPP=2.5V
速度(メモリー)3200MHz(CL=22)、2666MHz(CL=19)、2400MHz(CL=17)、2133MHz(CL=15)
メモリーDDR4 SDRAM
保証期間無期限保証
ピン数(ピン)288pin DIMM
RoHS指令(10物質対応)対応
SPD対応
DDR4-2133/PC4-17000に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM
ピン数(ピン)260
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-17000
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
DDR4-2666/PC4-21300に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM
準拠規格EU RoHS指令準拠
保証期間6年
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-21300
SPD対応
メモリ規格DDR4-2666
メモリーインターフェイスDIMM
DOS/Vデスクトップパソコン用増設メモリーです。安心してご利用いただけるようプリンストン増設用メモリーモジュールはPD・PA7型番シリーズについて全製品永久保証にて提供しています。正常な使用状態で故障した場合、修理は永久に無償で行います。ただし、やむなく製造を中止した製品に関しては同等商品との交換となる場合がございます。
仕様バッファ:非対応 (Unbuffered)、エラー訂正:非対応 (non-ECC)
規格DDR4-3200
寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25
定格電源電圧1.2V
準拠規格JEDEC
保証期間無期限
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)32
メモリーモジュール規格PC4-3200
CASレイテンシーCL22
SPD対応
メモリーインターフェイスUDIMM
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
PC4-25600 (DDR4-3200MHz)に対応したサーバ用メモリー。確実な実機検証/安定した高速転送を実現。安心の永久保証
規格DDR4 SDRAM
電圧(V)1.2
保証期間永久
ピン数(ピン)288
転送レート25.6GB/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格JEDEC準拠 PC4-25600 288pin ECC Registered DIMM
CASレイテンシーCL=22
SPD対応
メモリーインターフェイスDIMM
クロック周波数転送クロック:3200MHz
QNAP NAS専用メモリ
電源(V)1.2V
規格DDR4
対応機種TS-855eU、TS-855eU-RP
周波数DDR4-3200
ピン数(ピン)260
動作温度(℃)0~85
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーインターフェイスSO-DIMM
カテゴリーRAMmodule
PC4-21300 (DDR4-2666MHz)対応デスクトップ用メモリー。
確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。
安心の永久保証メモリー。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。
規格JEDEC準拠 PC4-21300 288pin Unbuffered DIMM
電圧(V)1.2
保証期間永久
転送レートデータ:21.3(GB/秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性転送クロック:2666MHz、搭載DRAM:DDR4 SDRAM
CASレイテンシーCL=19
SPD対応
PC4-19200(DDR4-2400MHz)対応デスクトップ用メモリー。
確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。
安心の永久保証メモリー。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。
規格JEDEC準拠 PC4-19200 288pin Unbuffered DIMM
電圧(V)1.2
保証期間永久
転送レートデータ:19.2(GB/秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性転送クロック:2400MHz、搭載DRAM:DDR4 SDRAM
CASレイテンシーCL=17
SPD対応
DRAMモジュール新世代商品。1.2 V電圧メモリーモジュール。永久保証
仕様【データ転送帯域幅】25600(MB/s)
互換性Intel:Z390、Z490、Z590 AMD:B550/X570
周波数(MHz)3200
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
メモリーモジュール規格PC4-25600
レイテンシーCL22
耐テスト電圧(V)1.2
DDR4オーバークロックメモリーでハイパフォーマンスなゲーム体験を。オーバークロックによりラグを減少しゲーム体験を向上できます。高品質DRAMICを慎重に選別、オーバークロック機能を安定的に保証するための最も厳しいテストに合格しています。ヒートシンクは最高級品質アルミニウム製で熱伝導率が向上、放熱効率を改善することでDRAMICを冷却し続けます。様々なマザーボードとの互換性テストに合格し、長期的な信頼性と安定動作を保証しています。
仕様1 Rank
質量(g)34
規格DDR4
電圧(V)1.35
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136.25×36.25×6.20
動作温度(℃)0~85
RoHS指令(10物質対応)対応
エラーチェックNon-ECC
容量(GB)8
メモリーインターフェイスUDIMM
新世代のDDR4メモリーモジュールは最大2,666MHzの周波数を実現しました。これによりパフォーマンスが大幅に向上し、アプリケーションの動作速度を高速化します。HP V2 DDR4メモリーは幅広いPC環境に適合し、ホームエンターテイメント、オフィスワーク、インターネットカフェ、教育現場などに最適です。主要なマザーボードブランドの互換性テストに合格し様々なプラットフォームで安定した長期間の運用を実現します。1.2Vの定電圧で動作し高効率で低消費電力です。環境保護のためのRoHS規制を満たしながら継続的な高負荷運用での安定性を改善します。
仕様2 Rank
質量(g)16.5
モジュールDDR4-2666(PC4-2666) 288Pin UDIMM
規格DDR4
電圧(V)1.2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133.25×31.25×≦3.9
動作温度(℃)0~85
RoHS指令(10物質対応)対応
エラーチェックNon-ECC
容量(GB)16
レイテンシー19-19-19-43(CL-tRCD-tRP-tRAS)
メモリーインターフェイスUDIMM
1枚
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
PC4-25600 (DDR4-3200MHz)に対応したDDR4メモリー。確実な実機検証/安定した高速転送を実現。安心の永久保証
規格DDR4 SDRAM
電圧(V)1.2
保証期間永久
ピン数(ピン)288
転送レート25.6GB/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格JEDEC準拠 PC4-25600 288pin ECC Unbuffered DIMM
CASレイテンシーCL=22
SPD対応
メモリーインターフェイスDIMM
クロック周波数転送クロック:3200MHz
PC4-21300 (DDR4-2666MHz)対応ノートパソコン用メモリー。
確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。
安心の永久保証メモリー。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。
規格JEDEC準拠 PC4-21300 260pin Unbuffered SO DIMM
電圧(V)1.2
保証期間永久
転送レートデータ:21.3(GB/秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性転送クロック:2666MHz、搭載DRAM:DDR4 SDRAM
CASレイテンシーCL=19
SPD対応
魅力的な機能を備えた卓越した標準DDR4メモリ。10層の回路設計に本格的なノイズ防止機能を搭載。カスタマイズ済みの耐高温コンデンサ。傑出したマルチタスク機能。安心の永久保証
仕様【データ転送帯域幅】25600(MB/s)
互換性Intel:Z390、Z490、Z590/AMD:B550.X570
周波数(MHz)32000
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
メモリーモジュール規格PC4-25600
レイテンシーCL22
耐テスト電圧(V)1.2
PC4-19200(DDR4-2400MHz)対応ノートパソコン用メモリー。
確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。
安心の永久保証メモリー。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。
規格JEDEC準拠 PC4-19200 260pin Unbuffered SO DIMM
電圧(V)1.2
保証期間永久
転送レートデータ:19.2(GB/秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性転送クロック:2400MHz、搭載DRAM:DDR4 SDRAM
CASレイテンシーCL=17
SPD対応
DDR4-3200/PC4-25600に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
形状メモリモジュール:288pin DIMM
形式メモリ:DDR4-SDRAM
規格メモリ:DDR4-3200
保証期間6年
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-25600
SPD対応
メモリーインターフェイスDIMM
【区分】ノート用。【容量】4GB×2。【規格】DDR4-2400(PC4-19200)。【応答速度】CL17。【保証】永久保証
仕様●メモリタイプ:DDR4-2400
容量4000MB
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
QNAP NAS専用メモリ
規格DDR4
対応機種TS-855eU、TS-855eU-RP
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーインターフェイスSO-DIMM
DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
形状メモリモジュール:260pin DIMM
形式メモリ:DDR4-SDRAM
規格メモリ:DDR4-3200
保証期間6年
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-25600
SPD対応
メモリーインターフェイスDIMM
DDR4-2666/PC4-21300に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM
準拠規格EU RoHS指令準拠
保証期間6年
ピン数(ピン)260
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-21300
SPD対応
メモリ規格DDR4-2666
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
DDR4-3200 (PC4-3200) UDIMM non-ECC 288pin / JEDEC規格準拠 / DDR4-3200を搭載、入出力ピンあたり3200Mbpsの高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品(ADS3200D-X4G、ADS3200D-H8G)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
DDR4-2933 (PC4-2933) UDIMM non-ECC 288pin / JEDEC規格準拠 / DDR4-2933を搭載、入出力ピンあたり2933Mbpsの高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品(ADS2933D-X4G、ADS2933D-H8G)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,098
税込¥10,008
8日以内出荷
DDR4-2933 (PC4-2933) UDIMM non-ECC 288pin / JEDEC規格準拠 / DDR4-2933を搭載、入出力ピンあたり2933Mbpsの高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品(ADS2933D-X4G、ADS2933D-H8G)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
DDR4-2666 (PC4-2666) UDIMM non-ECC 288pin / JEDEC規格準拠 / DDR4-2666を搭載、入出力ピンあたり2666Mbpsの高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品 / 省電力対応メモリ(ADS2666D-X4G、ADS2666D-H8G)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,098
税込¥10,008
翌日出荷
DDR4-3200 (PC4-3200) UDIMM non-ECC 288pin / JEDEC規格準拠 / DDR4-3200を搭載、入出力ピンあたり3200Mbpsの高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品(ADS3200D-X4G、ADS3200D-H8G)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,098
税込¥10,008
翌日出荷
DDR4-3200 (PC4-3200) SODIMM non-ECC 260pin / JEDEC規格準拠 / DDR4-3200を搭載、入出力ピンあたり3200Mbpsの高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品(ADS3200N-X4G、ADS3200N-H8G)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
規格DDR4
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)4
メモリーインターフェイスRDIMM
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
DDR4-2400 (PC4-2400) UDIMM non-ECC 288pin / JEDEC規格準拠 / DDR4-2400を搭載、入出力ピンあたり2400MbpsMbpsの高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品 / 省電力対応メモリ(ADS2400D-X4G、ADS2400D-H8G)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
DDR4-3200 (PC4-3200) SODIMM non-ECC 260pin / JEDEC規格準拠 / DDR4-3200を搭載、入出力ピンあたり3200Mbpsの高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品(ADS3200N-X4G、ADS3200N-H8G)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,098
税込¥10,008
8日以内出荷
DDR4-2666 (PC4-2666) SODIMM non-ECC 260pin / JEDEC規格準拠 / DDR4-2666を搭載、入出力ピンあたり2666Mbpsの高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品 / 省電力対応メモリ(ADS2666N-X4G、ADS2666N-H8G)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,098
税込¥10,008
8日以内出荷
DDR4-2933 (PC4-2933) SODIMM non-ECC 260pin / JEDEC規格準拠 / DDR4-2933を搭載、入出力ピンあたり2933Mbpsの高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品(ADS2933N-X4G、ADS2933N-H8G)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
DDR4-2400 (PC4-2400) SODIMM non-ECC 260pin / JEDEC規格準拠 / DDR4-2400を搭載、入出力ピンあたり2400MbpsMbpsの高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品 / 省電力対応メモリ(ADS2400N-X4G、ADS2400N-H8G)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
16GB ECC DDR4 RAM, 3200 MHz, UDIMM, T0 version
仕様T0 version
タイプファミリー:ECC RAM
規格DDR4
対応機種TS-h1887XU-RP, TS-h2287XU-RP, TS-h3087XU-RP
メモリー容量16GB
メモリーバス(MHz)速度:3200
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーインターフェイスUDIMM
1台
¥64,980
税込¥71,478
23日以内出荷
DDR4-2666 (PC4-2666) UDIMM non-ECC 288pin / JEDEC規格準拠 / DDR4-2666を搭載、入出力ピンあたり2666Mbpsの高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品 / 省電力対応メモリ(ADS2666D-X4G、ADS2666D-H8G)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
DDR4-2400 (PC4-2400) UDIMM non-ECC 288pin / JEDEC規格準拠 / DDR4-2400を搭載、入出力ピンあたり2400MbpsMbpsの高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品 / 省電力対応メモリ(ADS2400D-X4G、ADS2400D-H8G)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ