ご遺体専用のディスポタイプメイクセットです。
セット内容チップ&ブラシ、パフ、ほほ紅、まゆずみ、口紅(2種類)、ファンデーション(クリーム・パウダー×各2色)、下地クリーム
アズワン品番8-4301-12
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
看取りのケア・メイクに最低限必要な物が揃っています。
ケースは開封後、トレーとして使用できます。
セット内容防腐・創部安定剤(MPゲル)、カット綿(鼻・口腔用)×各4個、清浄シート、IDクレンジングミルク、ID保湿クリーム、IDクリームファンデーション(オークル)、IDフェイスパウダー(パフ×2枚付)、IDうす色リップ(ナチュラルブラウン)、リップブラシ、天然ラテックスパフ、引分けコーム、顔当て、アームクリップ
ケース寸法(mm)210×150×40
アズワン品番8-4674-01
1式
¥4,160
税込¥4,576
当日出荷
セット内容ガーゼ(30×30cm・4ツ折)×3枚、脱脂綿巻×3コ、原綿巻×2コ、T字帯(17cm)×1枚、中芯(吸水紙+防水紙)×1枚、竹箸×1膳
松吉医科器械コード20-2845-00
1式
¥749
税込¥824
当日出荷
セット内容クレンジングミルク100mL、保湿下地クリーム10mL、クリームファンデーション10mL×4色、パウダーファンデーション9g、パウダーチーク7g、リップパレット1.4mL×4色、リップブラシ×1本、スライドブラシ×1本、化粧皿×1枚、天然ラテックスパフ×2個、ミニスパチュラ×1本、専用ポーチ×1個
寸法(mm)(ポーチ)200×60×230
アズワン品番8-6318-01
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌々日出荷
のび・化粧持ちが良く、3日程度はメイク直しの必要がありません。
セット内容クレンジングミルク200mL、保湿下地クリーム55mL、クリームファンデーション60g×5色、フェイスパウダー20g×2個、パウダーファンデーション20g×4色、アイブロー2g×2色、パウダーチーク25g×2色、リップパレット2g×5色、男性用ブラウングロス9mL、ブラシセット(6種)、化粧皿×2枚、ピンセット×1本、引き分けコーム×1本、天然ラテックスパフ×6個、スパチュラ×1本、メイクボックス
寸法(mm)(メイクボックス)325×140×230
死後処置用のセットです。
セット内容青梅綿ロール(3巻)、脱脂綿ロール(3巻)、T字帯1号(1枚)、割箸(1膳)、竹虎晒34×34cm(1枚)、包帯6cm幅(1m)
1組
¥859
税込¥945
5日以内出荷
サンプルセット。
ワンタッチでご遺体の閉口処置(下顎固定)ができます。
装着してもご遺体のお顔や髪を覆うことなく、ご遺体のお顔がはっきりと見えます。
仕様M・L×各1個入
種別M・L×各1個入
材質有機プラスチック
寸法(mm)M:約105×70×130、L:約130×85×160
アズワン品番7-4077-11
1セット
¥3,290
税込¥3,619
当日出荷
セット内容綿棒×2本、生綿50g 脱脂綿25g T字帯、晒木綿、ガーゼ30cm×1m、包帯60cm×4.5m、割箸×1膳、カミソリ
アズワン品番8-9605-01
1式
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
1式(10枚)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
効果的なクーリングと乾燥を防止します。
セット内容綿棒2種(耳かき、リングリング)×2、保湿クリーム(2g)、櫛、不織布(30×30cm)×5、不織布タオル(30×30cm)×3、アルミ袋×2、靴下(スタンダードのみ)
1包
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
シート状で使いやすく、簡単に汚れをふき取ることができます。お肌に優しい100%コットン使用です。
材質コットン100%
シートサイズ(mm)60×50
アズワン品番7-5271-01
1箱(2枚×10包)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
容易な取り回し、高速データ転送
大記憶容量
動作確認機能
セット内容本体、結露防止用窒素ガス缶、予備Oリング、ブラシ、予備ねじ×2、シリコングリス、六角レンチMiniUSBケーブル(1m)、MiniSDカード(1GB)、MiniSDカードアダプター、通信処理ソフト、データ処理ソフト、収納ケース、取扱説明書×3
質量(kg)空中/1.5、水中/0.6
測定範囲-5~+45℃(水温)0~70mS/cm(電気伝導度)-(塩分)
容量3.3Ah(最大4個使用)
電源CR-V3型リチウム電池
精度±0.01℃(0~35℃)(水温)±0.01mS/cm(2~65mS/cm)(電気伝導度)-(塩分)
センサータイプサーミスタ(水温)管内7電極式(電気伝導度)-(塩分)
サンプル数(個)1~18000
材質(ケース)チタン2種
分解能0.001℃(水温)0.001mS/cm(電気伝導度)-(塩分)
A/D変換器16ビットデジタル変換
消費電流(mA)110
寸法(Φ×mm)70×342(センサーガード含む)
通信方式USB通信(Ver2.0準拠 Ver1.1相当)
メモリー容量標準装備1GB(miniSDカード)
耐圧力性500m水深相当
測定モード連続モード、バーストモード
インターバル0.1~600秒(測定)
サービス分類レンタル
関連キーワード