保存しているデータの確認に便利なインデックスカード付き。SDカードとmicroSDカードを重ねることでコンパクトに収納できるプラスチックタイプのSD/microSDカードケース。
付属品インデックスカード1枚
材質ケース本体:ポリプロピレン、収納トレー:EVA
microSDカードを1枚づつ収納できるクリアケースです。クリアケースが付属されていないメモリーカード購入時や、クリアケースを紛失した場合などに最適です。付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。メーカー製メモリーカードファイルケース(FC-MMC8BKN、FC-MMC9BKN)とセットで使用すればメモリーカードの管理・収納に便利です。
付属品INDEX
セット内容microSDカード用クリアケース×6枚、INDEXシール×6枚
対応メディアSDカード/microSDカード
最大収納数2個(メモリーカード)
1セット(6個)
¥459
税込¥505
当日出荷
SDカードを1枚づつ収納できるクリアケースです。クリアケースが付属されていないメモリーカード購入時や、クリアケースを紛失した場合などに最適です。付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。軽くて割れにくいPP素材を使用しています。
用途INDEXシール付きでタイトルや内容がメモ書きできるクリアケース。お得な30個セット。
付属品INDEXシール×30枚
材質PP
色クリア
質量(g)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×8×44
アズワン品番64-0900-98
SDカード1
1セット(30個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
CFカードを1枚づつ収納できるクリアケースです。クリアケースが付属されていないメモリーカード購入時や、クリアケースを紛失した場合などに最適です。付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。メーカー製メモリーカードファイルケース(FC-MMC8BKN、FC-MMC9BKN)とセットで使用すればメモリーカードの管理・収納に便利です。
付属品INDEX
セット内容CFカード用クリアケース×6枚、INDEXシール×6枚
色クリア
対応メディアCFカード
最大収納数1個(メモリーカード)
1セット(6個)
¥459
税込¥505
当日出荷
SDカードを1枚ずつ収納。 静電、帯電防止素材の使用で安全に収納できます。
用途収納
付属品記録シール10枚
材質ポリプロピレン
寸法(mm)6.8×42.6×51.8/個
質量(g/個)6
収納枚数(枚)10
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
薄型でコンパクトなSDカードケースです。
軽くて割れにくい素材を使用しています。
収納数SDカード最大6枚
材質ポリプロピレン
質量(g)14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×9×102
SDカードを12枚収納できる、軽くてコンパクトなSDカードケースです。
SDカードの落下を防ぐツメ付きの収納トレーによりSDカードをしっかりと固定できる為、ケースを開けた際にSDカードが飛び出しません。
両面収納タイプで、ケースを開くと一度に収納カードを確認することができます。
軽くて割れにくいPP素材を使用しています。
収納枚数SDカード12枚
材質PP
質量(g)約48
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×14×98
メモリーカード用のクリアケースを収納して管理できるファイル型ケースです。メモリーカードをクリアケースに入れたまま収納できる為、メモリーカードの種類を選ばず収納できます。1シートあたり最大12個のクリアケースを収納できます。FC-MMC8BKNの追加シートとして、また2穴、3穴、4穴の市販のA4リングファイルにも使用することができます。検索に便利なINDEXラベルを付属しています。
用途メモリーカードをクリアケースに入れたまま収納して管理できるファイルシート。2穴・3穴・4穴リング対応。
セット内容ファイルシート×3枚、INDEXラベル
材質PP、PVC
色ブラック
質量(g)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×2×297
収納量メモリーカード用クリアケース×12個(1シートあたり)
SDカード12
1セット(3枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐水性密封材
取外し可能なインサートライナー付、衝撃を吸収しメモリーカードを保護します。
収納枚数6枚
エスコ品番EA759Z-11D
材質ポリカボネート
色ブラック
質量(g)100
外寸法(mm)141×83×22
1個
¥6,620
税込¥7,282
翌日出荷
SDカードを1枚づつ収納できるクリアケースです。クリアケースが付属されていないメモリーカード購入時や、クリアケースを紛失した場合などに最適です。付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。メーカー製メモリーカードファイルケース(FC-MMC8BKN、FC-MMC9BKN)とセットで使用すればメモリーカードの管理・収納に便利です。
付属品INDEX
セット内容SDカード用クリアケース×6枚、INDEXシール×6枚
色クリア
対応メディアSDカード
最大収納数1個(メモリーカード)、1枚(SDカード)
SDカード1
1セット(6個)
¥459
税込¥505
当日出荷
SDカードを1シートに20枚収納できるA4サイズのファイルシートです。
持続的に帯電を防止する機能を持った帯電防止仕様のシートで、SDカードを静電気から守ります。
シートに直接SDカードのタイトルやデータ内容がメモ書きできます。
市販のバインダーに対応したA4サイズ30穴仕様です。
収納枚数(枚)SDカード×20(1シートあたり)
材質PE
色クリア
対応メディアSDカード
表面抵抗値(Ω)1010~11
SDカード20
1セット(10枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
衝撃に強く、水やホコリからも大事なデータを徹底ガード!SDカードとmicroSDカードをコンパクトに収納できる耐衝撃メモリカードケース。
収納枚数(枚)SDメモリカード8、microSDメモリカード8
材質ケース本体:PC/ABS、保護クッション:EVA、パッキン:シリコン
質量(g)約48
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×76×16.5
SDカードSDメモリカード8、microSDメモリカード8
外装にプラスチックを採用したハードケースタイプのSDメモリーカードケース。 内装は耐衝撃・帯電防止パッドを採用しています。
「INDEXポケット」が付属。記録内容、日付をINDEXに記録しておくことができます。撮影後のSDカードをそのまま保管したい方に最適です。
収納量SDカード32枚+microSDカード32枚(最大合わせて64枚収納可能)
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(g)130
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×18×189
SDカード32
衝撃に強く、水やホコリからも大事なデータを徹底ガード!SDカードとmicroSDカード、XQDカードをコンパクトに収納できる耐衝撃メモリカードケース。
収納枚数(枚)SDメモリカード4、microSDメモリカード4、XQDメモリカード2
材質ケース本体:PC/ABS、保護クッション:EVA、パッキン:シリコン
色ブラック
質量(g)約48
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×76×16.5
SDカードSDメモリカード4、microSDメモリカード4、XQDメモリカード2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
IP55相当の防水・防塵機能を備えた、SDカードとmicroSDカードの収納に対応したメモリーカードケースです。SDカード8枚、microSDカード8枚を重ねて最大16枚収納できます。シリコン製パッキンにより、外部からの水やホコリからメモリーカードを守ります。バックルでしっかりと閉じる構造で、簡易に開いてしまうことを防止します。持ち運びに便利なストラップ付きです。
仕様■メモリーカード最大収納数:16■セット内容:ケース本体、ストラップ■対応メディア:SDカード, microSDカード■防水:あり■SDカード最大収納枚数:8枚■microSDカード最大収納枚数:8枚
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×14×191
材質PP、ポリエチレン
寸法(mm)136(W)×18(D)×91(H)
色ブラック
質量(g)約68
アズワン品番64-7916-69
1個
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
SDカード36枚とmicroSDカード36枚の合計72枚を収納できるSDµSDカードケースです。 増えていくSDカードとmicroSDカードをまとめて収納・管理するのに便利です。 SDカードとmicroSDカードを重ねることによりコンパクトに収納可能です。microSD→SD変換アダプタも収納可能です。 収納場所が統一できて便利なDVDトールケースサイズです。 保存しているデータを確認するのに便利なインデックスカードが付いています。 SDカードに貼り付けられるナンバーラベルが付いています。 インデックスカード、ナンバーラベル、トレイのナンバリングを連動させることで、複数のSDカードを使用していてもデータ内容をきちんと管理できます。 棚などに複数収納していても外観から識別できるインデックスジャケット(背ラベル)が付いています。 収納トレーには適度なクッション性のある素材を使用し、しっかりとメモリカードを保護します。 ケースをしっかりと閉じることができるストッパーが付いています。
収納枚数SDメモリーカード36枚、microSDメモリーカード36枚
付属品インデックスジャケット:1枚、インデックスカード:1枚、ナンバーラベル:1シート
材質ケース本体:ポリプロピレン、収納トレー:EVA
色ブラック
外形寸法幅139mm×高さ191mm×厚さ15mm
SDカード36
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
外装にプラスチックを採用したハードケースタイプのSDメモリーカードケース。 内装は耐衝撃・帯電防止パッドを採用しています。
「INDEXポケット」が付属。記録内容、日付をINDEXに記録しておくことができます。撮影後のSDカードをそのまま保管したい方に最適です。
収納量SDカード16枚+microSDカード16枚(最大合わせて32枚収納可能)
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(g)68
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×18×91
SDカード16
Micro SDカード12枚とSDカード6枚を収納することができる引き出し式 メモリーカード収納ケース。高品質なABS製で、耐衝撃、防塵、丈夫で耐久性に優れています。EVAスポンジ素材のカードパッドが、メモリーカードにフィットして 、外部からの衝撃と振動を緩和します。
用途メモリーカードケース
材質ABS+EVA+シリコン
寸法(mm)11×5×2
質量(g)45
収納枚数(枚)Micro SD/12、SD/6
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
SDまたは、microSDカード用。ホルダーに静電気防止クッションを採用し、ホコリや静電気からメモリーカードを守ります。軽くて持ち運びに便利です。丈夫なアルミ製のSD・microSDカードケースです。
SDカード用。2層式で6枚収納が可能です。ホルダーに静電気防止クッションを採用し、ホコリや静電気からメモリーカードを守ります。軽くて持ち運びに便利です。丈夫なアルミ製のSDカードケースです。
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付き。
SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなど、主要なメディアがアダプタなしで読み書きできるメモリカードリーダ。
用途アダプタを使用せずに43種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできるメモリカードリーダです。
ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付きで持ち運びに便利です。
SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなどの主要なメディアに対応しています。
携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードや、メモリースティックマイクロなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。
SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。
大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。
専用ドライバなどのインストール作業が不要ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。
インターフェイスUSB2.0/1.1
対応メディア【SDメモリカード】SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD(※別途アダプタが必要)/miniSDHC Class2(※別途アダプタが必要)、Class4(※別途アダプタが必要)、Class6(※別途アダプタが必要) /TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6 【マルチメディアカード】MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) 【メモリースティック】MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)(※別途アダプタが必要)/PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRO Duo
ケーブル長(cm)約1.7 ※コネクタ含まず
付属品取扱説明書
電源USBバスパワー
電源電圧5.0V±5%
コネクタ形状USBタイプA
消費電流(mA)150(Max)※メモリカードによる消費電流を含む
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×約35.0×約12.0 ※ケーブル収納時
動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと
保証期間6ヶ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0/480、USB1.1/12
スロット4個
メモリーカードを保護&収納できる、スロット式メモリーカードケース。独立したカードスロットの設計により、メモリーカードを分けて収納するだけでなく、カードの接触や傷を防ぎ、きれいに整理して、簡単にカードを取り出せます。
セット内容Micro SIM変換アダプター 、SIMカードピン×1、ミニドライバー×1、ミニ定規×1、カラビナ×1
材質アルミ合金+ABS
質量(g)約63.4
収納枚数(枚)18(Micro SD 12/SD 4/SIMカード2)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)110.4×61×9.7
外装にプラスチックを採用したハードケースタイプのSDメモリーカードケース。 内装は耐衝撃・帯電防止パッドを採用しています。
収納量SDカード8枚+microSDカード8枚(最大合わせて16枚収納可能)
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(g)38
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×18×71
外装にプラスチックを採用したハードケースタイプのSDメモリーカードケース。 内装は耐衝撃・帯電防止パッドを採用しています。
収納量SDカード4枚+microSDカード4枚(最大合わせて8枚収納可能)
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(g)20
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×18×50
PD急速充電対応ケーブル付きで計20枚のカードを収納可能。カードリーダーにもなる頑丈アルミボディのメモリーカードケース
仕様最大対応メディア:512GB
セット内容本体(Type-Cケーブル×1本、変換アダプタ各種(Lightning×1個、microUSB×1個、Type-A×1個)、SIMピン1本が本体内部に収納)、ストラップ1本、日本語取扱説明書
材質硬質アルミニウム合金、ABS、PC素材
色ブラック
サイズ幅42×奥行160×高さ20(mm)
質量(g)約120
動作環境対応機種: Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、USB Type-C対応スマートフォン/タブレット(※USBポートを装備し、1つ以上の空きがある必要があります。※Mac OSでは USB3.0対応のホストアダプタか USB3.0対応のポートを搭載し、OS10.2.7 以降をインストールした機種である必要があります。※上記以外では USB2.0以下で動作します。※USB3.0非搭載機ではデータ転送速度は低下します。※USB3.0機器として使用するには、USB3.0対応のホストアダプタかUSB3.0対応のポートを搭載した機器である必要があります。)
ケーブル長さ:約130mm PD 65W対応(※PD65Wを出すにはPD対応充電器が必要です)
スロットSDメモリカード、microSDメモリーカード
収納枚数(枚)SDメモリーカード3、nanoSIMカード2、microSDメモリーカード15
SDカード3
USBUSB 3.0/USB2.0
microSDカード15
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌々日出荷
従来品比約43%スリム化した、樹脂製メモリーカードケースです。CFexpress Type Aカード4枚とmicroSDカード8枚を収納。ABS樹脂製ケースと内側のクッション材が外部からの圧力や衝撃からメモリーカードを保護します。内部のシリコン製パッキンにより外部からの埃などの侵入を軽減します。。スリムで保護性の高い耐衝撃メモリーカードケース。従来品比約43%スリム化した樹脂製メモリーカードケースです。厚さわずか約17mmながら丈夫なABS樹脂とクッション材で大切なメモリーカードを保護します。。丈夫なABS樹脂ケースが衝撃から保護。丈夫なABS樹脂ケースが外部からの圧力や衝撃からメモリーカードを保護します。ヒンジロック式でしっかりとロックできます。。密閉度を高めるシリコン製パッキン。密閉度を高めるシリコン製パッキンにより外部からの埃などの侵入を軽減します。。クッションが外部からの衝撃や振動を緩和。クッションには専用のスロットが設けてあります。対応するメモリーカードにしっかりフィットし、外部からの衝撃や振動を緩和します。。持ち運びに便利なハンドストラップ付き。約40gと軽量でコンパクト。着脱可能なハンドストラップ付きで、持ち運びに便利です。。対応メモリーカード。本製品はCFexpress Type AカードとmicroSDカード専用ケースです。
付属品ハンドストラップ
材質(本体)ABS、(トレイ)EVA、(パッキン)シリコン
色オレンジ
質量(g)約40(ストラップ含まず)
外寸法(mm)W70×H78×D17
収納枚数(枚)CFexpress Type Aカード4、microSDカード8
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
SDカードあるいはmicroSDカード合計4枚をコンパクトに収納!
インデックスラベルとナンバーラベル付きで、番号管理しながら整理して収納できるクリアタイプのSDµSDカードケース。
付属品インデックスラベル×1枚、microSD用トレー×3枚
材質ケース/ホルダー部:ポリプロピレン、microSD用トレー:ABS樹脂、インデックスラベル:紙
色ブラック
収納枚数SDメモリーカード4枚、またはmicroSDメモリーカード3枚+SDメモリーカード1枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.2×10.8×46.5
アズワン品番64-7714-57
SDカード4
microSDカード3
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
microSDをSDに変換するアダプター。携帯電話等で使われているmicroSDをSDとして使えます。
用途microSDをSDに変換するアダプター。
インターフェイス(パソコン側)SD(デバイス側)microSD
付属品ケース付
質量(g)約2.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1
保証期間1年
対応メディアmicroSD
1個
¥538
税込¥592
当日出荷
ドライブレコーダー・カーナビなどの書き込み回数が多い用途に
「MLC Flash」採用で繰り返しの書き込みに強い
高温/低温に強い耐温度仕様
防水保護等級IPX7(防浸形/JIS C 0920:2003による)準拠 ※カード本体のみ
UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10
著作権保護機能CPRM搭載
SD変換アダプター・収納ケース付き
付属品SD変換アダプター、収納ケース、保証書
質量(g)約0.5、SD変換アダプター:約1.0
電源電圧(V)2.7~3.6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:11×15×1.0、SD変換アダプター:24×32×2.1
保存温度範囲(℃)-25~85
動作湿度(%)25~85(結露なきこと)
保存湿度(%)25~85(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)0~70
USBフラッシュメモリを10本収納できるアルミニウム製フレームを使ったUSBフラッシュメモリケースです。頑丈なアルミニウム製フレーム採用によりUSBフラッシュメモリを強い衝撃から守ります。様々な大きさのUSBフラッシュメモリに対応しています。クッション性のあるスポンジで抑え込むような収納構造により、収納したUSBフラッシュメモリがケース内でカタカタ動きません。持ち運びしやすいコンパクトサイズです。
仕様■収容量:USBフラッシュメモリ×10本■収納部内寸_W:25mm■収納部内寸_D:70mm■収納部内寸_H:8mm※USB収納部の深さは約8mmですが蓋側のスポンジが沈み込む構造なので+2~3mm程度の厚みであれば収納可能です。■USBメモリ最大収納本数:10本
色シルバー
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
USBフラッシュメモリを28本収納できるアルミニウム製フレームを使ったUSBフラッシュメモリケースです。頑丈なアルミニウム製フレーム採用によりUSBフラッシュメモリを強い衝撃から守ります。様々な大きさのUSBフラッシュメモリに対応しています。クッション性のあるスポンジで抑え込むような収納構造により、収納したUSBフラッシュメモリがケース内でカタカタ動きません。一般的なA4ファイルと並べて棚に保管しやすいA4ファイルサイズです。
仕様■収容量:USBフラッシュメモリ×28本■収納部内寸_W:25mm■収納部内寸_D:70mm■収納部内寸_H:8mm※USB収納部の深さは約8mmですが蓋側のスポンジが沈み込む構造なので+2~3mm程度の厚みであれば収納可能です。■USBメモリ最大収納本数:28本
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
動画・写真・音楽などのデータ保存に
UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10
防水保護等級IPX7(防浸形/JIS C 0920:2003による)準拠 ※カード本体のみ
著作権保護機能 CPRM搭載
SD変換アダプター・収納ケース付き
付属品SD変換アダプター、収納ケース、保証書
質量(g)本体:約0.5、SD変換アダプター:約1.0
電源電圧(V)2.7~3.6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:11×15×1.0、SD変換アダプター:24×32×2.1
保存温度範囲(℃)-25~85
動作湿度(%)25~85(結露なきこと)
保存湿度(%)25~85(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)0~70
読取速度(MB/s)70
UHSスピードクラス1対応のSDXCカード。持ち運びに便利なハードケース付
付属品INDEXシール、ハードケース、3年間保証書
質量(g)約2.0
使用温度(℃)0~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1
電源電圧(V)2.7~3.6
使用湿度範囲25%~93%(結露なきこと)
保証期間3年間
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラス10
UHSスピードクラスUHS-I SDR104 U1
万が一のときにも安心な「データ復元サービス」付きSDHCメモリーカード。持ち運びに便利なハードケース付。
質量(g)約2.0
使用温度(℃)0~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1
電源電圧(V)2.7~3.6
使用湿度範囲25%~95%(結露なきこと)
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
タイトルなどが書き込めるインデックスラベルを採用、収納や携帯に便利なカードケースが付属、万一のデータ消失にも安心のデータ復旧サービス付き。
仕様●製品タイプ:SDメモリ●記憶容量:32GB●仕様:SDHCメモリーカード 32GB Class10●RoHS指令:適合●仕様2:5年保証品 データ復旧サービス付●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AT10240●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7459-43
容量(GB)32GB
SDスピードクラスClass 10
1個
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
SDスピードクラス「Class4」に対応したmicroSD/microSDHCカード(4GB)。JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。持ち運びに便利なハードケース付。
容量(GB)4
SDスピードクラスCLASS4
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
動画・写真・音楽などのデータ保存に
動画記録時間 約5時間(フルHD動画)
写真記録枚数 約4800枚(1800万画素)
最大読み出し速度70MB/s
UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10
防水保護等級IPX7(防浸形/JIS C 0920:2003による)準拠 ※カード本体のみ
著作権保護機能 CPRM搭載
SD変換アダプター・収納ケース付き
付属品SD変換アダプター、収納ケース、保証書
質量(g)約0.5、SD変換アダプター:約1.0
適合機器32GB MicroSDHC 対応機器
電源電圧(V)2.7~3.6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×15×1.0、SD変換アダプター:24×32×2.1
保存温度(℃)-25~85
動作湿度(%)25~85(結露なきこと)
保存湿度(%)25~85(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)0~70
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
SDスピードクラス「Class4」に対応したmicroSD/microSDHCカード(8GB)。JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。持ち運びに便利なハードケース付。
容量(GB)8
SDスピードクラスCLASS4
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ