万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDメモリカードです。
質量(g)約2.0
保証期間1年(データ復旧サービス含む)
SDスピードクラスCLASS10
動画・写真・音楽などのデータ保存に
動画記録時間 約5時間(フルHD動画)
写真記録枚数 約4800枚(1800万画素)
最大読み出し速度70MB/s
UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10
防水保護等級IPX7(防浸形/JIS C 0920:2003による)準拠 ※カード本体のみ
著作権保護機能 CPRM搭載
SD変換アダプター・収納ケース付き
付属品SD変換アダプター、収納ケース、保証書
質量(g)約0.5、SD変換アダプター:約1.0
適合機器32GB MicroSDHC 対応機器
電源電圧(V)2.7~3.6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×15×1.0、SD変換アダプター:24×32×2.1
保存温度(℃)-25~85
動作湿度(%)25~85(結露なきこと)
保存湿度(%)25~85(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)0~70
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDメモリカードです。
付属品SDアダプター
種類マイクロSDHCメモリーカード
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
SDスピードクラスCLASS10
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDHCメモリカードです。
質量(g)約2
種類SDHCカード
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1
保証期間1年(データ復旧サービス含む)
転送速度(MB/sec)最低保証/4
SDスピードクラスCLASS4
種類SDHCカード
SDスピードクラスCLASS10
こんなお得な商品も!

microSDHCカード Class10
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。
また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております
Full HD対応
連続撮影や高品質録画に強い
寸法(mm)15×11×1
質量(g)0.5
動作電圧2.7V~3.6V
動作温度(℃)-25~85
UHS-Ⅰ対応 SDHCメモリーカードクラス10 最大転送速度読み出し50MB/s
1台
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

SDHCカード Class10
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
SD3.0規格に完全準拠。
スピードクラスClass10。
多くのSDHC対応デバイスに互換。
プラグ&プレイに対応。
ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。
SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。
コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。
ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。
オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。
書込み防止スイッチ。
RoHS 指令対応製品。
寸法(mm)32×24×2.1
質量(g)2
種類SDHCカード
使用環境温度(℃)-25~85
動作電圧2.7V~3.6V
耐久性10000回の抜き挿しサイクル
SDスピードクラスCLASS10
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDメモリカードです。
質量(g)約2.0
種類SDHCカード
SDスピードクラスCLASS10
強靭性、防水防塵性に優れたタフ仕様SDメモリーカード。大容量データの高速転送にも最適なSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード
【TOUGH(タフ)】SDメモリーカードで初の一体成型
【TOUGH(タフ)】曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性
【TOUGH(タフ)】最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X)
【TOUGH(タフ)】リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止
高速書き込み150MB/sと、読み出し速度277MB/sを実現。高解像度写真や動画など大容量データも高速転送
ビデオスピードクラスV60に対応し8K動画記録が可能
仕様曲げ剛性:180N(約18kg)
付属品保証書
質量(g)約2
保証期間5年
防塵防水性能IP68
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)24×32×2.1
転送速度(MB/sec)最大読み出し:277、最大書き込み:150
耐衝撃5m落下
容量(GB)512
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-II U3
ビデオスピードクラスV60
1個
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
ビデオスピードクラスV10
寸法(mm)32×24×2.1
質量(g)2
種類SDHCメモリーカード
保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)
使用環境温度(℃)-25~85
フラッシュTLC NANDフラッシュ
動作電圧2.7V~3.6V
耐久性10000回の抜き挿しサイクル
読取速度(MB/s)(最大)95
書込速度(MB/s)(最大)45
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
仕様スピードクラス:SDスピードクラス:10、UHSスピードクラス:1ユーザー領域:約115.2GB
寸法(mm)32.0(W)×24.0(D)×2.1(H)
質量(g)約2
電源電圧(V)2.7-3.6
アズワン品番64-7916-44
データ転送速度読み出し最大50MB/秒
動作温度範囲(℃)-25~85(結露しないこと)
容量(GB)128
1個
¥6,560
税込¥7,216
翌日出荷
こんなお得な商品も!

microSDHCカード Class10
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)11×15×1
質量(g)0.4
種類microSDHCメモリーカード
保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)
使用環境温度(℃)-25~85
フラッシュTLC NANDフラッシュ
動作電圧2.7V~3.6V
耐久性10000回の抜き挿しサイクル
読取速度(MB/s)(最大)95
書込速度(MB/s)(最大)45
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
ビデオスピードクラスV30
メモリー容量が32 GBのコンパクトフラッシュカードです。ネットワークCM・BGMプレーヤーNA-3000の音源やスケジュールを記憶することができます。
質量(g)11.4
タイプCompactFlash仕様準拠TM、コンパクトフラッシュカードタイプⅠ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42.8×36.4×3.3
メモリー容量32GB
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。
データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。
サイクル録画機能を搭載しております。
録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型
仕様防水仕様なし、赤外線機能あり
寸法(mm)約Φ93×65
質量(g)約170
電源DC5V/2A(ACアダプター使用)
センサー1/4インチCMOS
解像度640×480または353×288ピクセル
フォーマット形式(録画)3GP
撮影距離(cm)約20~∞
カラーモード赤外線LED照射時は白黒
最低被写体照度(Lux)0
画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
画角60度
タイトルなどが書き込めるインデックスラベルを採用、収納や携帯に便利なカードケースが付属、万一のデータ消失にも安心のデータ復旧サービス付き。
仕様●製品タイプ:SDメモリ●記憶容量:32GB●仕様:SDHCメモリーカード 32GB Class10●RoHS指令:適合●仕様2:5年保証品 データ復旧サービス付●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AT10240●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7459-43
容量(GB)32GB
SDスピードクラスClass 10
1個
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
UHS-Ⅰ対応 SDHCメモリーカードクラス10 最大転送速度読み出し50MB/s
1台
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
UHS-Ⅰ対応 SDHCメモリーカードクラス10 最大速度読出100MB/s 大速度書込50MB/s
容量32GB
質量(g)約2
外形寸法(mm)32.0×24.0×2.1
インターフェースUHS-I
ヒューズ過熱/発火防止ヒューズ搭載
互換性おすすめ:写真家や映像クリエイター向け/ファイルシステムFAT32に対応した、SDHC対応機器
動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)
ISO規格耐X線ISO7816-1準拠
耐静電気放電静電気に対する耐性
読取速度(MB/s)100
書込速度(MB/s)50
SDスピードクラスC10
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
実効容量28.8GB
1台
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
外装にプラスチックを採用したハードケースタイプのSDメモリーカードケース。 内装は耐衝撃・帯電防止パッドを採用しています。
「INDEXポケット」が付属。記録内容、日付をINDEXに記録しておくことができます。撮影後のSDカードをそのまま保管したい方に最適です。
収納量SDカード16枚+microSDカード16枚(最大合わせて32枚収納可能)
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(g)68
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×18×91
SDカード16
付属品SDアダプター
種類マイクロSDHCメモリーカード
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I
デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速class10。
寸法(mm)32.0×24.0×2.1
質量(g)2
種類SDHCメモリーカード
機能書き込み防止機能
保存温度範囲(℃)-40~+85
動作電圧2.7~3.6V
動作温度範囲(℃)0~+70
SDスピードクラスCLASS10
容量(GB)32
仕様高解像度画像やフルHD動画の保存に十分な容量を備え、信頼性に優れたMLCチップを採用しています。
サイズ32×24×2.1mm
質量(g)2
動作温度-25℃/85℃
動作電圧2.7V/3.6V
互換性デジタルカメラやビデオカメラなど
1個
¥5,990
税込¥6,589
翌日出荷
高速SDバスインターフェース「UHS-I」に対応したSDXC/SDHCカード
質量(g)約2
使用温度範囲(℃)0~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1
電源電圧(V)2.7~3.6
消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)
保証期間3 年間
使用環境湿度(%)0~93(結露なきこと)
転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大40、「書き込み時」 最大12(UHS-I モード時)
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
SDメモリカードは、OS,プロジェクトデータの転送およびアラーム履歴機能のデータ格納を行うために使用します。
種別SDメモリカード
質量(g)2
容量(GB)32
仕様SD変換アダプタ付属
サイズ15.0(W)×1.0(D)×11.0(H)mm
転送速度(Mbps)読み出し:45MB/s ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。
メモリ規格microSDHC
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
仕様スピードクラス:CLASS4
寸法(mm)15×11×1(H)
アズワン品番64-7916-46
容量(GB)32
1個
¥6,800
税込¥7,480
3日以内出荷
高速SDバスインターフェース「UHS-I」に対応したSDXC/SDHCカード
質量(g)約2
使用温度範囲(℃)0~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1
電源電圧(V)2.7~3.6
消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)
保証期間3 年間
使用環境湿度(%)0~93(結露なきこと)
転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大80、「書き込み時」 最大20(UHS-I モード時)
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)64
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
microSDをSDに変換するアダプター。携帯電話等で使われているmicroSDをSDとして使えます。
用途microSDをSDに変換するアダプター。
インターフェイス(パソコン側)SD(デバイス側)microSD
付属品ケース付
質量(g)約2.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1
保証期間1年
対応メディアmicroSD
1個
¥538
税込¥592
当日出荷
携帯電話,スマホの高画質写真や動画を保存するのに最適な、読み出し最大30MB/sの高速データ転送を実現する、UHS-Ⅰ対応のmicroSDメモリカード。
付属品SD変換アダプタ×1
質量(g)約0.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.0×11.0×1.0
インターフェイスmicroSD
転送速度(MB/sec)読み出し:30
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスClass10、UHS-I、U1
UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10。 著作権保護機能 CPRM搭載
用途動画・写真・音楽などのデータ保存に
仕様●写真記録枚数(枚):約4800(1800万画素)●動画記録時間:約5時間(フルHD動画)
付属品保証書
適合32GB SDHC 対応機器
質量(g)約2
電源電圧(V)2.7~3.6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×32×2.1
動作環境温度0~70℃、湿度25~85%(結露なきこと)
保管環境温度-40~80℃、湿度25~85%(結露なきこと)
読込速度70MB/s
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
。SDアソシエーション新規格:SDHC 2.0準拠。大容量だから長時間撮影・保存枚数がさらにアップ。著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格対応。環境に配慮したRoHS指令準拠。誤消去防止スイッチ付き。ECC機能搭載。スピードクラス:Class10。安心の永久保証
RoHS指令(10物質対応)対応
スピードクラス10のmicroSDHCメモリーカード。スマートフォンやゲーム機などの保存等に汎用性の高いStandardグレード。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。
保証期間5年
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスU1
防水○
耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備え、さまざまな過酷な条件に耐えることができます。熱に強い(約-25~85℃)、データ破損しにくい、書き換え可能回数が多い、耐衝撃等、車内でも安心して使用できる高耐久タイプです。
仕様●型番:SDSQQVR-032G-JN3ID●容量:32GB●スピードクラス:Class10 UHSスピードクラス3(U3) ビデオスピードクラス30(V30)●メディアの形式:microSDHC●転送速度:読み取り最大/100MB/s●サイズ:14.99×10.92×1.02(t)mm●付属品:SD変換アダプタ●防水仕様(IPX7)
アズワン品番65-5664-34
1個
¥5,250
税込¥5,775
翌日出荷
仕様●アクセサリタイプ:Memory Card●併用可能製品:Lexium 32 、Lexium 32i●コード番号:220-8813
アズワン品番65-7332-38
1個
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
高速読み出しで高解像度データや動画の転送もスピーディーに
4K動画、ハイビジョン動画撮影処理に最適なUHSスピードクラス3に対応。
読み出し速度270MB/sと高速なため、撮影後に大容量データをパソコンなどにバックアップする際もストレスなくコピー、移動が可能です。
カメラの有効画素数が増え、1枚あたりの容量が大きな写真や、動画を撮影する方には読み出し速度の速いSDメモリーカードがおすすめです。
また、USB-A端子のパソコンへ接続する場合は別売りの「MRW-S1」を使用すればUHS-II非対応のパソコンでも高速に転送が可能です。
SF-Eシリーズの256GB、128GBのモデル は4K・8K動画の記録も可能なビデオスピードクラスV60に対応
ビデオスピードクラスは大容量データの録画に最適なSDメモリカードの規格。4K以上の高画質動画を記録する場合、大容量データを途切れず継続して記録することが必要になりますが、SF-Eシリーズの256GB、128GBのモデルはV60/UHS-IIに対応しているため、4K、8K動画記録が可能です。また、同シリーズの64GBモデルはV30対応で、4K動画記録が可能です。
安心設計で「防水」「耐久性」「耐温度」「耐X線」の効能を実現。
質量(g)約2
規格耐X線:ISO7816-1準拠
耐熱温度(℃)-25~+85
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約24×32×2.1
耐久性落下、ひねり、挿抜耐久性
防水性IPX7準拠
読取速度(MB/s)270
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-II U3
4K UHD動画と連続バーストモード写真に最適
撮影スピード最大60MB/秒
4K UHD動画に最適
時にスピードが求められる場面で、高精細の中断のない4K UHD動画を撮影可能なパフォーマンスを実現します。
信頼できる耐久性
テスト済みの本製品は、悪条件にも耐えられるように設計されており、耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備えています。
どこでも安心して撮影に集中できます
誤って削除した画像を復元
誤って削除した画像を復元可能なRescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェア※が付属しています。
※登録が必要。利
用条件が適用されます。
容量32GB
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92
書込速度(MB/s)最大60
読取速度(MB/s)最大100
仕様【フォームファクター】SDHC
SDスピードクラスCLASS10
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ