116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDメモリカードです。
質量(g)約2.0 保証期間1年(データ復旧サービス含む) SDスピードクラスCLASS10
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品SDアダプター 種類マイクロSDHCメモリーカード 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) SDスピードクラスCLASS10
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速class10。
寸法(mm)32.0×24.0×2.1 質量(g)2 種類SDHCメモリーカード 機能書き込み防止機能 保存温度範囲(℃)-40~+85 動作電圧2.7~3.6V 動作温度範囲(℃)0~+70 SDスピードクラスCLASS10
1枚
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途カジュアルな写真撮影や動画記録に 仕様最大転送速度:- タイプBASIC 保証期間5年間 SDスピードクラスclass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯電話,スマホの高画質写真や動画を保存するのに最適な、読み出し最大30MB/sの高速データ転送を実現する、UHS-Ⅰ対応のmicroSDメモリカード。
付属品SD変換アダプタ×1 質量(g)約0.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.0×11.0×1.0 インターフェイスmicroSD 転送速度(MB/sec)読み出し:30 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスClass10、UHS-I、U1
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDメモリカードです。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強靭性、防水防塵性に優れたタフ仕様SDメモリーカード。大容量データの高速転送にも最適なSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード SDメモリーカードで初の一体成型 曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性 最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X) リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止 高速書き込み150MB/sと、読み出し速度277MB/sを実現。高解像度写真や動画など大容量データも高速転送
SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-II U3 適合大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、リニアPCMレコーダー 防塵防水性能IP6X/IPX8 RoHS指令(10物質対応)対応 読取速度(MB/s)277 書込速度(MB/s)150
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SD3.0規格に完全準拠。 スピードクラスClass10。 多くのSDHC対応デバイスに互換。 プラグ&プレイに対応。 ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。 SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。 コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。 ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS 指令対応製品。
寸法(mm)32×24×2.1 質量(g)2 種類SDHCカード 使用環境温度(℃)-25~85 動作電圧2.7V~3.6V 耐久性10000回の抜き挿しサイクル SDスピードクラスCLASS10
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピードクラス10、UHSスピードクラスU3のmicroSDXCメモリーカード。最大読み取り速度95。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。ご購入の際はご使用ホスト機器が対応しているかをご確認ください。
用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適 保証期間5年 クラススピードクラスA:A1 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~85 読込速度最大95MB/s 容量(GB)128 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30 防水
1個
2,898 税込3,188
欠品中

UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
ビデオスピードクラスV10 寸法(mm)32×24×2.1 質量(g)2 種類SDHCメモリーカード 保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください) 使用環境温度(℃)-25~85 フラッシュTLC NANDフラッシュ 動作電圧2.7V~3.6V 耐久性10000回の抜き挿しサイクル 読取速度(MB/s)(最大)95 書込速度(MB/s)(最大)45 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キオクシア(KIOXIA)ベーシックmicroSDメモリカード
エコ商品
携帯電話、デジタルカメラ、ノートPC用におすすめです。
付属品SD変換アダプター トラスコ品番575-3545 幅(mm)15 高さ(mm)1 奥行(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)512 SDスピードクラスC10
1個
7,398 税込8,138
当日出荷


グリーンハウスSDHCメモリーカード
エコ商品
高速SDバスインターフェース「UHS-I」に対応したSDXC/SDHCカード
質量(g)約2 使用温度範囲(℃)0~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1 電源電圧(V)2.7~3.6 消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大) 保証期間3 年間 使用環境湿度(%)0~93(結露なきこと) 転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大40、「書き込み時」 最大12(UHS-I モード時) RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

記録セルの配列において垂直方向に積み上げる構造をとる3D NAND型を採用することで、平面状にセルを増やす従来タイプの2D NAND型に比べて、隣接セル間による影響を低減。繰り返し書き込みに対する耐久性を確保しながらも、TLC方式を採用することで、大容量でコストパフォーマンスの良いSDカードを実現しました。対応のドライブレコーダーを使用することで、SDカードの交換時期を画面表示や音声でお知らせします。エラーを未然に防止し、大切なシーンの未録画を防ぎます。※ドライブレコーダーの機種により、音声案内のみの場合があります。電源がいきなり切れた場合でもデータを保護する「電源瞬断対応」。車内の過酷な環境でも安定した動作を実現する「防水(IPX7)」「耐温度-25℃~85℃」に対応
付属品SDカードアダプター タイプmicroSDXC 方式3D NAND型TLC 動作温度(℃)-25~85 SDスピードクラスクラス10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30 アプリケーションパフォーマンスクラスA2
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンハウスSDHCメモリーカード
エコ商品
高速SDバスインターフェース「UHS-I」に対応したSDXC/SDHCカード
質量(g)約2 使用温度範囲(℃)0~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1 電源電圧(V)2.7~3.6 消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大) 保証期間3 年間 使用環境湿度(%)0~93(結露なきこと) 転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大80、「書き込み時」 最大20(UHS-I モード時) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)64 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷

寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体/32.0×24.0×2.1 アズワン品番66-0023-48 容量(GB)128 SDスピードクラスCLASS10 相当 UHSスピードクラスUHS-I U3相当
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

4K UHD動画と連続バーストモード写真に最適 撮影スピード最大60MB/秒 4K UHD動画に最適 時にスピードが求められる場面で、高精細の中断のない4K UHD動画を撮影可能なパフォーマンスを実現します。 信頼できる耐久性 テスト済みの本製品は、悪条件にも耐えられるように設計されており、耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 どこでも安心して撮影に集中できます 誤って削除した画像を復元 誤って削除した画像を復元可能なRescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェア※が付属しています。 ※登録が必要。利 用条件が適用されます。
容量32GB UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92 書込速度(MB/s)最大60 読取速度(MB/s)最大100 仕様【フォームファクター】SDHC SDスピードクラスCLASS10
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

スピードクラス10、UHSスピードクラスU1のmicroSDXCメモリーカード。大容量のデータ保存等に使用可能なHi-Standardグレードです。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。
用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適 保証期間5年 クラススピードクラスA:A1 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 読込速度最大90MB/s 容量(GB)64 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスU1 ビデオスピードクラスV10 防水
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

スピードクラス10のmicroSDHCメモリーカード。スマートフォンやゲーム機などの保存等に汎用性の高いStandardグレード。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。
保証期間5年 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスU1 防水
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速読み出しで高解像度データや動画の転送もスピーディーに 4K動画、ハイビジョン動画撮影処理に最適なUHSスピードクラス3に対応。 読み出し速度270MB/sと高速なため、撮影後に大容量データをパソコンなどにバックアップする際もストレスなくコピー、移動が可能です。 カメラの有効画素数が増え、1枚あたりの容量が大きな写真や、動画を撮影する方には読み出し速度の速いSDメモリーカードがおすすめです。 また、USB-A端子のパソコンへ接続する場合は別売りの「MRW-S1」を使用すればUHS-II非対応のパソコンでも高速に転送が可能です。 SF-Eシリーズの256GB、128GBのモデル は4K・8K動画の記録も可能なビデオスピードクラスV60に対応 ビデオスピードクラスは大容量データの録画に最適なSDメモリカードの規格。4K以上の高画質動画を記録する場合、大容量データを途切れず継続して記録することが必要になりますが、SF-Eシリーズの256GB、128GBのモデルはV60/UHS-IIに対応しているため、4K、8K動画記録が可能です。また、同シリーズの64GBモデルはV30対応で、4K動画記録が可能です。 安心設計で「防水」「耐久性」「耐温度」「耐X線」の効能を実現。
質量(g)約2 規格耐X線:ISO7816-1準拠 耐熱温度(℃)-25~+85 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約24×32×2.1 耐久性落下、ひねり、挿抜耐久性 防水性IPX7準拠 読取速度(MB/s)270 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-II U3
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピードクラス10、UHSスピードクラスU1のmicroSDHCメモリーカード。大容量のデータ保存等に使用可能なHi-Standardグレードです。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。
用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適 保証期間5年 クラススピードクラスA:A1 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 読込速度最大90MB/s SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスU1 ビデオスピードクラスV10 防水
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。
付属品SD変換アダプタ×1 質量(g)約0.4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大容量、ハイスピードのProfessionalグレードSDXCメモリーカード。4K動画の撮影など高画質大容量データの保存等に
用途一眼レフ・4K対応デジタルビデオカメラなどに最適 保証期間5年 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~85 読込速度最大95MB/s 容量(GB)128 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30 防水×
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

強靭性、防水防塵性に優れたタフ仕様SDメモリーカード。大容量データの高速転送にも最適なSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード 【TOUGH(タフ)】SDメモリーカードで初の一体成型 【TOUGH(タフ)】曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性 【TOUGH(タフ)】最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X) 【TOUGH(タフ)】リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止 高速書き込み150MB/sと、読み出し速度277MB/sを実現。高解像度写真や動画など大容量データも高速転送 ビデオスピードクラスV60に対応し8K動画記録が可能
仕様曲げ剛性:180N(約18kg) 付属品保証書 質量(g)約2 保証期間5年 防塵防水性能IP68 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)24×32×2.1 転送速度(MB/sec)最大読み出し:277、最大書き込み:150 耐衝撃5m落下 容量(GB)512 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-II U3 ビデオスピードクラスV60
1個
50,980 税込56,078
当日出荷

高解像度写真や動画の撮影処理に最適。大容量データの高速転送に適したSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード 高速読み出しで高解像度データや動画の転送もスピーディーに 【無料ダウンロード特典】データ復旧ソフト「メモリーカード ファイルレスキュー」 安心設計で「防水」「耐久性」「耐温度」「耐X線」の効能を実現。
SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-II U3 適合大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)] 規格耐X線:ISO7816-1準拠 耐熱温度(℃)-25~+85 耐久性落下、ひねり、挿抜耐久性 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX7準拠 読取速度(MB/s)270
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピードクラス10、UHSスピードクラス1のSDHCカード。デジカメの画像や動画の保存やパソコンで作成したデータの保存などに、Hi-StandardグレードのSDHCです。
用途一眼レフ・4K対応デジタルビデオカメラなどに最適 保証期間5年 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 読込速度最大90MB/s SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスU1 ビデオスピードクラスV10 防水×
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界最速のSDがTOUGH(タフ)なボディを手に入れた。ハードな現場で活躍するSDXC/SDHC UHSスピードクラス3対応メモリーカード(Class10) 【TOUGH(タフ)】SDメモリーカードで初の一体成型 【TOUGH(タフ)】曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性 【TOUGH(タフ)】最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X) 【TOUGH(タフ)】リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止 世界最速の書き込み速度299MB/sと、読み出し速度300MB/sを実現 ビデオスピードクラスV90に対応し8K動画記録が可能
仕様曲げ剛性:180N(約18kg) 付属品保証書 質量(g)約2 保証期間5年 防塵防水性能IP68 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)24×32×2.1 転送速度(MB/sec)最大読み出し:300、最大書き込み:299 耐衝撃5m落下 容量(GB)256 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-II U3 ビデオスピードクラスV90
1個
70,980 税込78,078
当日出荷

EXCERIA PLUS G2 microSDXC UHS-I メモリカードは、EXCERIA PLUS microSDメモリカードの後継として、性能・容量が向上し、スマートフォン、アクションカメラ、ゲーム機などあらゆるモバイル機器において、これまで以上にデータを保存できます。。IPx7準拠の優れた防水性に加え、耐衝撃性、耐静電気、X線耐性を備えています。また、-25℃~+85℃の幅広い温度範囲での動作が可能(。結露しないこと)なため、プロの過酷な現場での撮影に適します。。SD変換アダプターLADP1付き
用途ファイルシステムexFATに対応したmicroSDXC対応機器:デジタルカメラ、携帯電話、タブレット、電子ブック、ドローンなど 仕様●アプリケーションスピードクラス:A1保護性能:防水性能IPX7、ISO7816-1準拠耐X線、5m落下テストクリア、過熱/発火防止ヒューズ搭載、耐静電気●動作環境(℃):-25~+85※結露しないこと●動画(分):HD:20970、フルHD:11980、4K:2516※録画時間:実際の録画時間は、ご使用の機器、解像度、圧縮率によって変わります。 1 Mbps = 1000000 bpsとして計算しています。●撮影枚数目安(枚):5メガピクセル:1301680/10メガピクセル:608,850/18メガピクセル:308,150※撮影枚数:圧縮率1/4を想定。撮影可能な枚数は、被写体、撮影条件、解像度、圧縮率によって変わります。●最大読出速度/最大書込速度(MB/s):100/90●製品保証:お買い上げ日より5年間(本製品はドライブレコーダーなど常時記録・ロギング用途に使用された場合、保証対象外となります。 詳細は「保証規定」をご確認ください。) 質量(g)0.3 外形寸法(mm)15×11×1 容量(TB)2(ユーザー領域1843.2GB) SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-1 U3 ビデオスピードクラスV30
1枚
99,880 税込109,868
当日出荷

4K UHD動画と連続バーストモード写真に最適で、ワークフローの効率を向上させます。SanDisk QuickFlowTMテクノロジーを搭載し、パフォーマンスを最適化。高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。SanDisk Professional PRO-READER SDとmicroSDTMに装着すると最大速度を実現できます(※別売)。高精細で中断のない4K UHD動画撮影を可能にするパフォーマンスを備えています。信頼できる耐久性も特長で、耐温度、防水、耐衝撃、耐X線に対応。どこでも安心して撮影に集中できます。また、誤って削除した画像を復元可能なRescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェア※が付属しています(※登録が必要。利用条件が適用されます)。
仕様【フォームファクター】SDXC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピードクラス10USスピードクラスU1のSDXCカード。大容量データの保存やビデオカメラで長時間撮影をしたい時などに。
用途一眼レフ・4K対応デジタルビデオカメラなどに最適 保証期間5年 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 読込速度最大90MB/s 容量(GB)64 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスU1 ビデオスピードクラスV10 防水×
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速タイプ class10 UHS-Ⅰ
寸法(mm)32.0×24.0×2.1 質量(g)2 種類SDHCメモリーカード 機能書き込み防止機能 保存温度範囲(℃)-40~+85 動作電圧2.7~3.6V 転送速度(MB/sec)R/W:up to 45/15 動作温度範囲(℃)0~+70 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速タイプ class10 UHS-Ⅰ
寸法(mm)32.0×24.0×2.1 質量(g)2 種類SDXCメモリーカード 機能書き込み防止機能 保存温度範囲(℃)-40~+85 動作電圧2.7~3.6V 転送速度(MB/sec)R/W:up to 45/15 動作温度範囲(℃)0~+70 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I
1枚
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

万が一のときにも安心な「データ復元サービス」付きmicroSDHCメモリーカード。JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。SDメモリーカード変換アダプタ付属。
質量(g)約0.2 使用温度(℃)0~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0 電源電圧(V)2.7~3.6 使用湿度範囲25%~95%(結露なきこと) 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4K UHD動画と連続バーストモード写真に最適 ワークフローの効率を向上 SanDisk QuickFlowTMテクノロジーを搭載した本製品は、パフォーマンスを最適化し、高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。 SanDisk Professional PRO-READER SDとmicroSDTMに装着すると最大速度を実現できます(※別売)。 撮影スピード最大90MB/秒 4K UHD動画に最適 時にスピードが求められる場面で、高精細の中断のない4K UHD動画を撮影可能なパフォーマンスを実現します。 信頼できる耐久性。テスト済みの本製品は、悪条件にも耐えられるように設計されており、耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 どこでも安心して撮影に集中できます。 誤って削除した画像を復元。誤って削除した画像を復元可能なRescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェア※が付属しています。 ※登録が必要。 利用条件が適用されます。
容量128GB UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92 書込速度(MB/s)最大90 読取速度(MB/s)最大190 仕様【フォームファクター】SDXC SDスピードクラスCLASS10
1個
12,980 税込14,278
欠品中

グリーンハウスSDXCメモリーカード UHS-I クラス10
エコ商品
UHSスピードクラス1対応のSDXCカード。持ち運びに便利なハードケース付
付属品INDEXシール、ハードケース、3年間保証書 質量(g)約2.0 使用温度(℃)0~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1 電源電圧(V)2.7~3.6 使用湿度範囲25%~93%(結露なきこと) 保証期間3年間 RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラス10 UHSスピードクラスUHS-I SDR104 U1
1枚
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイトルなどが書き込めるインデックスラベルを採用、収納や携帯に便利なカードケースが付属、万一のデータ消失にも安心のデータ復旧サービス付き。
仕様●製品タイプ:SDメモリ●記憶容量:32GB●仕様:SDHCメモリーカード 32GB Class10●RoHS指令:適合●仕様2:5年保証品 データ復旧サービス付●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AT10240●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7459-43 容量(GB)32GB SDスピードクラスClass 10
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷

万が一のときにも安心な「データ復元サービス」付きSDHCメモリーカード。持ち運びに便利なハードケース付。
質量(g)約2.0 使用温度(℃)0~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1 電源電圧(V)2.7~3.6 使用湿度範囲25%~95%(結露なきこと) 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)i-PRO機器専用SDメモリーカード
i-PRO機器専用のSDメモリーカード。 SDHC。
容量(GB)32 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1 ビデオスピードクラスV10
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷