仕様目安目盛付きリップ付き
材質硼珪酸ガラス
1目盛目安入/1.0ml、スピッチ/0.1ml
仕様共通摺り合わせ
材質硬質ガラス
最高水準の技術から生まれた信頼の試験管。環境問題を配慮し、洗浄再使用も可能に。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを用いたA-試験管です。成型歪(ひずみ)がなく、すぐれた精度と品質を実現しました。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型によりさらに高めているので、洗浄再使用が可能です。
肉厚(mm)0.9
仕様目安目盛付(-01・02・05/1ml・-03・04・0.2ml)シリコンフッ素ラミネートギアパッキン付
材質(本体)硼珪酸ガラス
材質(キャップ)メラミン
材質(パッキン)PTFE(フッ素樹脂)
試験/検査等で少量の物質を取り分けるときに使用します。茶色目盛り入です。ガラス製の共通すり合わせ共栓が付属しています。
材質ほうけい酸ガラス
目盛(mL)0.5
割れにくいリム(フチ)付
用途溶液・試薬の調合に
材質耐食性ガラス(硼珪酸ガラス )
材質硼珪酸ガラス
商品タイプ本体のみ
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
直口丸底型、2本目盛り入り。
水道法に基づいて「残留塩素濃度」を測定する際の検水容器です。
採取した検水に試薬を混ぜて色を比較し残留塩素濃度を測ります。
材質硬質ガラス
目盛あり
オートクレーブ可。
目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。
書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
フッ素樹脂PFA製の試験管です。耐薬品性と耐熱性に優れますPFAは純粋性が高く、微量金属イオンによる汚染の心配がないため、微量分析の場で活躍しています。回線を入れているので評量しやすいです。専用のフッ素樹脂PTFE製のキャップが付属しています。
内径×外径(Φmm)20×22
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
リム付試験管に1目盛1mLの浸透焼付目盛が付いています。
材質硼珪酸ガラス
形状リム付
肉厚(mm)0.9
入数50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード