17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール
仕様チップメーカー:Panram、Clock1333MHz、メモリタイミング (CL-RCD-RP-RAS):11-11-11-28 規格DDR3 SDRAM 保証期間永久保証 ピン数(ピン)240 メモリーモジュール規格PC3-12800 メモリーインターフェイスlong-DIMM
1台
特価
3,567 税込3,924
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書 質量(g)16.4 規格DDR3 SDRAM 定格電圧(V)1.5 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)6.7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×30×5 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年 ピン数(ピン)240 バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC3-12800 メモリークロック1600MHz CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM
1式
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CFD(シーエフデー)メモリ
確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール。
仕様タイミング:CL11-11-11-28、Voltage:1.5V、PSE:対象外、電波法:対象外 容量8GB 枚数2 形態ブリスター 保証期間永久保証 ピン数(ピン)240 long-DIMM 容量(GB)8
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

トランセンドデスクトップPC用メモリ DDR3L-1600
エコ商品
動作電圧が1.5Vの標準DDR3モジュールよりも低電圧(1.35V)で動作するU-DIMM
種別ランク:2R×8、DRAM:(512M×8)×16、PCB高:1.18 インチ 規格DDR3L-1600 電圧(V)1.35 ピン数(ピン)240 動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 85 (185°F) 内蔵RAMDDR4 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)8 メモリークロック1600 CASレイテンシーCL11 メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)CENTURY MICRO(DDRメモリ) D3UE1600
高信頼性のセンチュリーマイクロ製DDRメモリ 安心の国内製造品になります。
仕様CL:11-11-11 規格DDR3 SDRAM 電圧(V)1.5 ピン数(ピン)240 メモリーインターフェイスDIMM
1台ほか
11,980 税込13,178
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)DRAMデスクトップ用 DDR3-1600
仕様●チップ密度:256Mx88Chips/256Mx816Chips/256Mx164Chips/256Mx168Chips/512Mx88Chips/512Mx816Chips 電圧1.5V 保証期間永久保証 ピン数(ピン)240-PIN 使用帯域PC312800/10600/8500 動作周波数(MHz)1600/1333/1066 CASレイテンシーCL11(1600)/CL9(1333)/CL7(1066)
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来品より消費電力をカットし、高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書 質量(g)14 規格DDR3 SDRAM 定格電圧(V)1.5 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×30×5 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年 ピン数(ピン)240 バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC3-12800 メモリークロック1600MHz CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM
1式
2,998 税込3,298
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 PC3L DDR3L 240pin RDIMM 2RK 1.5v/1.35v共用 8GB(4GBx2)
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
ピン数(ピン)240 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)8(4×2) メモリーインターフェイスRDIMM
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 PC3L DDR3L 240pin RDIMM 1.5/1.35v共用 16GB(8Gx2)
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR3 SDRAM メモリー容量16GB(8GB×2) 保証期間5年 ピン数(ピン)240 RoHS指令(10物質対応)対応 性能ランクRANK:2(Dual Rank) メモリーインターフェイスRDIMM 動作電圧(V)1.5/1.35
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質メモリーを増設して快適に パソコンのさらなる「快適さ」を実現
付属品取扱説明書 質量(g)16.4 規格DDR3 SDRAM 定格電圧(V)1.5 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)6.7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×30×5 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年 ピン数(ピン)240 バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC3-12800 メモリークロック1600MHz CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM
1台
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)DT用 PC3L-14900 DDR3L-1866 240p UDIMM 1.5/1.35v共用
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
規格DDR3L-1866 ピン数(ピン)240 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC3L-14900 メモリーインターフェイスUDIMM
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)WS用 PC3L-14900 DDR3L-1866 240p EDIMM 1.5/1.35v共用
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
規格DDR3L-1866 ピン数(ピン)240 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC3L-14900 メモリーインターフェイスEDIMM
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)WS用 PC3L-14900 DDR3L-1866 240p EDIMM 1.5/1.35v共用
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
規格DDR3L-1866 ピン数(ピン)240 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC3L-14900 メモリーインターフェイスEDIMM
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)DT用 PC3L-14900 DDR3L-1866 240p UDIMM 1.5/1.35v共用
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
規格DDR3L-1866 ピン数(ピン)240 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC3L-14900 メモリーインターフェイスUDIMM
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 日本製 PC3L/DDR3L 240pin RDIMM 2RK 1.5/1.35v共用 8GB
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR3 SDRAM メモリー容量8GB 保証期間5年 ピン数(ピン)240 RoHS指令(10物質対応)対応 性能ランクRANK:2(Dual Rank) メモリーインターフェイスRDIMM 動作電圧(V)1.5/1.35
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 PC3L DDR3L 240pin RDIMM 1.5v/1.35v共用 4GB
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
ピン数(ピン)240 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)4 メモリーインターフェイスRDIMM
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品より約25%消費電力をカット 高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書 容量4GB 質量(g)14 規格DDR3 SDRAM 定格電圧(V)1.5 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)4.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×30×5 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年 ピン数(ピン)240 アズワン品番64-3795-16 バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC3-12800 メモリークロック1600MHz CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷