「メロディスムーズST」の検索結果

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチで高さ調節可能。駐車ストッパ付。ベアリング仕様の10cm大型タイヤ。4輪360°キャスター。バッグは保冷仕様タイプ。
材質本体:アルミ、タイヤ:EVA、バッグ材質:表生地/ポリエステル、保冷材/発泡ポリエチレン、裏生地/ナイロン 質量(kg)2.3 幅(cm)折りたたみ時:59、バッグ:37 高さ(cm)折りたたみ時:30.5、バッグ:29 奥行き(cm)折りたたみ時:23.5、バッグ:19
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足さばきも楽で歩きやすい、大きな車輪の4輪360°キャスターで楽々操作。 ワンタッチ式アップダウン機能付。手元の操作で簡単にアップダウンができます。 便利な駐車ストッパー付。レバー操作でストッパーが可能です。 ベアリング仕様の10cm大型タイヤ。タイヤホイル中心部にベアリングが入っているのでタイヤがスムーズに回転します。
耐荷重(kg)(バッグ)8 仕様傘ホルダー付、後ろポケット付 質量(kg)2.3 車輪径(Φmm)100 ピッチ(mm)40(5段階) ハンドル高さ(mm)680~840 収納時寸法(mm)H590×W235×D305 使用時寸法(mm)H680~840×W235×D305 バッグ寸法(mm)H370×W190×D290
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きな車輪の4輪360°キャスターで楽々操作。バッグは保冷仕様タイプ。
材質フレーム:アルミ、バッグ:(小花BK・Bグレー)ポリエステル、(ブラック)ナイロン 質量(kg)約2.3 積載荷重(kg)8 ケース入数2 寸法(cm)幅23.5×奥行30.5×高さ68~84(5段階/4) 標準装備品1WAYキャスター(360°)、駐車ブレーキ、杖・傘立て、保冷 バッグ容量(L)約12 車輪サイズ(cm)前輪10×後輪10
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足さばきも楽で歩行使用しやすい機能が充実。若年層の方にも抵抗感無くご使用いただける商品です。 ワンタッチ式アップダウン機能。手元の操作で簡単にアップダウンできます。 2WAYブレーキ。ブレーキ・ストッパの一体型システム。上に握るとブレーキ、下に押しさげると駐車用ストッパがかかります。 横押し使用タイプ。体のサイドで使用できるので足元がきになりません。 生ものや冷凍食品などの買い物に大変便利な保冷仕様のバッグです。 前輪2WAYキャスター。固定(0度)、左右各50度、使用ニーズに合わせて楽に操作が出来ます。
積載荷重(kg)(バッグ)8 仕様ワンタッチ高さ調節、2WAYブレーキ、伸縮コンパクト、傘受け付、保冷バッグ 質量(kg)2.5 タイヤサイズ(前輪)12cm、(後輪)12cm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)17×29×37 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)24×36.5×72~84、(収納時)24×36.5×66 高さ調節4段階(ピッチ約4cm)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で強度のあるツールボックスです。高さ調整可能ハンドルとキャスター付。
用途電動工具から小物工具まで収納できる、上段・下段分割可能ツールボックス 材質ステンレス 質量(kg)8.5 シルバー 材質(キャスター)PP+PVC 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×350×590 材質(ハンドル)アルミ トレー外寸(mm)489×246×42 材質(トレー)PP 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段)475X225X150、下段)475X225X340 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

幸和製作所おとなりカート
外出時に杖やシルバーカーなどの歩行補助具の使用に抵抗がある方、街中や旅行などで荷物を持ち歩く方に最適です。 360度回転する4輪キャスターなので、軽い力で扱えます。
材質本体:アルミ、袋:ナイロン・ポリエステル、持ち手:ポリウレタン、バッグ持ち手:合皮 幅(cm)折りたたみ時:31.5、バッグ:28 高さ(cm)折りたたみ時:55、バッグ:37 奥行き(cm)折りたたみ時:20、バッグ:19.5
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前輪キャスターは自在45°のみとなります。
ブラウン ブレーキハンドブレーキ 質量(kg)2.6 容量(kg)10 車輪5.7インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×41×75~85.5 主材質(フレーム)アルミ、(袋)ナイロン、(キャスター)EVA バッグ寸法(mm)80×300×300(×2面) 折りたたみ寸法(cm)21×41×75
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

作業現場での道具、小物の移動に最適です。ころがす+手さげの2wayタイプです。キャスター付で持運びが便利です。 ジッパー付のフタには伸縮生地の窓があるのでフタを開いた状態でも取っ手がのばせて持ち運べます、また水平器などがさせます。 表面生地は撥水処理を施しているので雨の日も安心して持ち歩けます。腰袋、小物入れ(別売)なども取り付けられます。
用途作業現場への移動時に最適。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×250×380 ポケット数正面4個 外寸法・幅(mm)380 外寸法・高さ(mm)380 外寸法・奥行(mm)250
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。
付属品荷物固定用ゴム 材質荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム 材質(本体)アルミ
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バスケット位置とハンドルの位置を低く設定し、より多くの方に快適に利用いただけます。 傘・・杖が2本建てられます。 静電気防止キャスターを標準装置! 先端の大きな杖もたてやすい受け形状。 カートに静電気が溜まるのを防ぐ。 軽量で静音性は高い塗装キャスター
材質(本体)スチール、(ハンドルグリップ)ABS樹脂、(キャスター)ウレタン、(アオリ)PP樹脂、(表面加工)PP粉体塗装 寸法(mm)(ネスティング)150 質量(kg)9.2 車輪幅(mm)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×660×910 キャスター径(Φmm)100
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷

すぐれた走行安定性と車体の軽量化を同時に実現。 防水加工生地を使用。背面に小物入れネット付。
耐荷重(kg)100 容量(L)(フロントバッグ)4、(小物ポケット)1 ブレーキハンドブレーキ、駐車用ブレーキ 質量(kg)3.7 ハンドル高さ(mm)800・850・900・950・1000(5段階調節) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×55.7×80~100 主材質(フレーム)アルミ、(主なプラスチック部品)ポリプロピレン、(タイヤ)発泡EVA、(バッグ)ナイロン タイヤ外径(mm)138 バッグ寸法(mm)【フロントバッグ】150×120×280、【小物ポケット】230×40×200 折りたたみ寸法(cm)42.6×31×73.7~93.7 座面幅(cm)22.8 座面奥行(cm)20.7 座面高(cm)44
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンテナキャリー 折りたたみ式 樹脂製 モノタロウ 動画あり
折りたたみ式なので使わない時は折りたたんで収納可能で保管に場所を取らずに大変便利です。 またキャスター付きなので荷物の移動に大変役立ちます。
用途荷物の運搬 材質樹脂 材質(本体)コンテナ部:PP・ハンドル:アルミ 材質(キャスター)車輪:PVC、シャフト:金属 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

傘立て、杖立てがついており、 静電気対応キャスターが標準装備 安心・安全の設計。
用途ショッピングカート
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ボストンバッグ、キャリーバッグとしてお使いいただけます。
材質ポリエステル エスコ品番EA927CJ-4 質量(kg)2.42 容量(L)36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×279×559
1個
10,500 税込11,550
当日出荷

ゆったり座れるベーシックタイプ。 幅の広いシートで広々とした快適な座り心地。 あきのこないデザインと、幅の広いシートで広々。肘かけもついて快適な座り心地を実現じました。 前輪キャスターの仕様は、固定・90°・360°の可動式となっております。
ブレーキハンドブレーキ 質量(kg)6.5 耐荷重(kg)100 車輪前輪/7インチ(ダブルキャスター3WAY)、後輪/7インチ ハンドル高さ(mm)800~900(無段階) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×62.5×80~90 主材質(フレーム)アルミ、(キャスター)EVA、(シート)PVC バッグ寸法(mm)280×340×200 折りたたみ寸法(cm)51×28×74 座面幅(cm)36.5 座面奥行(cm)32 座面高(cm)43
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪(前輪)6インチダブルキャスター3WAY、(後輪)6インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×56×80.5~89.5 高さ調節4段階 主材質(シート)ナイロン・PVC、(フレーム)アルミ、(キャスター)EVA バッグ寸法(mm)250×200×360 折りたたみ寸法(cm)47×31×88 座面幅(cm)29 座面奥行(cm)24 座面高(cm)42.5
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カート 折りたたみ式 2輪 コンパクト モノタロウ 動画あり
折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。
用途荷物の運搬に 幅(mm)230 全長(mm)955 質量(kg)1.285 材質(本体)(本体)スチール+樹脂(車輪)PVC 奥行(mm)319.2 耐荷重(kg)20 荷台寸法(mm)319.2×230 収納時寸法(mm)435×85×235 タイヤサイズ75mm 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

横で押して使用するタイプのショッピングカートです。
耐荷重(kg)8 材質本体部:アルミ、タイヤ:EVA、ホイル:PP、バッグ材質:中綿/ポリエステルファイバー、バッグ材質:保冷材/発泡ポリエチレン 質量(kg)8 幅(cm)収納時:24 高さ(cm)収納時:66 奥行き(cm)収納時:36.5
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質スチール 仕様専用ガードル棒セット 質量(kg)1 アズワン品番8-4608-02
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷

電動パワーアシストで重い荷物もラクラク!さらに、坂道では傾斜に応じてさらに強力アシスト 使用している状況に合わせて、自動的にアシストが切り換わります。(最大10kg) 電源ボタンを押すだけの簡単操作 コンパクトに折畳み可能 手のひらサイズのコンパクトなバッテリー 荷物無しの時には荷台はイスとして利用可能(体重:約100kgまで)
用途お買い物に、荷物運びに、レジャーに 付属品バッテリーパック、専用充電器、ACアダプタ、取扱説明書、荷物用バンド(試供品) 性能実用登降坂性能:縦断勾配12%(傾斜7度)、横断勾配5%(傾斜3度) 最大積載量(kg)10(カゴ内5) 機能アシスト機能(荷物の重さに応じて3段階で切換可能) バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)14.4 使用環境温度(℃)0~40 充電器電圧(V)AC100(50/60Hz) 充電時間(時間)約3 連続動作時間4時間(標準歩行パターン) 最高速度(km/h)約6
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,790 税込1,969
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)