交換時の痛みや組織損傷を軽減します。
水蒸気透過性・防水性・バクテリアやウィルスに対するバリア機能があります。
高齢者や小児など、脆弱皮膚の患者に使用できます。
EOG滅菌済(個包装)。
材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/シリコン系
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10015WC0007
医薬品医療機器等法一般医療機器
通気性のある不織布にパッドを付した接着性ドレッシングウォーターベースのアクリル系で皮膚に優しく、確実に固定できます送付接触面は固着しにくい構造のため、交換時の疼痛リスクを軽減
材質不織布、アクリル、人工絹糸繊維
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10015WC0001
医薬品医療機器等法一般医療機器
軽くてしなやかな「ユニソフト」を使用しています。ディスポーサブルの手術着です。
袖丈(cm)9
材質PP(ポリプロピレン)
交換時の痛みや組織損傷を軽減します。
新生児・高齢者・透析患者など脆弱皮膚の患者に使用できます。
材質PU(ポリウレタン)
仕様左胸ボタン付き・両腕ポケット付き
材質PP(ポリプロピレン)
皮膚にやさしいソフトシリコンの固定用テープ。創部接触層にセーフタックテクノロジーが使われているため、しっかりと固定しながら、テープ交換時の痛みや皮膚の組織損傷を軽減します。
感染対策に有効なシングルユースのサージカルスクラブ。
リントの発生率が低いので、手術室などでの使用にも適しています。
シャツは上から被るタイプで、右胸にポケット付。
パンツは着脱がラクな紐タイプ。
未滅菌。
色グリーン
材質ポリプロピレン
アトピー性皮膚炎患者のウェットラップ手技や、屈曲部位などのドレッシング材の固定に適しています。縦横の伸縮性、通気性に優れています。洗って複数回使用可能です。
色ホワイト
サイズ子供用(SS)
1箱
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
寒さ対策としてスクラブの上から着るシングルユースのジャケット。
リントの発生率が低いので、手術室などでの使用にも適しています。
未滅菌。
材質ポリプロピレン
多量の浸出液管理に適した高吸収性ドレッシング材高吸収性粒子が滲出液を素早く吸収・保水しますコンタクトレイヤーの二次ドレッシングとしても使用可能
材質ポリプロピレン、超吸収性粒子含有パッド、不織布
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10015WC0008
医薬品医療機器等法一般医療機器
欧州の医療機器基準で要求されるサージカルドレープとガウン(EN13795)に適合しており、また、米国 AAMI 基準で要求される防御性及び機能性も満たしています。SMS不織布製です。肩のプリーツにより、腕の動きがスムースです。人間工学に基づいたスリーブで快適性を実現します。襟はベルクロタイプです。
欧州の医療機器基準で要求されるサージカルドレープとガウン(EN13795)に適合しており、また、米国 AAMI 基準で要求される防御性及び機能性も満たしています。SMS不織布製です。肩のプリーツにより、腕の動きがスムースです。人間工学に基づいたスリーブで快適性を実現します。襟はベルクロタイプです。
材質SMS不織布
滅菌EOG滅菌済(個包装)
アズワン品番8-6935-11
クラスAAMI レベル3
1ケース(2箱×18枚)
¥19,980
税込¥21,978
12日以内出荷
全方位に伸展するフレックス・カット構造パッドが、高い柔軟性を実現し、関節部位等や体の動きによく追従します。このためリハビリもしやすく、患者様の早期離床にサポートします。
材質ポリウレタン、ポリエステル、シリコーン、アクリル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10015WC0009
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋
¥379
税込¥417
5日以内出荷
ソフトシリコン・トランスファードレッシング。皮膚の保護、潰瘍予防に。滲出液を二次ドレッシングに移動させ、創部を刺激する事なく滲出液を管理できます。滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10015WC0005
医薬品医療機器等法一般医療機器
縫合や触診など質感を追求した訓練用人体モデルがお求めやすい価格で新登場!
胃縫合モデルは3次元構造です。
皮膚縫合モデルは縫合系の掛かり具合をリアルに再現しました。
血管縫合モデルはリアルな質感を追求しました。
乳がん触診モデルは40歳代の平均的な弾力を再現しました。
注射訓練モデルは模擬血液入りですので、適正に穿刺できているか目視で確認できます。
肛門検診用キットは排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。
縫合モデル用練習台座はクリップは強力な磁石で任意の位置に調整可能です。
人体の質感を追求した訓練用モデルです。
小腸・大腸縫合モデルは多層構造になっており、縫合イメージをリアルに再現しています。
乳がん触診モデルは腫瘍ボール(付属品)を任意の5ヵ所に埋め込むことができます。
注射練習モデルは見えない血管を触れて探す訓練ができます。また注射訓練モデル用血管(細)(8-5875-10)をセットすることで、動く血管に穿刺する訓練も可能です。
肛門検診用キットでは、直腸がんの触診訓練・排便の掻き出し訓練などがうつ伏せ状態・横向き状態でできます。
仕様単層シート
材質エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等
寸法(mm)200×100×12
アズワン品番8-5875-05
1個
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
ディスポーサブルの手術着で、交差感染のリスクを低減します。ディスポタイプで衛生的
材質スパンレース不織布
やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材など
材質ポリウレタン
色乳白色
RoHS指令(10物質対応)対応
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に
色乳白色
混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
皮膚にやさしく伸縮性のあるチューブ型包帯
タテ・ヨコの2方向ストレッチ1により、体のさまざまな部位に快適に装着できます
必要な長さにカットしてお使いいただけます
特殊な織り方により、皮膚への刺激を軽減。また、ほつれるリスクが少なくなっています
洗って繰り返しお使いいただけます(手洗いのみ可能、漂白剤等は使用不可)
包帯種類チューブ包帯
材質ポリエステル65%・綿35%(制電糸入)、耐久撥水加工、制電効果
低刺激粘着剤で、はがすときの角質はがれが大幅に減少します。
非常に薄く柔らかいフィルムです。
水蒸気透過性が非常に高く、長時間貼り付けていてもムレにくく、かゆみや違和感が生じにくいです。
用途ガーゼ・パッド等の被覆固定、チューブ等の固定、入浴・シャワー時の防水、ストーマ装具装着部位の防水、褥瘡対策における皮膚の被覆保護
材質基材/ウレタンフィルム、粘着剤/アクリル系ゲル
厚さ(μm)7
ロールタイプの透明フィルムドレッシング。
柔軟性と伸縮性に優れたポリウレタンフィルムを使用。
ガーゼ・ドレッシング材の被覆固定、シャワー浴時の装具補強・保護。
未滅菌。
テープ長さ(m)10
ディスポーサブルの手術着で、交差感染のリスクを低減します。
材質スパンレース不織布
皮膚にやさしいセーフタックテクノロジーを採用。表皮剥離や皮膚損傷が起こりにくいシリコンジェルシートです。
固定力が高く、テープなどで固定する必要はありません。
薄くて柔らかく、肌色なので目立ちません。
1枚ずつ包装されていますので衛生的です。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10015WC0004
医薬品医療機器等法一般医療機器
パウダーフリー手術用手袋。薄手タイプで指先にすべり止め加工が施してあり、繊細でグリップを重視する手術に適しています。γ線滅菌済。
材質天然ゴム
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)天然ゴム製手術用手袋
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00019000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
関連キーワード
1
2
次へ