1本
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
1本(10本)
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
ヘラ部は湾曲しにくいように先端が厚く、ヘラ部を押える指の位置によって柔らかくしならせたり硬く使用することが出来ます。
グリップは親指と薬指が柄に当たらない形状になっています。
材質ステンレス鋼
耐久性に優れ、錆びる心配のないステンレス製
用途建築・壁装用
刃厚(mm)約0.4
材質(ヘラ部)ステンレス
薄型タイプ・粘りのある腰で作業能率をアップ。
用途建築・塗装用
材質アルミ
刃厚(mm)約0.4
材質(柄部)合板+アルミ
材質(ヘラ部)ステンレス
1本
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
1本
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
1本
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
1本
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
1本
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
1本
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
「地ベラ」下地用ヘラの原型。
塗装業界で最もポピュラーな0.4mm厚特殊鋼の下地用ヘラです。
材質(ブレード)SK-5、(ハンドル)合板+クリアー塗装
1本(10本)
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
ステンレスに総焼入れセラミックコーティングをし、耐摩耗性・離形性向上。
木柄はサーフェイス研磨、黒メタリック塗装仕上げです。
パテベラの収納機能のついたステンレスパテ板です。
パテ作業が終わればパテ板の裏にパテベラが収納できます。収納部にもステンレスを採用し、錆びにくくなっています。
体に当たっても痛くないR加工を施したタイプも用意しました。(13-6568)
材質ステンレス
寸法(mm)295×295
適合サイズ(mm)刃幅190以下のパテベラ
ハガネ、ばね鋼使用で腰が強く力を入れても大丈夫です。
用途下地用のパテに使用します。
ジョイント・コーナー用。
刃長(mm)50
材質鋼
刃厚(mm)0.4
一番人気の硬質パテベラです。ミニタイプは窓枠回りの狭い所のパテ処理に役立ちます。
材質ステンレス鋼
最もポピュラーなパテ、ジョイントセメント用ヘラ
用途建築・壁装用
材質(ヘラ部)鋼製
RoHS指令(10物質対応)対応
地ベラの柄部分をなくし、腰袋からの出し入れが便利な地ベラです。
コーナー近くのジョイント切りも柄が邪魔にならず使用できます。
柄には落下防止用のツールがセットできる穴が3つ開いています。
サイズ9寸相当
先端幅(mm)約295
表面がブラック、裏面がレッド、側面がホワイトのカラフルでお洒落なパテベラです。
刃厚(mm)0.29
材質ステンレス鋼(焼入れ)
色(表面)ブラック、(裏面)レッド、(側面)ホワイト
しなりをパテラックゴールドに比べて少しソフトに仕上げており、また、ステンレスブレードの表面にメッキ処理を施しています。21mm、30mmは通常のパテベラが入らないような狭い部分のパテ処理に最適なミニサイズです。
タイプソフトタイプ
材質(ハンドル)合板
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼(メッキ処理)
ハンドル厚さ(mm)約9
中付けから上付けまですべておまかせ!!特殊超軽量材配合で軽量です。
用途ボード目地処理(中付け・上付け)各種下地壁面全面調整
主な用途コンクリート、モルタル、ALC、セメント系基材、石こうボード板等の内部下地調整材
規格JIS-K-5669(一般形薄付用)
乾燥時間(時間)5以内
危険物の類別非危険物
関連キーワード