16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル工事専用品です。 施工が簡単 フレキシブルで曲げが自在 仕上がりがきれい 必要寸法に合わせて自在に切断 両端カップ止めで確実固定 内面が波状で引っ掛かりがないので通線が滑らか。 壁面の起伏や曲面部に使用する樹脂製(自消性)モールです。
材質樹脂製 長さ(mm)440
1個ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カバーとベースをずらして連結することで、しっかりつながり、はずれにくくなります。 壁の素材に合わせてモールを選ぶことにより、目立ちにくくなります。 同サイズ・同種類のELPA1mモールにも連結が可能です。 電源ケーブル1本用 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
材質ABS樹脂
1セット(2本)ほか
474 税込521
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(2枚)ほか
1,100 税込1,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カバーとベースをずらして連結することで、しっかりつながり、はずれにくくなります。 壁の素材に合わせてモールを選ぶことにより、目立ちにくくなります。 同サイズ・同種類のELPA1mモールにも連結が可能です。 電源ケーブル2本用 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
全長(cm)180(45×4本)
1個
740 税込814
3日以内出荷

カバーとベースをずらして連結することで、しっかりつながり、はずれにくくなります。 床のカラーに合わせてモールを選ぶことにより、目立ちにくくなります。 同サイズ・同種類のELPA1mモールにも連結が可能です。 電源ケーブル3本用 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
材質ABS樹脂
1セット(2本)ほか
1,232 税込1,355
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カバーとベースをずらして連結することで、しっかりつながり、はずれにくくなります。 床のカラーに合わせてモールを選ぶことにより、目立ちにくくなります。 同サイズ・同種類のELPA1mモールにも連結が可能です。 電源ケーブル1本用 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
材質ABS樹脂
1セット(2本)ほか
739 税込813
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カバーとベースをずらして連結することで、しっかりつながり、はずれにくくなります。 壁の素材に合わせてモールを選ぶことにより、目立ちにくくなります。 同サイズ・同種類のELPA1mモールにも連結が可能です。 電源ケーブル2本用 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
材質ABS樹脂
1セット(2本)ほか
408 税込449
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイントプロテクター
野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクター。直線・曲線組合せ自由のマルチ連結タイプ(曲線部)。ジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結。ケーブル収納部が開くフタ付タイプ。ケーブル・パイプ類を簡単に追加・移動できる。なだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ。直線パーツと組合せて45度、90度(2個使用)曲がりで連結可能。ジョイント部品は、連結する相手や向きなど、必要に応じて着脱可能。
用途屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納。工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に。展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に 材質ポリウレタン 適合(連結可能)JTP-5435、JTP-5435-ED 種別曲線部 質量(kg)3.8 全長×幅W×厚さ(mm)470×535×50 適合電線Φ35mm以下の電線5本 耐荷重(t)2(タイヤ片輪のみ)
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

材質本体/リサイクルゴム、カバー部分/PVC 質量(kg)4 サイズL 色(フタ)
1台
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクトを切断する必要がありません。金具を取り付けるだけで現場に合わせた上下の角度調整が自在に行えます。(最大45°)
用途上下各45°までの任意の曲がりを選べる垂直自在ベンド 仕様塗装
1本
26,980 税込29,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。
用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など 材質/仕上(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/- 種類リニア形 定格荷重(N)222/ペア 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

重荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。伸長方向のシーケンシャル・モーション機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
厚さ(mm)16 高さ(mm)63 種類スライド形 段数3 取付穴Φ5.3、5.5×6.3 (使用ネジ:M5バインド小ネジ又はトラス小ネジ) 材質(レール)SPCC RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リニアモーションタイプのスライドレールです。 全長が200mmから500mmまであります。
用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。 材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ 幅(mm)8 高さ(mm)20 タイプリニアモーションタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。伸長方向のシーケンシャル・モーション機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ) 厚さ(mm)12.7 高さ(mm)50.8 レールタイプ左右共通
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高千穂交易リニアスライドレール(軽荷重)
エコ商品
リニアモーションタイプのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
厚さ(mm)8 高さ(mm)20 種類リニア形 取付穴Φ3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ) 材質(レール)SPCC RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
1本
759 税込835
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ