「モアマン コンビネイター」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MOERMANのスクイジーとシャンパーが一緒になった、コンビスクイジーです。 Tバーの取付方は2通りで、スクイジーと同じ向きに付けるか、逆向きに付けるかが選べます。 2つの道具を持ち替えることなく、これ1つでガラス清掃が行えます。 仕上げ作業+取り替え作業なし=時間短縮。 サスペンション機能が付いた新しいシャンパーで操作性アップ。 シャンパーの脱着がワンプッシュで出来ます。 高所作業にオススメです。 コンビスクイジーとしても使え、スクイジー単体としても使えます。。 コンビネイター用プレミアムスリーブ。 優れた洗浄力、高い保水性、洗濯機で洗え糸くずが出ません。。 コンビネイターTバー2.0。 サスペンション機能付のシャンパーで操作性抜群です。。 コンビネイターハンドル2.0。 専用ウォッシャーと組み合わせたコンビスクイジー(コンビネイターセット)として使えるハンドルです。 ウォッシャーなしでスクイジーとしてもお使いいただけます。。 リクイディターチャンネル3.0。 クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れたりしにくくなりました。 窓際の水切り精度が向上。両サイドに角度をつけた、最新型のスクイジー(特許取得)を採用。 作業効率最大25%向上。 水切りの精度を上げたことにより、拭き取り作業の手間が省けます。 滑らかなスベリで疲労を軽減します。 力を入れなくても、しっかりと水を切ることができます。 耐久性、耐寒性があります。 ハンドル部分はPP樹脂を使用し、耐久性が高く壊れにくいです。
用途ガラス・鏡の掃除 セット内容コンビネイターハンドル2.0、リクイディターチャンネル3.0、コンビネイターTバー2.0用、コンビネイター用プレミアムスリーブ 材質ハンドル:ポリプロピレン、ステンレス / Tバー:ポリプロピレン / スリーブ:ポリエステル / チャンネル:アルミニウム、天然ゴム、SBR、POM
1セット
8,198 税込9,018
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MOERMANのエクセレイターハンドル2.0+リクイディターチャンネル3.0+FLIQ(フリック)がセットになった、すぐに使えるスターターセットです。 アルティメットがさらに使いやすくりました。 厚みのあるマイクロファイバー製のフリック付きなので、これ1本で拭き取りまで完了出来ます。 ヘッドの角度がマイナス方向にも調節可能になり作業できる範囲がグーンと広くなりました。 クネクネと自由自在に首振りするヘッドが、手首の動きをしなやかにガラスに伝え短時間でキレイに仕上げます。。。 フリック。 チャンネルへの取り外しが簡単で、チャンネルが瞬時にウォッシャーへ変身できます。 ガラスのみ対応のウォッシャーです。 専用クリップ2個付きです。 簡単にウォッシャーの脱着ができます。 安心のマイクロファイバー100%で、60度以下の温度で洗濯が可能です。 優れた保水性と耐久性があります。。 エクセレイターハンドル2.0。 クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れたりしにくくなりました。 窓際の水切り精度が向上。両サイドに角度をつけた、最新型のスクイジー(特許取得)を採用。 作業効率最大25%向上・水切りの精度を上げたことにより、拭き取り作業の手間が省けます。 滑らかなスベリで疲労を軽減します。 力を入れなくても、しっかりと水を切ることができます。 耐久性、耐寒性アリ・ハンドル部分はPP樹脂を使用し、耐久性が高く壊れにくいです。。 リクイディターチャンネル3.0。 クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れたりしにくくなりました。 窓際の水切り精度が向上。両サイドに角度をつけた、最新型のスクイジー(特許取得)を採用。 作業効率最大25%向上・水切りの精度を上げたことにより、拭き取り作業の手間が省けます。 滑らかなスベリで疲労を軽減します。 力を入れなくても、しっかりと水を切ることができます。 耐久性、耐寒性があります。 ハンドル部分はPP樹脂を使用し、耐久性が高く壊れにくいです。
用途ガラス・鏡の掃除 セット内容エクセレイターハンドル2.0、リクイディターチャンネル3.0、フリック 材質ハンドル:ポリプロピレン・POM・TPE、スリーブ:ポリエステル・PES・POM、チャンネル:アルミニウム・天然ゴム・SBR・POM
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑り止め加工。 人間工学に基づいたデザインで持ちやすい。 バーの部分にくぼみを多く作ることにより保水性UP。
幅(mm)44.5 全長(mm)173 寸法(cm)45
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

人間工学に基づきデザインされているので持ちやすく使いやすいです。 滑り止め加工により濡れても安心です。
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


M26876 ツールホルダー2.0 モアマン 動画あり
MOERMANのツールホルダーがバージョンアップ。 中の仕切りを改善することで、ウォッシャーもスクイジーもスクレイパーも全ての道具がピタッときれいに収まるようになりました。 両脇に入った波線を水滴が伝うため、脚を濡らしません。また、脚に沿うようにホルダー背面が湾曲しているので、使う人の脚の動きを邪魔しません。 脚の形に添うように背面側がカーブ バックル(オス)と本体はループ式で固定 右利き、左利きどちらでも快適に使えるデザイン ヘッド部分に厚みのあるエクセレイターハンドル1.0/2.0どちらもきちんと収まります。 これまでのツールホルダーではおさまりがイマイチだったリクイディターチャンネルとフリックもすんなり入ります。 容量は約1Lで、内側にそれを示すラインが入っています。
用途スクイジーの収納 質量(g)315 容量(L)1 幅(cm)14 長さ(cm)42.5(バックル含)、32(本体) 厚さ(cm)7.5(底部)、9.5(開口部) 関連資料(1.35MB)
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリシャー APE201
クラスNo.1のハイパワー 負荷をかけても回転が落ちない フィードバック回路搭載 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
付属品補助ハンドル、片口スパナ17mm、スピンドルネジ 全長(mm)194 質量(kg)1.9 電流(A)11.5 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)1100 回転数(min-1[r.p.m])600~2000 全高(mm)236 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×236×87 コード長さ(m)5 保証期間1年 バフサイズ(Φmm)180 パッド径(Φmm)150
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリッシャー(脱着式) RPE202
クラスNo.1のハイパワー 負荷をかけても回転が落ちない フィードバック回路搭載 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを 誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
全長(mm)194 質量(kg)1.9 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)1100 ねじ径スピンドルネジ取付部:5/16-24UNF 回転数(min-1[r.p.m])600~2000 全高(mm)251 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×87×251 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000 定格電流(A)11.5 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 バフサイズ(Φmm)180 パッド径(Φmm)150
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


窓ガラスを洗浄するウォッシャーセット(布+樹脂製ホルダー)です。水含みが良いので効率的に窓ガラスを洗浄することができます。本製品使用後、SSスクイジーを使用します。
用途業務用ガラス洗浄布
1本
3,298 税込3,628
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOERMANのエクセレイターハンドル2.0+リクイディターチャンネル3.0がセットになった、すぐに使えるスターターセットです。 人気のエクセレイターがさらに使いやすくりました。ヘッドの角度がマイナス方向にも調節可能になり作業できる範囲がグーンと広くなりました。 クネクネと自由自在に首振りするヘッドが、手首の動きをしなやかにガラスに伝え短時間でキレイに仕上げます。。。 リクイディターチャンネル3.0。 クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れたりしにくくなりました。 窓際の水切り精度が向上。両サイドに角度をつけた、最新型のスクイジー(特許取得)を採用。 作業効率最大25%向上・水切りの精度を上げたことにより、拭き取り作業の手間が省けます。 滑らかなスベリで疲労を軽減します。 力を入れなくても、しっかりと水を切ることができます。 耐久性、耐寒性アリ、ハンドル部分はPP樹脂を使用し、耐久性が高く壊れにくいです。。 エクセレイターハンドル2.0。 レバーが大型化されチャンネルの交換がしやすくなりました。 首振りのON/OFFボタンが押しやすくなしました。 角度が-20°、-5°、+10°、+25°、+40°の5段階に調整できます。 ヘッド部分の厚みが薄く改良されたので奥まった窓ガラスでも1回で仕上げられるようになりました。 グリップがさらに握りやすくなりました。 MOERMAN(モアマン)全てのチャンネルと互換性があります。
用途ガラス・鏡の掃除 セット内容エクセレイターハンドル2.0、リクイディターチャンネル3.0 材質ハンドル:ポリプロピレン、POM、TPE / チャンネル:アルミニウム、天然ゴム、SBR、POM
1セット
8,298 税込9,128
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手の届かない窓には、ポールの先端にウォッシャーを付けると、危険な作業をすることなく安全に洗うことができます。
用途窓そうじ用 材質糸:吸水アクリル・ポリエステル、ハンドル:アルミ・ナイロン
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOERMANのエクセレイターハンドル+リクイディターチャンネル3.0+FLIQ(フリック)がセットになった、すぐに使えるスターターセットです。 厚みのあるマイクロファイバー製のフリック付きなので、これ1本で拭き取りまで完了出来ます。 クネクネと自由自在に首振りするヘッドが、手首の動きをしなやかにガラスに伝え短時間でキレイに仕上げます。 フリック チャンネルへの取り外しが簡単で、チャンネルが瞬時にウォッシャーへ変身できます。 ガラスのみ対応のウォッシャーです。 専用クリップ2個付きです。 簡単にウォッシャーの脱着ができます。 安心のマイクロファイバー100%で、60度以下の温度で洗濯が可能です。 優れた保水性と耐久性があります。 エクセレイターハンドル 10度、25度、40度の3つの角度に固定可能です。 滑らかな動きで快適な操作性です。 人間工学に基づいてデザインされたグリップです。 リクイディターチャンネル3.0 クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れたりしにくくなりました。 窓際の水切り精度が向上。両サイドに角度をつけた、最新型のスクイジー(特許取得)を採用。 作業効率最大25%向上・水切りの精度を上げたことにより、拭き取り作業の手間が省けます。 滑らかなスベリで疲労を軽減します。 力を入れなくても、しっかりと水を切ることができます。 耐久性、耐寒性があります。 ハンドル部分はPP樹脂を使用し、耐久性が高く壊れにくいです。
用途ガラス・鏡の掃除 セット内容エクセレイターハンドル、リクイディターチャンネル3.0、フリック 材質スリーブ:ポリエステル・PES・POM、チャンネル:アルミニウム・天然ゴム・SBR・POM
1セット
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
用途水切り、スクイジー、窓用 適合ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0) 材質フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10本)
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バイコンポーネントハンドル+ステンレスチャンネル。 人間工学に基づいたデザイン、持ちやすく使いやすいハンドル。 滑り止め加工。 クイックゴム交換、チャネル調整。 プレミアムブラッシュステンレス鋼(=サビに強い) 延長ポールにコーンをロックにしっかりと固定します
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スクイジーとシャンプーが一つになったコンビスクイジーです。延長ポールでの作業時に便利です。一つで4種類の使い方が可能です。1.コンボツール(ワンパス):シャンプーで洗いながらスクイジーで同時に拭きます。2.スクイジー単体。3.シャンプー単体。4.コンボツール(背中合わせ):スクイジーとシャンプーを背中合わせで使います。
用途ガラス、カガミの清掃 材質フレーム:ステンレス、グリップ:プラスチック、先ゴム:合成ゴム、シャンプー:マイクロファイバー 長さ(mm)チャンネル:300、シャンプー:250 質量(g)540
1個
6,198 税込6,818
当日出荷


シャンプーカバーイエローとスタンダードホルダーのセット。
用途ガラス、カガミの清掃 材質プラスチック
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロテックグラススクイジー(真鍮グリップ付) CONDOR(山崎産業) 動画あり
特殊カットのエッジでガラス表面の水や洗剤液を一気にかきとります。重量バランスが良い真鍮タイプ。
材質ハンドル・押さえ:真鍮グリップ・ゴム:合成ゴム 種別本体
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)