一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔です。
パンドウイット社製モジュラージャックが直接取付可能です。
ラベルとラベルホルダー付きです。
用途フェースプレート
材質ABS、合成樹脂
使用温度範囲(℃)-10~60
使用場所屋内
メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。ラベルとラベルホルダー付です。
用途モジュラージャックの壁面取付。
材質ABS合成樹脂
仕様UL94-HB
付属品取付ネジ2本(#6-32長さ25.4mm)、ラベル2枚、ラベルカバー2枚
トラスコ品番814-6594
色オフホワイト
質量(g)57
使用温度範囲(℃)-60~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×21.1×114.3
使用場所屋内
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。
背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。
LAN印字ありです。
JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。
材質(本体)PBT/PC/ナイロン
質量(g)194.5
局線とテレホンコードの接続
コンデンサー付で電話が不通になったとき、局からの信号で故障箇所のチェックができます※6極6芯、6極4芯の電話機には使用不可
仕様6極2芯用、コンデンサー付
1個
¥835
税込¥919
当日出荷
JISプレート用アダプタの単品となります。
RJ45モジュラージャックは別売です。
用途JISプレート用
適合(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~
材質PC
質量(g)12
使用温度範囲(℃)-10~+40
故障箇所を探せるコンデンサ付の壁埋込型モジュラージャックですコンデンサ付なので、電話が通じなくなった時、電話の故障か局線不良かを電話局からの信号で調べることができます
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック JISプレート用アダプタ
ネジの見えないアダプター付き構造。
設置用のプレートネジ付き
色ミルキー
パンドウイット社製モジュラージャックを直接取付可能です。一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。ラベルとラベルホルダー付きです。フェースプレートの表面が丸みをおびています。
用途モジュラージャックの壁面取付。
材質ABS樹脂
厚さ(mm)21.1
色オフホワイト
寸法D(mm)114.3
寸法W(mm)21.1
縦(mm)114.3
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
モジュラージャックとアダプターのキット品です。
短い奥行で施工性が向上します。
標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防塵用ばね式スライドシャッター付です。
用途JISプレート用ジャックキット
規格CAT6
付属品カテゴリ6モジュラージャック(型番)CJ688TGIW
材質アダプタ:(本体)ABS、合成樹脂、(スライドシャッター)ポリカーボネート、(バネ)鉄製バネ・コイル型モジュラージャkック:(ハウジング・コンタクトキャリア)ABS合成樹脂、(ターミネーション・キャップ)ポリカーボネート、合成樹脂、(プリント基板)ガラスエポキシ多層型、(プラグ接触部)リン青銅、(IDC部)リン青銅
質量(g)12
使用温度範囲(℃)‐10~65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×41.8×22.3
モジュラ LJU6C データ通信モジュール。スナップフィットモジュールで取り付けが簡単です フロントプレートは 1 ギャング幅で、最大 2 モジュールに対応して Krone、Mod Tap、AMP、AT ;T、ITT Canon、RW Data の各モジュールに対応しています
仕様●色:白●シリーズ:Logic Plus●コード番号:340-7016
アズワン品番65-7773-93
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様型式:密閉ダイナミック型 ドライバーユニット:12mm ドーム型(CCAWボイスコイル採用) 感度:110dB/mW マグネット:ネオジウム 再生周波数帯域:4Hz~24000Hz インピーダンス:16Ω(1KHzにて) 最大入力:100mW(IEC※)※:IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。 コード長:約1.2m リッツ線Y型 コードタイプ:Y型 付属品:ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、キャリングポーチ、保証書、クリップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
仕様色:白●シリーズ:Logic Plus
1個
¥2,530
税込¥2,783
7日以内出荷
24ポートパッチパネルとカテゴリ6モジュラージャックのキット品です。前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。
材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S
色黒
種類カテゴリ6
使用温度範囲(℃)-10~65
適合ケーブル22~26AWG単線または撚り線
極数8極8心
規格CAT5E
仕様埋込型
色セラミックホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。
背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。
LAN印字ありです。
JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。
材質(本体)PBT/PC/ナイロン
質量(g)194.5
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
トラスコ品番836-9632
材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ポリカーボネート(PC)/ナイロン
色白
種類カテゴリー6A
適合ケーブルカテゴリー6A UTP
カテゴリーカテゴリ6A
1セット
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
極数8極8心
伝送規格TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスE
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)
耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間
入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)
挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜)
耐熱性70℃(7時間)
使用場所住宅、事務所などの屋内
使用温度範囲(℃)-10~40
適合電線LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6
適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等
保証期間購入日より1年間
適合LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6、AWG24の単線及びより線
性能TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスE
色ブラック
極数8極8心
使用温度範囲(℃)-10~40
方式圧接接続(IDC)
耐熱性70℃(7時間)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)
保証期間購入日より1年間
使用場所住宅、事務所などの屋内
入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)
耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間
挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔です。
パンドウイット社製モジュラージャックが直接取付可能です。
ラベルとラベルホルダー付きです。
ケーブルの曲げ半径を滑らかに維持する傾斜型タイプです。
用途フェースプレート
材質ABS、合成樹脂
使用温度範囲(℃)-10~60
使用場所屋内
モジュラージャックとアダプターのキット品です。短い奥行で施工性が向上します。標準的な壁用JISプレートに取付可能です。防じん用のばね式スライドシャッター付です。
種類カテゴリー6a
質量(g)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44.0×41.7×22.3
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔になっています。
ケーブルの曲げ半径を滑らかに維持する傾斜型タイプです。
パンドウイット社製のモジュラージャックを直接取付可能です。
各種アダプタを組み合わせたオリジナルのフェースプレートが作成できます。
用途フェースプレート枠
トラスコ品番828-1440
材質ABS、合成樹脂
色オフホワイト
質量(g)38
使用温度範囲-10~60℃
取付寸法(mm)83.3
寸法(縦×横×厚さ)(mm)114.3×69.8×14.7
使用場所屋内
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
事務家具用プレートで通信用アウトレット開口部に直接スナップイン方式で装着可能です。
用途事務家具用プレート
トラスコ品番828-1448
材質ABS、合成樹脂
色黒
質量(g)13
使用温度範囲(℃)-10~60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)45.5×73.7×10.2mm
使用場所屋内
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる
GigaFlexモジュール JISプレートアウトレット用アダプタ ジャック無し
1式
¥769
税込¥846
8日以内出荷
規格カテゴリ5e
質量(g)13.8
モジュラージャックとアダプターのキット品です。
短い奥行で施工性が向上します。
標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防じん用ばね式スライドシャッター付です。
JISプレートに取付可能です。
防じん用のバネ式スライドシャッター付です。
短い奥行で施工性を向上しました。
カテゴリ3、5、5eに対応しているツイストペアケーブル。
用途JISプレート用ジャックキット
種類カテゴリー5e
仕様【印字】LAN/CAT5E
トラスコ品番469-4988
セット内容JISプレート用アダプタ、カテゴリ5Eモジュラージャック(型番:CJ588IWY)
材質アダプタ・・・アダプタ本体:ABS・合成樹脂、スライドシャッター:ABS・合成樹脂、バネ:鉄バネ・コイル型、モジュラージャック・・・ハウジング:ABS・合成樹脂、コンタクト・キャリア:ABS・合成樹脂、ターミネーション・キャップ:ポリカーボネート・合成樹脂、コンタクト:りん青銅
色ホワイト
質量(g)13.8
使用温度範囲(℃)-10~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×32.2×22.9
被覆外径(mm)5.8以下のUTPを設定
導体外径(Φmm)0.5(AWG24)~0.65(AWG22)の単線
絶縁体外径(mm)0.965~1.2
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
Mini-Com JISプレート用ジャックキット バネ式シャッター(カテゴリ6 モジュラージャック(CJ691TGIW)組込済みキット)青 JAOSSP6TGBU
規格Cat.6
1個
¥2,198
税込¥2,418
20日以内出荷
パッチパネルとカテゴリ6Aモジュラージャックのキット品です。前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。
セット内容ラベルとラベルホルダー、M6とインチネジ
材質C.R.S、ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型
形状アングル
幅(mm)482.6
色黒
高さ(mm)88.1
使用温度範囲(℃)-10~65
奥行(mm)112.4
ポート数48
被覆可能外径(Φmm)5.08~8.38のUTPを設定
コード194-9188
アズワン品番64-8469-39
導体外径(Φmm)4(AWG26)~0.65(AWG22)の単線及び導体撚り線
カテゴリーカテゴリ6A
ユニット数【ラック】2U
絶縁体外径(Φmm)最大1.524
1個
¥129,800
税込¥142,780
31日以内出荷
メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。
ラベルとラベルホルダー付です。
用途モジュラージャックの壁面取付。
使用場所屋内
メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。
ラベルとラベルホルダー付です。
用途モジュラージャックの壁面取付。
材質ABS合成樹脂
仕様UL94-HB
付属品取付ネジ(6-32×1)、ラベル2枚、ラベルホルダー2個
トラスコ品番814-6597
色オフホワイト
質量(g)50
使用温度範囲(℃)-60~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×21.1×114.3
使用場所屋内
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。
ラベルとラベルホルダー付です。
用途モジュラージャックの壁面取付。
使用場所屋内
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。
モジュラージャックを装着しない箇所に使用するブランクアダプタです。
用途未使用ポートの保護
トラスコ品番828-1459
材質ABS、合成樹脂
色オフホワイト
質量(g)50
使用温度範囲(℃)-10~60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×39.7×2.9
使用場所屋内
1袋
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ