テレホンコード配線を2つに分配
仕様6極4芯/6極2芯兼用
プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
テレホンコードを互いに接続し延長。
NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード、NTT仕様のコードと非NTT仕様のコードを接続→非NTT仕様コード、非NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード
仕様6極4芯/6極2芯兼用
プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
1個
¥474
税込¥521
当日出荷
「フル端子」の採用で、ドライバ不要の省施工化を図ります。
種別露出型
定格0.5A
結線方式ねじなし端子式
露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。6極4心。マグネット付き。色:白。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
色白
芯数6極4心
適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65
ストリップ長(mm)12
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。
また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。
取り回しが容易なスリム型ケーブルです。
NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。)
※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状6極4芯モジュラープラグ - 6極4芯モジュラープラグ
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
1つのモジュラージャックを2つに分配する時に使用します。
仕様コンセント接続、6極4芯
エスコ品番EA764CB-3
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。
また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。
取り回しが容易なスリム型ケーブルです。
NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。)
※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
適合機種各種モジュラ端子付パソコン、モデム、電話、FAX、ADSLなど
色ブラック
コネクタ形状モジュラプラグ(6極4芯) - モジュラプラグ(6極4芯)
ケーブル6極4芯
モジュラーコンセントと家庭用電話機・ビジネスホン・FAX・モデムなどを接続できる6極4芯タイプのツメ折れ防止モジュラーケーブル。
屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れないモジュラーケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとモジュラージャックに固定することができます。
NTT仕様準拠の6極4芯タイプです。6極2芯の機器にも使用可能です。※NTT仕様に準拠していない機器には使用できません。
せまい所でも配線しやすく、取り回ししやすいスリムケーブルです。
用途家庭用電話機・ビジネスホン・FAX用。
色ホワイト
結線方式NTT仕様準拠
テレホンコード配線を2つに分配
仕様6極4芯/6極2芯兼用
プラグ形状モジュラープラグ、モジュラージャック×2
1個
¥474
税込¥521
当日出荷
モジュラケーブルを延長・分配する為のアダプタです。モジュラダブルコネクタ。
端子配線はNTT仕様に準拠しています。
6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。
6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意下さい(2芯モジュラケーブルを除く)
対応機種:各種モデム・TEL・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時に使用することは出来ません。)
コネクタ形状モジュラジャック(6極4芯) - モジュラジャック(6極4芯)×2
色ベージュ
規格NTT仕様に準拠
対応機種2芯・4芯モジュラケーブル・各種モデム・電話・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時使用不可)
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。
用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線
色ホワイト
プラグ形状6極4芯(RJ11)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
家庭用モジュラコンセントを2つに分配するアダプタです。モジュラダブルプラグ。
端子配線はNTT仕様に準拠しています。
6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。
6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。(2芯モジュラケーブルを除く)
1つの電話回線につながる機器は3台までです。
秘話機能はありません。
コネクタ形状モジュラプラグ(6極4芯) - モジュラジャック(6極4芯)×2
色ベージュ
規格NTT仕様に準拠
対応機種2芯・4芯モジュラケーブル・各種モデム・電話・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時使用不可)
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
適合電線径(Φmm)0.4~0.65銅単線
ネジ結線方式モジュラーローゼット。6極4心。モジュラージャックが90度可変可能。色:グレー。
色グレー
芯数6極4心
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
埋込タイプのクランプ結線方式モジュラーコンセント。6極4心。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
色白
芯数6極4心
適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65
ストリップ長(mm)12
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
モジュラー式屋内配線用の補修プラグとして、必要な長さのテレホンコードを作るときなどに使用
仕様6極4芯/6極2芯兼用
1パック(6個)
¥570
税込¥627
当日出荷
モジュラーケーブル(電話用)。壁面のモジュラージャックやモデム等と電話機FAXを接続。6極2芯、6極4芯両対応なので、ビジネスホンでも使えます。
ケーブル長(m)10
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
モジュラーケーブル(電話用)。壁面のモジュラージャックやモデム等と電話機FAXを接続。6極2芯、6極4芯両対応なので、ビジネスホンでも使えます。
色ホワイト
材質(ケーブル)PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)4×1
テレホンコードを互いに接続し延長
6極4芯のNTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能
6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能
仕様6極6芯/6極4芯/6極2芯兼用
プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
1個
¥664
税込¥730
当日出荷
受話器から通話内容を録音する場合に使用します
仕様4極4芯用、4ポジションスイッチ切換、一般電話・ビジネスホン用
付属品モジュラーケーブル
プラグ(mm)(モジュラージャック)Φ3.5ミニプラグ
1個
¥1,899
税込¥2,089
当日出荷
用途一般配線用
仕様テレホンモジュラジャック(6極4芯)×2
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
1席単位で低価格にリアルタイム音声認識&録音。買い切りのPCアプリのパッケージでのご提供となり、永久ライセンスでランニングコスト不要です。クラウド接続不要、従量課金や利用時間制限がありません。追加辞書として「会社名」「製品名」「業界用語」などの単語を登録することで、認識率の向上を図ることができます。会話をリアルタイムで可視化、応対管理業務をサポート 。オペレータ自身が、画面を見ながらリアルタイムでテキスト化された会話内容を確認できます。 。また、会話終了後は「アフターコールワーク」機能で最新の録音情報をテキストと音声で容易に確認できます。 。「テキストコピー」機能でテキストを簡単操作で活用でき、応対履歴作成業務の効率化が図れます。 。管理者はパソコンのWebブラウザ(Google Chrome/Microsoft Edge)から通話中の会話をリアルタイムでテキストおよび音声のモニタリングができ、さらに最大100個の吹き出しまで遡って確認できます。 。多彩な検索・再生で会話内容を容易に確認。会話の音声・テキストデータは、アプリをインストールしたパソコンに長期保存。「日時指定」「NGワードなどのテキスト情報」「録音時に付加される情報」などを指定して、目的の会話を的確に絞り込みができます。保存されたテキストと音声を確認できます。「NGワード」などは画面上で強調表示されるため把握が容易です。
付属品通話録音アダプタ SA-600
質量(g)SA-600:約115
対応OSMicrosoft Windows 11/10 日本語版(64bit)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)SA-600:62×145×25(突起物含まず)
接続【受話器接続】モジュラージャック、【パソコン】USB2.0(Type-C)、【通話録音装置接続】4極4芯モジュラージャック(VR-D179用)、RJ-45(VR-L147H用)
機能【リアルタイムモニタリング】テキストをリアルタイムで表示/一時停止表示、管理者パソコンからは音声、テキストモニタリング【解析】録音件数、録音時間、平均録音時間、発話品質スコア、発話率、話速、かぶり回数、あいづち回数、NGワード数、必須ワード数、アフターコールワーク、離席時間
インターフェースUSB(2.0準拠)
メモリー推奨:8GB以上
ディスプレイ解像度1280×1024以上 High Color(16bit)以上推奨
使用CPU推奨:Intel Core i5 1.8GHz 以上
保存形式【自動テキスト保存】HDDへ保存、外部サーバの共有フォルダへ保存
セキュリティユーザーID/パスワード ※IDパスワード毎に操作権限を設定可
録音方式【録音対象】SA-600(添付品)接続の電話機、ヘッドセット、スピーカフォン、マイク、スピーカなど【起動方式】音声検出/手動制御/外部連携【録音形式】G.711 μ-law 8kHz 8bit (ステレオ)、リニアPCM 8kHz 16bit (ステレオ)、リニアPCM 16kHz 16bit (ステレオ)【録音件数】最大10,000件【録音時間】パソコンの録音保存容量の設定による(保存容量設定:30GB/録音形式:G.711 μ-law(8kHz 8bit ステレオ)の場合、約500時間)
音声【テキスト化エンジン】Ruby Dictation(対応言語:日本語)※5【追加辞書】最大1,000単語【独自言語モデル】アドバイザリーサービス(オプション)の言語モデル作成により設定可【音声認識処理】リアルタイム(全文テキスト化)、バッチ(選択テキスト化)
対応ブラウザGoogle Chrome/Microsoft Edge
再生形式【同時ログイン数】オペレータ:1クライアント、管理者:3クライアント【検索】フリーワード/NGワード/必須ワード、送受話選択、日時指定、通話時間、ユーザーID,ユーザー名、お客様番号、お客様名、ログイン名、再生フラグ、テキストフラグ、メモ、コールリーズン【再生】送受話分離、リピート、メモの追加、コールリーズン設定、WAVコピー、テキスト表示、テキスト出力、テキスト編集、選択テキスト化、お客様情報編集
ハードディスクインストール先に1GB以上の空き容量、および音声を保存するために必要なHDD領域の容量(最低30GB以上必要)
デバイス【サウンド】SA-600(添付品)接続の電話機、ヘッドセット、スピーカフォン、マイク、スピーカなど
1セット
¥91,980
税込¥101,178
5日以内出荷
用途一般配線用
仕様接地2P15A125V、テレホンモジュラジャック(6極4芯)
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
関連キーワード