「モジュラージャック c 付」の検索結果
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
「フル端子」の採用で、ドライバ不要の省施工化を図ります。
種別露出型
定格0.5A
結線方式ねじなし端子式
極数8極8心
規格CAT6
極数8極8心
極数8極8心
規格CAT5E
仕様埋込型
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済み。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。シャッター付なので未使用時のほこりなどの侵入を防ぎます。
用途LAN配線用
仕様成端工具:EGJT-1(別売)
トラスコ品番128-0418
長さ(mm)15.87
幅(mm)18.77
色シルバー
高さ(mm)38.13
質量(g)20
種類CAT5e/シールド
使用温度範囲(℃)-10~65
適合ケーブルAWG22-26単線及びより線
被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38
絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
埋込タイプのクランプ結線方式モジュールユニット。6極2心。コンデンサ付。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
色白
芯数6極2心
適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65
ストリップ長(mm)12
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。
また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。
取り回しが容易なスリム型ケーブルです。
NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。)
※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状6極4芯モジュラープラグ - 6極4芯モジュラープラグ
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:- IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドあり マグネティックス:マグネティックス付き LED:LED付 ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:- SVHC:No SVHC(12-Jan-2017) 認証/認定/規格:ANSI X3.263 IEEE 802.3 UL203973 認証 コネクタ タイプ:RJ45 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:スルーホール 直角 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 可燃性評価:UL94V-0 種別:ジャック 材質:サーモプラスチック ポリエステル コンタクト数:8 ポート数:1 ポジション数:8 最大動作温度:70ーC 最低動作温度:0ーC
アズワン品番65-1611-53
1個
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
Cat6 JISアダプタ・シャッター付ジャックキット
規格Cat.6
1式
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
Cat6 ローゼットボックス1ポートキット ジャッター付ジャック
規格Cat.6
1式
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
Cat5e JISアダプタ・シャッター付ジャックキット
規格Cat.5e
1式
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
Cat6 ローゼットボックス2ポートキット ジャッター付ジャック
規格Cat.6
1式
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat5e IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドあり マグネティックス:マグネティックス付き LED:LED付 ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:MagJack シリーズ SVHC:No SVHC(20-Jun-2016) コネクタ タイプ:RJ45 コンタクト 材質:銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 種別:ジャック コンタクト数:8 ポート数:1 ポジション数:8
アズワン品番65-1634-95
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:- IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント LED:LED付
Cat5e ローゼットボックス1ポートキット ジャッター付ジャック
規格Cat.5e
1式
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
Cat6 ローゼットボックス 3ポートキット ジャッター付ジャック
規格Cat.6
1式
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
Cat6 ローゼットボックス 4ポートキット ジャッター付ジャック
規格Cat.6
1式
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
Cat6 ローゼットボックス 6ポートキット ジャッター付ジャック
規格Cat.6
1式
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
Cat5e ローゼットボックス 3ポートキット ジャッター付ジャック
規格Cat.5e
1式
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
Cat5e ローゼットボックス2ポートキット ジャッター付ジャック
規格Cat.5e
1式
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
Cat5e ローゼットボックス 6ポートキット ジャッター付ジャック
規格Cat.5e
1式
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
Cat6 1U24ポート JJパッチパネル ケーブル固定枠付
規格Cat.6
1式
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
Cat5e ローゼットボックス 4ポートキット ジャッター付ジャック
規格Cat.5e
1式
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
Cat5e 1U24ポート JJパッチパネル ケーブル固定枠付
規格Cat.5e
1式
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
色セラミックホワイト
1個
¥60
税込¥66
当日出荷
ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。
用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線
色ホワイト
プラグ形状6極4芯(RJ11)
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラケーブルを延長・分配する為のアダプタです。モジュラダブルコネクタ。
端子配線はNTT仕様に準拠しています。
6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。
6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意下さい(2芯モジュラケーブルを除く)
対応機種:各種モデム・TEL・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時に使用することは出来ません。)
コネクタ形状モジュラジャック(6極4芯) - モジュラジャック(6極4芯)×2
色ベージュ
規格NTT仕様に準拠
対応機種2芯・4芯モジュラケーブル・各種モデム・電話・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時使用不可)
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
その他プラギング回数:750 (RJ45)、項目説明:FrontComマイクロRJ45カップリング、付トルク固定ナット:2 Nm
適合分電箱:シールド
材質ハウジング主要:PA UL 94 V0
幅(mm)29.5
色黒色
高さ(mm)44
取付方式キャビネット
奥行(mm)42.9
接点360°シールド
深さ(mm)42.9
接続1・2:RJ45
正味質量(g)25
表面接触:ニッケル下地金メッキ
動作温度(℃)-40 ...70
使用壁厚(mm)(最大)5、(最小)1
保護IP65(度合い)
RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリーCat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
パンドウイット社製JOSシリーズのローゼットに取る付けるデータ用カラーアイコンです。
11色展開で色分けもできます。
用途ローゼットへのデータ用カラーアイコン
材質ABS、合成樹脂
厚さ(mm)1.0
使用温度範囲(℃)-10~60
寸法(縦×横)(mm)4.7×14.2
使用場所屋内
1
2
次へ