化学モップ・化学ぞうきん吸着剤。
スプレーして乾かすだけで手軽に再生!
繰り返し使えてレンタルより経済的。
ホコリ吸着成分配合。
用途モップ専用のメンテナンス剤、吸着剤
成分液体飽和炭化水素・石油系溶剤・ノニオン界面活性剤・炭化水素系溶剤・香料
トラスコ品番375-7269
容量(mL)420
質量(g)420
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アメリカサイズで作られたモップは、ヘッドが大きいのでお掃除もラクラク。
広いフロアや、ご家庭のフローリングの掃除に。
景観を損なわないので一目の引く場所で大活躍します。
質量(kg)1.36
容量(mL)443
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)タンク入部:90×114×1320
直接スプレーするだけで、化学モップが手軽に再生できます。ガス抜き不要なハンドスプレー式。水性です。抗菌、防カビ剤入り。さわやかなアップルの香り。
用途化学モップ・化学ハンドモップに!
材質グリコール、非イオン系界面活性剤、抗菌・防カビ剤、香料
幅(mm)98
容量(mL)500
高さ(mm)220
質量(g)586
奥行(mm)57
液性水性
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
総重量1kgで軽量です。
足でステップを踏めば消毒液適量を吐出することができ、またハンドルの角度を変えることで吐出場所を調整可能です。
水だけではなく、消毒液、除菌液等を使うことも可能です。
付属品(本体)ワイパー×1枚
材質ハンドル部・ヘッド部・ポール黒色部分/PP、支柱/アルミニウム(アルマイト処理)、ワイパー部/アクリル樹脂・マイクロファイバー
寸法(mm)(ヘッド部)90×400
全長(mm)1450
質量(kg)1kg
アズワン品番4-4698-01
液量(mL)40
1台
¥24,400
税込¥26,840
4日以内出荷
モップを洗い、よく乾燥させた後にスプレーするだけ。ご家庭で化学モップ・化学雑巾が再生でき、繰り返し使えて経済的です。お掃除中、床に薬剤が移らないようベトつき感が少ない良質な薬剤を使用しています。薬剤が均一に糸に浸透するようにスプレー式を採用。簡単に噴霧できます。1回の吹き付けで1週間程度ご使用になれます。
用途化学モップ、化学雑巾を手軽に作る着塵剤
標準使用量標準サイズのモップ(約20×30cm・糸の重量約70g)の場合約5秒噴射、1本で約65回分
1本(400mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
レバーを引くだけで細かい霧をワイドに噴霧。1回の補充で最大約400回のスプレーが可能です。
材質スチール、ポリエチレン、ポリアミド、ポリプロピレン、ABS樹脂、EVA
幅(mm)260
全長(mm)1185
タンク容量(mL)800
TKG品番9-1365-1201
TKG品番(2017)6-1223-1301
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
スプレー式フロアモップです。床の水拭きを手軽にします。
用途拭き掃除に。
トラスコ品番144-8215
材質モップ:ポリエステル・ナイロン、ヘッド:ABS樹脂・ポリプロピレン・ポリエチレン、給水タンク:ポリプロピレン、柄:スチール
長さ(mm)約1060(使用時)
幅(mm)315
拭き幅(cm)約31
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
床の油汚れを誰でも簡単かつキレイに掃除できる。
マイクロファイバーの使い捨てモップを装着し、専用ボトルに水または洗剤を入れ、随時水を噴射しながら掃除ができる製品。
用途床の汚れ除去や水拭き
セット内容ハンドル、ホルダー、専用アタッチメント
材質ボディ部/ポリプロピレン、アルミニウム合金、ステンレス ボトル/耐薬品ABS
寸法(mm)ホルダー/440×100、専用アタッチメント/420×110
色黒
サイズM
質量(g)1175
ハンドル長さ(mm)1275
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
汚れた化学モップの糸を洗って干した後に、ホコリの吸着力を復活させるスプレーです。これを使って再生すればレンタルに比べてグーンとお得です。
快適に使用していただけるようレモンの香りを配合させました。化学モップ、化学ダスター再生用の着塵スプレー。大容量タイプ。
成分流動パラフィン配合・LPG
材質本体/ポリスチレン、蓋・キャップ/AS樹脂、ストッパー/ABS樹脂、押し板・押し棒・バネ止め/ポリエチレン、バネ/18-8ステンレス鋼
容量(mL)420
質量(g)約380
使用量標準サイズのモップ(約2cm×3cm・糸重量7g)の場合:約5秒噴射
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。
ハンドルは、全てのフレームに対応します。
使うスペースに合わせてフレームサイズをお選びいただけます。
洗剤を搭載・射出するためのタンクの付いたモップ用ハンドル。
タンクの容量は約443mlです。
トラスコ品番819-4259
長さ(mm)1422
質量(kg)2.6
色シルバー
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌日出荷
手を汚さずに水拭きができる、スプレー付きのフローリングワイパーです。ラクな姿勢で水拭き掃除ができます。給水タンクをヘッドに装着したコンパクトな形状なので、高さ約10cmのすき間の水拭きができます。また、使用後は柄を縮めてコンパクトに収納できます。水だけでなく、各社フローリング用洗浄液なども入れることができます。給水タンクは取り外しが可能なので、水の給水・排水が簡単です。繊維1本1本が多角形構造になっているため、従来の繊維では滑ってしまうこびりつき汚れ・皮脂汚れも洗剤を使わず水だけで拭き取ります。市販のフローリングワイパーシート・クロス(各社共通サイズ:約30×20cm)も取り付けできます。
用途フローリング、Pタイル、クッションフロアなどの拭き掃除に
商品タイプ本体
付属品クロス1枚(約30×20cm)
材質(ヘッド)ABS樹脂、(給水タンク)ABS樹脂、(パッド)EVA樹脂、(柄)スチール、(クロス)ポリエステル・ナイロン
質量(g)約600
寸法(cm)約30×106×11
タンク容量(mL)160
適合サイズ(cm)(シート・クロス)約30×20
1本
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
不織布の脱着が簡単で衛生的
床に置いた不織布に置くだけ!外しも足で踏んで持ち上げるだけ
タンク一体型で効果的&経済的
常にきれいな消毒液が供給されるので消毒効果が低下しません。
タンク内で必要な分だけ消毒液が作れるのでロスがない。(1Lで150m2の消毒が可能)
重量を1200g(満タン時2200g)に軽量化しました。
タンク容量(mL)1000
質量(g)1200(満タン時2200)
寸法(高さH×奥行D)(mm)1300×300
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ケルヒャーのモップはホームベースキットと併用することで、適合するマシンであれば取り付けて持ち運びすることが可能です。
仕様●スプレーモップシステムエコ:装着可能●モップシステムエコ:装着可能
同メーカー:「スプレーフロアモップ」の替えモップ
仕様●サイズ:39×12cm●材質:マイクロファイバー
アズワン品番68-4067-02
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
「FL390 スプレーフロアモップ」の取り替え用スペアです。繊維1本1本が多角形構造になっている「マイクロファイバー(極細繊維)」なので、従来の繊維では滑ってしまう汚れも洗剤を使わずかき取ることができます。
用途フローリング、Pタイル、クッションフロアなどの水拭き掃除に
商品タイプ取替シート
材質ポリエステル、ナイロン
質量(g)約50
種類水拭き用
寸法(cm)約32×15
1個
¥639
税込¥703
欠品中
化学モップ、化学ダスター用再生液。ガス抜き不要なハンドスプレー式。抗菌、防カビ剤入り。さわやかなアップルの香り。直接スプレーするだけで、化学モップが手軽に再生できます。
材質グリコール、非イオン系界面活性剤、抗菌・防カビ剤、香料
質量(g)586
内容量(mL)500
液性水性
サイズ(mm)98(W)×57(D)×220(H)
1本
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
化学モップ専用の洗剤。希釈した中に入れて押しもみ洗いしてください。
用途モップ専用のメンテナンス剤、洗剤
成分高級アルコール系(非イオン)・界面活性剤
トラスコ品番836-4724
アズワン品番65-0333-83
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
マシンの入れないトイレや狭い隙間の清掃に適しています。
ケルヒャーのモップはホームベースキットと併用することで、適合するマシンであれば取り付けて持ち運びすることが可能です。
仕様●情報:洗浄水ボトル0.66L
アズワン品番67-5809-94
1個
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
丈夫なトリガーを使用しているので、耐久性に優れております。
用途業務用コンパクトスプレイヤー
材質トリガー/PP、ボトル/PP、キャップ/PE
寸法(mm)Φ75×235
容量(mL)350(目盛250)
質量(g)75
1本
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
タブレットから希釈して使用でき、経済性に優れています。
1タブレット18オンス(約511ml)の水で希釈してください。
多目的に使用できます。
木製、ビニール製の床、リノリューム、大理石の床に
高い安全性を誇る環境洗剤です。
通常のモップの使用にも、スプレーモップの柄の中に注入して使うことにも適しています。
用途工場内のあらゆる汚れ、床、壁面の洗浄
液性弱アルカリ性
仕様15タブレット内包
トラスコ品番762-9265
質量(kg)1
タイプ希釈
主成分重曹、クエン酸、酸化剤
容器形状スプレー式
1セット(15個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
洗剤を搭載・射出するためのタンクの付いたモップ用ハンドルです。クイックコネクトの洗剤用キャディーです。
トラスコ品番855-9527
適合機種86388469、RM1835528YL、186388569
材質樹脂
質量(kg)1.6
2018年トラスコ掲載ページ9 0256
1枚
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
「WD338 スプレーガラスワイパー」用取り替えモップ。スペアのみ。本体は別売りです。水道が近くに無い場合の窓掃除に最適。スプレー付きのガラスワイパーなので、ホース・バケツを使用することなく、手軽に窓ガラスの掃除をすることができます。仕上げの水切りはやわらかめのゴムが窓にピッタリ密着し、一気にできます。持ちやすくて軽いので、お子様のお手伝いにもおすすめです。モップに「マイクロファイバー(極細繊維)」を使用。繊維1本1本が多角形構造になっているため、従来の繊維では滑ってしまう汚れも洗剤を使わずかき取ることができます。ブラシがこびりついた汚れをかき出し、マイクロファイバーが汚れをキレイに拭き取ります。
拭き幅(cm)約24
材質ポリエステル、ナイロン
質量(g)約10
1個
¥389
税込¥428
欠品中
洗剤を搭載・射出するためのタンクの付いたモップ用ハンドルです。タンクがあるので約78平方メートルの範囲をカバーできます。
トラスコ品番855-9526
長さ(mm)1422
質量(kg)2.6
タイプ460mmモップ用
2018年トラスコ掲載ページ9 0256
1枚
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
耐酸耐熱に優れた自社縫製モップです。
用途ステンレス溶接焼け取り、研磨、不動態化用。
トラスコ品番805-1670
長さ(mm)45
幅(mm)35
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
洗剤を搭載・射出するためのタンクの付いたモップ用ハンドルです。
色シルバー
トラスコ品番819-4258
質量(kg)2
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
ホース・バケツ要らずでスプレー付ガラスワイパー。
拭き幅(cm)約24
材質ヘッド:PP、モップ:ポリエステル・ナイロン、ゴムヘラ:合成ゴム、タンク:PE
全長(cm)約30
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
W型一般電極やW型スミ肉電極に装着します。
用途ステンレス溶接焼け取り、研磨、不動態化用。
適合中性塩電解液専用
トラスコ品番856-8014
タイプ拭き上げ用モップ
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
様々な菌(グラム陽性菌・グラム陰性菌・真菌)を除菌します。悪臭の原因の1つであるアンモニア臭の原因菌を除菌し、悪臭の発生を抑えます。尿石の発生を抑制します。低起泡性でモップ拭き後の拭き跡や滑りが残りにくい処方で、2度拭き不要です。
アズワン品番66-0011-35
ケルヒャーのモップはホームベースキットと併用することで、適合するマシンであれば取り付けて持ち運びすることが可能です。
仕様●スプレーモップシステムエコ:装着可能●モップシステムエコ:装着可能●色:青
アズワン品番67-5807-77
1セット(3枚)
¥9,698
税込¥10,668
6日以内出荷
耐酸耐熱に優れた自社縫製モップです。
用途ステンレス溶接焼け取り、研磨、不動態化用。研磨・焼け取り・改質処理用。
トラスコ品番805-1667
長さ(mm)50
幅(mm)50
タイプW型リングモップ
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40枚)
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
化学モップ。掃く、拭く、磨くができるモップ。吸着剤でフローリング、Pタイルのチリ、ホコリを吸着。
用途モップ、化学モップ、から拭き用、ビルや学校の床清掃に
水拭きと掃除が同時にできてキッチンがいつでもピカピカに。コンパクトなUSB充電式モップクリーナー掃除機
仕様●サイズ:本体/幅140×奥行190×高さ140(mm)、台座/幅160×奥行130×高さ100(mm)●重量:約480g●電源:内蔵バッテリー●消費電力:約12W●バッテリー充電:USB(5V 1A)●バッテリー:リチウムイオン 3.7V 1,800mAh●充電時間:約6時間●稼働時間:約10~15分●水タンク容量:約45mL●ダストボックス容量:約80mL●スプレー噴霧量:約0.5mL●回転数:約25,000rpm●吸引力:約1.0kPa●ケーブル長:約550mm●素材:ABS●セット内容:本体、台座、フィルター2枚、モップ3枚、USB TypeCケーブル、取扱説明書
アズワン品番67-5756-84
1個
¥4,898
税込¥5,388
11日以内出荷
接触面にクッション性がありますので、凹凸のある床でもスムーズに清掃できます。
ハンドル・モップともに自己発塵が少なくクリーンルーム内での清掃に適しています。
グリップの長さを調節可能で、軽量のためクリーンルーム壁面の清掃にも使用できます。
長さ(mm)(伸縮)740~1400
仕様ハンドル
材質ポリエステル、ナイロン極細繊維
サイズ(mm)110×340×1400
アズワン品番1-7184-01
1本
¥16,100
税込¥17,710
翌々日出荷
1枚で約200m2の作業が可能な片面使用タイプ。
2層構造で、汚れのかき取りと水分吸収を両立。
使い終わったモップは洗う必要がないので衛生的。
こんなお得な商品も!

フラットモップ マイクロファイバー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ヘッドが180度回転して立てて使用でき、すき間の汚れも拭けます。から拭き、水拭き両方を1本で使用できます。クロス部分のみ取り外して、水洗い可能。
用途床掃除に。
トラスコ品番382-7054
材質本体:ポリプロピレン(PP)、クロス:ポリエステル、ナイロン
質量(g)493
寸法(幅W×長さL)(mm)130×940
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ワイパー・モップ・霧吹き・ブラシが一体になった4WAY仕様。これひとつで簡単お掃除!バケツ不要で汚れをきれいに。
用途窓拭き、ブラインドや網戸の掃除、お風呂の床や壁の掃除
材質PP・PE・ポリエステル・PA・TPR・アルミニウム
備考ノズルは霧の細かさを無段階調整可能です。ボトルは水または中性洗剤の知用が可能です。
個装化粧箱
サイズ(mm)250×95×300(使用時)
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
型枠汚れが少なく美しい仕上がりを実現します。
用途木型・金型・二次製品型枠・合板等の離型
仕様鉱物油系離型剤
成分鉱物油、界面活性剤
材質鉱物油、界面活性剤
色乳白色
寸法(Φ×高さH)(mm)75×180
危険物の類別非危険物
施工面積1m2当り30~50mL使用
適応下地木型、金型、二次製品型枠、合板など
関連キーワード
1
2
次へ