雑巾をはさんで床面だけでなく天井や壁の拭き掃除に活躍します。
用途雑巾モップ、部屋の床掃除や天井、壁などに
トラスコ品番368-4725
材質本体:ABS樹脂、ジョイント:ナイロン樹脂、柄:Φ21.2スチールパイプに粉体塗装、グリップ:ポリプロピレン、背面クリップ:EVA樹脂、バネ:ステンレス、雑巾:綿・他
全長(mm)1344
質量(g)545
1本
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
「OX254 クリップハンドルモップ 」のスペア。スペア番号34番。スペアのみ・本体は別売りです。スペア番号34番が取り付け可能なモップであれば「ONYX(オニキス)シリーズ」以外にも取り付け可能です。水含みがよく、丈夫な糸で広い面を水拭きできます。業務用にオススメですが軽量なのでご家庭でも活躍します。
用途フローリング、タイル、クッションフロアなどの床面の水拭きに
仕様スペア番号34番
質量(g)約300
寸法(cm)約23×25
材質(ヘッド)ポリプロピレン
材質(モップ)ポリエステル、綿、その他
モップ替糸重量(g)約260
ほうきやモップ等の柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途モップ、ほうき等の壁掛け収納。
掛数(本)1
最大使用荷重(kg)2
トラスコ品番004-6221
寸法(mm)(装着寸法)13~32
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×35×50
取付け方法粘着テープ・ビス止め両用タイプ
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
ヨリクロモップ替糸、ながもちモップ替糸、クレンリネスドライヤー、スプラッシュ・デッキブラシを使用する際に必要なクリップです。クレンリネスハンドル(グラスファイバー製、アルミ製)に接続します。
用途業務用ハンドル(柄)接続パーツ
寸法(mm)90×160×40
質量(g)105
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
こんなお得な商品も!

壁掛けハンガー ほうき・モップ用
モノタロウ
¥199
税込¥219
ほうきやモップなどの柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途モップ、ほうきなどの壁掛け収納。
奥行(mm)35
高さ(mm)50
適合ハンドル径(Φmm)25~40
付属品ビス2本
取付け方法ビス止め
ほうきやモップの柄の部分をグッと押し込むだけで固定できます。
設置はネジ止め、粘着シート止め仕様。
用途ほうき、モップなど清掃用品の壁掛け収納に。
付属品ビス(2本)、樹脂プラグ(2本)
材質本体:ABS+TPE
幅(mm)117
高さ(mm)30
質量(g)約40
奥行(mm)52
耐荷重(kg)約2.5
シートサイズ(mm)78×78
掛数(本)1
取付け方法粘着シート+ビス止め
適合ハンドル19~25mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
こんなお得な商品も!

壁掛けハンガー ほうき・モップ用
モノタロウ
¥199
税込¥219
モップ・ほうき・杖などをすっきり収納できます。
ベースは粘着性シールの為フラットな壁ならキズつけずに何度でも貼り直せます。
用途モップ・ほうき・杖などの壁掛け用ホルダー。
掛数(本)1
耐荷重(kg)2
仕様(取り付けできる面)光沢のある平らな面、プラスチック、本品より大きなタイル、ステンレス、鏡面、厚いガラス(取り付けできない面)凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、すりガラス、薄いガラス、本品より小さいタイル、プリント合板、ペンキなどの塗料を施した面、大理石等の天然石、素焼きタイプのタイル、木壁、しっくい、モルタル、セメント、布やビニールなどの壁紙、繊維製品、革製品、樹脂コーティングしていない紙製品
トラスコ品番430-8638
材質(本体/ローラー)スチール・PVC
幅(mm)50
高さ(mm)50
質量(g)80
奥行(mm)45
材質(シール)スチレン系エラストマー
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップです。マイクロファイバー入りなので、汚れ取りが良く、糸を編みこんでいるので耐久性にも優れているモップです。
用途業務用マイクロファイバー入り房型水拭きモップ
長さ(mm)210
質量(g)糸/200
モップ幅230mm
こんなお得な商品も!

壁掛けハンガー ほうき・モップ用
モノタロウ
¥199
税込¥219
ほうきやモップなどの柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途モップ、ほうきなどの壁掛け収納。
幅(mm)50
奥行(mm)35
高さ(mm)50
最大使用荷重(kg)2
質量(g)40
付属品-
トラスコ品番450-7240
掛数(本)1
取付け方法粘着テープ止め
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ハンドル9~35mmまで掛けられます。
用途壁掛けタイプのモップ・ほうき等の保管用ホルダ。
1ヶ当たりの耐荷重(kg)4
使用シーンに合わせて5色展開しているモップハンドル。ワンタッチで替糸がセットできます。軽量で扱いやすいアルミ製で、手にやさしいソフトグリップ付きです。
用途モップ柄、アルミハンドル、ヘッドチェンジ式
種別ハンドル
材質頭/PP(ポリプロピレン)、柄/Φ22アルミパイプ
寸法(mm)全長1380
質量(g)390
仕様ハンドル
モップ糸や雑巾を挟み込んで簡単にセットできるモップ柄です。サイドから糸がはみ出すので、家具や壁を傷つけにくくなっています。
用途モップ、本体、小型モップ、床掃除などに
トラスコ品番287-9794
質量(g)400
アズワン品番65-0333-86
幅×長さ(mm)180×1325
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
雑巾をはさんで床面だけでなく天井や壁の拭き掃除に活躍します。(ワイドタイプ)
用途雑巾モップ、部屋の床掃除や天井、壁などに
材質本体:ABS樹脂、ジョイント:ナイロン樹脂、柄:Φ21.2スチールパイプに粉体塗装、グリップ:ポリプロピレン、背面クリップ:EVA樹脂、バネ:ステンレス、雑巾:綿・他
寸法(mm)幅270×1344mm
全長(mm)1344
質量(g)660
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
壁面に取り付けられるシンプルな構造です。モップを効率的に管理でき、作業現場の整頓に役立ちます。
用途モップ・ほうきの壁掛け保管。
材質ステンレス
最大使用荷重(kg)2
適合ハンドル15~25mm
水含みがよく、丈夫な糸で広い面を水拭きできます。業務用にオススメですが軽量なのでご家庭でも活躍します。ヘッドと柄がクリップ形式でセットされているので、ワンタッチでヘッドを着脱できます。ヘッドが外れるのでモップが汚れた場合は簡単に水洗いできます。樹脂コーティングされた柄なので握っても冷たくありません。モップ糸が劣化した場合はスペアと交換することができます。
用途タイル・クッションフロア・フローリングなどの水拭きに
質量(g)約690
材質(柄部)樹脂被覆鋼管
寸法(cm)約9×139×5
材質(ヘッド)ポリプロピレン
材質(モップ)ポリエステル、綿、その他
モップ替糸重量(g)約260
1本
¥2,498
税込¥2,748
10日以内出荷
付属の専用雑巾を使えば、「最大4面」の清掃面が使用でき、お掃除の効率アップします。雑巾やタオルがズレないように背面のクリップで止めることができます。
用途雑巾モップ
種類ぞうきんモップ
付属品雑巾1枚(約300×450)
材質頭部:ABS樹脂、ジョイント:ナイロン樹脂、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン樹脂接着被膜、雑巾:綿・他
幅(mm)270
全長(mm)約1407
質量(g)約782
1袋(6個)
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
雑巾でヘッドを被うので壁面などをキズつけにくく、手軽に雑巾掛けができます。
用途雑巾モップ
材質頭部:特殊ポリエチレン、ジョイント:ナイロン樹脂、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン樹脂接着被膜、雑巾:綿
クリップ(H-CS)用ジョイントパーツになります。(例)クリップ(H-CS)付きのクレンリネスハンドル(グラスファイバー製)とマイクロモップ400ホルダー(W-400N)を接続する場合に本製品が必要となります。
用途業務用ハンドル(柄)接続パーツ
寸法(mm)100×20×70
質量(g)45
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
先端の大きなクリップ部に各種ヘッド(モップ糸・デッキブラシ・水切ドライヤーなど)を挟んで使用
材質柄/PP被覆鋼管、頭/スチール
幅(mm)90
全長(mm)1350
直径(Φmm)22
アズワン品番64-4057-09
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
ニューワイドクリップモップⅡの替雑巾
用途ニューワイドクリップモップII専用替え雑巾
種類ぞうきんモップ
材質綿・他
寸法(幅W×奥行D)(mm)約300×450
1袋(2枚)
¥629
税込¥692
当日出荷
ニュークリップモップⅡの替雑巾
用途ニュークリップモップII専用替え雑巾
種類ぞうきんモップ
トラスコ品番368-4890
材質綿・他
寸法(幅W×奥行D)(mm)約200×450
1袋(2枚)
¥489
税込¥538
当日出荷
モップなどを簡単に脱着できるアーム型フックのタフなハンガー。壁掛けタイプ。
掛数(本)5
トラスコ品番435-1916
材質スチールに粉体塗装
質量(kg)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×153×126
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
FXハンドルに取付て使用するダスター用モップホルダー。クリップでダスターをしっかりセットできます。ヘッド裏にスポンジが付いているので、床面にしっかりフィット。斜め形状のヘッドでコーナーもしっかり拭けます。
用途ダスタークロス用ホルダー
材質ベース:アルミ、クリップ:ナイロン、フリージョイント:ポリプロピレン、スポンジ:発泡ポリエチレン
幅W(mm)約630
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップです。混紡糸300g使用。糸を編みこんでいるので耐久性にも優れているモップです。本製品の使用には別売の「クレンリネスハンドル(グラスファイバー製、アルミ製)」と「クリップ(品番:H-CS)」が必要です。
用途業務用混紡糸製房型水拭きモップ
質量(g)300
柄長さ(mm)1350
ダスターを簡単に固定できるクリップ付きです。柄、モップヘッドに丈夫で軽いアルミを採用しています。柄が自立する構造で作業性を損ないません。柄が自立する構造で作業性を損ないません。
コンパクトパッケージの採用で物流・運送に最適。柄は3分割で箱に収納。ねじこみ式組立ハンドルなので組立後の分解が可能です。防災備蓄保管に適した省スペースパッケージ。パイプはねじこみ式で脱着可能なので、目的に合わせて長さを変更することが可能です。錆びない樹脂製の大型クリップでヘッドをしっかりキャッチします。対応ヘッド。コンドル糸ラーグE-6/E-8、ワンタッチブラシ、ワンタッチワックスモップ、あゆ糸ラーグ#8、糸ラーグバイフク#8、ワンタッチ自由箒、ワンタッチドライワイパー、ワンタッチダスターモップECO-600、ワンタッチワイドフレッシュモップ、ワンタッチパッドホルダー
用途あらゆる清掃現場に
仕様継柄(3本柄)
材質ハンドル:アルミパイプ(Φ22mm)、ヘッド:PP
幅(mm)90
全長(mm)1340
質量(g)360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【個装ケース】95×82×445
取扱説明書(1.19MB)
1本
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
ウィンドウモップとワイパーのセットです。ヘッドは180°動きます。モップ、ブラシは色変更が多いため、色の指定ができません。予めご了承下さい。クリップ止式。カーブや角を簡単に掃除できます。窓ガラスやソーラーパネルなどの清掃に。ハンドルの先端がカーブしているためストレートハンドルでは届きにくい場所でもモップやワイパーが届きます。
材質ハンドル:ファイバーグラス、パイプ:アルミニウム、ハンドル:ゴム製
寸法(mm)ワイパー:300
危険物の類別非危険物
モップ寸法(mm)350
タイプ = スポンジ製モップヘッド。材料 = ポリエステル。色 = 白。サイズ = 51cm。取り付けタイプ = クリップ。併用可能製品 = M10発泡スポンジモップ。。RSクリーンルーム使い捨てモップヘッド. この使い捨てクリーンルームモップヘッドはポリエステル100 %製で、RSクリーンルームフォームスポンジモップとの併用を目的としています。 条件の厳しい環境に適したこの特別デザインのクリーンルームモップヘッドは、粉塵の生成を低く保ちながら高い吸収性を持ち、壁や天井、床のあらゆる清掃及び殺菌に適しています。. 特長:. 洗濯し、製品の寿命を延ばすことが可能 床、壁、天井での使用に最適. 用途:. 研究所及びクリーンルーム、又はその他の埃 / 汚れがあってはならないあらゆる環境 製薬及び生物工学産業
1袋(5個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
タイプ = スポンジ製モップヘッド。材料 = ポリエステル。色 = 白。サイズ = 51cm。取り付けタイプ = クリップ。併用可能製品 = M10発泡スポンジモップ。。RSクリーンルームポリエステル製スポンジモップカバー. このポリエステル製のスポンジモップカバーは、100 %ポリエステル製で、発泡スポンジモップと併用するように設計されています。 吸収性が高く、粒子の生成量が低いので、クリーンルーム又は管理された環境内での洗浄や消毒に最適です。. 特長:. 壁や天井だけでなく、床にも使用可能 非滅菌(RS番号8295344)及びガンマ線放射による滅菌(RS番号8295348)バージョンを用意 M10発泡スポンジモップと併用可能. 用途:. 粒子の生成量は低いが、高い吸収性を必要とするすべての清掃及び殺菌用途 クリーンルーム、研究室やその他の埃や汚れのない環境での使用に最適 製薬又はバイオテクノロジー産業
1袋(25個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
電極・モップ交換時に出力を切れる親切設計
粉じん・ノイズ対策をさらに強化
従来品よりさらに軽量コンパクト(4kg)
焼け取り・研磨から不動態化まで比較的小物部品や板金に最適
ウルトラ不動態被膜形成により対塩素孔食性が飛躍的に改善
スパーク痕のない優美な仕上がり
6価クロムの発生なし
多彩な電極-曲面電極・スリット電極・三角コーナー電極・平面電極
SUS表面へのマーキングもフリーハンドで可能なマーキング電極もオプションで取扱いあり
用途平面上の焼け取り、電極が入りにくい凹面・球面・すき間部・複雑な曲面・井桁状溶接の焼け取りに
研磨・ガンコな安全靴跡除去・サビ汚れの洗浄・ステンレス表面へのマーキングなど
付属品Uni-Plus100型電源コードアースコードUni用クリップ付コードUni用電極グリップコードUni用電極凸ホルダーUni用電極凸ホルダーカバー Uni用三角コーナー電極コード拭き取り用クロスワイパー電解液容器シミ防止剤セットUni用曲面電極Uni用曲面電極モップUni用曲面電極モップ固定クリップUni用スリット電極Uni用スリット電極モップUni用平面電極ミニキャップモップUni用平面電極モップUni用平面電極モップ固定OリングUni用三角コーナー電極モップUni用三角コーナー電極固定チューブ
質量(kg)4.0
入力電圧(V)100/200
出力電流(A)最大20
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
大型ワークの焼取りも余裕でこなすハイパワー(1500W 60A)タイプです。刷毛型モップ、コテ型電極、標準電極もスイッチ1つで簡単切替でき3種類の電極を自在に操り、効率の良い作業性を実現します。ステンブライト高耐久モップとの組み合わせで最大限に能力を発揮します。電解液との組み合わせで不動態被膜を形成し耐食性がUPします。100V、200V入力電源ケーブル標準搭載。100~240V入力対応で海外でも使用可能です。背面にフィルターを設置しており機械の故障となる異物混入を低減します。オートリセット機能搭載。
用途ステンレス溶接の焼け取り電解
入力電圧(V)100~240
最大出力電力(W)1500
最大電流(A)AC/60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×260×410
本体質量(kg)10
入力端子コテ型電極・標準電極・刷毛型モップ・アース・電源
セット内容電解装置(1台)・刷毛型モップ専用ステッシャー5m(1本)・標準ステッシャー5m(1本)・標準アースクリップコード5m(1本)・100V電源コード3m(1本)・200V電源コード3m(1本)・電極ホルダー(1個)・プレートチップ小(1個)・プレートチップ大(1個)・ステンブライト薄型モップ小(10枚)・ステンブライト薄型モップ大(10枚)・ステンブライト厚型モップ小(1巻)・ステンブライト厚型モップ大(1巻)・ステンブライト高耐久モップ小(2枚)・ステンブライト高耐久モップ大(2枚)・刷毛型モップ(1本)・分液容器(2個)・取扱説明書(1部)
1台
¥829,800
税込¥912,780
翌々日出荷
関連キーワード