45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトスプレーモップ
手元のレバーを引くだけでスプレーが可能です。 水だけでなく、消毒液や洗剤を入れてスプレーすることも可能です。 クリーニングモップは洗って繰り返しご使用いただけます。 床だけでなく、壁や窓などのお掃除にも最適です。
材質PP 、ABS マイクロファイバー 仕様●付属品:マイクロファイバークロス2枚(緑1枚、グレー1枚)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

「FL390 スプレーフロアモップ」の取り替え用スペアです。繊維1本1本が多角形構造になっている「マイクロファイバー(極細繊維)」なので、従来の繊維では滑ってしまう汚れも洗剤を使わずかき取ることができます。
用途フローリング、Pタイル、クッションフロアなどの水拭き掃除に 商品タイプ取替シート 材質ポリエステル、ナイロン 質量(g)約50 種類水拭き用 寸法(cm)約32×15
1個
639 税込703
欠品中

アメリカサイズで作られたモップは、ヘッドが大きいのでお掃除もラクラク。 広いフロアや、ご家庭のフローリングの掃除に。 景観を損なわないので一目の引く場所で大活躍します。
質量(kg)1.36 容量(mL)443 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)タンク入部:90×114×1320
1セット
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学モップ・化学ぞうきん吸着剤。 スプレーして乾かすだけで手軽に再生! 繰り返し使えてレンタルより経済的。 ホコリ吸着成分配合。
用途モップ専用のメンテナンス剤、吸着剤 成分液体飽和炭化水素・石油系溶剤・ノニオン界面活性剤・炭化水素系溶剤・香料 トラスコ品番375-7269 容量(mL)420 質量(g)420
1本
999 税込1,099
当日出荷

汚れた化学モップの糸を洗って干した後に、ホコリの吸着力を復活させるスプレーです。これを使って再生すればレンタルに比べてグーンとお得です。 快適に使用していただけるようレモンの香りを配合させました。化学モップ、化学ダスター再生用の着塵スプレー。大容量タイプ。
成分流動パラフィン配合・LPG 材質本体/ポリスチレン、蓋・キャップ/AS樹脂、ストッパー/ABS樹脂、押し板・押し棒・バネ止め/ポリエチレン、バネ/18-8ステンレス鋼 容量(mL)420 質量(g)約380 使用量標準サイズのモップ(約2cm×3cm・糸重量7g)の場合:約5秒噴射
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

モップを洗い、よく乾燥させた後にスプレーするだけ。ご家庭で化学モップ・化学雑巾が再生でき、繰り返し使えて経済的です。お掃除中、床に薬剤が移らないようベトつき感が少ない良質な薬剤を使用しています。薬剤が均一に糸に浸透するようにスプレー式を採用。簡単に噴霧できます。1回の吹き付けで1週間程度ご使用になれます。
用途化学モップ、化学雑巾を手軽に作る着塵剤 標準使用量標準サイズのモップ(約20×30cm・糸の重量約70g)の場合約5秒噴射、1本で約65回分
1本(400mL)
959 税込1,055
当日出荷

直接スプレーするだけで、化学モップが手軽に再生できます。ガス抜き不要なハンドスプレー式。水性です。抗菌、防カビ剤入り。さわやかなアップルの香り。
用途化学モップ・化学ハンドモップに! 材質グリコール、非イオン系界面活性剤、抗菌・防カビ剤、香料 幅(mm)98 容量(mL)500 高さ(mm)220 質量(g)586 奥行(mm)57 液性水性
1本
889 税込978
当日出荷

スプレー式フロアモップです。床の水拭きを手軽にします。
用途拭き掃除に。 トラスコ品番144-8215 材質モップ:ポリエステル・ナイロン、ヘッド:ABS樹脂・ポリプロピレン・ポリエチレン、給水タンク:ポリプロピレン、柄:スチール 長さ(mm)約1060(使用時) 幅(mm)315 拭き幅(cm)約31
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

化学モップ、化学ダスター用再生液。ガス抜き不要なハンドスプレー式。抗菌、防カビ剤入り。さわやかなアップルの香り。直接スプレーするだけで、化学モップが手軽に再生できます。
材質グリコール、非イオン系界面活性剤、抗菌・防カビ剤、香料 質量(g)586 内容量(mL)500 液性水性 サイズ(mm)98(W)×57(D)×220(H)
1本
1,080 税込1,188
翌日出荷

化学モップ。掃く、拭く、磨くができるモップ。吸着剤でフローリング、Pタイルのチリ、ホコリを吸着。
用途モップ、化学モップ、から拭き用、ビルや学校の床清掃に
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルトモップ用の洗剤です。汚れと帯電剤をきれいに除去できます。
標準使用量40~50倍の希釈液で使用 液性アルカリ性
1本(380mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同メーカー:「スプレーフロアモップ」の替えモップ
仕様●サイズ:39×12cm●材質:マイクロファイバー アズワン品番68-4067-02
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

CONDOR(山崎産業)フイトル帯電剤水性
モップにしみ込ませると帯電効果を発揮、集塵効果が向上し、作業がはかどります。人と環境にやさしい水性タイプ。
用途フィトルモップ用帯電剤 標準使用量モップ糸の自重の約15%以内
1個(4L)ほか
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケルヒャーのモップはホームベースキットと併用することで、適合するマシンであれば取り付けて持ち運びすることが可能です。
仕様●スプレーモップシステムエコ:装着可能●モップシステムエコ:装着可能
1セット(3枚)ほか
8,698 税込9,568
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学モップ専用の洗剤。希釈した中に入れて押しもみ洗いしてください。
用途モップ専用のメンテナンス剤、洗剤 成分高級アルコール系(非イオン)・界面活性剤 トラスコ品番836-4724 アズワン品番65-0333-83
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

サンワダイレクト取替パッド
200-CD072の取替用パッドです。 グレー2枚、グリーン2枚のセットです。
材質マイクロファイバー 仕様●セット数:4枚(グリーン2枚、グレー2枚)
1セット(4枚)
1,798 税込1,978
欠品中

1セット(10個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1枚ほか
3,990 税込4,389
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

総重量1kgで軽量です。 足でステップを踏めば消毒液適量を吐出することができ、またハンドルの角度を変えることで吐出場所を調整可能です。 水だけではなく、消毒液、除菌液等を使うことも可能です。
付属品(本体)ワイパー×1枚 材質ハンドル部・ヘッド部・ポール黒色部分/PP、支柱/アルミニウム(アルマイト処理)、ワイパー部/アクリル樹脂・マイクロファイバー 寸法(mm)(ヘッド部)90×400 全長(mm)1450 質量(kg)1kg アズワン品番4-4698-01 液量(mL)40
1台
24,400 税込26,840
4日以内出荷

タンクが取り換えられるカートリッジ方式。常にきれいな洗剤を散布できモップ掛けの効率向上。
1本
15,980 税込17,578
7日以内出荷

マシンの入れないトイレや狭い隙間の清掃に適しています。 ケルヒャーのモップはホームベースキットと併用することで、適合するマシンであれば取り付けて持ち運びすることが可能です。
仕様●情報:洗浄水ボトル0.66L アズワン品番67-5809-94
1個
30,980 税込34,078
6日以内出荷

エピオス4in1ワイパー
ワイパー・モップ・霧吹き・ブラシが一体になった4WAY仕様。これひとつで簡単お掃除!バケツ不要で汚れをきれいに。
用途窓拭き、ブラインドや網戸の掃除、お風呂の床や壁の掃除 材質PP・PE・ポリエステル・PA・TPR・アルミニウム 備考ノズルは霧の細かさを無段階調整可能です。ボトルは水または中性洗剤の知用が可能です。 個装化粧箱 サイズ(mm)250×95×300(使用時)
1個
799 税込879
3日以内出荷

水を使わずサッと一拭き。
材質グリップ/ポリエチレン、ハンドル(柄)/スチール(ポリプロピレン被膜)、柄入/ポリプロピレン、プレート/ポリプロピレン、モップ糸/組成繊維アクリル 質量(g)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×260×1265
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ビルや学校などの床清掃を吸着材の力で、掃く・拭く・磨くを一度にこなす化学モップです。糸付き
用途モップ、化学モップ、から拭き用、ビルや学校の床清掃に 種類化学モップ 材質頭:スチールにクロメートメッキ 糸:綿・スフ混 布:綿100% 柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜 全長(mm)1500 商品タイプ本体
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5kg)
2,898 税込3,188
当日出荷

軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。 ハンドルは、全てのフレームに対応します。 使うスペースに合わせてフレームサイズをお選びいただけます。 洗剤を搭載・射出するためのタンクの付いたモップ用ハンドル。 タンクの容量は約443mlです。
トラスコ品番819-4259 長さ(mm)1422 質量(kg)2.6 シルバー
1個
58,980 税込64,878
翌日出荷

モノタロウ 化学モップ フロア・ホール用の交換用スペアモップです。 フロアやホールなど広い範囲のゴミやホコリの掃除に便利です。 ワックス掛けの拭き取りや磨きに適しています。
用途モノタロウ化学モップ フロア・ホール用専用の交換モップです。 材質糸(綿・スフ混)・布(綿100%) オレンジ
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い安全性を誇る環境洗剤です。 タブレットから希釈して使用でき、経済性に優れています。 1タブレット4ガロン(約15L)の水で希釈してください。 通常のモップの使用にも、スプレーモップの柄の中に注入して使うことにも適しています。 頑固な汚れや臭いを取り除きます。
用途工場内のあらゆる汚れ、床、壁面の洗浄 液性弱アルカリ性 トラスコ品番762-9231 質量(kg)1 タイプ希釈 主成分ベイキングソーダー、クエン酸、酸化剤 容器形状スプレー式
1セット(15個)
6,998 税込7,698
当日出荷

タブレットから希釈して使用でき、経済性に優れています。 1タブレット18オンス(約511ml)の水で希釈してください。 多目的に使用できます。 木製、ビニール製の床、リノリューム、大理石の床に 高い安全性を誇る環境洗剤です。 通常のモップの使用にも、スプレーモップの柄の中に注入して使うことにも適しています。
用途工場内のあらゆる汚れ、床、壁面の洗浄 液性弱アルカリ性 仕様15タブレット内包 トラスコ品番762-9265 質量(kg)1 タイプ希釈 主成分重曹、クエン酸、酸化剤 容器形状スプレー式
1セット(15個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

つやげん帯電オイルA
帯電モップのホコリを吸着させる効果を出す製品。 スプレー容器に入れて帯電モップに噴霧します。
用途帯電モップ用。 標準使用量原液使用
1缶(18L)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

化学モップ用帯電剤。帯電モップにホコリを吸着させる効果を出す。スプレー容器に入れて帯電モップに噴霧してご使用ください。
仕様●容量:18L アズワン品番65-9395-28
1缶
16,980 税込18,678
7日以内出荷

バフ効果(光沢復元/スカッフ消去)と簡便性(スプレーバフorモップ塗布)を追及しバフ作業の効率化を目的とした光沢復元剤です。
液性弱アルカリ性 使用面積スプレーパフ:5Lで約5000m2、Jコーター塗布:5Lで約1000m2
1箱(5L×3本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

「WD338 スプレーガラスワイパー」用取り替えモップ。スペアのみ。本体は別売りです。水道が近くに無い場合の窓掃除に最適。スプレー付きのガラスワイパーなので、ホース・バケツを使用することなく、手軽に窓ガラスの掃除をすることができます。仕上げの水切りはやわらかめのゴムが窓にピッタリ密着し、一気にできます。持ちやすくて軽いので、お子様のお手伝いにもおすすめです。モップに「マイクロファイバー(極細繊維)」を使用。繊維1本1本が多角形構造になっているため、従来の繊維では滑ってしまう汚れも洗剤を使わずかき取ることができます。ブラシがこびりついた汚れをかき出し、マイクロファイバーが汚れをキレイに拭き取ります。
拭き幅(cm)約24 材質ポリエステル、ナイロン 質量(g)約10
1個
389 税込428
欠品中

i-mop専用のカートです。 大型施設内での移動時間を短縮しつつ、清掃控室の整理整頓等に貢献します。 搭載可能な資機材:i-powerバッテリー、充電器、i-mop×1、i-mop清水タンク×2、i-mop汚水タンク×2、モップハンドル×3、電源ソケット×3、スプレーボトルスロット×1、ランドリーバッグ/ゴミバッグ×1。
キャスター径(Φmm)25.4 本体寸法(cm)66×60.5×118
1台
239,800 税込263,780
15日以内出荷

つやげん漂白剤 20kg
漂白剤。高濃度タイプ塩素系漂白剤!。モップ、ウエス、白物衣類の漂白、除菌に最適。原液~5倍程度でカビ取り剤としてもご使用いただけます。(スプレーでの噴霧は避けてください)
仕様●容量:20kg アズワン品番65-9395-79
1箱
6,798 税込7,478
10日以内出荷

キャピタルペイントモーエンアクア
防火材料試験に合格した、クリヤータイプの水性特殊ウレタン塗料です。 透明感が高く、木質本来の質感を損ないません。 標準塗装工程はサンディングを2回塗装してフラットクリヤーを1回塗装します。
用途屋内木部用。防火材料(不燃建材)・カベ、フロアー、天井等の木分内装・インテリア木製品 塗布方法ナイロン刷毛・ローラー・モップ・スプレー 危険物の類別非危険物
1缶(3.5kg)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

つけ置きや手洗いしやすい横広オーバル型バケツです。ホース固定穴付き。スムーズに水が入れられます。モップなどが洗いやすく、ホースや掃除道具をまとめて収納・持ち運びできます。本体と水平になるようにハンドルが止まるので、濡れた雑巾を干したり、スプレーをかけたりして使用できます。システムバケツインナーバスケットがすっぽり収納できます。
材質ポリプロピレン 形状丸形 質量(g)760 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×330×298 商品タイプ本体
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

コマロックコマコート
コンクリート表面の気泡を少なくする剥離剤
用途異形コンクリートブロック(消波、根固、被覆、方塊ブロック)、ケーソン、橋梁、トンネル、その他のコンクリート建築物全般 主な用途橋梁、コンクリート 仕様生分解率32.3% 使用方法モップ、刷毛、ローラー、霧吹き、スプレー等で原液でそのまま塗布。極めて少量で充分剥離効果が有りますので多量に塗布する必要がありません。 塗布面積(m2)20~25/L 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テラモトBMキャリー
女性でもスムーズに取り回しが可能な超小型カート。 折りたたみが可能なので、収納スペースが狭い現場にもおすすめです(奥行きわずか12.5cm)。引きながらカートを進めていくため、壁などを傷付ける心配がありません。 モップホルダーにモップ柄などが3本搭載可能です。 撥水仕様のバッグには濡れたモップやバケツも搭載でき、トイレットペーパーが約24個入ります。 バッグはキャリーから取り外して使用できます。 スプレーやクロスなどの小物が収められるバスケット付き。 側面ポケット(左右2カ所)、表面ポケット(2カ所)、ファイルポケットがあります。
付属品バッグ・バスケット 材質本体フレーム:スチールパイプにクロームメッキ、バッグ:ナイロン 質量(kg)約5.3 ブルー 種類キャスター付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約540×340×875、バッグ:約390×260×380、バスケット:195×145×143(内寸) アズワン品番65-0334-76
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷

水溶性 艶出し効果 紫外線劣化抑制 耐酸性、耐アルカリ性、耐溶剤性の付与 静電気防止 生分解性良好 非可燃性 耐熱性約300℃ メンテナンス軽減 簡易施工タイプ
用途衛生陶器、ステンレス、プラスチック、ガラスなど汚れ防止 pH中性 成分シリコーン化合物 使用方法(1)塗布面に汚れ、ゴミ油分、ワックス等が付いていると密着が悪くなりますので、充分に洗浄除去し、乾燥させてください。(2)塗布面に、スプレー、ハンディーモップ等で均一に塗布してください。(3)塗布後1~2分して、乾いたウエス(マイクロファイバー)などで塗りムラを残さないようにしっかり吹き上げてください。 規格食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(厚生省公示第20号)適合 外観乳白色液体
1缶(500mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)