MoxaCP-168U V2スマート・ユニバーサルPCIマルチポート・シリアルボードは、POS、ATMアプリケーション更に工業用自動化システムメーカおよびシステムインテグレータ向けに開発された新製品です。
CP-168UV2は、主要なOSにコンパチブルであり、RS-232Cの各8ポートは921.6Kbpsをサポー トすると共に、フルモデムサポートなど、殆どの周辺装置に問題なく接続ができます。
寸法(mm)82×120
規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B
ポート数8
対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.2 (x86), Linux 2.4/2.6 (x86), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 2.1/7, SCO UNIX, FreeBSD 4.x/5.x, DOS
信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
インターフェース(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載
消費電力(mA)180(5V)
相対湿度5~95%RH
動作/保管温度(℃)0~55/-20~85
コネクタDB62 メス
通信速度50bps~921.6Kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル)
パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て
再生紙使用マーク適合
CP-102U/ULスマート・ユニバーサルPCIマルチポート・シリアルボードは、POS、ATMアプリケーション、工業用オートメーション・システム、システムインテグレータ用に設計されています。
CP-102U/ULは、ポピュラなオペレーティングシステムにコンパチブル、2ポートのRS- 232Cのポートは、データレート921.6Kbpsをサポート、フルモデムコントロール信号を提供、広範囲にわたるシリアル周辺機器にコンパチブルです。
更に、CP-102U/ULは、3.3V/5V PCIバスで動作をしますので、あらゆるPCサーバにボードをインストールすることができます。
規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B
ポート数2
対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 2.1/7, Sun Solaris 10, DOS, FreeBSD 4.x/5.x
信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
インターフェース(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載
消費電力(mA)93(5V)
相対湿度5~95%RH
動作/保管温度(℃)0~55/-20~85
通信速度50bps~921.6Kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル)
パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て
再生紙使用マーク適合
CP-102Eは、POSおよびATMアプリケーションのために設計されたスマートな2ポートPCI Expressボードです。
ボードは、工業オートメーションエンジニアおよびシステムインテグレータから最も要望のある製品です。Windows、 Linux、Unixを含む多くの異なるオペレーティングシステムをサポートします。
更にボードの各2つのRS-232Cシリアルポートは、最高 921.6Kbpsボーレートをサポートしています。
CP-102Eは、異なる多くのシリアル周辺装置とのコンパチビリティを確実にするためにフルモデムコントロール信号を提供します。またPCI Express"x1"クラシフィケーションは、いかなるPCI Expressスロットにもインストールを可能とします。
規格Part 15 Class B、EN55022 Class B、EN55024、 EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、 EN 61000-6-2、 IEC 61000-4-2(ESD)、 IEC 61000-4-3(RS)、 IEC 61000-4-4(EFT)、 IEC 61000-4-5(Surge)、 IEC 61000-4-6(CS)、 IEC 61000-4-8、 IEC 61000-4-11(DIPS)
ポート数2
対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10
信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
インターフェース(バス)PCI Express×1、(シリアル)RS-232C
相対湿度5~95%RH
動作/保管温度(℃)0~55/-20~85
コネクタDB9(M)×2
RoHS指令(10物質対応)対応
ボーレート50bps~921.6Kbps
コントローラー型式16C550Cコンパチブル
パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによりアサイン
再生紙使用マーク適合
1個
¥16,980
税込¥18,678
113日以内出荷
CP-134EL-A-IスマートPCI Expressマルチポートシリアルボードは、POSおよびATMアプリケーションおよび産業オートメーションシステム製造会社やシステムインテグレータ のために設計されています。
CP-134EL-A-Iは、すべての一般的なオペレーティングシステムと互換性があり、また、各8シリアルポートは、データレート最大921.6 kbpsのサポートおよび幅広い範囲のシリアル周辺装置との互換性を保証するフルモデムコントロール信号を提供します。
さらに、CP-134EL-A-I は、PCI Express x 1バスで動作するのでいかなるPCI Expressスロットにインストールすることができます。
通信方式16C550C互換、PCI Express x1
ポート数4
インターフェース(シリアル規格)CP-118E-A-I: RS-422/485
保護(ESD)1KV オンボード、(サージ)4kV、(電気的アイソレーション)2kV
ボーレート50bps~921.6Kbps
パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、Mark、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF
信号形式【RS-422】TxD+(B)、TxD-(A)、RxD+(B)、RxD-(A)、GND、【RS-485-4線】TxD+(B)、TxD-(A)、RxD+(B)、RxD-(A)、GND、【RS-485-2線】Data+(B)、Data-(A)、GND
ドライバ種類【Windows Real COM】Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1 (x86/x64)、Windows 2008 R2/2012/2012 R2 (x64) 、【Fixed TTY】QNX 6、SCO OpenServer、UnixWare 7、Solaris 10 (x86/x64)、【Linux Real TTYドライバ】Linux 2.4.x、2.6.x、3.x
寸法(mm)67.2×103
動作/保管温度(℃)0~55/-20~85
相対湿度5~95%(結露なきこと)
規格CE、FCC、EN 55022、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCC Part 15 Subpart B Class B、EN 55024、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、 IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8、IEC 61000-4-11 (DIPS)、RoHS、CRoHS、WEEE
消費電力(mA)3414(3.3V)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
CP-104EL-Aは、4 RS-232CシリアルポートをサポートするスマートPCI ExpressマルチポートシリアルボードでPOS、ATMアプリケーションに適した設計がされています。
産業オートメーションエンジニアおよびシステムインテグレータにとってトップ選択できる製品でありWindows、Linux、更に、Unixまで含む多くの異なるオペレーティングシステムで動作し最大921.6Kbpsの高速データ通信をサポートします。
また、CP-104EL-Aは、広範囲にわたるシリアル周辺機器を確実にサポートするフルモデム コントロール信号を提供します。
更に、CP-104ELは、PCI Express×1に分類されあらゆるPCI Expressスロットで使用することができます。
寸法(mm)67.21×103
規格EN55022、EN55024、EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN61000-6-2、IEC-61000-4-2、 IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8、IEC 61000-4-11、FCC Part 15 Class B
ポート数4
対応OSWindows 7/2008/Vista/2003/XP (x86/x64), Windows 2000, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS
信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
通信方式16C550C互換、PCI Express x1
インターフェースRS-232C
消費電力(mA)805(3.3V)
相対湿度5~95%
動作/保管温度(℃)0~55/-20~85
コネクタDB44メス
保護(サージ)15KV ESDサージ保護 搭載
通信速度50bps~921.6Kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)なし、偶数、奇数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/O アドレス / IRQ)BIOSにより割当て
再生紙使用マーク適合
P-116E-A-IスマートPCI Expressマルチポートシリアルボードは、POSおよびATMアプリケーションおよび産業オートメーションシステム製造会社やシステムインテグレータのために設計されています。
CP-116E-A-I は、すべての一般的なオペレーティングシステムと互換性があり、また、各8シリアルポートは、データレート最大921.6 kbpsのサポートおよび幅広い範囲のシリアル周辺装置との互換性を保証する、フルモデムコントロール信号を提供します。
更に、CP-116E-A-Iは、 PCI Express x 1バスで動作するのでいかなるPCI Expressスロットにインストールすることができます。
寸法(mm)97.9×88.9
規格CE、FCC、EN 55022、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCC Part 15 Subpart B Class B、EN 55024、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、 IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8、IEC 61000-4-11 (DIPS)、RoHS、CRoHS、WEEE
ポート数16
対応OSWindows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1 (x86/x64)、Windows 2008 R2/2012/2012 R2 (x64)
信号形式【RS-232C】TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND、【RS-422】TxD+(B)、TxD-(A)、RxD+(B)、RxD-(A)、GND、【RS-485-4線】TxD+(B)、TxD-(A)、RxD+(B)、RxD-(A)、GND、【RS-485-2線】Data+(B)、Data-(A)、GND
インターフェース(バス)PCI Express x1、(シリアル)RS-232C/422/485
消費電力(mA)2733(3.3V)
相対湿度5~95%RH(結露なきこと)
動作/保管温度(℃)0~55/20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
ボーレート50bps~921.6Kbps
コントローラー型式16C550C互換
パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF
再生紙使用マーク適合
1個
¥119,800
税込¥131,780
63日以内出荷
CP-102ELは、POSおよびATMアプリケーションのために設計されたスマートな2ポートPCI Expressボードです。
ボードは、工業オートメーションエンジニアおよびシステムインテグレータから最も要望のある製品です。
Windows、 Linux、Unixを含む多くの異なるオペレーティングシステムをサポートします。
更にボードの各2つのRS-232Cシリアルポートは、最高 921.6Kbpsボーレートをサポートしています。
CP-102ELは、異なる多くのシリアル周辺装置とのコンパチビリティを確実にするためにフルモデムコントロール信号を提供します。
またPCI Express"x1"クラシフィケーションは、いかなるPCI Expressスロットにもインストールを可能とします。
規格Part 15 Class B、EN55022 Class B、EN55024、 EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、 EN 61000-6-2、 IEC 61000-4-2(ESD)、 IEC 61000-4-3(RS)、 IEC 61000-4-4(EFT)、 IEC 61000-4-5(Surge)、 IEC 61000-4-6(CS)、 IEC 61000-4-8、 IEC 61000-4-11(DIPS)
ポート数2
対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO Open Server 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solais 10
信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
インターフェース(バス)PCI Express×1、(シリアル)RS-232C
相対湿度5~95%RH
動作/保管温度(℃)0~55/-20~85
コネクタCP-102EL : DB25(F)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボーレート50bps~921.6Kbps
コントローラー型式16C550Cコンパチブル
パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによりアサイン
再生紙使用マーク適合
1個
¥16,980
税込¥18,678
63日以内出荷
Moxa CP-104ULスマート・ユニバーサルPCIマルチポート・シリアルボードは、POS、ATMアプリケーション更に工業用自動化システムメーカおよびシ ステムインテグレータ向けに開発された新製品です。
CP-104ULは、主要なOSにコンパチブルであり、RS-232Cの各4ポートは 921.6Kbpsをサポートすると共に、フルモデムサポートな、殆どの周辺装置に問題なく接続ができます。
更に、CP-104ULロープロファイル・ユニバーサルPCIボードは、3.3V および5Vのサーバースロットで動作するので、Moxaボードは、どのようなPCサーバでも使用することができます。
寸法(mm)64.4×120
規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B
ポート数4
対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.2 (x86), Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 2.1/7, Sun Solaris 10, DOS, FreeBSD 4.x/5.x
信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
インターフェース(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載
消費電力(mA)120(5V)
相対湿度5~95%RH
動作/保管温度(℃)0~55/-20~85
コネクタDB44 メス
RoHS指令(10物質対応)対応
ボーレート50bps~921.6Kbps
コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル)
パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て
再生紙使用マーク適合
CP-168EL-Aは、8 RS-232CシリアルポートをサポートするスマートPCI ExpressマルチポートシリアルボードでPOS、ATMアプリケーションに適した設計がされています。
産業オートメーションエンジニアおよびシステム インテグレータにとってトップ選択できる製品でありWindows、Linux、更に、Unixまで含む多くの異なるオペレーティングシステムで動作し、 最大921.6Kbpsの高速データ通信をサポートします。
また、CP-168EL-Aは、広範囲にわたるシリアル周辺機器を確実にサポートするフルモデムコントロール信号を提供します。更にCP-168EL-Aは、PCI Express ×1に分類されあらゆるPCI Expressスロットで使用することができます。
寸法(mm)64.42×102
規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-2, IEC-61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11, FCC Part 15 Class B
ポート数8
対応OSWindows XP/2003/Vista/2008/7(x86/x64), Windows 2000, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6(x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS
信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
通信方式16C550C互換、PCI Express x1
インターフェースRS-232C
消費電力(mA)1225(3.3V)
相対湿度5~95%
動作/保管温度(℃)0~55/-20~85
保護(サージ)15KV ESDサージ保護 搭載
通信速度50bps~921.6Kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)なし、偶数、奇数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/O アドレス / IRQ)BIOSにより割当て
再生紙使用マーク適合
1個
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
POS-104ULは、スマートなRS-232C 4ポートユニバーサル・PCIシリアルボードです。
POSおよびATMアプリケーション向け、そして工業用自動化システム製造業者およびシステム・インテグレータ用として設計されたMoxaの新製品です。
POS-104ULは、主要なオペレーティングシステムにコンパチブルです。更に、各4シリアルポートは、最大921.6Kbpsの通信スピード、広範囲にわたるシリアルインターフェース機器との互換性を保つためにフルモデム制御信号をサポートしていま す。
POS-104ULは、各シリアルポートから5V/12Vを供給して3.3Vおよび5V PCIバスの両方で動作するため、大部分のPCサーバでボードのインストールが適切に行えます。
寸法(mm)64.4×120
規格EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B
ポート数4
対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS
信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND, RI (オプション)
インターフェース(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載
消費電力(mA)145(5V)
相対湿度5~95%RH
動作/保管温度(℃)0~55/-20~85
コネクタDB44 メス
通信速度50bps~921.6Kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル)
パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て
再生紙使用マーク適合
CP-114ELおよびCP-114EL-Iは、POSおよびATMアプリケーションのために設計されたスマートな4ポートPCI Expressボードです。
ボードは、工業オートメーションエンジニアおよびシステムインテグレータから最も要望のある製品です。
Windows、 Linux、Unixを含む多くの異なるオペレーティングシステムをサポートします。
更にボードの各4つのRS-232C/422/485シリアルポート は、最高921.6Kbpsボーレートをサポートしています。
CP-114ELおよびCP-114EL-Iは、異なる多くのシリアル周辺装置とのコンパチ ビリティを確実にするためにフルモデムコントロール信号を提供します。
またPCI Express"x1"クラシフィケーションは、いかなるPCI Expressスロットにもインストールを可能とします。
規格Part 15 Class B、EN55022 Class B、EN55024、 EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、 EN 61000-6-2、 IEC 61000-4-2(ESD)、 IEC 61000-4-3(RS)、 IEC 61000-4-4(EFT)、 IEC 61000-4-5(Surge)、 IEC 61000-4-6(CS)、 IEC 61000-4-8、 IEC 61000-4-11(DIPS)
ポート数4
対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS
信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【RS-485-4線】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【RS-485-2線】Data+(B), Data-(A), GND
インターフェース(バス)PCI Express×1、(シリアル)RS-232C/422/485
相対湿度5~95%RH
動作/保管温度(℃)0~55/-20~85
コネクタDB44(F)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボーレート50bps~921.6Kbps
コントローラー型式16C550Cコンパチブル
パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによりアサイン
再生紙使用マーク適合
CP-118E-AIおよびCP-138E-AI スマートPCI Expressマルチポートシリアルボードは、POSおよびATMアプリケーションおよび産業オートメーションシステム製造会社やシステムインテグレータ のために設計されています。
CP-118E-AIおよびCP-138E-AIは、すべての一般的なオペレーティングシステムと互換性があります。
また、各8シリアルポートは、データレート最大921.6 kbpsのサポートおよび幅広い範囲のシリアル周辺装置との互換性を保証するフルモデムコントロール信号を提供します。
さらに、CP-118E-AIおよびCP-138E-AIは、PCI Express x 1バスで動作するので、いかなるPCI Expressスロットにインストールすることができます。
寸法(mm)109.5×130
規格CE、FCC、EN 55022、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCC Part 15 Subpart B Class B、EN 55024、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、 IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8、IEC 61000-4-11 (DIPS)、RoHS、CRoHS、WEEE
ポート数8
信号形式【RS-232C】TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND、【RS-422】TxD+(B)、TxD-(A)、RxD+(B)、RxD-(A)、GND、【RS-485-4線】TxD+(B)、TxD-(A)、RxD+(B)、RxD-(A)、GND、【RS-485-2線】Data+(B)、Data-(A)、GND
通信方式16C550C互換、PCI Express x1
消費電力(mA)2356(3.3V)
相対湿度5~95%(結露なきこと)
動作/保管温度(℃)0~55/-20~85
保護(ESD)1KV オンボード、(サージ)4kV、(電気的アイソレーション)2kV
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバ種類【Windows Real COM】Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1 (x86/x64)、Windows 2008 R2/2012/2012 R2 (x64) 、【Fixed TTY】QNX 6、SCO OpenServer、UnixWare 7、Solaris 10 (x86/x64)、【Linux Real TTYドライバ】Linux 2.4.x、2.6.x、3.x
ボーレート50bps~921.6Kbps
パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、Mark、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF
再生紙使用マーク適合
CP-118UおよびCP-138Uは、スマートな8ポートRS-232C/422/485(CP-118U), RS-422/485(CP-138U)サポートのユニバーサルPCIシリアルボードです。
POSおよびATMアプリケーション向け、そして工業用自動化 システム製造業者およびシステム・インテグレータ用として設計されたMoxaの新製品です。
CP-118Uは、8×RS-232C/422/485インターフェースポート、CP-138Uは、8×RS-422/485インターフェースポートを搭載し、いずれのシリアルポートも最大921.6Kbpsをサ ポートし、また、主要なオペレーティングシステムにコンパチブルです。
更に、広範囲にわたるシリアルインターフェース機器との互換性を保つためにフルモデム 制御信号をサポートしています。
CP-118UおよびCP-138Uは、各シリアルポートから5V/12Vを供給して3.3Vおよび5VPCIバスの両方で動作するため、大部分のPCサーバでボードのインストールが適切に行えます。
コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル)
コネクタDB62 メス
ポート数8
通信速度50bps~921.6Kbps
パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て
信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND
対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 2.1/7, Sun Solaris 10, FreeBSD 4.x/5.x, DOS
寸法(mm)82×135
動作/保管温度(℃)0~55/-20~85
相対湿度5~95%RH
規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
関連キーワード