こんなお得な商品も!

モニターアーム シングルディスプレイ 4軸
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
机上スペースを有効活用!モニターアーム。
こんなお得な商品も!

モニターアーム シングルディスプレイ 5軸
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム
仕様ガススプリング:有
セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4
材質アルミ合金、スチール、ABS
質量(kg)約2.22
色ブラック
タイプデスク取付
耐荷重(kg)9
容量範囲(kg)対応:2.0~9.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×470×465(※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法)
固定方法クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)取り付け可能:10~85
軸数5軸
液晶モニター1台
アズワン品番65-0533-94
対応インチサイズ17~32
可動範囲パン:左90°/右90°、チルト:上70°/下45°、ローテーション:±180°
取付個数1画面
対応VESA規格75×75/100×100mm
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
机上スペースを有効活用!
17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ
モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。
モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。
耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。
可動域の広い4軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。
グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。
用途デスクへのモニター取り付け
セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック
質量(kg)約2.6
色黒
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式グロメット式、クランプ式
耐荷重(kg)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116x484x561
アーム長さ(mm)376
取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~85、グロメット式の場合:10~40
軸数4軸
液晶モニター1面
対応インチサイズ17~32
可動範囲モニター傾斜:上45°/下45°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180°
取扱説明書(2.4MB)
対応VESA規格75×75/100×100mm
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)10
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
机上スペースを有効活用!
17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ
モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。
モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。
耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。
可動域の広い5軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。
グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。
用途デスクへのモニター取り付け
セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック
質量(kg)2.2
色黒
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式グロメット式、クランプ式
耐荷重(kg)2~9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117x480x570
アーム長さ(mm)506
取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~80、グロメット式の場合:10~45
軸数5軸
液晶モニター1面
対応インチサイズ17~32
可動範囲モニター傾斜:上90°/下90°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180°
取扱説明書(2.5MB)
対応VESA規格75×75/100×100mm
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)10
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
机上スペースを有効活用!
用途在宅勤務に、オフィスワークに
デスクに取り付けて角度や位置を調整できる、モニターアームです。VESA規格に対応しているので、様々なサイズのディスプレイに取り付けできます。角度や位置を調整して最適なポジションにできるので、肩や腰の負担を軽減します。
色ブラック
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)8
対応VESAマウントインターフェース 75×75mm、100×100mm
液晶モニター1台
適合モニターサイズ17~32
スムーズな高さ調整が可能な「ガススプリング式」革新的な多軸設計で自由自在に角度調整可能。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)最大6.5
液晶モニター2台
適合モニターサイズ15~32インチ
アームの可動方向水平垂直
対応VESA規格75×75~100×100
1台
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
4台のモニターを設置可能な4モニターアーム!
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)10×4
サイズ(inch)(最大対応)24
液晶モニター4面
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
高さ805mmのロングポール&アーム長404mm、1画面液晶ディスプレイの4軸アーム。大き目のクランプ式で、机にしっかり固定、ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
付属品ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×8、M4×12、M5×12)×各4個、六角棒レンチ(4mm、6mm)、ワッシャー×4個、取扱説明書/保証書
寸法(mm)114×516×1000
質量(kg)約3.7
タイプデスク取付
取付方式C型クランプ
耐荷重(kg)8
保証期間3年間
取付可能寸法(mm)【天板】厚さ:10~80、奥行:110以上、幅:100以上
液晶モニター1
対応インチサイズ17~32
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
可動範囲(°)チルト 上35/ 下35、パン 左90/ 右90、回転 左180/ 右180
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
台座と第1アームにLEDを搭載し第2アームにガススプリングを内蔵した高性能ゲーミング液晶モニターアームです。 台座部と第1アームにLEDを搭載し、USB接続により発光させる事が可能です。 机への取付はクランプ式でモニターへの取付けは非常に設置し易い設計です。 USBポートに付属の専用ケーブルでアーム部/台座部にそれぞれ接続することで、別々に光らせることも可能です。 第2アームにガススプリングの圧力調整ダイヤルを装備しております。 附属の六角レンチで簡単にバランス調整が可能です。 ケーブルをアーム内部に通す事ができるので、非常にすっきりとしてスマートにお使いいただけます。
仕様モニターマウントVESA75/100両対応
タイプデスク取付
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)9まで
取付可能厚(mm)(クランプ)10~80
液晶モニター1
可動範囲(mm)有効可動高さ(机上面~取付部分中心):180~510、奥行可動距離(支持ポール中心~取付面):0~660
対応VESA規格VESA100/75両規格対応
1個
¥9,890
税込¥10,879
5日以内出荷
ガススプリング式のデュアルモニターアームです。 コスパモデルの水平垂直可動タイプです。 アームの機能はポール付きシングルアームと同等の設計です。 ポールのないものと比較すると、32インチのディスプレイを2台取り付けることが可能です。 ディスプレイの位置を自由に調整したり、2つのディスプレイを並べて使用したり、ディスプレイを上下に重ねて使用することも可能です。
質量(g)5.05kg
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式/グロメット式
内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット
角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85
耐荷重(kg)2~9
寸法(cm)2つのアームの最大距離(横):95
保証期間5年間
液晶モニター2台
適合モニターサイズ13~32インチ
回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180
伸長(cm)アームの最大伸展長さ(上に):60
アームの可動方向水平垂直
適合範囲(cm)高さ調整:26
対応VESA規格75×75 / 100×100
画面の前後移動ができる4軸タイプ。力いらずで楽に高さを調整。細かく角度調節できる4つの関節。ガイドでケーブルの絡みを防止。ハンドル固定で転倒に強い。デスク上のスペースを有効活用。VESA規格対応、3種類のネジを付属。
色ブラック
タイプデスク取付
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)2~6.5
サイズ(inch)17~27
液晶モニター1
アームの可動方向垂直水平
画面を上下左右、前後に自在に動く、メカニカルスプリング式液晶モニターアーム。画面の前後移動ができる4軸タイプ。軽い力で画面を自在に動かせるメカニカルスプリング式。アームの左右の可動範囲を90°と180°から選択可能。縦位置での使用も可能です。安心の3年間保証
質量(kg)約3.2
タイプデスク取付
適合規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)75mm/100mm
耐荷重(kg)3~9(3kg未満のディスプレイは使用できません)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×568×648
適合サイズ17~32インチ
液晶モニター1
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平/垂直
可動範囲(°)チルト:上90/下90、パン:左90/右90、回転:左90/右90
1台
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
ガススプリング式のシングルモニターアームです。 多くのディスプレイを使用するユーザーに適しており、使用体験の向上に貢献します。 ユーザーはディスプレイの位置を自由に調整でき、ディスプレイを90度回転して使用することも可能です。
質量(g)2.2kg
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式/グロメット式
内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット
角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85
耐荷重(kg)2~9
保証期間5年間
液晶モニター1台
適合モニターサイズ13~32インチ
回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180
伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):40●アームの最大伸展長さ(前に):53
アームの可動方向水平垂直
適合範囲(cm)高さ調整:26
対応VESA規格75×75 / 100×100
水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
最大8kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。
液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。
液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。
画面の向きを上下90度、左右に180度調節が可能です。
モニタも360度回転させることができます。
デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。
ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)8
適合モニターサイズ27
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
可動範囲(°)画面回転(ローテーション)/360、左右(スウィング)/180、画面左右(パン)/180、画面上下(チルト)/90
VESA対応75×75/100×100mm
支柱径(Φmm)約35
保証期間購入日より1年
必要なときだけ手前に引き出して使え、使用後はデスクの奥にたたむことができデスクは広々使えます。
耐荷重はアーム1つにつき10kgです。27インチまでの液晶ディスプレイに対応し、角度調節もできます。
使用する目線の高さに合わせて、初期設定にて位置を変更することができます。
工具を使わないレバー式で手締めで楽に行えます。
クランプ式でデスクにしっかり固定できます。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
付属品レバー×3、ケーブルガイド×4、六角棒レンチ×1、ネジ(M6×12mm)×3、ネジ(M6×8mm)×2、ネジ(M4×12mm)×8、ネジ(M5×12mm)×8、ネジ(M3×6mm)×4、ワッシャー(Φ5)×8、アーム×1、ポール×1、締め具、台座×1、キャップ×1、ストッパー×1、保護マット×1
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
奥行(mm)110以上
耐荷重(kg)10×2
本体質量(kg)3.3
角度調整範囲左右180度
天板厚さ(mm)30~100
液晶モニター2台
適合モニターサイズ~27
アームの可動方向水平垂直
対応VESA規格75×75mm、100×100mmに準拠
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ガススプリング式のデュアルモニターアームです。 アームの機能はシングルアームと同様で、多くのデュアルディスプレイユーザーに適用します。 デュアルディスプレイの使用により、作業効率が30%以上向上するとの調査結果が有り、アームを使用することでスペースを大幅に節約できます。
質量(g)3.85kg
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式/グロメット式
内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット
角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85
耐荷重(kg)2~9
寸法(cm)2つのアームの最大距離(横):94
液晶モニター2台
適合モニターサイズ13~30インチ
回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180
伸長(cm)●アームの最大伸展長さ:53●アームの最大伸展長さ(上に):40
アームの可動方向水平垂直
適合範囲(cm)高さ調整:26
対応VESA規格75×75 / 100×100
ガススプリング式のシングルモニターアームです。 最大で34インチのモニターを搭載でき、よりデスクからの距離が高く、より耐荷重と安定性が高い設計です。 ベースにはUSB 3.0 Aケーブルが付属しています。
質量(g)4.1kg
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式/グロメット式
内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット、USB 3.0 Aケーブル
角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85
耐荷重(kg)2~12
保証期間5年間
液晶モニター1台
適合モニターサイズ13~35インチ
回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180
伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):53.5●アームの最大伸展長さ(前に):66
アームの可動方向水平垂直
適合範囲(cm)高さ調整:34.5
対応VESA規格75×75 / 100×100
着脱可能プレートで取り付け簡単モニターアーム。
あらゆる角度に調節でき、幅広い使い方が可能。
アーム下のスペースが有効活用できてデスクを広々使える。
。外す際は、モニターを持ちながらつまみを押し上げれば着脱可能。
コード隠しがあるので、配線もすっきり収納。
用途モニターアーム、ディスプレイアームとして。
取付方式クランプ式
タイプデスク取り付けタイプ
アームの可動方向水平垂直
液晶モニター1台
材質構造部材:金属(アルミニウム、スチール)・ABS樹脂、表面加工:エポキシ樹脂塗装
天板厚さ(mm)18~70
VESA対応75×75/100×100
左右首振180度(左右各90度)
上下首振180度(上下各90度)
回転方向180度(左右各90度)
アームアーム間接部・支柱部回転:360度
組立時間約10-20分
仕様組立式
ガススプリング式のシングルモニターアームです。 機能はシングルアーム同等で、35インチのモニター2台が搭載可能です。 モニターの位置を自由に調整したり、2つのモニターを並べて使用したり、モニターを上下に重ねて使用することも可能です。 ベースにはUSB 3.0 Aケーブル×2本が付属しています。
質量(g)6.9kg
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式/グロメット式
内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット、USB 3.0 Aケーブル×2本
角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85
耐荷重(kg)2~12
寸法(cm)2つのアームの最大距離(横):120
保証期間5年間
液晶モニター2台
適合モニターサイズ13~35インチ
回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180
伸長(cm)アームの最大伸展長さ(上に):53.5
アームの可動方向水平垂直
適合範囲(cm)高さ調整:34.5
対応VESA規格75×75 / 100×100
タッチパッド液晶ディスプレイやタブレットの取付に最適な置き型水平垂直アームです。
画面を手前に引き、上向きにして固定することができます。
ガスシリンダー内蔵のタイプで、機器の重さとシリンダーの反発の力でバランスをとり任意の位置で止めることができます。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
台座は360度回転します。
2~10kgまでの液晶ディスプレイの取り付けに対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ
耐荷重(kg)2~10
適合モニターサイズ27
液晶モニター1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×250×75~325
質量(kg)約3.95
材質アーム部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、クランプ部/スチール(メッキ)
可動範囲(°)画面回転(ローテーション)/360、画面左右(パン)/80、画面上下(チルト)/135
VESA対応75×75/100×100mm
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ディスプレイ取付けネジ(M5×12)、六角レンチ(6mm)×1本、六角レンチ(4mm)×1本
保証期間購入日より1年
取付支持方式ガススプリング式
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
卓上を有効活用できる耐荷重角6kgのモニターアーム。
通常ディスプレイはスタンドを使用しますが、モニターアームにするとディスプレイしたのスペースが有効活用できるためデスクを最大限にご利用いただくことができます。
デュアルアームで水平垂直と自由に角度の調整が可能です。
付属品クランプ金具×2、ディスプレイ取付用アタッチメント×2、滑り止め樹脂板×2、クランプ金具用ネジ一式、アタッチメント用ネジ一式、六角レンチセット一式、取扱説明書
質量(kg)約6.4
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
角度(°)チルト角:90~マイナス85、ピボット(回転):360
耐荷重(kg)最大各6
液晶モニター2台
適合モニターサイズVESAマウントインターフェース規格(100mm×100mm、75mm×75mm)に対応した液晶ディスプレイ
アズワン品番64-3785-55
ケーブル長(cm)全長約150
高さ調整範囲(mm)約355
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1135×115×450(クランプ金具部分含まず)
アームの可動方向水平垂直
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
3台のモニターを横並びに設置できるモニターアームです。横並びで3つのディスプレイを並べて設置できるので、作業効率が格段に上がります。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。最大8kg(モニター1台あたり)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。液晶アームを使うことで、モニタの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●個口数:1個口●六角レンチのサイズ:3mm,4mm,5mm●必要工具:プラスドライバー,スパナ(13mm),手袋,毛布など●クランプ可能厚:10~60mm●画面数:3台
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)24(1台あたり8)
適合モニターサイズ27インチまで
設置形態3画面
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
約88cmのロングポール仕様で、高い位置にモニターを設置可能。
上下2本のアームで、上下2段のデュアルディスプレイにできます。
調整が可能な3軸タイプなので、モニター水平方向にモニターの位置を調整可能です。
取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置にして使用できます。
また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に45°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。
しっかりと挟み込むクランプ方式と、穴を利用してしっかりと挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。
様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。
モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。
セット内容アーム×2個、ポール1、ポール2、ポール接続金具、クランプ、グロメット金具A、グロメット金具B、VESA金具×2個(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(3mm/4mm/6mm)、ポール固定ネジ×3個、滑り止めシール×5個、トップカバー、VESA金具固定用ネジ×2個、ケーブルガイド×2個、M4×12mmネジ×8個、M4×16mmネジ×8個、M5×12mmネジ×8個、M5×16mmネジ×8個、ワッシャー(小)×8個、ワッシャー(大)×8個、取扱説明書兼保証書
材質スチール/ABS
質量(kg)約4.1
タイプデスク取付
取付方式クランプ方式/グロメット方式
耐荷重(kg)最大8まで(2台合計)
天板寸法(mm)【取付可能】クランプ:20~80、グロメット:20~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×114×988
保証期間ご購入日より1年間(保証書必要)
VESAマウント(mm)75×75、100×100
液晶モニター2台
適合モニターサイズ最大27インチまで
取付スペース【必須】幅:105mm、奥行:110mm
可動範囲回転:360°(+180°/-180°)、パン(左右):180°(+90°/-90°)、チルト(上下):90°(+45°/-45°)
アームの可動方向水平垂直
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
16~27インチモニターに取り付け可能
各種調節機能により、使用するモニターに最適な強度調節が可能
軽い力で動かせるガススプリング式
クランプ式とグロメット式の両方に対応
付属品アーム、クランプ、グロメット、台座、台座パッド、ワッシャー×4 個、モニター取り付けネジ(M4×4、M5×4)、固定ネジ(M4×2)、六角レンチ(大・中・小 各1 個
材質アルムニウム合金、スチール、プラスチック
質量(kg)約1.7
タイプデスク取付
取付方式クランプ、グロメット
穴径(Φmm)グロメット式:8~60
耐荷重(kg)0.6~9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×300×520※クランプ、グロメット部分を除く
天板厚さ(mm)取付可能:90まで
液晶モニターシングル
適合モニターサイズ16~27インチ
アームタイプ:ガス圧縮式
可動範囲パン(左右):180℃、チルト(上下):105℃、回転360°
取扱説明書(0.66MB)
アームの可動方向水平/垂直
対応VESA規格75mmまたは100mm
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ガススプリング式のシングルモニターアームです。 最大34インチのモニターを搭載でき、よりデスクからの距離が高く、より安定性が高い設計です。 ベースにはドッキングステーションが備わっており、ノートパソコンの充電(65W)、コンピューターのHDMI出力、スマートフォンの画面共有、USB-CおよびUSB-Aの充電、PCのUSB拡張などが可能です。
質量(g)5kg
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式/グロメット式
内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット
角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85
耐荷重(kg)2~10
液晶モニター1台
適合モニターサイズ13~34インチ
回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180
伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):55●アームの最大伸展長さ(前に):65
アームの可動方向水平垂直
I/Oポートベース:HDMI、RJ45、3.5mm Audio、USB-C (PD 100W)、USB-C(75/7.5W 各1)、USB 3.0 A
適合範囲(cm)高さ調整:34.5
対応VESA規格75×75 / 100×100
クランプ方式でしっかり固定。ディスプレイポジショニング自在のハイスペックアーム。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ方式
耐荷重(kg)10
VESAマウント(mm)75×75/100×100
液晶モニター1台
適合モニターサイズ~27インチ
可動範囲前後調整、左右首振り調整、ディスプレイ傾斜:-20°~+20°フリー調整、ディスプレイ回転:90° / 360°選択可能
アームの可動方向垂直
新型クランプを装備した1画面用の水平垂直多関節アームです。垂直関節はガススプリングを内蔵しており、本体重量3kg~8kg以内のVESA規格75×75mm、100×100mmのネジ穴を持つモニターに対応しております。※耐荷重は一般的なPCモニターを想定しております、重心や形状により耐荷重範囲内であっても設置できないモニターもございます。 。先端のモニター取付部は脱着式となります。 。クランプは専用工具で締め込み、厚さ8mm~30mmまでの机天板に固定する方法となります。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)3~8
液晶モニター1台
適合モニターサイズ26インチ
色(本体)白色
アームの可動方向水平垂直
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
本商品は液晶ディスプレイ画面を自由に動かし固定できるモニターアームです。耐荷重6kgで幅広いディスプレイサイズに対応可能尾です。モニターアームを使用することでデスクの上を有効に利用することができます。またガススプリング方式を採用しているため、アーム部分の調整がスムーズに行えます。
付属品クランプ金具、ディスプレイ取付用アタッチメント、滑り止め樹脂板、クランプ金具用ネジ1式、六角レンチセット1式、取扱説明書、必ずお読みください
寸法(mm)幅579×奥行120×高さ514※クランプ金具部分含まず※ディスプレイ取付用アタッチメント含む
質量(kg)2.9
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)最大6
対応VESAマウントインターフェース規格(100×100、75×75)に対応した液晶ディスプレイ
取付可能寸法(mm)【デスク天板】厚さ:6~61、奥行65以上
液晶モニター1台
高さ調節354mm
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
調節方式ガススプリング方式
対応VESA規格100×100(mm)、75×75(mm)
可動範囲(°)チルト:90~85、ピボット(回転):360
1、液晶ディスプレイを1台設置できるモニターアームです。水平方向の移動が自由にできる多関節タイプ。
必要なときだけ手前に引き出して使え、使用後はデスクの奥にたたむことができデスクは広々使えます。
2、最大10kgまでの液晶ディスプレイの取り付けに対応しています。
3、モニター位置を上下調節可能!液晶モニターの高さを目線に合わせて簡単に変更できます。工具を使わないレバー式だから手締めで楽に行えます
4、クランプ式でデスクにしっかり固定できます。
5、VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
付属品レバー×1、ケーブルガイド×2、六角棒レンチ×1、ネジ(M6×15mm)×3、ネジ(M6×10mm)×2、ネジ(M4×12mm)×4、ネジ(M5×12mm)×4、ワッシャー(Φ5)×4、アーム×1、ポール×1、締め具×1、台座×1、ストッパー×1、馬蹄型保護マット×1、丸形保護マット×1
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)10
本体質量(kg)2.3
液晶モニター1台
適合モニターサイズ17~27
アームの可動方向水平
対応VESA規格75×75mm、100×100mmに準拠
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
液晶ディスプレイを上下2面並べて設置し省スペースに使えるモニターアームです。
取り付け可能天板: 厚さ:10~80mm、奥行き:100mm以上
支柱上で任意の高さに固定することができ、使用する人の使いやすい高さに調節できます。
最大10kgまで(アーム1つにつき)、VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した
液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
画面回転360度、画面左右180度、画面上下15度調整可能です。
クランプ式でデスクにしっかり固定できます。
工具を使わないレバー式だから手締めで楽に行えます。
付属品レバー×1、六角棒レンチ4mm×1、ネジ(M6×15mm)×2、ネジ(M6×10mm)×2、ネジ(M4×12mm)×8、ネジ(M5×12mm)×8、ワッシャー(Φ5)×8、ディスプレイ取り付け部×2、ポール×1、締め具×1、台座、ストッパー×2、馬蹄型保護マット×1、丸形保護マット×1、(別途プラスドライバーが必要です。)
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
奥行(mm)100以上
耐荷重(kg)10
本体質量(kg)1.9
角度調整範囲360度回転、左右180度、上下15度
天板厚さ(mm)10~80
液晶モニター2台
適合モニターサイズ~27
アームの可動方向水平垂直
対応VESA規格75×75mm、100×100mmに準拠
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
デスクへ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。
2~10kgまでのディスプレイに対応しています。
映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。
アームにケーブルホルダーとケーブルフックがあるので、ケーブルを引っ掛けることができます。
垂直可動のタイプです。
先端部は垂直アームになっており、使用者の目線の高さに合わせることができます。
各関節の動きを調節することができます。
ディスプレイをチルトまたは回転できます。
アームの高さを机上面から110~421mmの範囲で調節できます。
デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20~60mmのデスクに対応します。※バックパネルなどの干渉にご注意ください。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)の取り付け部に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向垂直
付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12)
適合デスク/eデスク、MEデスク
材質本体アーム/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂
質量(kg)2.7
耐荷重(kg)ディスプレイ/2以上10以下
アズワン品番64-0887-95
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
可動範囲角度(アングル)/100°、画面回転(ローテーション)/360°、垂直(バーティカル)/0~270mm、画面上下(チルト)/105° 、画面左右(パン)/200°、左右(スウィング)/360°
総耐荷重(kg)2~10
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
スムーズな高さ調整が可能な「ガススプリング式」革新的な多軸設計で自由自在に角度調整可能。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
液晶モニター1台
適合モニターサイズ15~32インチ
アームの可動方向水平垂直
対応VESA規格75×75~100×100
デスクへ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。
映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。
アームにケーブルフックがあり、ケーブルを引っ掛けることができます。
アーム関節が2ヵ所のタイプです。
各関節の動きを調節することができます。
ディスプレイをチルトまたは回転できます。
水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。
デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20~60mmのデスクに対応します。※バックパネルなどの干渉にご注意ください。
ディスプレイは机上面から315~455mmの範囲で調整できます。
15kgまでのディスプレイに対応します。
VESA規格(75×75mm・100×100mm)の取り付け部に対応します。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12)
適合デスク/eデスク、MEデスク
材質本体アーム・ポール/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂
質量(kg)2.4
耐荷重(kg)ディスプレイ/15以下
アズワン品番64-0885-46
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
可動範囲画面上下(チルト)/105°、画面左右(パン)/200°、画面回転(ローテーション)/90°、左右(スウィング)/360°アーム間接1/左右180°、アーム間接2/360°、アーム間接3/左右200°
総耐荷重(kg)15
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
2つのモニターの脚がなくなるため、デスクスペースが広々。
対応のモニターサイズは最大32インチ。
モニターをデスクに置くと、脚の部分にかなりの幅を取られます。
モニターアームを使って、モニターの脚部分のデスクスペースを
有効活用。
デスクでの作業や、掃除が簡単にできます。
ガススプリング式なので、片手でも簡単に高さの調節できます。
4軸タイプなので、前後・左右・上下の移動ができます。
モニターの高さや角度を変えることで、目線が上がって背筋が伸び、
肩こり解消にも貢献します。
アーム部分を支柱に固定するタイプなので、スライドさせることで
高さ調節が可能です。
また、モニターを使用しない時は水平方向に折りたたんで、デスク
の作業領域を確保できます。
※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。
取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置
にして使用できます。
また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に45°までの角度をつけ
られるので、モニターを様々な角度に調節できます。
しっかりと挟み込むクランプ方式と、穴を利用してしっかりと挟む
グロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。
様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。
モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニター
を簡単に着脱できます。
セット内容アーム、ポール、クランプ、グロメットパーツ1、グロメット金具B、VESA金具(75×75mm/100×100mm)×2個、六角レンチ(4mm/6mm)、ポール固定ネジ×3個、VESA金具固定用ネジ、ケーブルガイド、 M4×12mmネジ×8個、M4×16mmネジ×8個、M5×12mmネジ×8個、M5×16mmネジ×8個、ワッシャー(小)×8個、ワッシャー(大)×8個、 取扱説明書 兼 保証書
材質スチール、アルミ、ABS
質量(kg)約4.5
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ方式 / グロメット方式
耐荷重(kg)最大8まで(1つのアームに対し)
天板寸法(mm)【取付可能】クランプ:20~80、グロメット:20~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×100×730
保証期間ご購入日より1年間(保証書必要)
液晶モニター2台
適合モニターサイズ最大32インチまで
取付スペース【必須】幅:105mm、奥行:110mm
可動範囲回転:360°(+180° / -180°)、パン(左右):180°(+90° / -90°)、チルト(上下):90°(+45° / -45°)
アームの可動方向水平垂直
対応VESA規格VESA:75×75mm、100×100mm
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
パソコンモニターの角度、高さが調整できます
デスク上のスペースの有効活用に
クランプタイプ/グロメットタイプ両用
取付方式クランプ/グロメット両用
液晶モニター1台
取付可能板厚(mm)10~85
2台の液晶モニターを並べて利用可能なデュアルモニターアーム!
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)10×2
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター2面
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
【モニターアーム】
ベース部にドッキングステーションを内蔵したデュアルモニターアームです。
水平アームと垂直アームを組み合わせたモニタアームで、使用する目線の高さに合わせて位置を変更することが出来ます。
ガスシリンダー内蔵で、軽い力でスムーズな高さ調整が可能です。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠したモニターの取り付けが可能です。
2~10kgまでのモニターの取り付けに対応しています。
クランプ式、グロメット式の取付方法が選べます。
クランプはスリムクランプを採用しています。デスクのパネルやクランプからの突起を気にせずに取付けることができます。
クランプの取付対応厚さは、0~50mmです。
モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
画面の向きを上90度、下45度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。
ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。
VESA75×75、100×100mmに対応しています。【ドッキングステーション】
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができる USB Type-Cドッキングステーションです。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-C ケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチ ディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
ディスプレイを2台接続時の最大解像度は4K/30Hzまでサポートします。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大100Wまでの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品 経由で可能です。
SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。
Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。
パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。【ご注意】
設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。
モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。
本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB3.2 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。
本製品の取外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に 表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。 これは本製品の不具合・故障ではありません。本製品はWindows OS/Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や BIOS画面では動作しません。(表示しません)
対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。
USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USBPDアダプタをご用意ください。
セット内容アームA×2、アームB×2、ドッキングステーション内蔵ベース、カバー×2、固定金具、ケーブルホルダー×2、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(6mm)、ボルトA(M8×55)、ボルトB(M8×110)、ボルトM-A(M4×12)×8、ボルトM-B(M6×12)×8、ワッシャーM-C×8、USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書
質量(g)[対応モニタ] 最小:2、最大:10
タイプデスク取付
ポート数4ポート
消費電力(W)15
適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11Android 14・13iOS 17iPadOS 17ChromeOS
コネクタ形状USB Type-C
対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している、Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、ChromeOS搭載パソコン、Android端末
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ2台
固定方法クランプ式/グロメット式
取付け方法クランプ, グロメット
液晶モニター2台
スロットSDメモリカード, microSDカード
適合モニターサイズ32インチ
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~85
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
ケーブル長(cm)約100
データ転送速度5Gbps
アクセス方式CSMA/CD【オーディオ端子】
可動範囲画面回転(ローテーション):360度画面左右(パン):180度画面上下(チルト):上90度、下45度
総耐荷重(kg)20
対応解像度4K/30Hz
ケーブルタイプ分離タイプ
出力数2台
対応VESA規格75×75・ 100×100【PC接続端子】
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ