13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクト液晶モニタアーム
3台のモニターを横並びに設置できるモニターアームです。横並びで3つのディスプレイを並べて設置できるので、作業効率が格段に上がります。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。最大10kg(モニター1台あたり)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。液晶アームを使うことで、モニタの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
付属品ディスプレイ取付用ボルトセット:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各12個 材質スチール 幅(mm)VESAブラケット:115 厚さ(mm)VESAブラケット:1.8 質量(kg)約6.1 ブラック 使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など クランプ範囲(mm)20~100 耐荷重(kg)最大:10 適合機器VESA75×75、100×100に対応する10kg以下のモニター、VESA対応金具など 寸法(cm)アームサイズ(1本)/約W67.5、D12.6~67.5×H45.5(※高さは、デスク面から支柱上部まで) 形態ノックダウン組立式 ディスプレイ3台 取付け方法クランプ VESAマウント(mm)75×75,100×100 適合モニターサイズ[最大]27インチ 可動範囲パン(左右角度):220℃、チルト(上下角度):140℃、スウィング(前後角度):220℃、ローテーション(縦・横):360度 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)30 六角レンチ(mm)3,4,5
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

サンワサプライ液晶モニタアーム
金具を設置して引っかけるだけで簡単に設置可能です。42型までの対応の壁掛用金具です。VESA200までのディスプレイに対応します。厚み12mmの超薄型です。※取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼ください。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 付属品アンカー×4、ボルト×4、ディスプレイ取付用ボルト(M4×12)×4、(M4×25)×4、(M6×12)×4、(M6×25)×4、(M8×12)×4、(M8×25)×4、スペーサー12mm×4、ワッシャー×4 使用工具プラスドライバー/手袋 組立人数2人 組立時間30分 取付け方法壁面 画面仕様画面数:1台 適合サイズ最大42インチ(モニター) 質量(kg)最大30(対応モニタ) 総耐荷重(kg)30 VESAマウント(mm)75×75/100×100/100×200/200×100/200×200 寸法(mm)12(付属スペーサー)
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷

サンワダイレクト液晶モニタアーム
2画面対応タイプで、デュアルモニター環境を快適に構築できます。作業効率が向上します。 ガススプリング式を採用し、スムーズで自由な角度や高さ調整が可能です。快適な視線をキープできます。 1kgから15kgまでの幅広い耐荷重に対応し、さまざまなサイズのモニターを安定して支えます。 ブラックとホワイトの2色展開で、オフィスや自宅のインテリアに合わせて選べます。 デスクのスペースを有効活用し、すっきりとした作業環境を実現できます。
付属品ディスプレイ取付用ボルト:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各8個 セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ベース、ブラケット×2、金具×2、ベースカバー、カバー×8、固定用プレート、ボルト(M8×130mm)、六角レンチ(3mm・4mm)、六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書 取付可能対象クランプの場合/天板厚さ1~5cmまでのデスク、グロメットの場合/横10cm以上、奥から3.2cm以上、穴直径1~6cmが設置可能 幅(mm)VESAブラケット:117 厚さ(mm)VESAブラケット:1.8 質量(kg)約6.7 使用工具プラスドライバー,手袋 クランプ範囲(mm)10~50 耐荷重(kg)最大:15、最小:1 適合機器VESA75×75、100×100に対応する1~15kgのモニター 寸法(cm)約W18.5×D125(クランプ中央部まで)×H17.5~50(※高さは、デスク面からブラケット中心まで) 形態ノックダウン組立式 ディスプレイ2台 取付け方法クランプ,グロメット VESAマウント(mm)75×75, 100×100 適合モニターサイズ[最小]17インチ※17インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下のサイズの モニターにも対応可能です。、[最大]35インチ アームガススプリング式 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)30 六角レンチ(mm)3,4,6
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(電子機器)VESA変換プレート200x200
エコ商品
耐荷重(kg)30 付属品本体(4本)、VESAネジ、取付ネジ 質量(g)531 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×17 保証期間6ヶ月 VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100) RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ幅262×奥行き80×高さ50 (mm)、752g
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

モニター等に使える互換性の高いVESA規格変換プレート アーム・スタンドのVESA規格の変換も可能 M4/M6ネジ付属で幅広い規格に対応 取付説明書付きで簡単設置 日本国内一貫生産で質実剛健の造り 2.0mm厚鉄板採用で耐荷重30kgを実現
付属品金具取付ネジM4/M6一式、モニター取付ネジM4/M6一式、取扱説明書 質量(g)約485 耐荷重(kg)安全:30まで 表面処理黒色塗装 板厚(mm)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×12×75
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

0°~90°フリーストップ仕様のディスプレイ回転ユニット 40~55インチ用。テレビやディスプレイを縦と横に手動で回転させるためのユニットです。メーカーテレビスタンド、デジタルサイネージスタンドに搭載可能です。大型のディスプレイでも縦型⇒横型への回転でエレベーター移動も天井に当たらず楽々移動できます。
耐荷重(kg)30 適合モニターサイズスタンド本体に準拠 (40~55インチ) 角度(°)画面回転:0~90/フリーストップ (反時計回り) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×420×78 質量(kg)5 材質スチール ブラック 取付ピッチ(mm)VESA W100~400×H100~400 中心高さ(mm)スタンドの画面中心位置から-50
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド 耐荷重30Kg 43インチ~55インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのフルスペックタイプ。 フルスペックタイプは、ミニマムタイプにフレームカバーとSTBや再生レコーダー等が収納できる機器収納ボックスを装備。
タイプスタンドタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)30、STB収納スペース:5まで、機器収納ボックス:10まで 適合モニターサイズ43~55 ディスプレイ縦横設置可能 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1302×650、STB収納スペー:340×180×75、機器収納ボックス:380×125×292 質量(kg)39 材質スチール ブラック 取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400 中心高さ(mm)画面:1100~1300 高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整 角度(°)チルト調整:0/-5/-10 キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付き 付属品TV取付ネジ、組立工具 液晶モニター1台
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷

1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド 耐荷重30Kg 43インチ~55インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのエコノミータイプ。 エコノミータイプは、ミニマムタイプにフレームカバーを装着させて見た目のデザインを向上。
タイプスタンドタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)30、STB収納スペース:5まで 適合モニターサイズ43~55 ディスプレイ縦横設置可能 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1302×650、STB収納スペース:340×180×75 質量(kg)35 材質スチール ブラック 取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400 中心高さ(mm)画面:1100~1300 高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整 角度(°)チルト調整:0/-5/-10 キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付き 付属品TV取付ネジ、組立工具 液晶モニター1台
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷

1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド 耐荷重30Kg 43インチ~55インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのミニマムタイプ。 ミニマムタイプは、コストパフォーマンスに特化したシンプルデザイン。
タイプスタンドタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)30、STB収納スペース:5まで 適合モニターサイズ43~55 ディスプレイ縦横設置可能 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1302×650、STB収納スペース:340×180×75 質量(kg)27 材質スチール ブラック 取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400 中心高さ(mm)画面:1100~1300 高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整 角度(°)チルト調整:0/-5/-10 キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付き 付属品TV取付ネジ、組立工具 液晶モニター1台
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド 耐荷重30Kg 43インチ~55インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのミニマムタイプ。 ミニマムタイプは、コストパフォーマンスに特化したシンプルデザイン。
タイプスタンドタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)30、STB収納スペース:5まで 適合モニターサイズ43~55 ディスプレイ縦横設置可能 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1302×650、STB収納スペース:340×180×75 質量(kg)27 材質スチール ホワイト 取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400 中心高さ(mm)画面:1100~1300 高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整 角度(°)チルト調整:0/-5/-10 キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付き 付属品TV取付ネジ、組立工具 液晶モニター1台
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

液晶モニターアーム(CR-LA30シリーズ)を取付けができるバーです。CR-LA30シリーズは別途ご購入ください。50mmピッチで高さ変更可能です。アーム取付け用のネジと蝶ナット(5組)が付属しています。
奥行(mm)25 高さ(mm)110 付属品アーム取り付け用ネジ・蝶ナット(6セット) 材質スチール(メラミン焼付塗装) 総耐荷重(kg)30
1台
15,980 税込17,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド 耐荷重30Kg 43インチ~55インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのフルスペックタイプ。 フルスペックタイプは、ミニマムタイプにフレームカバーとSTBや再生レコーダー等が収納できる機器収納ボックスを装備。
タイプスタンドタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)30、STB収納スペース:5まで、機器収納ボックス:10まで 適合モニターサイズ43~55 ディスプレイ縦横設置可能 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1302×650、STB収納スペー:340×180×75、機器収納ボックス:380×125×292 質量(kg)39 材質スチール ホワイト 取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400 中心高さ(mm)画面:1100~1300 高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整 角度(°)チルト調整:0/-5/-10 キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付き 付属品TV取付ネジ、組立工具 液晶モニター1台
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷

1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド 耐荷重30Kg 43インチ~55インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのエコノミータイプ。 エコノミータイプは、ミニマムタイプにフレームカバーを装着させて見た目のデザインを向上。
タイプスタンドタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)30、STB収納スペース:5まで 適合モニターサイズ43~55 ディスプレイ縦横設置可能 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1302×650、STB収納スペース:340×180×75 質量(kg)35 材質スチール ホワイト 取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400 中心高さ(mm)画面:1100~1300 高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整 角度(°)チルト調整:0/-5/-10 キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付き 付属品TV取付ネジ、組立工具 液晶モニター1台
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷