13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルラックをパソコンデスクとして使われているお客様にお勧めしたい、クリップ式モニターアームです!
タイプ支柱取り付けタイプ アームの可動方向水平 取付方式クリップ式 耐荷重(kg)6 サイズ(inch)(最大対応)24 液晶モニター1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)モニターアーム(デュアル)
卓上を有効活用できる耐荷重角6kgのモニターアーム。 通常ディスプレイはスタンドを使用しますが、モニターアームにするとディスプレイしたのスペースが有効活用できるためデスクを最大限にご利用いただくことができます。 デュアルアームで水平垂直と自由に角度の調整が可能です。
付属品クランプ金具×2、ディスプレイ取付用アタッチメント×2、滑り止め樹脂板×2、クランプ金具用ネジ一式、アタッチメント用ネジ一式、六角レンチセット一式、取扱説明書 質量(kg)約6.4 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 角度(°)チルト角:90~マイナス85、ピボット(回転):360 耐荷重(kg)最大各6 液晶モニター2台 適合モニターサイズVESAマウントインターフェース規格(100mm×100mm、75mm×75mm)に対応した液晶ディスプレイ アズワン品番64-3785-55 ケーブル長(cm)全長約150 高さ調整範囲(mm)約355 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1135×115×450(クランプ金具部分含まず) アームの可動方向水平垂直
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)モニターアーム(シングル)
エコ商品
本商品は液晶ディスプレイ画面を自由に動かし固定できるモニターアームです。耐荷重6kgで幅広いディスプレイサイズに対応可能尾です。モニターアームを使用することでデスクの上を有効に利用することができます。またガススプリング方式を採用しているため、アーム部分の調整がスムーズに行えます。
付属品クランプ金具、ディスプレイ取付用アタッチメント、滑り止め樹脂板、クランプ金具用ネジ1式、六角レンチセット1式、取扱説明書、必ずお読みください 寸法(mm)幅579×奥行120×高さ514※クランプ金具部分含まず※ディスプレイ取付用アタッチメント含む 質量(kg)2.9 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 耐荷重(kg)最大6 対応VESAマウントインターフェース規格(100×100、75×75)に対応した液晶ディスプレイ 取付可能寸法(mm)【デスク天板】厚さ:6~61、奥行65以上 液晶モニター1台 高さ調節354mm RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 調節方式ガススプリング方式 対応VESA規格100×100(mm)、75×75(mm) 可動範囲(°)チルト:90~85、ピボット(回転):360
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最適な目線に合わせて高さを360~540mmの間で10段階調整できる液晶ディスプレイスタンドです。
セット内容ポール×1、 ペース×1、VESAマウント×1、ケーブルホルダー×1、皿ネジ×2、VESAマウント固定ネジ×1、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12ネジ×4、M5×12ネジ×4、M4×16ネジ×4、M5×16ネジ×4、樹脂スペーサー×4、ワッシャー×4 材質スチール、ABS、PA 質量(kg)約4 ブラック 耐荷重(kg)6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×200×360~540(※VESAマウントを除く) 軸数2軸 アズワン品番65-0533-95 対応インチサイズ17~27/ディスプレイ 可動範囲パン:左30°/右30°、チルト:上60°/下20°、ローテーション:360° 取付個数1画面 対応VESA規格75×75/100×100mm
1個
7,098 税込7,808
当日出荷

4軸式クリップモニタアームSLIM(ホワイト)は、25~40mmのポールに挟んで 取り付け可能なモニターアームですので、様々な場所でご利用可能です。
耐荷重(kg)6 保証期間6カ月 VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100) RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージサイズ:幅145×奥行き510×高さ135(mm)
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷

サンコー(電子機器)縦型3面ロングポールモニターアーム
エコ商品
モニター1面のスペースに縦に3面設置できるので、省スペースでトリプルモニターにでき、デスクを広々と使えます。 縦にモニターを3面設置できるだけでなく、3本のショートアームの内2本だけを使って、モニターを縦置きに2面設置することもできます。 またこれを2本または3本組み合わせて、左右に設置すれば、4面、6面、9面などの大型モニターのレイアウトも可能です。
耐荷重(kg)各6 付属品ポール部、クランプ部、アーム部×3、VESAネジ×12、六角レンチ 質量(kg)5 高さ(mm)ポール長さ1000mm+クランプ118mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×175×1200 保証期間1年間 VESAマウント(mm)質量6kg以下かつ、天地のサイズが40cm以下のモニターVESA規格対応(100×100のみ対応) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

液晶モニターを好みの位置・向きに固定できるモニターアーム。
タイプデスク取付 取付方式クランプ・グロメット 液晶モニター1画面 適合モニターサイズ17~27インチ 総耐荷重(kg)6 アームの可動方向高さ・左右・上下・画面回転
1個
6,898 税込7,588
9日以内出荷

2画面同時の高さ調節:本体上下にあるハンドルで245~400mmの高さ調節が可能な卓上モニターアーム。工具を使用せずにベース部の回転+/-40度、画面の上下振り+/-45度、左右振り+/-40度、360度回転(縦向き 横向き)に対応。モニターはクロスバーに沿って調整可能。優れた耐久性:パウダーコート仕上げの耐久性に優れたスチールとアルミニウム構造の2画面対応パソコンモニターアーム。丈夫で安定性に優れた滑り止め付きデスクベース(200x240mm)。各VESAマウントの耐荷重:6kg。カスタマイズ可能なケーブル管理:付属の粘着式ケーブルクリップと面ファスナーストラップを使用してケーブルの整理が可能。支柱の底部には配線口があり、ケーブルを隠してすっきりとした設置環境を実現。組み立てに必要な工具はすべて付属
仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●対応ディスプレイ数:2●多関節アーム:なし●取付場所オプション:デスクトップスタンド●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●曲面ディスプレイ:対応●ウルトラワイドディスプレイ:なし●高さ調節:あり●チルト:+/-45°●スイベル / ピボット:+180度 / -180度●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なし セット内容1 - リフト支柱、1 - ベース、2 - VESAマウント本体、4 - VESAマウントキャップ、1 - レバーバックプレート、1 - レバーフロントカバー、2 - クロスバー、1 - クロスバーマウント、上部、1 - クロスバーマウント、下部、1 - グラブハンドル、上部、1 - グラブハンドル、下部、2 - 8×20 ネジ、4 - 4×6 ねじ、1 - 4×8 ねじ、6 - 6×12 ネジ、2 - 6×15 ネジ、1 - 6×40 ねじ、8 - 4×12 ネジ、8 - 5×12 ネジ、8 - ワッシャー、1 - 4 六角レンチ、1 - ドライバー付き5六角レンチ、1 - 6 六角レンチ、2 - 粘着式ケーブル管理用クリップ、4 - 面ファスナーストラップ、1 - 取扱説明書 材質アルミ、スチール、プラスチック 長さ(mm)737 幅(mm)200 質量(kg)4.6 ブラック 高さ(mm)570 耐荷重(kg)6 ディスプレイ17 インチ~27インチ 液晶モニター2画面サイズ 適合モニターサイズ最大27 高さ調整範囲(mm)245~400 アスペクト比16:9
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(電子機器)8軸式スウィベルデュアルモニタアーム2
エコ商品
アームの関節部分が重なって折りたたむことが可能な為、従来品では難しかった2つのモニターを並べて設置することが可能に。 関節部分が180度以上曲がるので、思い通りのモニターアレンジが可能となっています。
耐荷重(kg)6×2面 付属品アーム本体、モニター固定用ネジ、六角レンチ(モニターの取付には、別途+ドライバーが必要です。) 材質ダイキャストアルミ製 質量(kg)5 保証期間1年間 天板厚さ(mm)10~92まで(耐荷重に耐える机をご利用ください) VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

デスクにそのまま設置できる置き型アームです。ブラケットが取り外せるので、ディスプレイが簡単に取り付けできます。 使用する人の使いやすい高さに調節できます。支柱上で任意の高さに固定することができます。 台座部にはデスクへネジ固定するための穴が開いています。VESA取り付け100×100、75×75mmに対応しています。
耐荷重(kg)6 付属品調整用工具、ディスプレイ取付けネジ(M4×10・4本) 材質支柱:アルミ、台座・ブラケット:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 可動範囲画面回転(ローテーション):360°、画面左右(パン):180°、画面上下(チルト):130°
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(電子機器)2軸式アーム(ポール取り付け用部品)
エコ商品
耐荷重(kg)最大:約6 VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100) RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)ポール部:径35
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

サンコー(電子機器)VESA200変換プレート3
エコ商品
耐荷重(kg)6 付属品本体(2本)、VESAネジ、取付ネジ 質量(g)1本:125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1本:242×11×20 保証期間6ヶ月 VESAマウント(mm)VESA規格対応(100×100のみ対応) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

3点締めの関節式アームは、中央のノブを締めることで3つの関節を同時にロックしアームの任意の位置に容易に固定できます。アタッチメントやクランプと組み合わせ、カメラやモニター、ライト、反射鏡、また撮影対象物などをしっかりと正確に位置決めし、保持することができます。
用途カメラや映像機材、照明、撮影対象物などの保持用。 トラスコ品番336-7015 材質アーム:アルミニウム 耐荷重(kg)6 取付ねじ(下部)M8 内径×(上部)M6 内径 アーム長さ(mm)【上】215【下】215
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷