デスクに取り付けて角度や位置を調整できる、モニターアームです。VESA規格に対応しているので、様々なサイズのディスプレイに取り付けできます。角度や位置を調整して最適なポジションにできるので、肩や腰の負担を軽減します。
色ブラック
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)8
対応VESAマウントインターフェース 75×75mm、100×100mm
液晶モニター1台
適合モニターサイズ17~32
スムーズな高さ調整が可能な「ガススプリング式」革新的な多軸設計で自由自在に角度調整可能。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)最大6.5
液晶モニター2台
適合モニターサイズ15~32インチ
アームの可動方向水平垂直
対応VESA規格75×75~100×100
1台
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
ガススプリング式のデュアルモニターアームです。 コスパモデルの水平垂直可動タイプです。 アームの機能はポール付きシングルアームと同等の設計です。 ポールのないものと比較すると、32インチのディスプレイを2台取り付けることが可能です。 ディスプレイの位置を自由に調整したり、2つのディスプレイを並べて使用したり、ディスプレイを上下に重ねて使用することも可能です。
質量(g)5.05kg
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式/グロメット式
内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット
角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85
耐荷重(kg)2~9
寸法(cm)2つのアームの最大距離(横):95
保証期間5年間
液晶モニター2台
適合モニターサイズ13~32インチ
回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180
伸長(cm)アームの最大伸展長さ(上に):60
アームの可動方向水平垂直
適合範囲(cm)高さ調整:26
対応VESA規格75×75 / 100×100
ガススプリング式のシングルモニターアームです。 多くのディスプレイを使用するユーザーに適しており、使用体験の向上に貢献します。 ユーザーはディスプレイの位置を自由に調整でき、ディスプレイを90度回転して使用することも可能です。
質量(g)2.2kg
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式/グロメット式
内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット
角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85
耐荷重(kg)2~9
保証期間5年間
液晶モニター1台
適合モニターサイズ13~32インチ
回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180
伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):40●アームの最大伸展長さ(前に):53
アームの可動方向水平垂直
適合範囲(cm)高さ調整:26
対応VESA規格75×75 / 100×100
仕様●対応VESA:75×75, 100×100●ノックダウン組立式
液晶モニター1台
適合モニターサイズ最大32インチ
アームの可動方向水平垂直
ガススプリング式のシングルモニターアームです。 コスパモデルの水平垂直可動タイプのアームを採用しました。 高さ調節可能で高身長のユーザーにも適用します。 デスク周りのスペースを快適に確保し、ディスプレイを90度回転することも可能です。 ユーザーはマイクやカメラをポールに取り付けることも可能です。
質量(g)3.2kg
内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット
角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85
保証期間5年間
液晶モニター1台
適合モニターサイズ13~32インチ
回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180
伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):60●アームの最大伸展長さ(前に):56
アームの可動方向水平垂直
適合範囲(cm)高さ調整:26
対応VESA規格75×75 / 100×100
前後左右の細かい移動に対応した4軸タイプで、高さはアームの固定位置で調節が可能です。モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。
セット内容アーム、ポール、クランプ、VESA金具(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(5mm6mm)、 クランプ固定ネジ×2個、VESA金具固定用ネジ、ケーブルガイドA、ケーブルガイドB×2個、M4-12mmネジ×4個、M4-16mmネジ×4個、M6-12mmネジ×4個、M6-16mmネジ×4個、ワッシャー(小)×4個、ワッシャー(大)×4個、 取扱説明書 兼 保証書
材質スチールプラスチック
質量(kg)約1.5
取付方式クランプ方式グロメット方式
適合規格VESA 75×75mm100×100mm
本体寸法(mm)約416×114×473
耐荷重最大7kgまで
取付可能寸法(mm)(本体)幅:100/奥行:80、(天板)クランプ:15~45/グロメット:15~45
適合モニターサイズ最大32インチまで
可動範囲回転:360°(+180°-180°)、パン(左右):180°(+90°-90°)、チルト(上下):180°(+90°-90°)
壁面にモニターを設定できるモニターアームです。壁にモニターを取付けることで足元やデスクスペースを有効に使えます。上下左右の位置調節が簡単に行えます。ガスシリンダー内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。
質量(kg)【対応モニタ】最大:10、【対応モニタ】最小:1.5
取付け方法壁面
アームの可動方向水平垂直
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。メカニカルスプリング内蔵の4軸タイプで、液晶モニターを目線の高さに合わせてスムーズに上下調節が行えます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~8kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。画面の向きを上下に度、左右に度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。デスクへの取付はクランプとグロメットが選択できます。※設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
付属品ディスプレイ取付用ボルト M4×12,M6×12,ワッシャー(M6)※各4個
セット内容アーム(上)、アーム(下)、ブラケット、ベース、クランプ、マウント、ノブボルト、シート×3、ボルト(M8×20)、六角レンチ(3mm)、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書
幅(mm)VESAブラケット:114
厚さ(mm)VESAブラケット:1.8
質量(kg)約1.79
使用工具プラスドライバー,手袋
クランプ範囲(mm)10~50
耐荷重(kg)最大:8、最小:2
適合機器VESA75×75、100×100に対応する2~8kgのモニター
寸法(cm)約W10×D9~53.5×H8.5~39.8(※高さは、デスク面からブラケット中心まで)
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ1台
取付け方法クランプ,グロメット
VESAマウント(mm)75×75, 100×100
適合モニターサイズ[最小]13インチ、[最大]32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。
アームメカニカルスプリング式
取扱説明書日本語取扱説明書あり
六角レンチ(mm)3,5
1台
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
クランプ式のデュアルモニターアームです。トップマウント型のスリムなクランプ金具を採用し、デスク下や背板に干渉しにくくなっています。アームにガスシリンダーを内蔵しており、上下の位置調整が楽に行えます。モニターを設置する金具はスライドレールに取り付けるため、シームレスな位置決めが可能です。ハンドル付きなので片手でモニターの位置決めができます。
仕様●対応VESA:75×75, 100×100●ノックダウン組立式
質量(kg)【対応モニタ】最大:9、【対応モニタ】最小:1
取付方式クランプ式
液晶モニター2台
適合モニターサイズ最大32インチ、耐荷重内であれば32インチ以上も対応可能
総耐荷重(kg)18
アームの可動方向水平垂直
壁面にモニターを設定できるモニターアームです。壁にモニターを取付けることで足元やデスクスペースを有効に使えます。ガスシリンダー内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。
仕様●対応VESA:75×75, 100×100●ノックダウン組立式
質量(kg)【対応モニタ】最大:10、【対応モニタ】最小:1.5
取付け方法壁面
液晶モニター1台
適合モニターサイズ最大32インチ、耐荷重内であれば32インチ以上も対応可能
総耐荷重(kg)10
アームの可動方向水平垂直
1台
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ベース部にドッキングステーションを内蔵させた、水平垂直モニタアームです。
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。
奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。
液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。
ガスシリンダー内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
1~10kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。
クランプはスリムクランプを再用意しています。
デスクのパネルやクランプからの突起を気にせずに取付けることができます。
クランプの取付範囲は板厚0~50mmです。
液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
画面の向きを上下に180度、左右に180度調節が可能です。
ディスプレイも360度回転させることができます。
【ドッキングステーション】
USB Type-Cケーブル1本でディスプレ最大2台(HDMI/DisplayPort/VGA)、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alt Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
HDMI/DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K2K/3840×2160(30Hz)解像度に対応しています。
VGA出力は最大1920×1080(60Hz)の解像度に対応しています。
ディスプレイを最大2台接続可能(HDMI+DisplayPort、HDMI+VGA、DisplayPort+VGA)。
2台接続時の最大解像度は1920×1080(60Hz)までサポートします。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/A(100W)までの入力に対応。
接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。
SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。
iPad Pro 11インチ(2018年モデル)/iPad Pro 12.9インチ(2018年モデル)の外部接続、Samsung Galaxy S8/S9/S10のDeX機能に対応しています。
仕様デュアルディスプレイ出力:対応/マンセル値:該当なし/画面数:1台【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M6×12)Type-C to Cケーブル(1m)
材質ベース部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、アーム部、クランプ部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)(対応モニタ)最大10、(対応モニタ)最小1
規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、 IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、 IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
電源バスパワー ※PD給電時は別途アダプタが必要です。本製品の消費電力は最大15Wです。そのため45W出力のUSB PDアダプタ接続時はパソコンに対し30Wの給電となります。60W出力のUSB PDアダプタを接続した場合は45Wの給電となります。
コネクタ形状USB3.1 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1 USB3.1 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0) USB3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)
梱包数1
アーム長さ(mm)495
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
インターフェースUSB仕様 Ver3.1Gen1準拠(USBVer3.0/2.0/1.1上位互換)
形態(出荷)ノックダウン組立式
取付け方法クランプ、 グロメット
組立時間20分
動作温度、湿度範囲0℃~40℃、5%~90%RH
適合モニターサイズ32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。
供給電流(mA)USB3.1 Type-Cポート/最大100W(20V/5A)※ACアダプタは付属しません USB3.1 Aコネクタ/1ポートあたり最大900 USB2.0 Aコネクタ/1ポートあたり最大500※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。 USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB3.1 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。※本製品の取外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。 再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。※本製品はWindows OS/Mac OSが動作している状態で使用するものです。 システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません)※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。※macOS、Mac OSは拡張モードをサポートしていません。※Windows OSのみMSTモード(拡張モード)に対応しています。※macOS、Mac OSは2台までの外部ディスプレイにミラーリング出力が可能です。※USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USB PDアダプタをご用意ください。内容については順次確認し、正しいものに更新していきます(2022年6月27日現在)
通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps
ポート(構成)RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応※通信速度についてUSB3.1/3.0接続時のみ1000BASE-Tに対応します。 1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。
アクセス方式CSMA/CD
総耐荷重(kg)10
対応解像度HDMI:ディスプレイ1台接続時 最大3840×2160(30Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz) DisplayPort:ディスプレイ1台接続時 最大3840×2160(30Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz) VGA:ディスプレイ1台接続時 最大1920×1080(60Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz)
VESA対応75×75、100×100
六角レンチ(mm)3.6
組立人数1
可動範囲(°)液晶モニター:画面回転(ローテーション)/360、画面左右(パン)/180、画面上下(チルト)/180
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
最大32インチの液晶ディスプレイに対応した液晶ディスプレイ用アーム。スタンドタイプなので、固定するための天板や穴が不要なので簡単に設置できます。
セット内容ケーブルガイド×1、六角棒レンチ(4mm、6mm)、取扱説明書/保証書
質量(kg)約3.6
タイプスタンド
耐荷重(kg)~7.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×220×482
適合サイズ32インチまで
保証期間1年間
液晶モニター1
RoHS指令(10物質対応)対応
設置条件奥行220mm以上、幅280mm以上のスペースが必要です。
対応VESA規格(FPMPMI)75mm/100mm
可動範囲(°)チルト:上20/下20、パン:左45/右45、回転:左180/右180
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
Φ25~40mmの丸パイプや□25~30mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。
耐荷重が20kgあり、32インチ程度の液晶ディスプレイの搭載ができます。
VESA規格に準拠し、□75×75mmおよび□100×100mmの取付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。
ディスプレイ取付け部は360°回転するので、水平方向に取付けられたパイプにも取付け可能です。
総耐荷重(kg)15
適合サイズ【アーム取付バー】直径25~40の丸パイプ□25~30の角パイプ
適合モニターサイズ最大32インチ
仕様【画面数】1
付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)
材質スチール
色ブラック
取付支柱
使用工具プラスドライバー,手袋
可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180°
六角レンチ(mm)6
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
スムーズな高さ調整が可能な「ガススプリング式」革新的な多軸設計で自由自在に角度調整可能。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)最大6.5
液晶モニター1台
適合モニターサイズ15~32インチ
アームの可動方向水平垂直
対応VESA規格75×75~100×100
1台
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷から8日以内出荷
Φ25~40mmの丸パイプや□25~30mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。
耐荷重が20kgあり、32インチ程度の液晶ディスプレイの搭載ができます。
VESA規格に準拠し、□75×75mmおよび□100×100mmの取付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。
ディスプレイ取付け部は360°回転するので、水平方向に取付けられたパイプにも取付け可能です。
総耐荷重(kg)20
適合サイズ【アーム取付バー】直径25~40の丸パイプ□25~30の角パイプ
適合モニターサイズ最大32インチ
仕様【画面数】1
付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)
材質スチール
色ブラック
取付支柱
使用工具プラスドライバー,手袋
可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180°
六角レンチ(mm)6
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
パソコンモニターの角度、高さが調整できます
デスク上のスペースの有効活用に
クランプタイプ/グロメットタイプ両用
取付方式クランプ/グロメット両用
液晶モニター1台
取付可能板厚(mm)10~85
【モニターアーム】
ベース部にドッキングステーションを内蔵したデュアルモニターアームです。
水平アームと垂直アームを組み合わせたモニタアームで、使用する目線の高さに合わせて位置を変更することが出来ます。
ガスシリンダー内蔵で、軽い力でスムーズな高さ調整が可能です。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠したモニターの取り付けが可能です。
2~10kgまでのモニターの取り付けに対応しています。
クランプ式、グロメット式の取付方法が選べます。
クランプはスリムクランプを採用しています。デスクのパネルやクランプからの突起を気にせずに取付けることができます。
クランプの取付対応厚さは、0~50mmです。
モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
画面の向きを上90度、下45度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。
ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。
VESA75×75、100×100mmに対応しています。【ドッキングステーション】
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができる USB Type-Cドッキングステーションです。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-C ケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチ ディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
ディスプレイを2台接続時の最大解像度は4K/30Hzまでサポートします。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大100Wまでの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品 経由で可能です。
SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。
Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。
パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。【ご注意】
設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。
モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。
本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB3.2 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。
本製品の取外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に 表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。 これは本製品の不具合・故障ではありません。本製品はWindows OS/Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や BIOS画面では動作しません。(表示しません)
対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。
USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USBPDアダプタをご用意ください。
セット内容アームA×2、アームB×2、ドッキングステーション内蔵ベース、カバー×2、固定金具、ケーブルホルダー×2、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(6mm)、ボルトA(M8×55)、ボルトB(M8×110)、ボルトM-A(M4×12)×8、ボルトM-B(M6×12)×8、ワッシャーM-C×8、USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書
質量(g)[対応モニタ] 最小:2、最大:10
タイプデスク取付
ポート数4ポート
消費電力(W)15
適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11Android 14・13iOS 17iPadOS 17ChromeOS
コネクタ形状USB Type-C
対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している、Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、ChromeOS搭載パソコン、Android端末
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ2台
固定方法クランプ式/グロメット式
取付け方法クランプ, グロメット
液晶モニター2台
スロットSDメモリカード, microSDカード
適合モニターサイズ32インチ
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~85
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
ケーブル長(cm)約100
データ転送速度5Gbps
アクセス方式CSMA/CD【オーディオ端子】
可動範囲画面回転(ローテーション):360度画面左右(パン):180度画面上下(チルト):上90度、下45度
総耐荷重(kg)20
対応解像度4K/30Hz
ケーブルタイプ分離タイプ
出力数2台
対応VESA規格75×75・ 100×100【PC接続端子】
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
【モニターアーム】
ベース部にドッキングステーションを内蔵したモニターアームです。
水平アームと垂直アームを組み合わせたモニタアームで、使用する目線の高さに合わせて位置を変更することが出来ます。
ガスシリンダー内蔵で、軽い力でスムーズな高さ調整が可能です。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠したモニターの取り付けが可能です。
2~10kgまでのモニターの取り付けに対応しています。
クランプ式、グロメット式の取付方法が選べます。
クランプはスリムクランプを採用しています。デスクのパネルやクランプからの突起を気にせずに取付けることができます。
クランプの取付対応厚さは、20 ~50mmです。
モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
画面の向きを上90度、下45度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。
ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。
VESA75×75、100×100mmに対応しています。【ドッキングステーション】
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができる USB Type-Cドッキングステーションです。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-C ケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチ ディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
最大4K/60Hz解像度に対応しています。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大100Wまでの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品 経由で可能です。
SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。
Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。
パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。【ご注意】
設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。
モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。
本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB3.2 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。
本製品の取外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に 表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。 これは本製品の不具合・故障ではありません。本製品はWindows OS/Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や BIOS画面では動作しません。(表示しません)
対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。
USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USBPDアダプタをご用意ください。
セット内容アームA、アームB、ドッキングステーション内蔵ベース、カバー、固定金具、ケーブルホルダー、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(6mm)、ボルトA(M8×55)、ボルトB(M8×110)、ボルトM-A(M4×12)×4、ボルトM-B(M6×12)×4、ワッシャーM-C×4、USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書
質量(g)[対応モニタ] 最小:2、最大:10
ポート数4ポート
消費電力(W)15
適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11Android 14~12iOS 17iPadOS 17ChromeOS
コネクタ形状USB Type-C
対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している、Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、ChromeOS搭載パソコン、Android端末
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ1台
取付け方法クランプ, グロメット
スロットSDメモリカード, microSDカード
適合モニターサイズ32インチ
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~85
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
ケーブル長(cm)約100
データ転送速度5Gbps
アクセス方式CSMA/CD【オーディオ端子】
可動範囲画面回転(ローテーション):360度画面左右(パン):180度画面上下(チルト):上90度、下45度
総耐荷重(kg)10
対応解像度4K/60Hz
ケーブルタイプ分離タイプ
出力数1台
対応VESA規格75×75, 100×100【PC接続端子】
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
液晶ディスプレイ・モニターアーム。スムーズな高さ調整が可能な「ガススプリング式」革新的な多軸設計で自由自在に角度調整可能。
タイプスタンドタイプ
耐荷重(kg)最大6.5
液晶モニター1台
適合モニターサイズ15~32インチ
アームの可動方向水平垂直
対応VESA規格75×75~100×100
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
湾曲モニターや大型ディスプレイにも対応した高耐荷重モデルで、快適な作業環境を実現するための機能が充実。最大34インチ・9kgまでのモニターに対応し、VESA規格(75×75mm/100×100mm)に準拠。ガススプリング式のアームにより、モニターの高さや角度をスムーズに調整でき、最適な視線位置を保つことで姿勢改善や疲労軽減に貢献します。アームは上下・左右・前後に自在に動かせるため、作業スタイルに合わせた柔軟なレイアウトが可能です。ケーブルマネジメント機能も搭載しており、配線をアーム内に収納できるため、デスク周りをすっきりと保てます。クランプ式とグロメット式の両方に対応し、設置の自由度も高いのが特徴。
仕様●取付可能天板:クランプ:20~50mm / グロメット:20~45mm●取付必須スペース:幅:105mm / 奥行:105mm
セット内容アーム1、アーム2、ポール、クランプ、グロメットパーツ1、グロメットパーツ2、アーム固定金具、ケーブルガイド、ケーブルホルダー、VESA金具(75x75mm / 100x100mm)、六角レンチ(4mm / 6mm)、M4-12mmネジx4個、M5-12mmネジx4個、ワッシャーx4個、取扱説明書 兼 保証書
材質アルミニウム、スチール、プラスチック
質量(kg)約3.3
取付方式クランプ方式 / グロメット方式
適合規格VESA 75x75mm / 100x100mm ※曲面モニター等、VESAの取り付け面が平らではないモニターは使用できないことがあります。
耐荷重(kg)1~9まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×580×720
保証期間1年間
適合モニターサイズ最大32インチまで
可動範囲(°)回転:360(+180 / -180、パン(左右):180(+90 / -90、チルト(上下):90(+45 / -45
1個
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
画面を上下左右、前後に自在に動く、メカニカルスプリング式液晶モニターアーム。画面の前後移動ができる4軸タイプ。軽い力で画面を自在に動かせるメカニカルスプリング式。アームの左右の可動範囲を90°と180°から選択可能。縦位置での使用も可能です。安心の3年間保証
質量(kg)約3.2
タイプデスク取付
適合規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)75mm/100mm
耐荷重(kg)3~9(3kg未満のディスプレイは使用できません)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×568×648
適合サイズ17~32インチ
液晶モニター1
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平/垂直
可動範囲(°)チルト:上90/下90、パン:左90/右90、回転:左90/右90
1台
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
メカニカルスプリング式で前後・左右・上下あらゆる方向に対応。簡単に高さ調節が可能。アーム部品が分割されているので、組み立てが簡単。関節部がネジ等で接続されておらず、可動がスムーズ。取り付け後にモニターをよく動かして使う方におすすめです。(アームが外れないようにするためのネジ止めはあります。)。仕様上、関節部分を締めて可動の固さを調節することはできません。
セット内容アーム1、アーム2、クランプ、VESAプレート(75×75mm / 100×100mm)、2in1 六角レンチ(4mm / 5mm)、六角レンチ(2.5mm)、M4-12mmネジ×4個、M5-12mmネジ×4個、ワッシャー×4個、 取扱説明書 兼 保証書
材質アルミニウム / スチール / プラスチック
質量(kg)約2.5
タイプデスク取付
取付方式クランプ方式
適合規格VESA 75×75mm / 100×100mm
耐荷重(kg)3~9まで
天板寸法(mm)20~60(取付可能天板)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約590×670×115
液晶モニター1
適合モニターサイズ最大32インチまで
取付スペース幅:115mm / 奥行:110mm
アームの可動方向水平/垂直
可動範囲(°)回転:180(+90 / -90)、パン(左右):180(+90 / -90)、チルト(上下):180(+90 / -90)
自在に動かせるメカニカルスプリング式。画面の前後移動ができる4軸タイプ。Cクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。広い範囲を押さえて机の負担を減らすダブルグロメット。縦位置での使用も可能。対応サイズ17~32インチ、耐荷重2~9kgに対応。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
タイプデスク取付
取付方式Cクランプ式/グロメット式
耐荷重(kg)~8
液晶モニター2
適合モニターサイズ~32インチ
1個
¥7,198
税込¥7,918
9日以内出荷
机の上を広く使え、画面を軽い力で上下左右、前後に動かすことができ、画面位置を頻繁に変更したい方におすすめです。ポールタイプを採用しており、画面の高さを最大612mm(中心)まで上げることができ、クランプ周りがすっきりすることで、机の上を広々と使うことができます。
タイプデスク取付
取付方式クランプ
耐荷重(kg)2~10
液晶モニター1
適合モニターサイズ17~32インチ
1個
¥7,598
税込¥8,358
9日以内出荷
壁際にスッキリ設置できる、モニタースタンドです。モニター高さを35.5~55.5cmまで10段階で調整できます。画面の向きを上下に±45度、左右に±45度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。耐荷重は10kgまでで32インチ程度までのテレビ/モニターを設置可能です。安定感のある薄型の台座を使用し、ブラケットは取り外しが可能でモニターの取付が簡単です。
付属品スペーサー5mm、ディスプレイ取り付けネジ(M4×12、M4×16、M6×12、M6×18) 各4本ずつ、ワッシャー(M6)×4、スペーサー(5mm)×4
セット内容支柱、ブラケット、ベース、ケーブルフック×2、ツマミ、六角レンチ(4mm)、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、ボルト(M6×18)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書
材質ベース:スチール、アルミ、鉛ブラケット、スチール支柱:スチール、ABS
幅(mm)VESAブラケット:114
厚さ(mm)VESAブラケット:1.8
質量(kg)約4.2
色ホワイト
使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など
耐荷重(kg)最大:10
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ1台
取付け方法据置き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×20×35.5~55.5
VESAマウント(mm)75×75, 100×100
適合モニターサイズ[最大]32インチ
六角レンチ(mm)4,5
可動範囲(°)パン(画面左右):左45/右45チルト(画面上下)、上45/下45ローテーション(画面回転)、360
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム。
仕様取り付け画面数:1画面、ガススプリング:有
耐荷重(kg)9
固定方法クランプ式/グロメット式
軸数5軸
アズワン品番64-5407-46
対応インチサイズ13~32インチ
1個
¥11,990
税込¥13,189
当日出荷
下部への飛び出しが少なく取り付けが簡単なスリムクランプ式アーム。
タイプデスク取り付け式
取付方式C型クランプ式
耐荷重(kg)8
適合モニターサイズ32インチまで
設置形態2台用
アームの可動方向水平
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
付属品ネジ(M4×12)4本×2セット/ネジ(M5×12)4個×2セット/ワッシャー4本×2セット/六角レンチ4mm/六角レンチ6mm
色ブラック
耐荷重(kg)1~9(1kg未満のモニターは使用不可 / 1本につき)
本体質量(kg)4.5
適合モニターサイズ17~32インチ(1本につき)
VESA対応75×75・100×100
可動範囲(°)前後:+45~-45/左右:+90~-90/回転:+180~-180
1個
¥16,345
税込¥17,980
3日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
付属品ネジ(M4×12)4本×2セット/ネジ(M5×12)4個×2セット/ワッシャー4本×2セット/六角レンチ4mm/六角レンチ6mm
色ホワイト
耐荷重(kg)1~9(1kg未満のモニターは使用不可 / 1本につき)
本体質量(kg)4.5
適合モニターサイズ17~32インチ(1本につき)
VESA対応75×75・100×100
可動範囲(°)前後:+45~-45/左右:+90~-90/回転:+180~-180
1個
¥16,345
税込¥17,980
3日以内出荷
2つのモニターの脚がなくなるため、デスクスペースが広々。
対応のモニターサイズは最大32インチ。
モニターをデスクに置くと、脚の部分にかなりの幅を取られます。
モニターアームを使って、モニターの脚部分のデスクスペースを
有効活用。
デスクでの作業や、掃除が簡単にできます。
ガススプリング式なので、片手でも簡単に高さの調節できます。
4軸タイプなので、前後・左右・上下の移動ができます。
モニターの高さや角度を変えることで、目線が上がって背筋が伸び、
肩こり解消にも貢献します。
アーム部分を支柱に固定するタイプなので、スライドさせることで
高さ調節が可能です。
また、モニターを使用しない時は水平方向に折りたたんで、デスク
の作業領域を確保できます。
※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。
取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置
にして使用できます。
また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に45°までの角度をつけ
られるので、モニターを様々な角度に調節できます。
しっかりと挟み込むクランプ方式と、穴を利用してしっかりと挟む
グロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。
様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。
モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニター
を簡単に着脱できます。
セット内容アーム、ポール、クランプ、グロメットパーツ1、グロメット金具B、VESA金具(75×75mm/100×100mm)×2個、六角レンチ(4mm/6mm)、ポール固定ネジ×3個、VESA金具固定用ネジ、ケーブルガイド、 M4×12mmネジ×8個、M4×16mmネジ×8個、M5×12mmネジ×8個、M5×16mmネジ×8個、ワッシャー(小)×8個、ワッシャー(大)×8個、 取扱説明書 兼 保証書
材質スチール、アルミ、ABS
質量(kg)約4.5
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ方式 / グロメット方式
耐荷重(kg)最大8まで(1つのアームに対し)
天板寸法(mm)【取付可能】クランプ:20~80、グロメット:20~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×100×730
保証期間ご購入日より1年間(保証書必要)
液晶モニター2台
適合モニターサイズ最大32インチまで
取付スペース【必須】幅:105mm、奥行:110mm
可動範囲回転:360°(+180° / -180°)、パン(左右):180°(+90° / -90°)、チルト(上下):90°(+45° / -45°)
アームの可動方向水平垂直
対応VESA規格VESA:75×75mm、100×100mm
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
スムーズな高さ調整が可能な「ガススプリング式」革新的な多軸設計で自由自在に角度調整可能。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)最大8
天板厚さ(mm)(取り付け可能)0~62
液晶モニター1台
適合モニターサイズ15~32インチ
アームの可動方向水平垂直
対応VESA規格75×75~100×100
1台
¥5,198
税込¥5,718
8日以内出荷
クランプで挟み込んで固定できるモニターアームです。設置できる大きさは最大32インチまで対応しています。高さ変更は、35.5~55.5cmまで10段階で対応しています。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。10kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に±45度、左右も±45度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。※設置するモニターにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。
付属品スペーサー5mm、ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M4×16、M6×12、M6×16)、ワッシャー(M6)×4、スペーサー(5mm)×4
セット内容支柱、ブラケット、クランプ(上)、クランプ(下)、ベース、蝶ナット、プレート、ツマミ、ケーブルホルダー×2、六角レンチ(4mm)、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、ボルト(M8×105)、ボルト(M6×18)、ボルト(M6×10)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書
幅(mm)VESAブラケット:114
厚さ(mm)VESAブラケット:1.8
質量(kg)約1.8
色ホワイト
使用工具プラスドライバー、手袋
クランプ範囲(mm)10~85
耐荷重(kg)(最大)10
適合機器VESA75×75、100×100に対応する10kg以下のモニター、VESA対応金具など
寸法(cm)約W11.4×D13×H35.5~55.5(※高さは、デスク面からブラケット中心まで)
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ1台
取付け方法クランプ、グロメット
VESAマウント(mm)75×75, 100×100
適合モニターサイズ(最大)32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。
取扱説明書日本語取扱説明書あり
六角レンチ(mm)4、5
可動範囲(°)パン(画面左右):左45/右45チルト(画面上下)、上45度/下45度ローテーション(画面回転)、360
1台
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
その他ケーブルガイド付
付属品ネジ(M4×12:4本/M4×16:4本/M5×12:4本/M5×16:4本)、ワッシャー2種×4、六角レンチ(4mm/6mm)
質量(kg)2.84
色ベージュ
取付方式クランプ/グロメット
耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可
最大伸長(mm)455
VESAマウント(mm)75×75・100×100
適合モニターサイズ17~32インチ
可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
1個
¥8,164
税込¥8,980
3日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
その他ケーブルガイド付
付属品ネジ(M4×12:4本×2セット/M5×12:4本×2セット)、ワッシャー2種×4個×2セット、六角レンチ(4mm/6mm)
質量(kg)4.5
色ベージュ
取付方式クランプ/グロメット
耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可/1本につき
最大伸長(mm)455
VESAマウント(mm)75×75・100×100
適合モニターサイズ17~32インチ/1本につき
可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
1個
¥16,345
税込¥17,980
3日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
その他ケーブルガイド付
付属品ネジ(M4×12:4本×2セット/M5×12:4本×2セット)、ワッシャー2種×4個×2セット、六角レンチ(4mm/6mm)
質量(kg)4.5
色パステルブルー
取付方式クランプ/グロメット
耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可/1本につき
最大伸長(mm)455
VESAマウント(mm)75×75・100×100
適合モニターサイズ17~32インチ/1本につき
可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
1個
¥16,345
税込¥17,980
3日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
その他ケーブルガイド付
付属品ネジ(M4×12:4本/M4×16:4本/M5×12:4本/M5×16:4本)、ワッシャー2種×4、六角レンチ(4mm/6mm)
質量(kg)2.84
色ミントグリーン
取付方式クランプ/グロメット
耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可
最大伸長(mm)455
VESAマウント(mm)75×75・100×100
適合モニターサイズ17~32インチ
可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
1個
¥8,164
税込¥8,980
3日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
その他ケーブルガイド付
付属品ネジ(M4×12:4本×2セット/M5×12:4本×2セット)、ワッシャー2種×4個×2セット、六角レンチ(4mm/6mm)
質量(kg)4.5
色パステルピンク
取付方式クランプ/グロメット
耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可/1本につき
最大伸長(mm)455
VESAマウント(mm)75×75・100×100
適合モニターサイズ17~32インチ/1本につき
可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
1個
¥16,345
税込¥17,980
3日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
その他ケーブルガイド付
付属品ネジ(M4×12:4本×2セット/M5×12:4本×2セット)、ワッシャー2種×4個×2セット、六角レンチ(4mm/6mm)
質量(kg)4.5
色パステルパープル
取付方式クランプ/グロメット
耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可/1本につき
最大伸長(mm)455
VESAマウント(mm)75×75・100×100
適合モニターサイズ17~32インチ/1本につき
可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
1個
¥16,345
税込¥17,980
3日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
その他ケーブルガイド付
付属品ネジ(M4×12:4本/M4×16:4本/M5×12:4本/M5×16:4本)、ワッシャー2種×4、六角レンチ(4mm/6mm)
質量(kg)2.84
色パステルパープル
取付方式クランプ/グロメット
耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可
最大伸長(mm)455
VESAマウント(mm)75×75・100×100
適合モニターサイズ17~32インチ
可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
1個
¥8,164
税込¥8,980
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ