USB-CPARHシリーズは、 USB Standard-Aの機器をType-C 搭載のPC/スマートフォン/iPad/iPad Proに接続できる変換アダプターおよびケーブルです。従来からあるStandard-Aコネクター採用のUSB機器を最新の環境で再利用できます。Type-Cコネクターの根元に力がかかりにくい15cmケーブル付きです。
仕様PowerDelivery:非対応
質量(g)10
規格USB 3.2 Gen 1/USB 3.0/USB 2.0規格準拠
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.8×9×161※コネクター部含む
対応機種USB Type-Cコネクターを搭載したPC/スマートフォン/iPadおよびiPad Pro
保証期間6ヶ月
ケーブル長(cm)15
映像出力(ディスプレイオルタネートモード)非対応
転送速度(Gbps)最大5
オス形状Type-C
メス形状Standard-A
32~55V型ディスプレイ対応。キャスター付き。縦・横設置可。VESA規格100~400mm。耐荷重30kg。画面傾斜15°設置または垂直設置選択自由。付属品(ディスプレイ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ等)。OPTION別売りで15cmUPのアタッチメントやSTB収納もございます。
用途飲食店、アパレルなどの店舗。ホテルエントランス、商業施設、公共施設などへのディスプレイスタンド。
取付幅(mm)VESA/100~400
取付高(mm)VESA/100~400
耐荷重(kg)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1系統の4K信号を2台のDisplayPortディスプレイに分配出力。MST(MultiStreamTransport)モードおよびSST(SingleStreamTransport)モード対応。4K解像度デュアルディスプレイ対応-最大3840×2160@30Hz(4:4:4)。DisplayPort1.2、HDCP1.3準拠。DolbyTrueHDおよびDTS-HDMaster7.1Audiochannel対応。高品質で耐久性のあるアルミニウム製筐体。付属マイクロUSBケーブルで給電。。。注意:本製品はDisplayPortMSTハブとして、接続PCのグラフィック性能に依存して製品のパフォーマンスが異なります。。ご使用の際にはBIOSOSグラフィックチップのドライバを最新のバージョンにアップデートしてください。。条件を満たすグラフィックチップを使用した場合、VS92DPは以下の解像度/リフレッシュレートで画面表示可能です。
用途VS92DPは、高精細な映像信号の品質を維持しながら2系統に分配できる製品です。Windowsノートパソコン/PCに最大2台のディスプレイを接続できるため、生産性の向上が期待できます。
セット内容USBType-A→USBMicro-Bケーブル×1、クイックスタートガイド×1
出力【ビデオ】インターフェースDisplayPortメス×2(Black)・最大距離3m/3840×2160@60Hz(4:4:4)-シングル出力、3m/3840×2160@30Hz(4:4:4)-デュアル出力(MST/SSTモード)
ケース質量(kg)0.09
消費電力DC9V:1.15W:5BTU
材質(ケース)メタル(アルミ)
入力【ビデオ】インターフェースDisplayPortオス×1(Black)・最大距離15cm
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタUSBポートUSBTypeMicroB×1(ファームウェアアップグレード&給電)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)88×60×150
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ仕様最大データ伝送速度21.6Gbps(レーンあたり5.4Gbps)・規格準拠DisplayPort1.2/HDCP1.3・最大解像度最大3840×2160@60Hz(4:4:4、8ビット)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード