「モニター philips」の検索結果

145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 質量(kg)3.7 (梱包時) サイズ21.5型 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:13.3/スタンバイ:0.5 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°)下5~上20 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×565×111(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:2.7、スタンド無し:2.3 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応 インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1 コントラスト比3000:1、SmartContrast:10000000:1 ピクセルピッチ(mm)0.2493×0.241 解像度1920×1080(最大解像度はHDMI入力でのみ有効) 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~85 kHz 走査周波数(垂直)48~75 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 mm プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー無し 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)493×369×220(スタンド使用時)、493×286×44(スタンド未使用時) ピクセル102PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック パネル駆動方式VA ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)250
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

付属品Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、Audio cable 1.8M、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト 適合-5~20度/なし/なし/なし(チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット) ブラック 消費電力(W)スタンバイ時:<0.5、使用時:18.6、最大時:30.3 電源電源内蔵 対応ケンジントンスロット:対応、省資源化パッケージ:対応 機能画像調整:水平サイズ、位相、位置調整、色調整:輝度、コントラスト、色温度、sRGB、その他:OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead mode コントラスト比通常:1500:1 輝度300 cd/m2 最大解像度1920x1080 @ 120Hz (OC) 保証期間保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。 視野角水平178°垂直178° 応答速度スマートレスポンス動作時:4ms (MPRT 1s)、通常動作時:14ms 入力端子(映像)アナログ:D-Sub 15ピン x1、デジタル:HDMI1.4×1 VESAマウント(mm)VESA100x100 スピーカー2W×2 駆動方式液晶パネル:IPS Technology 画面サイズ23.8 サイズ(mm)VESA穴:M4×10 パネルノングレア(反射防止) オーディオ出力あり 最大表示色約1677万色
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

コンパクトかつスリムなデザインで、画面の端から端まで高画質の映像を映し出す、目にやさしいディスプレイです。
解像度1920×1080(最大解像度はHDMI、DisplayPortまたはUSB Type-C入力でのみ有効) アスペクト比16:9 コントラスト比1000:1、SmartContrast:10000000:1 パネル駆動方式IPS 色(本体)ブラック スピーカー2W×2 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)4.8 (梱包時) 付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:13.8/スタンバイ:0.5 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT 角度(°)下5~上20 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)465×588×115(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:3.5、スタンド無し:3.1 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、学校環境衛星基準取得 インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 ピクセルピッチ(mm)0.275×0.275 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~83 kHz 走査周波数(垂直)56~76 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×415×209(スタンド使用時)、540×325×45(スタンド未使用時) ピクセル93PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズ23.8インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)60
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

輝度:300cd/m2/応答速度:4ms
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●応答速度(G to G):4ms●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:20.2W●VCCI:対応●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS●スリープ時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●本体(色):ブラック●本体サイズ(H×W×D):457 x 617 x 211 mm●高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W以下 サイズ27型 備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ0.3114 x 0.3114 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理ノングレア 本体質量(kg)3.97 最大消費電力(W)29.1 コントラスト比80000000:1 表示色約1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角178°/178°(水平/垂直) ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m 入力端子D-Sub 15pin x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.2 x 1 スピーカーあり2Wx2 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)300 USBなし
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

液晶パネルIPS 解像度1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効) 付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 質量(kg)4.4 (梱包時) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:11.3/スタンバイ:0.5 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT 角度(°)下5~上20(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)448 x 545 x 123(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:2.8、スタンド無し:2.5 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、学校環境衛星基準取得 インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 コントラスト比1000:1、SmartContrast:10000000:1 ピクセルピッチ(mm)0.248 x 0.248 表示可能色数約1677万色 走査周波数(水平)30~83 kHz 走査周波数(垂直)56~76 Hz 応答速度5ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100 x 100 mm プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 アズワン品番64-3808-42 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)490 x 368 x 195(スタンド使用時)、490 x 296 x 45(スタンド未使用時) ピクセル102PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ21.5インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)250
1個
20,980 税込23,078
8日以内出荷

液晶パネルIPS 解像度1920×1080(最大解像度はHDMI入力でのみ有効) 付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド 質量(kg)3.9 (梱包時) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:13.3/スタンバイ:0.5 電源ACアダプタ (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 7.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°)下5~上20 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)454 x 547 x 137(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:2.5、スタンド無し:2.1 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、AMD FreeSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応 インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×2 コントラスト比1000:1、SmartContrast:20000000:1 ピクセルピッチ(mm)0.248 x 0.248 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~85 kHz 走査周波数(垂直)48~76 Hz 応答速度5ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)75 x 75 mm プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー無し 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 アズワン品番64-3808-34 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)487 x 385 x 176(スタンド使用時)、487 x 293 x 36(スタンド未使用時) ピクセル102PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ21.5インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)250
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 質量(kg)6.2 (梱包時) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:23.3/スタンバイ:0.3 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°)下5~上20 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480 x 695 x 126(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:3.9、スタンド無し:3.5 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応 インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1 コントラスト比3000:1、SmartContrast:10000000:1 液晶パネルVA ピクセルピッチ(mm)0.3114 x 0.3114 解像度1920×1080(最大解像度はHDMI入力でのみ有効) 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~85 kHz 走査周波数(垂直)48~75 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100 x 100 mm プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー無し 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)613 x 456 x 231(スタンド使用時)、613 x 363 x 45(スタンド未使用時) ピクセル82PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ27インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)250
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

24インチ E Line モニターは、優れたビジュアルとエレガントなデザインでワークスペースをスタイリッシュに演出します。くっきり鮮明なフル HD 画像と AMD FreeSync テクノロジーによるスムーズなアクションをご堪能ください
付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド 質量(kg)4.7 (梱包時) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:14.1/スタンバイ:0.5 電源ACアダプタ (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 7.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°)下5~上20 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)594 x 481 x 157(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:3.0、スタンド無し:2.4 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、AMD FreeSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応 インターフェースD-Sub15pin×1、DVD-D×1、HDMI1.4×1 コントラスト比1000:1、SmartContrast:80000000:1 液晶パネルIPS ピクセルピッチ(mm)0.275 x 0.275 解像度1920×1080(最大解像度はHDMI入力でのみ有効) 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)54~84 kHz 走査周波数(垂直)49~75 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100 x 100 mm プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー無し 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)537 x 414 x 205(スタンド使用時)、537 x 321 x 41(スタンド未使用時) ピクセル93PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ23.8インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)250
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

付属品HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、Power cable 1.8M、USB Type C-C cable 1.8M、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアルCD、保証書、ケーブル付属リスト 質量(kg)本体:4.42、本体(スタンドなし):3.72、本体・パッケージ込:6.9 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)使用時:13.5/スタンバイ時:0.3/ECOモード時:12.6 表面処理ノングレア パッケージサイズ(mm)600×500×163 機能SmartContrast、SmartImage、EasyRead、Adaptive sync、HDCP 1.4(DP/HDMI/USB-C) 最大応答速度(m/sec)4(GTG) コントラスト比1000:1(typ.) 画素ピッチ0.2745mm 解像度1920×1080 動作温湿度範囲0~40℃/20~80% 視野角(左右:上下)178° スピーカー2W×2 色(本体)ブラック アズワン品番65-3419-32 バックライトW-LED アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンドあり:541×455×226、スタンドなし:541×332×63 最大輝度(cd/m2)250 走査周波数30~85 KHz(H)/48~75 Hz(V) 入出力端子信号入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI 1.4×1、USB-C 3.2 Gen 1×1(アップストリーム、最大65Wの電源供給に対応) MTBF(時間)70000(バックライト不使用) モニターサイズ23.8 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット 最大表示色約1677万色 フリッカーフリー 対応VESA規格100mm×100mm リフレッシュレート(Hz)75 セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット 角度調節チルト:-5~25° USBUSB-C 3.2 Gen 1×1(アップストリーム)、USB 3.2×4(ダウンストリーム、急速充電 B.C 1.2)/USB PD バージョン 3.0/Display Port Altモード対応
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

付属品D-Sub15pinケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 質量(kg)9.7 (梱包時) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:30.5/スタンバイ:0.5 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°)下5~上20 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)517 x 930 x 162(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 40% 本体質量(kg)スタンドあり:7.5、スタンド無し:5.8 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応 インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×2 コントラスト比3000:1、SmartContrast:80000000:1 液晶パネルVA ピクセルピッチ(mm)0.36375 x 0.36375 解像度1920×1080(最大解像度はHDMI入力でのみ有効) 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~85 kHz 走査周波数(垂直)48~75 Hz 応答速度1ms (MPRT)/4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100 x 100 mm プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー5W×2 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)715 x 514 x 248(スタンド使用時)、715 x 420 x 62(スタンド未使用時) ピクセル70PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ31.5インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)300
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

新しいフィリップス E Line モニターは、四辺の縁が薄く、ケーブル収納を備えたデザインで、ワークスペースをスタイリッシュに演出します。くっきり鮮明なフル HD 画像、1ms の応答速度、AMD FreeSync(TM) テクノロジーによるスムーズなゲーミングアクションをご堪能ください。
付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 質量(kg)5.2 (梱包時) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:12.2/スタンバイ:0.5 電源ACアダプタ (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°)下5~上20 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)449 x 595 x 153(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:3.5、スタンド無し:2.3 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AMD FreeSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応 インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 コントラスト比1000:1、SmartContrast:80000000:1 液晶パネルIPS ピクセルピッチ(mm)0.2745 x 0.2745 解像度1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効) 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~85 kHz 走査周波数(垂直)48~75 Hz 応答速度1ms (MPRT)/4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)75 x 75 mm プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー無し 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540 x 428 x 187(スタンド使用時)、540 x 312 x 36(スタンド未使用時) ピクセル93PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ23.8インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)300
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

PHILIPS モニターディスプレイ 243S1/11 (23.8インチ/IPS/FHD/HDMI×1, DisplayPort×1,USB Type-C×1,DP out×1,USBポート /チルト/フレームレス/高さ調整(昇降),ピボット(縦)/ブルーライトカット/デイジーチェーン/RJ45)
用途ビジネス 付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 質量(kg)8.5 (梱包時) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:14.0 (ECOモード使用時12.9)/スタンバイ:0.3 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT 角度(°)下5~上25(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)435 x 625 x 180(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:5.3、スタンド無し:3.4 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、Wake on Lan、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、DisplayPort out×1、RJ45×1 コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1 液晶パネルIPS ピクセルピッチ(mm)0.2745 x 0.2745 解像度1920×1080(最大解像度はHDMI、DisplayPortまたはUSB Type-C入力でのみ有効) 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~85 kHz 走査周波数(垂直)48~75 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100 x 100 mm プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 高さ調整範囲(mm)130 mm RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB3.2×4 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540 x 482 x 205(スタンド使用時(最大高さ))、540 x 323 x 51(スタンド未使用時) ピクセル93PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ23.8インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)250
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

湾曲した画面にオールインワン USB-C と人間工学に基づいたスタンドデザインを備え、快適な作業環境を実現。TUV 認証の目にやさしい機能が目の疲れを軽減します。
規格UWQHD 解像度3440×1440 色(本体)ブラック アスペクト比21:9 モニターサイズ34 パネル駆動方式VA
1個
77,980 税込85,778
9日以内出荷

コンパクトかつスリムなデザインで、画面の端から端まで高画質の映像を映し出す、目にやさしいディスプレイです。
付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:11.3/スタンバイ:0.5 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT 角度(°)下5~上20(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)448 x 545 x 123(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:2.8、スタンド無し:2.5 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、学校環境衛星基準取得 インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 コントラスト比1000:1、SmartContrast:10000000:1 液晶パネルIPS ピクセルピッチ(mm)0.248 x 0.248 解像度1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効) 表示可能色数約1677万色 走査周波数(水平)30~83 kHz 走査周波数(垂直)56~76 Hz 応答速度5ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100 x 100 mm プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー2W×2 色(本体)ホワイト 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)490 x 368 x 195(スタンド使用時)、490 x 296 x 45(スタンド未使用時) ピクセル102PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ21.5インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)250
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

PHILIPS 液晶ディスプレイ PCモニター 27E1N5500E/11 (27インチ/WQHD/IPS/HDMI,Display Port/高さ調整/チルト/ピボット/フレームレス/Adaptive Sync/ちらつき防止/ブルーライト軽減)
用途ビジネス・ゲーム 付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 質量(kg)10.0 (梱包時) 規格WQHD 消費電力(W)通常:26.0/スタンバイ:0.5 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°)下5~上20(チルト)/左右90(ピボット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)525×780×186(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:5.9、スタンド無し:4.1 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ インターフェースHDMI1.4×2、DisplayPort1.2×1 コントラスト比1000:1、SmartContrast:80000000:1 ピクセルピッチ(mm)0.2331×0.2331 解像度2560×1440 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~114 kHz 走査周波数(垂直)48~75 Hz 応答速度1ms (MPRT)/4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー無し 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 高さ調整範囲(mm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×510×212(スタンド使用時(最大高さ))、614×365×52(スタンド未使用時) ピクセル109PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ27インチ パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)300
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

PHILIPS モニターディスプレイ 276B1/11 (27インチ/IPS/2560×1440@75Hz/HDMI×2, DisplayPort×1,USB Type-C×1,DP out×1,USBポート /チルト/フレームレス/高さ調整(昇降),ピボット(縦)/ブルーライトカット/デイジーチェーン/RJ45)
用途ビジネス 付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.0m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 質量(kg)10.9 (梱包時) 規格WQHD 消費電力(W)通常:20.2/スタンバイ:0.3 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT 角度(°)下5~上35(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)471 x 730 x 193(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:7.3、スタンド無し:5.5 機能SmartImage、PowerSensor、LightSensor、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、Wake on Lan、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ インターフェースHDMI1.4×1、DisplayPort1.4×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、DisplayPort out×1、RJ45×1 コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1 ピクセルピッチ(mm)0.2331 x 0.2331 解像度2560×1440 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~114 kHz 走査周波数(垂直)48~75 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100 x 100 mm プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 高さ調整範囲(mm)150 mm RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB3.2×4 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)613 x 537 x 225(スタンド使用時)、613 x 366 x 54(スタンド未使用時) ピクセル109PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ27インチ パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)300
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷

付属品Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、Audio cable 1.8M、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト 適合-5~20度/なし/なし/なし(チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット) ブラック 消費電力(W)スタンバイ時:<0.5、使用時:18.6、最大時:32.1 電源電源内蔵 表面処理ノングレア(反射防止) 対応ケンジントンスロット:対応、省資源化パッケージ:対応 機能画像調整:水平サイズ、位相、位置調整、色調整:輝度、コントラスト、色温度、sRGB、その他:OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead mode コントラスト比1300:1 最大解像度1920x1080 @ 120Hz (OC) 保証期間安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。 視野角水平178°垂直178° 応答速度スマートレスポンス動作時:4ms (MPRT 1s)、通常動作時:14ms 入力端子(映像)アナログ:D-Sub 15ピン x1、デジタル:HDMI1.4×1 VESAマウント(mm)VESA100×100 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 画面サイズ27 サイズ(mm)VESA穴:M4×10 アスペクト比16:9 オーディオ出力あり パネル駆動方式IPS Technology 最大表示色約1677万色 輝度(cd/m2)300
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
仕様●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:16.3W●本体(色):ブラック●J-Moss:対応●パネル方式:IPS●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●縦回転(ピボット)機能:なし●高さ調整:なし●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体サイズ(H×W×D):417 x 542 x 180 mm●電源OFF時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度 サイズ23.8型 備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ0.2745 x 0.2745 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理ノングレア 本体質量(kg)2.94 最大消費電力(W)29 コントラスト比80000000:1 表示色約1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角178°/178°(水平/垂直) ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m 入力端子D-Sub 15pin x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.2 x 1 スピーカーあり2Wx2 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)300 USBなし
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの65BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-627Bのセット販売品となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:IPS●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨 付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m) サイズ65型 消費電力(W)153 適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2 本体寸法(mm)ディスプレイ:1462.3 × 837.3 × 68.9 本体質量(kg)ディスプレイ:28.5 最大消費電力(W)310 コントラスト比1300:1 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160 保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) 使用環境温度(℃)操作時:0~40 入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1 VESAマウント(mm)400×400、M8 接続端子USB:USB2.0×2、USB3.0×2 スピーカー10W+10W 使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し) RoHS指令(10物質対応)対応 輝度(cd/m2)400
1セット
199,800 税込219,780
4日以内出荷

PHILIPS モニターディスプレイ 273S1/11 (27インチ/IPS/FHD/HDMI×1, DisplayPort×1,USB Type-C×1,DP out×1,USBポート /チルト/フレームレス/高さ調整(昇降),ピボット(縦)/ブルーライトカット/デイジーチェーン/RJ45)
用途ビジネス 付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 質量(kg)10.3 (梱包時) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:17.2/スタンバイ:0.3 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT 角度(°)下5~上25(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)471 x 730 x 193(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:6.8、スタンド無し:5.0 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、Wake on Lan、ケンジントンスロット、HDCP2.2対応、省資源化パッケージ インターフェースHDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、DisplayPort out×1、RJ45×1 コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1 液晶パネルIPS ピクセルピッチ(mm)0.3114 x 0.3114 解像度1920×1080 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~85 kHz 走査周波数(垂直)48~75 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100 x 100 mm プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 高さ調整範囲(mm)130 mm RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB3.2×4 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)613 x 537 x 205(スタンド使用時(最大高さ))、613 x 366 x 54(スタンド未使用時) ピクセル82PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ27インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)300
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷

PHILIPS モニターディスプレイ 24E1N5600E/11 (23.8インチ/IPS/WQHD/HDMI×1, DisplayPort×1,USB Type-C×1 /チルト/フレームレス/高さ調整(昇降),ピボット(縦)/ブルーライトカット)
用途ビジネス・ゲーム 付属品USB Type-Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 質量(kg)7.6 (梱包時) 規格WQHD 消費電力(W)通常:22.8/スタンバイ:0.5 電源ACアダプタ (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°)下5~上20(チルト)/左右90(ピボット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)526×600×143(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:4.3、スタンド無し:2.7 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ インターフェースHDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1 コントラスト比1000:1、SmartContrast:80000000:1 液晶パネルIPS ピクセルピッチ(mm)0.2058×0.2058 解像度2560×1440 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~114 kHz 走査周波数(垂直)48~75 Hz 応答速度1ms (MPRT)/4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー無し 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 高さ調整範囲(mm)130 mm RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×472×198(スタンド使用時)、540×321×43(スタンド未使用時) ピクセル123.41PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ23.8インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)300
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:1ms
仕様●高さ調整:あり 130mm●本体サイズ(H×W×D):472 x 540 x 197 mm●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):モニター本体に電源は内蔵されておらず、ACアダプタ使用モデルのため、ACアダプタにPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●応答速度(G to G):1ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●パネル方式:IPS●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●本体(色):ブラック●電源OFF時消費電力:0.5W以下●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●HDR方式:HDR10●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●標準消費電力:23.4W サイズ23.8型 備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ0.2058x0.2058mm 電源AC100-240V、50/60Hz 適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理ノングレア 本体質量(kg)4 最大消費電力(W)36.2 コントラスト比1300:1 表示色約1677万色 解像度2560×1440 視野角178°/178°(水平/垂直) ケーブルHDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.5m、AC Adaptor 入力端子HDMI2.0 x2, DisplayPort1.2 x 1 スピーカーなし 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト パネル駆動方式IPS Technology 輝度(cd/m2)250 USBなし
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
仕様●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体サイズ(H×W×D):417 x 542 x 180 mm●本体(色):ホワイト●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●VCCI:対応●縦回転(ピボット)機能:なし●標準消費電力:16.3W●電源OFF時消費電力:0.5W以下●電気用品安全法(本体):適合●リフレッシュレート:100Hz●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●高さ調整:なし●パネル方式:IPS サイズ23.8型 備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ0.2745 x 0.2745 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理ノングレア 本体質量(kg)2.94 最大消費電力(W)29 コントラスト比80000000:1 表示色約1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角178°/178°(水平/垂直) ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m 入力端子D-Sub 15pin x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.2 x 1 スピーカーあり2Wx2 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)300 USBなし
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●パネル方式:IPS●本体(色):ホワイト●J-Moss:対応●VCCI:対応●電源OFF時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●PCリサイクル:対応●高さ調整:なし●標準消費電力:13.4W●電気用品安全法(本体):適合●リフレッシュレート:100Hz●応答速度(G to G):4ms●本体サイズ(H×W×D):380 x 494 x 180 mm●モニタ形状:平面●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 サイズ21.5型 備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ0.2493 x 0.241 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理ノングレア 本体質量(kg)2.4 最大消費電力(W)27.4 コントラスト比80000000:1 表示色約1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角178°/178°(水平/垂直) ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m 入力端子D-Sub 15pin x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.2 x 1 スピーカーあり2Wx2 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)250 USBなし
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの50BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨 付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留め×2、ACスイッチカバー×1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m) サイズ50型 消費電力(W)115 適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2 本体寸法(mm)ディスプレイ:1128.4 × 649.0 × 63.5 本体質量(kg)ディスプレイ:14.3 最大消費電力(W)190 コントラスト比4000:1 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160 保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) 使用環境温度(℃)操作時:0~40 入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1 VESAマウント(mm)400×400、M6 接続端子USB:USB2.0×2、USB3.0×2 スピーカー10W+10W 使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し) RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)400
1セット
129,800 税込142,780
4日以内出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:1ms
仕様●VCCI:対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●PCリサイクル:対応●高さ調整:あり 130mm●J-Moss:対応●パネル方式:IPS●電気用品安全法(本体):適合●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●本体(色):ブラック●標準消費電力:31.8W●HDR方式:HDR10●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●リフレッシュレート:100Hz●本体サイズ(H×W×D):510 x 614 x 212 mm●スリープ時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●電源OFF時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 サイズ27型 備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ0.2331x0.2331mm 電源AC100-240V、50/60Hz 適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理ノングレア 本体質量(kg)5.59 最大消費電力(W)48.2 コントラスト比80000000:1 表示色約1677万色 解像度2560×1440ドット 視野角178°/178°(水平/垂直) ケーブルHDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m 入力端子HDMI2.0 x2, DisplayPort1.2x 1 スピーカーなし RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト 輝度(cd/m2)250 USBなし
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

輝度:300cd/m2/応答速度:4ms
仕様●縦回転(ピボット)機能:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●VCCI:対応●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●リフレッシュレート:100Hz●パネル方式:IPS●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●スリープ時消費電力:0.5W以下●電源OFF時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):4ms●電気用品安全法(本体):適合●本体(色):ホワイト●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●高さ調整:なし●本体サイズ(H×W×D):457 x 617 x 211 mm●標準消費電力:20.2W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 サイズ27型 備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ0.3114 x 0.3114 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理ノングレア 本体質量(kg)3.97 最大消費電力(W)29.1 コントラスト比80000000:1 表示色約1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角178°/178°(水平/垂直) ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m 入力端子D-Sub 15pin x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.2 x 1 スピーカーあり2Wx2 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)300 USBなし
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの43BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:IPS●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働 付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m), 消費電力(W)75 適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2 本体寸法(mm)ディスプレイ:973 × 561.2 × 63.5 本体質量(kg)ディスプレイ:11.1 最大消費電力(W)122 コントラスト比1200:1 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160 保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) 使用環境温度(℃)操作時:0~40 入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1 VESAマウント(mm)200×200、M6 接続端子USB:USB3.0(タイプA)x2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1 スピーカー10W+10W 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し) RoHS指令(10物質対応)対応 モニターサイズ43型 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)500
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷

会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの32BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-823Bのセット販売品となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨 付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m) サイズ32型 消費電力(W)50 適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2 本体寸法(mm)ディスプレイ:726.5 × 425.4 × 69.1 本体質量(kg)ディスプレイ:5.7 最大消費電力(W)100 コントラスト比4000:1 表示色約1677万色 解像度1920×1080 保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) 使用環境温度(℃)操作時:0~40 入力端子HDMI2.0x2,、DVI-Ix1, VESAマウント(mm)100×100、200×200、M4 接続端子USB:USB2.0×2、USB3.0×2 スピーカー10W+10W 使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し) RoHS指令(10物質対応)対応 輝度(cd/m2)350
1セット
98,980 税込108,878
4日以内出荷

会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの65BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-627Bのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:IPS●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働 付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m), サイズ65型 消費電力(W)161 適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2 本体寸法(mm)ディスプレイ:1462.3 × 837.3 × 68.9 本体質量(kg)ディスプレイ:29 最大消費電力(W)227 コントラスト比1200:1 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160 保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) 使用環境温度(℃)操作時:0~40 入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1 VESAマウント(mm)400×400、M8 接続端子USB:USB3.0(タイプA)×2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1 スピーカー10W+10W 使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し) RoHS指令(10物質対応)対応 輝度(cd/m2)500
1セット
299,800 税込329,780
4日以内出荷

会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの55BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨 付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m) サイズ55型 消費電力(W)130 適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2 本体寸法(mm)ディスプレイ:1241.8 × 712.6 × 63.6 本体質量(kg)ディスプレイ:17.2 最大消費電力(W)200 コントラスト比1300:1 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160 保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) 使用環境温度(℃)操作時:0~40 入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1 VESAマウント(mm)400×400、M6 接続端子USB:USB2.0×2、USB3.0×2 スピーカー10W+10W 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し) RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)400
1セット
149,800 税込164,780
4日以内出荷

会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの50BDL4550D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働 付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m) 消費電力(W)75 適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2 本体寸法(mm)ディスプレイ:1128.4 × 649.0 × 63.5 本体質量(kg)ディスプレイ:14.6 最大消費電力(W)126 コントラスト比4000:1 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160 保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) 使用環境温度(℃)操作時:0~40 入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1 VESAマウント(mm)400×400、M6 接続端子USB:USB3.0(タイプA)×2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1 スピーカー10W+10W 使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し) RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 モニターサイズ50型 パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)500
1セット
179,800 税込197,780
4日以内出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
仕様●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:13.4W●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●スリープ時消費電力:0.5W以下●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●高さ調整:なし●J-Moss:対応●応答速度(G to G):4ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:なし●モニタ形状:平面●本体(色):ブラック●本体サイズ(H×W×D):380 x 494 x 180 mm●電源OFF時消費電力:0.5W以下●PCリサイクル:対応●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:IPS サイズ21.5型 備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ0.2493 x 0.241 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理ノングレア 本体質量(kg)2.4 最大消費電力(W)27.4 コントラスト比80000000:1 表示色約1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角178°/178°(水平/垂直) ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m 入力端子D-Sub 15pin x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.2 x 1 スピーカーあり2Wx2 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)250 USBなし
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

輝度:350cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:100W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。350cd/m2。ハーフグレア。Androidバージョン10.0。
仕様●画面対角サイズ(メートル法):80cm●画面対角サイズ(インチ):31.5●表示角度:178度(横方向・縦方向)●オペレーティングシステム:Android10●ヘイズ:2%●ビデオ入力:HDMI 2.0(×2)・USB 2.0(×2)・DVI-I(×1)・USB 3.0(×1)●その他の接続端子:Micro USB●外部制御:RJ45・RS232C(入力/出力)2.5mm ジャック・IR(入力/出力)3.5mm ジャック●タイルマトリックス:最大3×3●キーボードコントロール:非表示・ロック可能●リモートコントロール信号:ロック可能●信号ループスルー:RS232・IR ループスルー●ネットワーク制御:RS232・RJ45●スタンバイ消費電力:<0.5W●省電力機能:SmartPower●セット幅(インチ):28.6●セット高さ(インチ):16.75●セット奥行き(インチ):2.72(ハンドルを含む)/2.56(ウォールマウント時)インチ●ウォールマウント:100mm×100mm、200mm×200mm、M6●ベゼル幅:11.9mm(左側/右側/上部)17.2(底部)●GPU:G52 MC1 付属品IRセンサーケーブル(1.8m)(×1)・RS232ケーブル(3m)・フィリップスロゴ(×1)・電源ケーブル(3m)・クイックスタートガイド・リモートコントロール&単4形電池・RS232デイジーチェーンケーブル(×1)・USBカバー、ネジ・HDMIケーブル(1.8m)(×1)・DVI/D-sub変換アダプター・ACスイッチカバー・ネジ 幅(mm)726.5(セット) 質量(kg)5.7(本体)、11.71(ポンド) 取付横(18/7)・縦(18/7) 高さ(mm)425.4(セット) 奥行(mm)[セット]69.1(ハンドルを含む)/65.1(ウォールマウント時) 消費電力(W)50(標準値) 電源100~240VAC、50~60Hz、1.5A 最大消費電力(W)100 メモリー16GB・3GB DDR コントラスト比4000:1(標準値)、500000:1(ダイナミック) 高度(m)0~3000 ピクセルピッチ(mm)0.363751×0.36375 解像度パネル:1920×1080p、最適:1920×1080@60Hz 使用CPUクアッドコアCortex A55 スピーカー内蔵:2×10W RMS 色(本体)ブラック 保管温度範囲(℃)-20~60 明るさ350cd/m2 省エネ機能SmartPower 色数表示:1670万色 動作湿度(%RH)20~80(結露なし) 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 オーディオ入力3.5mmジャック オーディオ出力3.5mmジャック MTBF(時間)50000 モニターサイズ32 パネル駆動方式技術:VA 保存湿度(%RH)5~95(結露なし) 応答時間(ms)8(標準値)
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷

会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの55BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働 付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m), サイズ55型 消費電力(W)112 適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2 本体寸法(mm)ディスプレイ:1241.8 × 712.6× 63.6 本体質量(kg)ディスプレイ:17.2 最大消費電力(W)160 コントラスト比5000:1 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160 保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) 使用環境温度(℃)操作時:0~40 入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1 VESAマウント(mm)400×400、M6 接続端子USB:USB3.0(タイプA)×2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1 スピーカー10W+10W 使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し) RoHS指令(10物質対応)対応 輝度(cd/m2)500
1セット
199,800 税込219,780
4日以内出荷

会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの43BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨 付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留め×2、ACスイッチカバー×1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m) 消費電力(W)96 適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2 本体寸法(mm)ディスプレイ:973.0 × 561.2 × 63.5 本体質量(kg)ディスプレイ:11.06 最大消費電力(W)170 コントラスト比1200:1 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160 保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) 使用環境温度(℃)操作時:0~40 入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1 VESAマウント(mm)200×200、M6 接続端子USB:USB2.0×2、USB3.0×2 スピーカー10W+10W 使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し) RoHS指令(10物質対応)対応 モニターサイズ43 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)400
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷

輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W
仕様●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:登録●パネル方式:IPS●高さ調整:あり 130mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電源OFF時消費電力:0.3W以下●応答速度(G to G):4ms●本体(色):ブラック●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり 180度●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:25度 下:-5度●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.3W以下●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●VCCI:対応●モニタ形状:平面●標準消費電力:25.3W●本体サイズ(H×W×D):524 x 613 x 205 mm●J-Moss:対応 サイズ27型 備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ0.1554x0.1554 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理ノングレア 本体質量(kg)6.65 最大消費電力(W)165.6 コントラスト比50000000:1 表示色約10億7000万色(8bits+FRC) 解像度3840×2160ドット 視野角178°/178°(水平/垂直) ケーブルHDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m, USB cable C-C 1.0M 入力端子USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI12.0 x 2、DisplayPort1.4 x 1、RJ-45 x 1 スピーカーあり2Wx2 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)350 USBUSB3.2 x 3
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷

輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W
仕様●VCCI:対応●スリープ時消費電力:0.3W以下●モニタ形状:平面●本体サイズ(H×W×D):631 x 714 x 280 mm●本体(色):ブラック●パネル方式:VA●リフレッシュレート:60Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合●PCリサイクル:対応●標準消費電力:34.8W●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:25度 下:-5度●応答速度(G to G):4ms●左右角度調整(スイベル)機能:あり 180度●高さ調整:あり 130mm●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電源OFF時消費電力:0.3W以下 サイズ31.5型 備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ0.18159 ×0.18159 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理ノングレア 本体質量(kg)11.47 最大消費電力(W)180.1 コントラスト比50000000:1 表示色約10億7000万色(8bits+FRC) 解像度3840×2160ドット 視野角178°/178°(水平/垂直) ケーブルHDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m, USB cable C-C 1.0M 入力端子USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI2.0 x 2、DisplayPort1.4 x 1、RJ-45 x 1 スピーカーあり3Wx2 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト 輝度(cd/m2)350 USBUSB3.2 x 4
1台
67,980 税込74,778
翌日出荷

フィリップス S Line モニターには、毎日の生産性向上と快適な作業環境を実現する要素が備わっています。極限まで薄いフレームとくっきり鮮明な画質で、クリアでワイドな表示を実現。EasyRead と TUV 認証の目にやさしい機能で、目の疲れを軽減します。
付属品HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 質量(kg)7.1 (梱包時) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:11.8/スタンバイ:0.3 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT 角度(°)下5~上25(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184 x 565 x 380(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:4.3、スタンド無し:2.5 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ インターフェースD-Sub15pin×1、DVI-D×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1 液晶パネルIPS ピクセルピッチ(mm)0.24795 x 0.24795 解像度1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効) 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~85 kHz 走査周波数(垂直)48~75 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100 x 100 mm プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 高さ調整範囲(mm)130 mm RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)489 x 443 x 205(スタンド使用時)、489 x 295 x 50(スタンド未使用時) ピクセル102PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ21.5インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)250
1台
22,980 税込25,278
8日以内出荷

フィリップス S Line モニターには、毎日の生産性向上と快適な作業環境を実現する要素が備わっています。極限まで薄いフレームとくっきり鮮明な画質で、クリアでワイドな表示を実現。EasyRead と TUV 認証の目にやさしい機能で、目の疲れを軽減します。
付属品HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 質量(kg)9.3 (梱包時) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:16.3/スタンバイ:0.3 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT 角度(°)下5~上25(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)456 x 700 x 215(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:6.0、スタンド無し:4.1 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ インターフェースD-Sub15pin×1、DVI-D×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1 液晶パネルIPS ピクセルピッチ(mm)0.3114 x 0.3114 解像度1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効) 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~85 kHz 走査周波数(垂直)48~75 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100 x 100 mm プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 高さ調整範囲(mm)130 mm RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)613 x 537 x 205(スタンド使用時(最大高さ))、613 x 366 x 51(スタンド未使用時) ピクセル82PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ27インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)250
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷