146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルHDを超える高解像度WQHDに対応した27型ワイド液晶ディスプレイ。従来のHD解像度に比べ約1.8倍(2560×1440)の広い作業スペースを保持、広範囲の表示が可能になります。また、上下左右178°度の広視野角ADSパネルを採用し、見える位置や角度による色やコントラストの変化が少なくどこから見ても鮮明な画像を映し出します。DisplayPortとHDMI端子×3の入力端子を備え、様々な機器との接続性も抜群です。
用途個人向けワイドモデル 付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、ネジ×2、シール、取扱説明書 質量(kg)スタンド有5.3、スタンド無4.9 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 規格WQHD 消費電力(W)最大41、通常23.7、年間消費電力量74.5kWh、待機時0.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 表面処理ノングレア 対応機種Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有620×240×443、スタンド無620×45×362 コントラスト比1000:1 最大解像度2560×1440 保証期間5 視野角上下178°、左右178° 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと) 音声入力スピーカー2.0W×2.0W(ステレオ)、フォン端子Φ3.5ステレオミニジャック アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズTFT27ワイドLED パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万 入力ポート【映像】HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用) 角度調節
1台
39,980 税込43,978
欠品中

フルHDを超える高解像度WQHDに対応した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。従来のHD解像度に比べ約1.8倍(2560×1440)の広い作業スペースを保持、広範囲の表示が可能になります。また、上下左右178°度の広視野角ADSパネルを採用し、見える位置や角度による色やコントラストの変化が少なくどこから見ても鮮明な画像を映し出します。DisplayPortとHDMI端子×3の入力端子を備え、様々な機器との接続性も抜群です。
用途個人向けワイドモデル 付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書 質量(kg)スタンド有4.1、スタンド無3.7 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 規格WQHD 消費電力(W)最大37、通常18.7、年間消費電力量59.0kWh、待機時0.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 表面処理ノングレア 対応機種Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有541×210×408、スタンド無541×46×323 コントラスト比1000:1 最大解像度2560×1440 保証期間5 視野角上下178°、左右178° 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと) 音声入力スピーカー2.0W×2.0W(ステレオ)、フォン端子Φ3.5ステレオミニジャック アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)300 モニターサイズTFT23.8ワイドLED パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万 入力ポート【映像】HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用) 角度調節
1台
37,980 税込41,778
8日以内出荷

27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(100Hz)を2つとDisplayPort 1.4端子(100Hz)を1つ搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
表面処理非光沢 コントラスト比1300:1 解像度2560×1440 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ27.3型 パネル駆動方式IPS(TFT)
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

本製品は、23.8インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%、 DCI-P3:95%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスは、HDMI1.4端子(75Hz)を1つとDisplayPort 1.2端子(75Hz)を1つ、さらに※DVI-I端子(60Hz)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。※DVI-I端子接続時は、フルHD(1920x1080)解像度に対応。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。なお、本製品にスピーカーは内蔵しておりません。
仕様●標準消費電力:最大≦30W 通常≦16W 省エネ≦11W スタンバイ≦0.5W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●最大消費電力:30W●縦回転(ピボット)機能:なし 質量(kg)約3.2 ピッチ約0.205mm 電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A 表面処理ノングレア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×200×404 入力信号デジタル コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 95% 解像度2560×1440 ケーブルHDMIケーブル、電源アダプター(一体型) 応答速度14ms (G to G) 入力端子DP×1、HDMI×1、DVI×1 視野角(左右:上下)178°/178° スピーカーなし 色(本体)ブラック バックライトE-LED アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250 USBNO
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

PX278 WAVEは、27インチWQHD Fast IPSパネルを搭載した高画質なゲーミングモニターです。1ms(GTG)の高応答速度と180Hzという高リフレッシュレートにより、ゲームプレイも快適に。。白色のスタイリッシュでおしゃれな本体は、お部屋のインテリアを損ねることなく馴染みます。。。Pixio Japanは国内から日本語フルサポート!。ご購入後も安心してお使いいただけます。
仕様●Adaptive Sync:Adaptive Sync●HDR:〇●Panel Type:Fast IPS●スタンド有り寸法(WxHxD):614.8 mm × 461.7 mm × 210.9 mm●スタンド機能:Tilt(傾斜): 前 5°,後 15°●色域:135.76% sRGB 本体質量(kg)4.45 コントラスト比1000:1 解像度2560×1440p 応答速度1ms (GTG) VESAマウント(mm)75×75 (付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) スピーカー3W×2 色(本体)ホワイト 画面サイズ27 inch 最大輝度(cd/m2)350nits パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)180
1個
36,345 税込39,980
3日以内出荷

27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%、 DCI-P3:95%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。最大110mm(横置時)の範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。4辺フレームレスデザインを採用。複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 2.0端子を1つとDisplayPort 1.2端子を1つ、USB Type-C端子(最大65W給電)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●本体サイズ(H×W×D):高横394-504mm/縦626-636mmx幅横614/縦354mmx奥行191mm●リフレッシュレート:60Hz●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●応答速度(G to G):14ms●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●最大消費電力:100W●高さ調整:あり「110mm」●パネル方式:IPS(ADS)●標準消費電力:最大≦18W 通常≦14W スタンバイ≦0.5W サイズ27型 ピッチ約0.2331mm 電源AC 100-240V 50/60Hz 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約5.4 入力信号デジタル コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 95% 解像度2560×1440 視野角H:178oV:178o ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-B to USB-Aケーブル、電源ケーブル 入力端子DP×1、HDMI×1、Type-C×1 スピーカーあり「2Wx2」 色(本体)ブラック バックライトE-LED 輝度(cd/m2)400 USBYES(KVM)
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

フレームレスデザインの27型WQHD (2560x 1440)IPS液晶ディスプレイ sRGB 100%とRec. 709 100%の広い色域をカバー ASUS独自機能の「ProArtプリセット」と「ProArt パレット」で、数種類のカラーパラメーター値の調節と、プリセットモードの設置が可能 Mini DisplayPort, DisplayPort、HDMI、dual-link DVI-D、Audio in、イヤホンジャックに加え、USB 3.0を4ポート備えた多様な接続性 スタンドは人間工学に基づいたデザインを採用し、画面の高さ調節、前後左右の角度調節が行え、縦画面で使用できるピボット機能も搭載。さらにVESA規格にも対応
仕様Pixels Per Inch (PPI) :109、色空間 (sRGB) :100% 付属品キャリブレーションレポート、DisplayPort-to-miniDP cable、USBケーブル、HDMIケーブル、電源ケーブル、USB Type-B to A cable、保証書 規格WQHD 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドを含む):615×(382~532)×226 角度調整範囲チルト:Yes(+35°~-5°)、ピボット:+90°~-90°、高さ調整:0~150mm コントラスト比(標準)1000:1、ASUSSmartContrastRatio(ASCR)100000000:1 最大解像度2560×1440 表示色16.7M 表示範囲(mm)(H×V)596.74×335.66 視野角(CR≧10、H/V)178°/178° 応答速度5ms(GTG) VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W×2 画面サイズ27インチ Webカメラ無し 高さ調節 アズワン品番65-0354-22 バックライトLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.233 アスペクト比16:9 入出力端子DisplayPort 1.2×1、Mini DisplayPort×1、HDMI(v1.4)×1、Dual-Link DVI×1 パネル駆動方式IPS フリッカーフリー対応 リフレッシュレート(Hz)(最大)75 輝度(cd/m2)(標準)350 角度調節
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

23.8インチワイドディスプレイ (IPS/WQHD/2560x1440/USB Type-C/65W給電/ピボット/ブルーライトテイゲン/フリッカーセーフ)。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、CD-ROM、クイックセットアップガイド、ケーブルホルダー 質量(kg)スタンドあり:5.7、スタンドなし:3.5 規格WQHD 消費電力(W)24 サイズ(inch)23.8 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×240×376(スタンドあり)、540×42×321(スタンドなし) コントラスト比1000:1 最大解像度2560×1440 表示色約1677色 解像度2560×1440 保証期間3年間 視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度5ms 色(本体)ブラック 出入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C 高さ調節ピボット・高さ調整あり アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)300 角度調節チルト&スウィーベル
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

178°広視野角のIPSパネルを採用した27インチWQHD (2560 x 1440) LEDディスプレイ、国際的な色規格であるsRGB 100%、Rec.709 100%の広い色域に対応 Calman Verifiedを取得。工場出荷時にキャリブレーションを行い、優れた色精度(△E < 2)を実現 65Wの電力供給対応のDisplayPort over USB-CTMポート、DisplayPort、HDMI、USBハブなどの豊富な接続性 75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync機能 (48~75Hz) により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消 デイジーチェーン機能により、DisplayPort経由で最大4台のモニターをデイジーチェーン接続することが可能 人間工学に基づいたデザインを採用、上下角度は+35°~-5°、左右角度は±45°、左右回転は±90°、高さは0~150mmの調整により、快適な視聴環境を提供
仕様広色域対応:100% sRGB/100% Rec.709 付属品DisplayPortケーブル、電源コード、USB-Cケーブル、保証書 規格WQHD 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド含む):615×(374~524)×228 角度調整範囲上下角度調節(チルト):上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右45°、高さ調節:0~150mm、縦回転(ピボット):左右90° コントラスト比1000:1(typ.)、100000000:1(ASCRon) 最大解像度2560×1440 視野角水平178°/垂直178° 応答速度5ms(GTG) VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W×2 画面サイズ27型ワイド Webカメラ無し 高さ調節 バックライトLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.233 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)350 入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、USB-C×1(USB-C 給電 65W)、デジタル出力:DisplayPort v1.2×1 (Daisy chain)、USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×4、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS 最大表示色約1670万色 フリッカーフリー搭載 角度調節
1台
51,980 税込57,178
欠品中

27インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。HDMI、DP接続端子。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた8種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度を自動調整。Gen2では、調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness(赤・緑2種類のフィルター搭載)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
仕様モニタ形状:平面 ピッチ0.311 表面処理ノングレア コントラスト比1300:1(DCR20000000:1) 表示色約1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角水平:左右178度/垂直:上下178度 走査周波数(水平)30-114KHz 走査周波数(垂直)40-100Hz ケーブルHDMI(約1.5m)ケーブル、電源ケーブル(約1.5m) 応答速度(G to G)5ms 入力端子HDMI1.4×2、DP1.2×1 スピーカーあり:2W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS 上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度 輝度(cd/m2)250
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(75Hz)を1つとDisplayPort 1.4端子(75Hz)を1つ搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):7ms●上下角度調整(チルト)機能:あり「+15°」 ピッチ約0.233mm 消費電力(W)最大36、通常27、省エネ19、スタンバイ1 電源AC 100-240V 50/60Hz 表面処理ノングレア 本体質量(kg)4.3 入力信号デジタル コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 83% 解像度2560×1440 視野角H:178oV:178o ケーブルHDMIケーブル、ケーブル一体型電源アダプター 入力端子DP×1/HDMI×1 スピーカーあり「2Wx2」 色(本体)ブラック 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)460×624×200 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED アスペクト比16:9 モニターサイズ27 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)300 USBなし
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

PHILIPS 液晶ディスプレイ PCモニター 27E1N5500E/11 (27インチ/WQHD/IPS/HDMI,Display Port/高さ調整/チルト/ピボット/フレームレス/Adaptive Sync/ちらつき防止/ブルーライト軽減)
用途ビジネス・ゲーム 付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 質量(kg)10.0 (梱包時) 規格WQHD 消費電力(W)通常:26.0/スタンバイ:0.5 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°)下5~上20(チルト)/左右90(ピボット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)525×780×186(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:5.9、スタンド無し:4.1 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ インターフェースHDMI1.4×2、DisplayPort1.2×1 コントラスト比1000:1、SmartContrast:80000000:1 ピクセルピッチ(mm)0.2331×0.2331 解像度2560×1440 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~114 kHz 走査周波数(垂直)48~75 Hz 応答速度1ms (MPRT)/4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー無し 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 高さ調整範囲(mm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×510×212(スタンド使用時(最大高さ))、614×365×52(スタンド未使用時) ピクセル109PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ27インチ パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)300
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

このフィリップス USB-C 多目的モニターは、すっきりセットアップできます。ケーブル 1 本で高解像度ビデオのスムーズな再生や、データの転送、ノート PC の充電が可能です。モバイルワーカーに最適なハブとして機能します。
付属品USB Type-Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 質量(kg)10.6 (梱包時) 規格WQHD 消費電力(W)通常:29.1/スタンバイ:0.5 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°)下5~上20(チルト)/左右90(ピボット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)525×780×186(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:6.6、スタンド無し:4.7 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ インターフェースHDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1 コントラスト比1000:1、SmartContrast:80000000:1 液晶パネルIPS ピクセルピッチ(mm)0.2331×0.2331 解像度2560×1440 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~114 kHz 走査周波数(垂直)48~75 Hz 応答速度1ms (MPRT)/4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー3W×2 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 高さ調整範囲(mm)130 mm RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB3.2×4 バックライトW-LEDシステム 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×510×212(スタンド使用時(最大高さ))、614×365×52(スタンド未使用時) ピクセル109PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ27インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)300
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷

31.5インチワイド 2K HDR対応 スリムベゼルディスプレイ。 31.5インチワイド、IPS方式パネル、解像度WQHD、フリッカーフリー搭載、ブルーライト軽減
規格WQHD (Wide-Quad-HD) コントラスト比50000000:1 解像度2560×1440 視野角178°/178° 応答速度15ms(GtoG5ms) PC信号入力端子HDMI1.3×2 DP×1 ステレオミニジャック、スピーカー(3w)、ピポッド、スウィーベル、スリムベゼル、VESA(100 × 100mm)対応 画面サイズ31.5型 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

コンパクトかつスリムなデザインで、画面の端から端まで高画質の映像を映し出す、目にやさしいディスプレイです。
解像度1920×1080(最大解像度はHDMI、DisplayPortまたはUSB Type-C入力でのみ有効) アスペクト比16:9 コントラスト比1000:1、SmartContrast:10000000:1 パネル駆動方式IPS 色(本体)ブラック スピーカー2W×2 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)4.8 (梱包時) 付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:13.8/スタンバイ:0.5 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT 角度(°)下5~上20 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)465×588×115(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:3.5、スタンド無し:3.1 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、学校環境衛星基準取得 インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 ピクセルピッチ(mm)0.275×0.275 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~83 kHz 走査周波数(垂直)56~76 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×415×209(スタンド使用時)、540×325×45(スタンド未使用時) ピクセル93PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズ23.8インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)60
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

23.8型/WQHD 2560×1440サポート/IPS方式パネル(ノングレア)/HDMI × 1、 DisplayPort × 1/昇降、縦回転、角度調整可能な多機能スタンド搭載/HDMI端子とDisplayPort端子の2系統入力/HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準搭載
仕様VCCI:対応●応答速度(G to G):0.5ms●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●本体サイズ(H×W×D):358.0~508.0× 540.0×209.5 mm●電波法備考:無線機能が無いため●リフレッシュレート:100Hz●アスベスト:意図的含有無し●J-Moss:対応●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm●PCリサイクル:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●標準消費電力:21W●モニタ形状:平面●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各60°●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転各90°●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●その他環境及び安全規格:CE、TUV サイズ23.8型 ピッチ水平:0.206mm 垂直:0.206mm 電源AC100~240V 50/60Hz 1.2A 適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。 表面処理ノングレア 本体質量(kg)5.9(スタンド含む) 最大消費電力(W)40 コントラスト比1300:1(標準)、5000000:1(Adv. Contrast機能時) 表示色約1677万色 解像度2560×1440 視野角左右各89° 、 上下各89°(標準) ケーブルHDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.5m) / 電源コード(1.8m AC100V用) スピーカーあり 2W×2 色(本体)ブラック パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)350(標準値) USBUSB3.2 Gen1(5Gbps,DC5V,900mA)× 2, USBシリーズC USB3.2 Gen1(5Gbps,5V,3A)× 1, メンテナンス用USB × 1
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷

ViewSonic VX2780-2K-SHDJは、27インチWQHD解像度の高画質と人間工学に基づいたデザインを兼ね備えており、あらゆる視野から高精細なコンテンツを表示し、75Hzのリフレッシュレートにより、Webのスクロールからゲームまでスムースな体験が可能になります。また、スウィーベル、ピボット、チルト、高さ調整機能を備えた人間工学に基づいたスタンドは、画面を見やすい位置に調整が可能で、柔軟なデスク配置を可能にし、オフィスでの仕事、自宅での仕事、動画や写真などのエンターテインメントにも最適です。VX2780-2K-SHDJには、ViewSonic独自のViewModeTMプリセットも装備されており、ゲーム、編集、映画鑑賞などのさまざまなシナリオに最適化された画面パフォーマンスを提供します。 接続端子には、DisplayPortおよびHDMI入力を搭載し、柔軟な接続を提供します。
付属品電源ケーブル(約1.5m)×1、HDMIケーブル(約1.5m)×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1 質量(kg)スタンドあり:約5.9、スタンドなし:約3.8 サイズ27型ワイド(16:9) 規格WQHD (Wide-Quad-HD) 電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz) 消費電力(W)35(最大)/32(標準)/25(エコ) 電源内蔵 表示サイズ(mm)596.7×335.7 表面処理ノングレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンドあり:613×409.4~559.4×214、スタンドなし:613×357×47 機能SuperClear(R): 〇、フリッカーフリー: 〇、ブルーライトフィルター: 〇、ViewMode: 〇 コントラスト比1000:1 解像度2560×1440 保証期間3年フル保証(液晶パネル、バックライト含む) 走査周波数(水平)24~113kHz 走査周波数(垂直)50~75Hz 応答速度4ms(GTG)※オーバードライブ時 視野角(左右:上下)178°/178° スピーカーなし 色(本体)ブラック 高さ調節 待機電力(W)0.5以下 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 入出力端子DisplayPort:×1、HDMI1.4:×2、音声出力:1(ステレオミニジャック3.5mm)、音声入力:- パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 最大表示色約1677万色 リフレッシュレート(Hz)75 角度調節
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

フルHDを超える2560×1440 (WQHD)に対応した27型ワイド液晶ディスプレイ
電源(V)AC100(50/60Hz) 規格WQHD 消費電力(W)最大40 表面処理ノングレア コントラスト比1000:1(DCR機能オン時:80000000:1) 最大解像度2560×1440 視野角上下178° 左右178° 応答速度14ms スピーカーステレオスピーカー(2W+2W)搭載 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331 アスペクト比16:9 モニターサイズ27型ワイド パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色(フルカラー) 輝度(cd/m2)300 入力ポート映像:HDMI端子×2(HDCP対応)、DisplayPort(Ver1.2)端子×1(HDCP対応)
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

フルHDを超える2560×1440 (WQHD)に対応した31.5型ワイド液晶ディスプレイ
電源(V)AC100(50/60Hz) 規格WQHD 消費電力(W)最大42 表面処理ノングレア コントラスト比1200:1(DCR機能オン時:80000000:1) 最大解像度2560×1440 視野角上下178° 左右178° 応答速度8ms スピーカーステレオスピーカー(2W+2W)搭載 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2727×0.2727 アスペクト比16:9 モニターサイズ31.5型ワイド パネル駆動方式ADS 最大表示色約10億7000万(10bitカラー) 輝度(cd/m2)250 入力ポート映像:HDMI端子×2(HDCP対応)、DisplayPort(Ver1.2)端子×1(HDCP対応)
1台
41,980 税込46,178
6日以内出荷

フルHDを超える高解像度WQHDに対応した31.5型ワイド液晶ディスプレイ。従来のHD解像度に比べ約1.8倍(2560×1440)の広い作業スペースを保持、広範囲の表示が可能になります。また、上下左右178°度の広視野角ADSパネルを採用し、見える位置や角度による色やコントラストの変化が少なくどこから見ても鮮明な画像を映し出します。DisplayPortとHDMI端子×3の入力端子を備え、様々な機器との接続性も抜群です。
用途個人向けワイドモデル 付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、ネジ×4、目隠しシール×1、取扱説明書 質量(kg)スタンド有約6.8、スタンド無約6.3(突起部含まず) 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 規格WQHD 消費電力(W)最大42、通常24.5、年間消費電力量76.7kWh、待機時0.4 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 表面処理ノングレア 対応機種Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有726×180×478、スタンド無726×47×423(突起部含まず) コントラスト比1200:1(CREXレベル2設定時3800:1) 最大解像度2560×1440 保証期間5 視野角上下178°、左右178° 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと) 音声入力スピーカー2.5W×2.5W(ステレオ)、フォン端子Φ3.5ステレオミニジャック アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)300 モニターサイズTFT31.5ワイド パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万 入力ポート【映像】HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用) 角度調節
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ 27型/USB-C/WQHD/5年保証
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/。Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。高さ、角度を調整可能なフリースタイルスタンドを採用。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。A3サイズのPDFもスクロールせずに、全体を見ることができます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。
仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23° 下:5°●PCリサイクル:○●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●電源OFF時消費電力:待機時:1.1W●縦回転(ピボット)機能:あり 左:90° 右:90°●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約443(H)×613(W)×227(D)mm※突起部除く●最大消費電力(備考):120W(最大)●VCCI:対応 VCCI Class B●応答速度(G to G):4ms●その他節電関連:年間消費電力量:56.4kWh●パネル方式:AAS(IPS相当)●電気用品安全法(本体):適合●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左:45° 右:45°●本体(色):ブラック●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●標準消費電力:通常使用時(オンモード):16.7W●高さ調整:あり 150mm サイズ27型 ピッチ0.2331(H)×0.2331(V)mm 電源電源内蔵 適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法 本体質量(g)6000 表面処理ノングレア 入力信号HDMI、DisplayPort、USB Type-C 最大消費電力(W)120 コントラスト比1300:1 表示色1677万色 解像度WQHD(2560×1440) 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)31-151 走査周波数(垂直)59.9-99.9 ケーブル電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、Mini PC取付ネジ×4、Mini PC取付ナット×4 入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C スピーカーあり2W+2W(ステレオ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)250 USBUSB Type-C×1、USB-A×3
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷

ゲーミングディスプレイに求められる高い水準のスペックをクリア。ゲーム感覚をさらに昂揚させる機能を加えたゲーミング液晶ディスプレイ。
規格WQHD (Wide-Quad-HD) 解像度2560×1440 画面サイズ27型 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA
1個
58,980 税込64,878
9日以内出荷

本製品は、広い視野角を確保したADSパネルを採用した31.5型ワイド液晶ディスプレイです。大画面に適したWQHD解像度(2560x1440)に対応し、たくさんの情報を表示できます。また付属スタンドにマルチアングルスタンドを採用しており、作業環境や自分の好みに合わせて、前後左右の傾き、高さの調整が可能です。
サイズ(inch)31.5 表面処理ノングレア コントラスト比1200:1 解像度2560×1440 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 パネル駆動方式ADS
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ 27型/USB-C/WQHD/100Hz/5Y
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/。Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。作業領域が広がるのでA3サイズのPDFもスクロールせずに全体を見ることができます。写真や映像を細部まで美しく表示できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。上下左右178°の広視野角なAAS(Azimuthal Anchoring Switching)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。
仕様●最大消費電力(備考):120W(最大)●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●本体(色):ブラック●電波法備考:電波を発しない為●標準消費電力:通常使用時(オンモード):16.7W●電源OFF時消費電力:待機時:1.1W●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約444(H)×613(W)×197(D)mm※突起部除く●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:AAS(IPS相当)●電気用品安全法(本体):適合●モニタ形状:平面●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●J-Moss:対応●その他節電関連:年間消費電力量:56.4kWh●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応 VCCI Class B●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●リフレッシュレート:100Hz●PCリサイクル:○ サイズ27型 ピッチ0.2331(H)×0.2331(V)mm 電源電源内蔵 適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法 本体質量(g)4500 表面処理ノングレア 入力信号HDMI、DisplayPort、USB Type-C 最大消費電力(W)120 コントラスト比1300:1 表示色1677万色 解像度WQHD(2560×1440) 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)31-151 走査周波数(垂直)59.9-99.9 ケーブル電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック 入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C スピーカーあり2W+2W(ステレオ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)250 USBUSB Type-C×1、USB-A×3
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)Mini LED採用 200Hz&WQHD27型ゲーミングモニター
エコ商品
輝度:1000cd/m2/応答速度:0.9ms/最大消費電力:59W/。解像度WQHD、最大200Hzの高リフレッシュレートに対応したMini LEDバックライト採用の27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。「576ZONEでのローカルディミング」に対応し、さらにDisplay HDR1000に対応することでダイナミックな映像表現を実現。バックライトにMini LEDをエリア毎に配置し、明部をより明るく、暗部をより暗くするメリハリある表現が可能となりました。バックライトの明るさを局所的に調整する「ローカルディミング」に対応。DisplayHDR 1000認証を取得。各種色域規格「DCI-P3」のカバー率98%、「Adobe RGB」カバー率100%、「sRGB」カバー率100%(※標準値、アイ・オー・データ機器調べ)と色再現性が高いため、各色域で撮影された動画や写真などのデータを表示する際には、よりリアルな再現表示を行うことが可能となります。WQHD(2560×1440)対応となりフルHD(1920×1080)と比べて約1.8倍ゲームを繊細に表示することが可能、かつDisplayPort接続時は、最大200Hzの高速リフレッシュレートに対応。FPSなどにおいては敵の視認性向上、追従性向上に役立ちます。
仕様【HDR】VESA DisplayHDR 1000【プラグ&プレイ】VESA DDC2B【可変リフレッシュレート】DisplayPort:VESA Adaptive Sync、NVIDIA G-SYNC Compatible / HDMI:HDMI2.1 VRR【フリッカーレス】○【ブルーリダクション】○ その他ローカルディミング / 色域変換(Native、AdobeRGB、DCI-P3、sRGBモード) 付属品電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、ACアダプター、台座ネック、台座、リモコン、動作確認用電池(アルカリ)×2、必ずお読みください ブラック 周波数(Hz)【垂直走査】DisplayPort : 59.9~200.0 / HDMI:59.9~200.0 定格電圧(V)AC100 (50/60Hz)(ACアダプタ―より電源供給) 角度(°)【スイベル角】左:45° / 右:45°【チルト】上:20° / 下:5° 使用温度(℃)【動作時】0~40【収納時】-20~60 対応OSOSには依存しない(日本語版のみ) / ※ただし、解像度及び周波数が対応表範囲内にあること 表面処理【パネル】非光沢 周波数(kHz)【水平走査【】】DisplayPort : 31.0~317.2 / HDMI:31.0~238.0 対応【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook【ゲーム機】[任天堂]Nintendo Switch(TM) / [SIE]PS5(R)、PS4(R)、PS4(R) Pro / [Microsoft]Xbox Series X、Xbox Series S / ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。 / ※アイ・オー・データにて独自に動作を確認したものであり、各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。 最大消費電力(W)59 コントラスト比1300:1 (ローカルディミング有効時/HDR有効時:最大2700000:1) 表示範囲(mm)595.968×335.232 解像度2560×1440 保証期間3年(※パネル、バックライトを含む) / 無輝点保証(※購入後1ヵ月以内に限る) 応答速度0.9ms[GTG] / ※200Hz/オーバードライブ レベル3設定時 入力端子【映像】HDMI(HDCP 2.3)×2、 DisplayPort(HDCP 2.2)×1 組立時間約4分(大人1人) / 開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 視野角(左右:上下)【上下】178【左右】178 VESAマウント(mm)100×100(※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています) スピーカー2W+2W(ステレオ) 端子【ヘッドホン】ステレオミニジャック Φ3.5mm 高さ調整範囲(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)【ピボット】左:90° / 右:90° 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2328×0.2328 使用湿度(%RH)20~80(※結露なきこと) パネルTFT27型ワイド(Mini LED/Quantum dot)/AHVA 最大輝度(cd/m2)【SDR表示時】450【HDR表示時(ピーク輝度)】1000 最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)DisplayPort : 200 / HDMI:144
1台
74,980 税込82,478
8日以内出荷

27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 ×1 (100Hz)とDisplayPort 1.4 ×1 (100Hz)、さらにUSB-C ×1 (100Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100×100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W×2のスピーカーを搭載しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A●HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)●プラグアンドプレイ:YES 付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書 質量(kg)約5.0 サイズ27 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高465x幅616x奥行185 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 79% 解像度2560×1440 使用環境温度(℃)0~ 50 応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT 1ms 入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1 視野角(左右:上下)H:178°V:178° スピーカー2Wx2 使用環境湿度(%)10~ 90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルIPS(AHVA) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)350
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

23.8インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。HDMI、DP接続端子。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた8種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度を自動調整。Gen2では、調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness(赤・緑2種類のフィルター搭載)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
仕様モニタ形状:平面 ピッチ0.274 サイズ(inch)23.8 表面処理ノングレア コントラスト比1300:1(DCR20000000:1) 表示色約1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角水平:左右178度/垂直:上下178度 走査周波数(水平)30-114KHz 走査周波数(垂直)48-100Hz ケーブルHDMI(約1.5m)ケーブル、電源ケーブル(約1.5m) 応答速度(G to G)5ms 入力端子HDMI1.4x2、DP1.2x1 スピーカーあり:2Wx2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 パネル駆動方式IPS 上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度 輝度(cd/m2)250
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

27.0型液晶モニター FlexScan EV2795 (WQHD/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO 動画あり
ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本の接続で、ノートPCへの給電も、映像の表示、音声の再生、USB信号の伝送もできます。外出からフリーアドレスのオフィスに戻ってデスクワークを始める際に、または在宅環境でテレワークを始める際に、ノートPCからケーブルを1本接続するだけで、快適なPC作業をすぐに始められます。
仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90° 付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約8.5、(モニター部)約5.7 サイズ27.0型 (68.5 cm) 消費電力(W)16、節電時:0.5以下 適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系) 温度(℃)5~35 湿度(%RH)20 - 80 表面処理アンチグレア 表示領域 (横×縦):596.7×335.7 mm 入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz 最大消費電力(W)164 コントラスト比(標準値)1000:1 画素ピッチ0.233×0.233 mm 表示色約1677万色: 8-bit対応 解像度(推奨)2560×1440 保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間) 視野角178° / 178° 応答速度(標準値)5 ms (中間階調域) 入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI 密度109 ppi 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)611.4×230×368.6~545.2、(モニター部)611.4×56×356.6 スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W 主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON) 出力端子(映像信号)USB Type-C (デイジーチェーン)、(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック) 取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 走査周波数USB Type-C: 31 - 89 kHz / 59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 89 kHz / 59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 89 kHz / 49 - 51 Hz・59 - 61 Hz パネル駆動方式IPS 昇降範囲(mm)176.6 対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応 輝度(cd/m2)350 USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大15 W給電)、(USB LANアダプタ)RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
1台
85,980 税込94,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。作業領域が広がるので、A3サイズのPDFもスクロールせずに、全体を表示することが可能。効率的に作業を行えます。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920x1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560x1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷

その他【色域】118.72%sRGB セット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm) 質量(kg)4.4 ブラック タイプベゼルレス 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り) 機能【AdaptiveSync】○【HDR】○ コントラスト比1000:1 スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15° 輝度350nits(Max) 解像度2560×1440p 応答速度1ms(MPRT) 入力端子DisplayPort1.4(100Hz)/HDMI2.0(100Hz)/イヤホンジャック VESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) スピーカー3W×2 画面サイズ27インチ パネルIPS ブルーライトカット フリッカーフリー リフレッシュレート(Hz)100
1個
31,800 税込34,980
3日以内出荷

178°広視野角の31.5インチ WQHD(2560 x 1440) IPSパネルを搭載し、シャープで没入感のあるビジュアルを実現 業界標準であるHDR-10をサポートし、明るい部分と暗い部分のメリハリをつけることで、臨場感ある映像を実現 DisplayPort、HDMI、2W×2ステレオスピーカーなど豊富な接続端子を搭載 75Hzのリフレッシュレートと、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能を搭載 TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供 NVIDIA GeForceグラフィックスカードではAdaptive-Sync、AMD RadeonグラフィックスカードではFreeSyncの両方に対応 NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズ以降のグラフィックスカードとの互換性あり
画面サイズ31.5型ワイド 最大解像度2560×1440 表面処理ノングレア コントラスト比1000:1(typ.)、100000000:1(ASCRon) パネル駆動方式IPS 入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック スピーカー2W×2 Webカメラ無し 角度調整範囲上下角度調節(チルト)上8°~下5° VESAマウント(mm)100×100 寸法(mm)714.6×485.7×201.8 付属品HDMIケーブル、電源コード、保証書 バックライトLED 視野角水平178°/垂直178° 最大輝度(cd/m2)350 応答速度5ms(GTG) 最大表示色10億7千370万色 フリッカーフリー搭載 仕様広色域対応:100% sRGB、 (High Dynamic Range)HDR10 規格WQHD 画素ピッチ(H×V)(mm)0.272 アスペクト比16:9 ブルーライトカット対応 角度調節
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

大画面×高画質のモニターも部屋に合わせたカラーでオシャレに
付属品モニター/スタンド/Display Port (1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm) 表面処理非光沢 本体質量(kg)4.4 範囲色域:135.76% sRGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り) 機能HDR/Adaptive Sync 最大応答速度(m/sec)1 (GTG) コントラスト比1000:1 スタンドTilt(傾斜):前5°、後15° 解像度2560×1440p 入力端子Display Port 1.4 (180Hz)/HDMI 2.0 (144Hz) ×2/イヤホンジャック VESAマウント(mm)75×75 (付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) スピーカー3W×2 画面サイズ27 インチ 最大輝度(cd/m2)350nits パネル駆動方式Fast IPS リフレッシュレート(Hz)180
1個
36,345 税込39,980
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

その他【色域】118.72%sRGB セット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm) 質量(kg)4.4 ホワイト タイプベゼルレス 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り) 機能【AdaptiveSync】○【HDR】○ コントラスト比1000:1 スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15° 輝度350nits(Max) 解像度2560×1440p 応答速度1ms(MPRT) 入力端子DisplayPort1.4(100Hz)/HDMI2.0(100Hz)/イヤホンジャック VESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) スピーカー3W×2 画面サイズ27インチ パネルIPS ブルーライトカット フリッカーフリー リフレッシュレート(Hz)100
1個
31,800 税込34,980
3日以内出荷

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:360°、高さ:最大 120mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り 90°、【梱包重量:8.2、梱包サイズ:193(縦)×6805(横)×517(高さ)cm】
表面処理アンチグレア コントラスト比1000:1 解像度2560×1440 色(本体)ブラック モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

その他【色域】118.72%sRGB セット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm) 質量(kg)4.4 パステルブルー タイプベゼルレス 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り) 機能【AdaptiveSync】○【HDR】○ コントラスト比1000:1 スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15° 輝度350nits(Max) 解像度2560×1440p 応答速度1ms(MPRT) 入力端子DisplayPort1.4(100Hz)/HDMI2.0(100Hz)/イヤホンジャック VESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) スピーカー3W×2 画面サイズ27インチ パネルIPS ブルーライトカット フリッカーフリー リフレッシュレート(Hz)100
1個
31,800 税込34,980
3日以内出荷

その他【色域】118.72%sRGB セット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm) 質量(kg)4.4 パステルピンク タイプベゼルレス 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り) 機能【AdaptiveSync】○【HDR】○ コントラスト比1000:1 スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15° 輝度350nits(Max) 解像度2560×1440p 応答速度1ms(MPRT) 入力端子DisplayPort1.4(100Hz)/HDMI2.0(100Hz)/イヤホンジャック VESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) スピーカー3W×2 画面サイズ27インチ パネルIPS ブルーライトカット フリッカーフリー リフレッシュレート(Hz)100
1個
31,800 税込34,980
3日以内出荷

超画質×高リフレッシュレートでワンランク上のゲーム体験
付属品モニター/スタンド/Display Port (1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm) 質量(kg)配送:6.5、本体:4.4 範囲色域:121.76% sRGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り) 機能HDR/Adaptive Sync 最大応答速度(m/sec)1 (GTG) コントラスト比1000:1 スタンドTilt(傾斜): 前 5°,後 15° 解像度4K 3840×2160p 入力端子HDMI 2.1 (160Hz) ×2/Display Port 1.4 (160Hz) ×2/イヤホンジャック VESAマウント(mm)75×75 (付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) スピーカー3W×2 画面サイズ27 インチ パネルFast IPS 最大輝度(cd/m2)400nits パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)160
1個
70,891 税込77,980
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

その他【色域】135.76%sRGB セット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm) 質量(kg)4.4 ベージュ タイプベゼルレス 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り) 機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○ コントラスト比1000:1 スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15° 輝度350nits(Max) 解像度2560×1440p 応答速度1ms(GTG) 入力端子DisplayPort1.4(180Hz)/HDMI2.0(144Hz)×2/イヤホンジャック VESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) スピーカー3W×2 画面サイズ27インチ パネルFastIPS ブルーライトカット フリッカーフリー リフレッシュレート(Hz)180
1個
36,345 税込39,980
3日以内出荷

その他【色域】135.76%sRGB セット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm) 質量(kg)4.4 パステルパープル タイプベゼルレス 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り) 機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○ コントラスト比1000:1 スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15° 輝度350nits(Max) 解像度2560×1440p 応答速度1ms(GTG) 入力端子DisplayPort1.4(180Hz)/HDMI2.0(144Hz)×2/イヤホンジャック VESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) スピーカー3W×2 画面サイズ27インチ パネルFastIPS ブルーライトカット フリッカーフリー リフレッシュレート(Hz)180
1個
36,345 税込39,980
3日以内出荷

その他【色域】135.76%sRGB セット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm) 質量(kg)4.4 ミントグリーン タイプベゼルレス 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り) 機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○ コントラスト比1000:1 スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15° 輝度350nits(Max) 解像度2560×1440p 応答速度1ms(GTG) 入力端子DisplayPort1.4(180Hz)/HDMI2.0(144Hz)×2/イヤホンジャック VESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) スピーカー3W×2 画面サイズ27インチ パネルFastIPS ブルーライトカット フリッカーフリー リフレッシュレート(Hz)180
1個
36,345 税込39,980
3日以内出荷