358件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上下で2面設置できる液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)20 適合モニターサイズ(最大)27インチ 仕様【画面数】2 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)4.85 ブラック 取付クランプ 使用工具プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)125mm 組立時間20分 支柱径(Φmm)48 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100° 六角レンチ(mm)3・4・5
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷

上下で2面設置できる液晶モニターアームです。 設置場所を選ばない、置き型タイプです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。
総耐荷重(kg)20 適合モニターサイズ(最大)24インチ 仕様【画面数】2 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 取付据置き 使用工具手袋 組立時間20分 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360° 六角レンチ(mm)4・6
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

液晶ディスプレイを上下2面並べて設置し省スペースに使えるモニターアームです。 取り付け可能天板: 厚さ:10~80mm、奥行き:100mm以上 支柱上で任意の高さに固定することができ、使用する人の使いやすい高さに調節できます。 最大10kgまで(アーム1つにつき)、VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した 液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 画面回転360度、画面左右180度、画面上下15度調整可能です。 クランプ式でデスクにしっかり固定できます。 工具を使わないレバー式だから手締めで楽に行えます。
付属品レバー×1、六角棒レンチ4mm×1、ネジ(M6×15mm)×2、ネジ(M6×10mm)×2、ネジ(M4×12mm)×8、ネジ(M5×12mm)×8、ワッシャー(Φ5)×8、ディスプレイ取り付け部×2、ポール×1、締め具×1、台座、ストッパー×2、馬蹄型保護マット×1、丸形保護マット×1、(別途プラスドライバーが必要です。) タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 奥行(mm)100以上 耐荷重(kg)10 本体質量(kg)1.9 角度調整範囲360度回転、左右180度、上下15度 天板厚さ(mm)10~80 液晶モニター2台 適合モニターサイズ~27 アームの可動方向水平垂直 対応VESA規格75×75mm、100×100mmに準拠
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

2台のモニタを上下にマウントし、スペースを広く使えるデュアルモニタマウント。13インチから27インチのディスプレイ2台に対応(1台あたりの耐荷重10kg)。長さ700mmの支柱に沿ってモニタの高さ調節が可能。+/-45度のチルトとスイベルで画面角度を調整可能。360度の画面回転にも対応。丈夫なスチール製
用途2台のディスプレイを上下に並べて配置。文書の比較、ウェブデザイン、プログラミングに最適。ビジネス、医療機関、金融機関、不動産など、多様なオフィス環境で作業効率をアップ。モニタを上下に並べてマウントし、オフィスや家庭の作業デスクで省スペースを実現 ブラック 幅(cm)12 長さ(cm)11.6 角度調整範囲+/-45 高さ(cm)90
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

約88cmのロングポール仕様で、高い位置にモニターを設置可能。 上下2本のアームで、上下2段のデュアルディスプレイにできます。 調整が可能な3軸タイプなので、モニター水平方向にモニターの位置を調整可能です。 取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置にして使用できます。 また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に45°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。 しっかりと挟み込むクランプ方式と、穴を利用してしっかりと挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。 様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。
セット内容アーム×2個、ポール1、ポール2、ポール接続金具、クランプ、グロメット金具A、グロメット金具B、VESA金具×2個(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(3mm/4mm/6mm)、ポール固定ネジ×3個、滑り止めシール×5個、トップカバー、VESA金具固定用ネジ×2個、ケーブルガイド×2個、M4×12mmネジ×8個、M4×16mmネジ×8個、M5×12mmネジ×8個、M5×16mmネジ×8個、ワッシャー(小)×8個、ワッシャー(大)×8個、取扱説明書兼保証書 材質スチール/ABS 質量(kg)約4.1 タイプデスク取付 取付方式クランプ方式/グロメット方式 耐荷重(kg)最大8まで(2台合計) 天板寸法(mm)【取付可能】クランプ:20~80、グロメット:20~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×114×988 保証期間ご購入日より1年間(保証書必要) VESAマウント(mm)75×75、100×100 液晶モニター2台 適合モニターサイズ最大27インチまで 取付スペース【必須】幅:105mm、奥行:110mm 可動範囲回転:360°(+180°/-180°)、パン(左右):180°(+90°/-90°)、チルト(上下):90°(+45°/-45°) アームの可動方向水平垂直
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

シングルモニター用アーム。 前後・左右・上下あらゆる方向に対応。 分離式で稼働がスムーズガススプリング式 液晶モニターアームは、前後・左右・上下の移動に対応しています。 また、モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。 クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。 対応のモニターサイズは最大32インチ。 モニターをデスクに置くと、脚の部分にかなりのスペースを取られます。 モニターアームを使って、モニターの脚部のデッドスペースを有効活用。 デスク作業や、掃除も簡単に行えます。 アーム部品が分割されているので、組み立てが簡単。 関節部がネジ等で接続されておらず、可動がスムーズ。 取り付け後にモニターをよく動かして使う方におすすめです。 (アームが外れないようにするためのネジ止めはあります。)※仕様上、関節部分を締めて可動の固さを調節することはできません。 アーム部分を支柱に固定するタイプなので、前後・左右・上下、あらゆる方向に対応可能です。 また、モニターを使用しない時は水平方向に折りたたんで、デスクの作業領域を確保できます。 ※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。 取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置にして使用できます。 また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に上90°下45°まで角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。 ※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。 天板を挟み込むクランプ方式と、穴を利用して挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。 様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。 クランプは上から留められるタイプのため、設置も簡単。 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。 ケーブルガイドにケーブルを通すことで、アームとケーブルが合わせて動くので、モニターの取り回しに便利です。
ブラック タイプデスク取付タイプ 取付方式クランプ方式・グロメット方式 液晶モニター1 適合モニターサイズ最大32インチ 可動範囲回転:360°、左右パン:180°、上下チルト方向:上90°下45° アームの可動方向水平・垂直
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

デスクへ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。 2~10kgまでのディスプレイに対応しています。 映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。 アームにケーブルホルダーとケーブルフックがあるので、ケーブルを引っ掛けることができます。 垂直可動のタイプです。 先端部は垂直アームになっており、使用者の目線の高さに合わせることができます。 各関節の動きを調節することができます。 ディスプレイをチルトまたは回転できます。 アームの高さを机上面から110~421mmの範囲で調節できます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20~60mmのデスクに対応します。※バックパネルなどの干渉にご注意ください。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)の取り付け部に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向垂直 付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12) 適合デスク/eデスク、MEデスク 材質本体アーム/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂 質量(kg)2.7 耐荷重(kg)ディスプレイ/2以上10以下 アズワン品番64-0887-95 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 可動範囲角度(アングル)/100°、画面回転(ローテーション)/360°、垂直(バーティカル)/0~270mm、画面上下(チルト)/105° 、画面左右(パン)/200°、左右(スウィング)/360° 総耐荷重(kg)2~10
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

垂直可動の壁面へ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・テレビなどの取り付けに最適です。 2~10kgまでのディスプレイに対応します。 映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。 アームにケーブルホルダーがあり、ケーブルを引っ掛けることができます。 先端部は垂直アームになっており、使用者の目線の高さに合わせることができます。 各関節の動きを調節することができます。 ディスプレイをチルトまたは回転できます。 VESA規格(75×75mm・100×100mm)の取り付け部に対応します。
タイプ壁面取り付けタイプ 付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12) 材質本体アーム/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂 質量(kg)2 耐荷重(kg)ディスプレイ/2以上10以下 アズワン品番64-0885-48 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 可動範囲角度(アングル)/100°、画面上下(チルト)/105° 、画面左右(パン)/200°、画面回転(ローテーション)/360°、左右(スウィング)/240°、垂直(バーティカル)/0~270mm 総耐荷重(kg)2~10 アームの可動方向垂直
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)10 適合モニターサイズ(最大)27インチ 仕様【画面数】1 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)2.65 ブラック 取付クランプ 使用工具プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)439mm 組立時間20分 支柱径(Φmm)48 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100° 六角レンチ(mm)3・4・5
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

サンワダイレクト液晶モニタアーム
クランプ式のデュアルモニターアームです。トップマウント型のスリムなクランプ金具を採用し、デスク下や背板に干渉しにくくなっています。アームにガスシリンダーを内蔵しており、上下の位置調整が楽に行えます。モニターを設置する金具はスライドレールに取り付けるため、シームレスな位置決めが可能です。ハンドル付きなので片手でモニターの位置決めができます。
仕様●対応VESA:75×75, 100×100●ノックダウン組立式 質量(kg)【対応モニタ】最大:9、【対応モニタ】最小:1 取付方式クランプ式 液晶モニター2台 適合モニターサイズ最大32インチ、耐荷重内であれば32インチ以上も対応可能 総耐荷重(kg)18 アームの可動方向水平垂直
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DPA-DS02BK モニターアーム デュアル 2画面 ガススプリング式 【17~32インチ 耐荷重約2~9kg×2 エレコム 動画あり
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターを2台設置できるガススプリング式のデュアルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にネジをつけ、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容アーム×1、クランプ用プレート×1、クランプ×1、グロメット用上プレート×1、蝶ナット×1、グロメット用ボルト×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×1、皿ネジ×1、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(大)×1、ネジ(M4×12)×8、ネジ(M5×12)×8、ワッシャー×8 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約3.8 ブラック 取付画面数:2画面 適合規格VESA規格(75×75mm、100×100mm) 耐荷重(kg)約2~9(各アーム) 方式可動:ガススプリング式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約983×約112×約590 適合サイズ17~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ(挟んで固定):10~83、グロメット(穴に通して固定):10~83 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上70度/下45度
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

ガススプリング式のシングルモニターアームです。 機能はシングルアーム同等で、35インチのモニター2台が搭載可能です。 モニターの位置を自由に調整したり、2つのモニターを並べて使用したり、モニターを上下に重ねて使用することも可能です。 ベースにはUSB 3.0 Aケーブル×2本が付属しています。
質量(g)6.9kg タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式/グロメット式 内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット、USB 3.0 Aケーブル×2本 角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85 耐荷重(kg)2~12 寸法(cm)2つのアームの最大距離(横):120 保証期間5年間 液晶モニター2台 適合モニターサイズ13~35インチ 回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180 伸長(cm)アームの最大伸展長さ(上に):53.5 アームの可動方向水平垂直 適合範囲(cm)高さ調整:34.5 対応VESA規格75×75 / 100×100
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 耐荷重(kg)10 サイズ(inch)(最大対応)27 液晶モニター1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ液晶モニタアーム
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな2画面タイプの液晶モニターアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。ガス圧式で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に計135度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ベース、ブラケット×2、クランプ、ケーブルホルダー×2、ノブボルト×2、蝶ナット、シート、ボルトA(M6×8mm)×2、ボルトB(M8×100)、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(5mm)、ドライバー付き六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書 幅(mm)VESAブラケット:114 厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能厚:10~80 質量(kg)対応ディスプレイ(最大):8、(最小):2 クランプ範囲(mm)可能厚:10~50 適合機器VESA75×75100×100に対応する2~8のモニター セット数付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12, M6×12, ワッシャー(M6)※各8個個 ディスプレイ対応サイズ(最大):32インチ、(最小):13インチ 取付け方法クランプ, グロメット アーム構造:ガススプリング式 可動範囲液晶モニター:パン(画面左右):左90度/右90度チルト(画面上下):上90度/下45度スウィング(全体左右):左135度/右135度ローテーション(画面回転):360度 画面仕様数:2台 総耐荷重(kg)16 対応VESA規格75×75100×100
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。 上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)
タイプ壁面取り付けタイプ 付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器 材質スチール 寸法(mm)W115×D88×H115 耐荷重(kg)12 アズワン品番64-0848-59 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

VESA規格(75×75、100×100、200×100、200×200mm)の取り付け部に対応した壁面用モニターアームです。 壁面とモニターアームの水平がとりやすい、水平器付きです。 ディスプレイ取り付け部のチルト角度は上下それぞれ15°です。 モニター接触部にはシリコンを採用しており、モニターと密着するためしっかり取り付けできます。
タイプ壁面取り付けタイプ 総耐荷重(kg)20 対応インチサイズ42まで 付属品アンカー、ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×12、M6×12、M8×12・各4本ずつ) 材質スチール ブラック
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦2面の省スペースモニタースタンド!
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 耐荷重(kg)10×2 サイズ(inch)(最大対応)24 液晶モニター2面 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,298 税込8,028
5日以内出荷

サンワサプライ液晶モニタアーム
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニターアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。ガス圧式で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に計135度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
セット内容アーム(上)、アーム(下)、ベース、ブラケット、クランプ、ケーブルホルダー、ノブボルト、蝶ナット、シート、ボルトA(M6×8mm)、ボルトB(M8×100)、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(5mm)、ドライバー付き六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書 幅(mm)VESAブラケット:114 厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能厚:10~80 質量(kg)対応ディスプレイ(最大):8、(最小):2 クランプ範囲(mm)可能厚:10~50 耐荷重(kg)8 適合機器VESA75×75100×100に対応する2~8kgのモニター セット数付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12, M6×12, ワッシャー(M6)※各4個個 ディスプレイ対応サイズ(最大):32インチ、(最小):13インチ 取付け方法クランプ, グロメット アーム構造:ガススプリング式 可動範囲液晶モニター:パン(画面左右):左90度/右90度チルト(画面上下):上90度/下45度スウィング(全体左右):360度ローテーション(画面回転):360度 画面仕様数:1台 対応VESA規格75×75100×100
1台
4,598 税込5,058
欠品中

ガススプリング式のデュアルモニターアームです。 コスパモデルの水平垂直可動タイプです。 アームの機能はポール付きシングルアームと同等の設計です。 ポールのないものと比較すると、32インチのディスプレイを2台取り付けることが可能です。 ディスプレイの位置を自由に調整したり、2つのディスプレイを並べて使用したり、ディスプレイを上下に重ねて使用することも可能です。
質量(g)5.05kg タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式/グロメット式 内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット 角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85 耐荷重(kg)2~9 寸法(cm)2つのアームの最大距離(横):95 保証期間5年間 液晶モニター2台 適合モニターサイズ13~32インチ 回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180 伸長(cm)アームの最大伸展長さ(上に):60 アームの可動方向水平垂直 適合範囲(cm)高さ調整:26 対応VESA規格75×75 / 100×100
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガススプリング式のシングルモニターアームです。 多くのディスプレイを使用するユーザーに適しており、使用体験の向上に貢献します。 ユーザーはディスプレイの位置を自由に調整でき、ディスプレイを90度回転して使用することも可能です。
質量(g)2.2kg タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式/グロメット式 内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット 角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85 耐荷重(kg)2~9 保証期間5年間 液晶モニター1台 適合モニターサイズ13~32インチ 回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180 伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):40●アームの最大伸展長さ(前に):53 アームの可動方向水平垂直 適合範囲(cm)高さ調整:26 対応VESA規格75×75 / 100×100
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 耐荷重(kg)10 サイズ(inch)(最大対応)27 液晶モニター1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト液晶モニタアーム
水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大8kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 画面の向きを上下90度、左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 耐荷重(kg)8 適合モニターサイズ27 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 可動範囲(°)画面回転(ローテーション)/360、左右(スウィング)/180、画面左右(パン)/180、画面上下(チルト)/90 VESA対応75×75/100×100mm 支柱径(Φmm)約35 保証期間購入日より1年
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガススプリング式のシングルモニターアームです。 コスパモデルの水平垂直可動タイプのアームを採用しました。 高さ調節可能で高身長のユーザーにも適用します。 デスク周りのスペースを快適に確保し、ディスプレイを90度回転することも可能です。 ユーザーはマイクやカメラをポールに取り付けることも可能です。
質量(g)3.2kg 内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット 角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85 保証期間5年間 液晶モニター1台 適合モニターサイズ13~32インチ 回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180 伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):60●アームの最大伸展長さ(前に):56 アームの可動方向水平垂直 適合範囲(cm)高さ調整:26 対応VESA規格75×75 / 100×100
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガススプリング式のデュアルモニターアームです。 アームの機能はシングルアームと同様で、多くのデュアルディスプレイユーザーに適用します。 デュアルディスプレイの使用により、作業効率が30%以上向上するとの調査結果が有り、アームを使用することでスペースを大幅に節約できます。
質量(g)3.85kg タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式/グロメット式 内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット 角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85 耐荷重(kg)2~9 寸法(cm)2つのアームの最大距離(横):94 液晶モニター2台 適合モニターサイズ13~30インチ 回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180 伸長(cm)●アームの最大伸展長さ:53●アームの最大伸展長さ(上に):40 アームの可動方向水平垂直 適合範囲(cm)高さ調整:26 対応VESA規格75×75 / 100×100
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュアルモニター用アーム。 前後・左右・上下あらゆる方向に対応。 分離式で稼働がスムーズガススプリング式 液晶モニターアームは、前後・左右・上下の移動に対応しています。 また、モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。 クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。 2つのモニターの脚がなくなるため、デスクスペースが広々。 対応のモニターサイズは最大32インチ。 モニターをデスクに置くと、脚の部分にかなりのスペースを取られます。 モニターアームを使って、モニター脚部のデッドスペースを有効活用。 デスク作業や、掃除も簡単に行えます。 アーム部品が分割されているので、組み立てが簡単。 関節部がネジ等で接続されておらず、可動がスムーズ。 取り付け後にモニターをよく動かして使う方におすすめです。 (アームが外れないようにするためのネジ止めはあります。)※仕様上、関節部分を締めて可動の固さを調節することはできません。 アーム部分を支柱に固定するタイプなので、前後・左右・上下、あらゆる方向に対応可能です。 また、モニターを使用しない時は水平方向に折りたたんで、デスクの作業領域を確保できます。 ※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。 取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置にして使用できます。 また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に上90°下45°まで角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。 ※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。 天板を挟み込むクランプ方式と、穴を利用して挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。 様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。 クランプは上から留められるタイプのため、設置も簡単。 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。
ブラック タイプデスク取付タイプ 取付方式クランプ方式・グロメット方式 液晶モニター2 適合モニターサイズ最大32インチ 可動範囲回転:360°、左右パン:180°、上下チルト方向:上90°下45° アームの可動方向水平・垂直
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

CBS(Colebrook Bosson Saunders:コルブルック・ボッソン・サンダース)のモニターアーム。 CBSはモニターアームを世界最初に発売したメーカーです。 人間工学に基づき設計されたモニターアームは目の高さへの調節・スクリーンとの距離の調節が容易で目や首、背中への負担を軽減します。 Limaは、シングルまたはデュアルスクリーンソリューションとして、簡単な取り付けと調節が可能で、 これまで通りのユーザーフレンドリーデザインは変わらず踏襲しています。 Limaを選んでいただければ、あなたのワークスペースに対して高い柔軟性と機能性を提供することができます。 ユーザーのワークスペースが広がるにつれて、Limaも成長します。モニターを迅速かつ簡単に追加できます。 エクステンションアームを購入するだけで、ポストにスライドしてすぐに装着できます。 工具が不要で、既存のアーム、スクリーン、ケーブルを取り外す必要がないため、面倒な作業が少なくて済みます。 Limaを使って、スクリーンごとに個別のアームを備えたデュアルスクリーンセッティングを整えれば、他に類を見ない調節レベルが得られます。 Limaには、スクリーンの高さ、距離、そして角度まで、ユーザーそれぞれが求めるニーズと作業に適した柔軟性を持っています。 Limaは迅速かつ簡単な取り付けが可能です。ポストとクランプは一体化されており、サムホイールねじを使って机に固定します。 アームはポストのみぞにスライドして取り付けます。スクリーンをVESAマウントに取り付けるのに必要なものはドライバーのみです。 Limaのヘッドは、スクリーンを80°上方または10°下方に傾けることができます。 これにより、職場の照明によってスクリーン角度を設定でき、最近のワークスペースで見られるタッチスクリーンを多用するトレンドに対してもサポートします。 Limaでは、ボタンを押すことでスクリーンを理想的な高さへと上下に移動できます。 また、デュアルスクリーンで作業する場合、それぞれを独立して移動できます。 各スクリーンの高さと距離をそれぞれのニーズに合わせて調節できるため、 正しい姿勢を保ち、ユーザーとテクノロジーとの健全な相互作用を実現できます。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)6.5まで(アーム1本につき) 方式ポストマウント方式 高さ(mm)450(クランプ除く) アーム長さ(mm)406 VESA対応75×75、100×100
1台
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガススプリング式のシングルモニターアームです。 最大で34インチのモニターを搭載でき、よりデスクからの距離が高く、より耐荷重と安定性が高い設計です。 ベースにはUSB 3.0 Aケーブルが付属しています。
質量(g)4.1kg タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式/グロメット式 内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット、USB 3.0 Aケーブル 角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85 耐荷重(kg)2~12 保証期間5年間 液晶モニター1台 適合モニターサイズ13~35インチ 回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180 伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):53.5●アームの最大伸展長さ(前に):66 アームの可動方向水平垂直 適合範囲(cm)高さ調整:34.5 対応VESA規格75×75 / 100×100
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)モニターアーム
着脱可能プレートで取り付け簡単モニターアーム。 あらゆる角度に調節でき、幅広い使い方が可能。 アーム下のスペースが有効活用できてデスクを広々使える。 。外す際は、モニターを持ちながらつまみを押し上げれば着脱可能。 コード隠しがあるので、配線もすっきり収納。
用途モニターアーム、ディスプレイアームとして。 取付方式クランプ式 タイプデスク取り付けタイプ アームの可動方向水平垂直 液晶モニター1台 材質構造部材:金属(アルミニウム、スチール)・ABS樹脂、表面加工:エポキシ樹脂塗装 天板厚さ(mm)18~70 VESA対応75×75/100×100 左右首振180度(左右各90度) 上下首振180度(上下各90度) 回転方向180度(左右各90度) アームアーム間接部・支柱部回転:360度 組立時間約10-20分 仕様組立式
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ液晶モニタアーム
上下で2面設置できるクランプ式液晶モニターアームです。モニターアームを使用することで、モニターの台座が不要になり広々とデスク上を使用できます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。モニタも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルホルダー付きです。
セット内容支柱(上)、支柱(下)、ブラケット×2、アーム×2、クランプ、ノブボルト、ケーブルホルダー×2、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(5mm)、ボルト(M6×8mm)×6、組立説明書、付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12, M4×30, スペーサー(16mm)※各8個 材質マウント:スチール、プラスチック、EVAアーム:スチールブラケット:スチール、プラスチック 幅(mm)VESAブラケット:115 厚さ(mm)VESAブラケット:2、グロメット可能厚:10~50 質量(kg)対応ディスプレイ(最大):8 クランプ範囲(mm)可能厚:10~50 適合機器VESA75×75100×100に対応する8以下のモニター、VESA対応金具など ディスプレイ対応サイズ(最大):32インチ、(最小):13インチ 取付け方法クランプ, グロメット 可動範囲液晶モニター:チルト(画面上下):上15度/下15度ローテーション(画面回転):360度 画面仕様数:2台 総耐荷重(kg)16 対応VESA規格75×75100×100
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷

サンワサプライ液晶モニタアーム
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。バネ内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~9kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。画面の向きを上下に180度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。デスクへの取付はクランプとグロメットが選択できます。
仕様■個口数:1個口■材質:アーム部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、クランプ部/スチール(メッキ)■付属品:ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:20分■六角レンチのサイズ:4, 6■取付け方法:クランプ, グロメット■フレームカラー:シルバー■マンセル値:該当なし■画面数:1台■対応モニタサイズ_最大:27インチ■対応モニタ重量_最小:2kg■対応モニタ重量_最大:9kg■アーム長:540mm■可動範囲/液晶モニター:画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°mm■対応VESA:75×75, 100×100
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

タイプ支柱取り付けタイプ 付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12) 材質スチール 寸法(mm)W112×D501×H115 質量(kg)2.2 耐荷重(kg)8 アズワン品番64-0868-56 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 可動範囲画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

前後左右の細かい移動に対応した4軸タイプで、高さはアームの固定位置で調節が可能です。モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。
セット内容アーム、ポール、クランプ、VESA金具(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(5mm6mm)、 クランプ固定ネジ×2個、VESA金具固定用ネジ、ケーブルガイドA、ケーブルガイドB×2個、M4-12mmネジ×4個、M4-16mmネジ×4個、M6-12mmネジ×4個、M6-16mmネジ×4個、ワッシャー(小)×4個、ワッシャー(大)×4個、 取扱説明書 兼 保証書 材質スチールプラスチック 質量(kg)約1.5 取付方式クランプ方式グロメット方式 適合規格VESA 75×75mm100×100mm 本体寸法(mm)約416×114×473 耐荷重最大7kgまで 取付可能寸法(mm)(本体)幅:100/奥行:80、(天板)クランプ:15~45/グロメット:15~45 適合モニターサイズ最大32インチまで 可動範囲回転:360°(+180°-180°)、パン(左右):180°(+90°-90°)、チルト(上下):180°(+90°-90°)
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガススプリング式のデュアルモニターアームです。 大型ゲーム/オフィスモニター用に設計されたアームです。 最大耐荷重16kgで人気のあるSamsung 49インチG9モニターや他の多くの37~49インチの大型モニターも搭載可能です。 ワイドスクリーンが不安定になりがちな問題を解決し、ディスプレイが傾かない設計になっています。 ベースにはUSB 3.0 Aケーブルが付属しています。
質量(g)5.1kg 内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット、USB 3.0 Aケーブル 角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85 耐荷重(kg)5~16 保証期間5年間 適合モニターサイズ27~49インチ 回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180 伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):47.5●アームの最大伸展長さ(前に):66 アームの可動方向水平垂直 適合範囲(cm)高さ調整:28 対応VESA規格75×75 / 100×100
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト液晶モニタアーム
タッチパッド液晶ディスプレイやタブレットの取付に最適な置き型水平垂直アームです。 画面を手前に引き、上向きにして固定することができます。 ガスシリンダー内蔵のタイプで、機器の重さとシリンダーの反発の力でバランスをとり任意の位置で止めることができます。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 台座は360度回転します。 2~10kgまでの液晶ディスプレイの取り付けに対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ 耐荷重(kg)2~10 適合モニターサイズ27 液晶モニター1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×250×75~325 質量(kg)約3.95 材質アーム部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、クランプ部/スチール(メッキ) 可動範囲(°)画面回転(ローテーション)/360、画面左右(パン)/80、画面上下(チルト)/135 VESA対応75×75/100×100mm 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ディスプレイ取付けネジ(M5×12)、六角レンチ(6mm)×1本、六角レンチ(4mm)×1本 保証期間購入日より1年 取付支持方式ガススプリング式
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ガススプリング式のシングルモニターアームです。 最大34インチのモニターを搭載でき、よりデスクからの距離が高く、より安定性が高い設計です。 ベースにはドッキングステーションが備わっており、ノートパソコンの充電(65W)、コンピューターのHDMI出力、スマートフォンの画面共有、USB-CおよびUSB-Aの充電、PCのUSB拡張などが可能です。
質量(g)5kg タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式/グロメット式 内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット 角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85 耐荷重(kg)2~10 液晶モニター1台 適合モニターサイズ13~34インチ 回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180 伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):55●アームの最大伸展長さ(前に):65 アームの可動方向水平垂直 I/Oポートベース:HDMI、RJ45、3.5mm Audio、USB-C (PD 100W)、USB-C(75/7.5W 各1)、USB 3.0 A 適合範囲(cm)高さ調整:34.5 対応VESA規格75×75 / 100×100
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト液晶モニタアーム
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。メカニカルスプリング内蔵の4軸タイプで、液晶モニターを目線の高さに合わせてスムーズに上下調節が行えます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~8kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。画面の向きを上下に度、左右に度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。デスクへの取付はクランプとグロメットが選択できます。※設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
付属品ディスプレイ取付用ボルト M4×12,M6×12,ワッシャー(M6)※各4個 セット内容アーム(上)、アーム(下)、ブラケット、ベース、クランプ、マウント、ノブボルト、シート×3、ボルト(M8×20)、六角レンチ(3mm)、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書 幅(mm)VESAブラケット:114 厚さ(mm)VESAブラケット:1.8 質量(kg)約1.79 使用工具プラスドライバー,手袋 クランプ範囲(mm)10~50 耐荷重(kg)最大:8、最小:2 適合機器VESA75×75、100×100に対応する2~8kgのモニター 寸法(cm)約W10×D9~53.5×H8.5~39.8(※高さは、デスク面からブラケット中心まで) 形態ノックダウン組立式 ディスプレイ1台 取付け方法クランプ,グロメット VESAマウント(mm)75×75, 100×100 適合モニターサイズ[最小]13インチ、[最大]32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。 アームメカニカルスプリング式 取扱説明書日本語取扱説明書あり 六角レンチ(mm)3,5
1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷

サンワサプライ液晶モニタアーム
水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。最大9kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。画面の向きを上下90度、左右に180度調節が可能です。モニタも360度回転させることができます。デスクへの取付けはクランプとグロメットを選択できます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AURORA(オーロラジャパン)ディスプレイアーム
クランプ方式でしっかり固定 ディスプレイポジショニング自在のハイスペックアーム
仕様●目安ディスプレイインチ:~27インチ●積載質量:~8kg●ディスプレイ取付方式:VESA75×75/100×100mm●質量:3.2kg●上下高さ調整●前後調整●ディスプレイ傾斜:-20~+20°フリー調整●左右首振り90°●ディスプレイ回転:360°●クランプ取付可能天板高さ:20~45mm●Rohs対策品(2023年12月時点) アズワン品番68-0448-55
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷

メカニカルスプリング式 液晶モニターアームは、前後・左右・上下の移動に対応。 また、モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。 クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。 モニターアームを使って、モニターの脚部のデッドスペースを有効活用。 空いたスペースにお気に入りのアイテムを置いたり、レイアウトの幅も広がります。 対応のモニターサイズは最大32インチ。 ゲームを楽しむ大型モニターもしっかり固定します。 ゲーミングデザインかつ光らない設計なので、静的な空間が作れます。 電源の確保も必要ありません。 「白色」のゲーミングデスクユーザー待望のホワイトカラーデザイン。 アーム部品が一体型なので、アームスタンドに挿し込むだけの簡単取り付け。 可動は簡単に行えますが、しっかりめに固定されるので、取り付け後のモニターの位置が決まっている方や、あまり動かさない方におすすめです。 ※仕様上、関節部分を締めて可動の固さを調節することはできません。 メカニカルスプリング式なので、軽い力で高さ調節が可能。 前後・左右・上下、あらゆる方向に対応します。 取付けたモニターを360°回転させたり、左右パン方向に180°、上下チルト方向に上90°下45°まで角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。 天板を挟み込むクランプ方式と、穴を利用して挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。 様々なタイプのデスクに取り付けが可能。 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。
ホワイト タイプデスク取付タイプ 取付方式クランプ方式・グロメット方式 液晶モニター1 適合モニターサイズ最大32インチ 可動範囲回転:360°、左右パン:180°、上下チルト方向:上90°下45° アームの可動方向水平・垂直
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

壁面にモニターを設定できるモニターアームです。壁にモニターを取付けることで足元やデスクスペースを有効に使えます。上下左右の位置調節が簡単に行えます。ガスシリンダー内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。
質量(kg)【対応モニタ】最大:10、【対応モニタ】最小:1.5 取付け方法壁面 アームの可動方向水平垂直
1台
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)