ディスプレイの下にノートPCを置ける!。広可動域なフリースタイルスタンド。ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。また、画面の向きを見やすい位置に調整できるので、目線の移動が少なくなり、疲れにくく快適に作業ができます。さらに、100Hzに対応しているので、一般的な60Hzの液晶ディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCにディスプレイをプラスして、作業スペースを拡張すれば、2画面で作業が進められるので、効率がアップします。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。台座にはスマホやキーボードなどを立てかけられるスリットを、ネックには移動に便利な持ち手と、ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダーを搭載しました。スタンドはワンタッチで付け外しが可能なので、ディスプレイアームなどへ付け変える場合も便利です。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。ノートPCをはじめブルーレイレコーダー、ハイビジョンカメラなどさまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。スピーカーを本体に搭載しているので、音声を楽しむこともできます。※出力機器が音声出力に対応している必要があります。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。上下左右178°の広視野角パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。パネルの種類はスペックよりご確認ください。ディスプレイアームやスタンドへの取り付けする際の共通規格「VESA」に対応。VESA規格100×100のディスプレイアームやディスプレイスタンドに取り付けが可能です!。環境に配慮しながらも使いやすい商品。再生資源の活用。本商品(スタンドを除く)の筐体樹脂に再生プラスチックを約35%使用しています。また、個装箱には再生紙のダンボールを利用しております。資源を大切に。ケーブル類は、お客様のニーズに合うものだけを添付しております。また、ライフサイクルを考慮した商品づくりに取り組んでいます。マニュアルをエコに&わかりやすく。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。お客様がより便利に使いやすくなるようにするとともに、資源の削減にもつながります。使用済み液晶ディスプレイをリサイクル。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。従来の一般的な液晶ディスプレイでは、LEDバックライトの輝度レベルを調整するためにLED自体を高速に点滅させています(PWM調光方式)。そのため、画面のちらつき(フリッカー)を感じたり、実際にちらつきを感じていなくても長時間のパソコン使用では目に負担を与えていると言われていますが、本商品ではLEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用いたしました。パソコンで作業をする際に目の疲れの原因とされるブルーライト(青色光)。専用のメガネをかけたり、モニターにフィルムを貼ったりといった対策が一般的ですが、本商品はディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能を搭載しています。専用のメガネやフィルムを購入することなく、ディスプレイ自体でブルーライトを抑制して快適にお使いいただけます。
仕様●miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件):VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm/取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下/ネジサイズ:M4×30mm以上 ※VESAマウンターの厚さにより異なる●パネル表面処理:非光沢●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●各種取得規格・法規制:VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム●上下:178°/左右:178°:上下:178°/左右:178°●垂直走査周波数(Hz):HDMI: 59 ~ 100/DisplayPort:59 ~ 100●水平走査周波数(kHz):HDMI:30 ~ 110/DisplayPort:30 ~ 110●組立時間の目安:約4分(大人1人)※開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●搭載技術:フリッカーレス/ブルーライト低減機能●盗難防止用ホール:あり●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4
質量(kg)スタンドあり:約4.6/スタンドなし:約2.7
消費電力(W)最大時:25/通常使用時(オンモード):12.9/年間消費電力量:40.29kWh/待機時:0.3
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
フレーム3辺フレームレス
角度(°)【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5、【ピボット(回転)】左:90 右:90
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。(日本語版のみ)
表示方式AHVA
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約539×227×443~535 ※突起部を含まず/スタンドなし:約539×49×323 ※突起部含まず
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比1300:1(標準値)
液晶パネルTFT23.8型ワイド
解像度最大表示:1920×1080
保証期間3年間 ※パネル、バックライトを含む。
使用環境温度(℃)動作時:0~+40/収納時:-20~+60
応答速度4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブレベル3設定時
スピーカー2W+2W(ステレオ)
出力端子映像:HDMI×1/DisplayPort×1
高さ調整範囲(mm)150
インターフェイスVESAマウント:100mm×100mm ※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
最大輝度(cd/m2)(標準値)250
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることができます。
天板位置は任意の位置で停止可能です。高さH700~1150mmまで可動します。
昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。
危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。
コントローラーは現在の高さが一目で分かるインジケーターを搭載しています。
また、高さを3ヶ所まで保存できるメモリー機能付きで、お好みの高さまでワンタッチで昇降可能です。
デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。
障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。
※この機能はデスク本体及び、対象物の破損を未然に防ぐものであり、人体への安全を考慮したものではありません。
また全ての条件下において動作を保証するものではありません。
脚フレームを左右それぞれ100mmずつ内側へ取り付けることができます。
両サイドにクランプタイプのモニタアームなどを取り付けることができるようになり、組み合わせてミーティングデスクのように使用することができます。
天板メラミンは白色を採用しており、オフィス全体を明るくします。
天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。
天板にはケーブル口があります。
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
天板耐荷重(kg)80(中心50)
付属品ケーブルタイ・アジャスター
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、脚フレーム・リフティングコラム・中間フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ホワイト
ケーブル長(m)3
グリーン購入法適合
昇降範囲(mm)700~1150
関連キーワード