15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAMAZEN(山善)モニターアーム
着脱可能プレートで取り付け簡単モニターアーム。 あらゆる角度に調節でき、幅広い使い方が可能。 アーム下のスペースが有効活用できてデスクを広々使える。 。外す際は、モニターを持ちながらつまみを押し上げれば着脱可能。 コード隠しがあるので、配線もすっきり収納。
用途モニターアーム、ディスプレイアームとして。 取付方式クランプ式 タイプデスク取り付けタイプ アームの可動方向水平垂直 液晶モニター1台 材質構造部材:金属(アルミニウム、スチール)・ABS樹脂、表面加工:エポキシ樹脂塗装 天板厚さ(mm)18~70 VESA対応75×75/100×100 左右首振180度(左右各90度) 上下首振180度(上下各90度) 回転方向180度(左右各90度) アームアーム間接部・支柱部回転:360度 組立時間約10-20分 仕様組立式
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガススプリング式のシングルモニターアームです。 最大34インチのモニターを搭載でき、よりデスクからの距離が高く、より安定性が高い設計です。 ベースにはドッキングステーションが備わっており、ノートパソコンの充電(65W)、コンピューターのHDMI出力、スマートフォンの画面共有、USB-CおよびUSB-Aの充電、PCのUSB拡張などが可能です。
質量(g)5kg タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式/グロメット式 内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット 角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85 耐荷重(kg)2~10 液晶モニター1台 適合モニターサイズ13~34インチ 回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180 伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):55●アームの最大伸展長さ(前に):65 アームの可動方向水平垂直 I/Oポートベース:HDMI、RJ45、3.5mm Audio、USB-C (PD 100W)、USB-C(75/7.5W 各1)、USB 3.0 A 適合範囲(cm)高さ調整:34.5 対応VESA規格75×75 / 100×100
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト液晶モニタアーム(100-LA018)
クランプ式モニターアームです。 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです。 使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません) 対応するディスプレイ重量3~7.5kgです。 チルト角度は上方に80°下方に45°動きます。 スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。 取付けできる天板厚は10~50mmです。 VESA75×75、100×100mmに対応しています。
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12) 材質支柱・クランプ/スチール、アーム/アルミ 質量(kg)約3.4 シルバー 使用工具プラスドライバー、手袋 耐荷重(kg)2~10 対応画面数:1台 アーム長さ(mm)590 取付け方法クランプ 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 梱包内容1梱包 液晶モニター1台 適合モニターサイズ34以下 可動範囲液晶モニター:画面回転(ローテーション)/180°左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/上40°下80° 組立人数1
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

デュアルモニター環境を快適に構築したい方に最適なモデルです。最大32インチ・各モニター9kgまで対応し、VESA規格(75×75mm/100×100mm)に準拠しています。ガススプリング式のアームにより、上下・左右・前後の動きが非常にスムーズで、モニターの高さや角度を自由に調整可能。これにより、長時間の作業でも理想的な姿勢を保ちやすく、疲労軽減に役立ちます。左右のアームは独立して動かせるため、モニターの配置に柔軟性があり、作業効率も向上します。ケーブルマネジメント機能も備えており、配線をアーム内にすっきり収納できるため、デスク周りが整然とします。クランプ式とグロメット式の両方に対応しており、設置の自由度も高く、さまざまなデスク環境にフィットします。
仕様●取付可能天板:クランプ:20~50mm / グロメット:20~50mm●取付必須スペース:幅:160mm / 奥行:120mm セット内容アーム1x2個、アーム2x2個、ポール、ポールスタンド、トップカバー、クランプパーツ、グロメットパーツ、クランプネジ、グロメットネジ、アーム固定金具、ケーブルガイド1、ケーブルガイド2x2個、ケーブルホルダー、VESA金具(75x75mm / 100x100mm)x2個、VESA金具固定ネジx2個、滑り止めシールx4個、六角レンチ(3mm / 5mm / 6mm)、M4-12mmネジx8個、M4-16mmネジx8個、ワッシャー(大)x8個、ワッシャー(小)x8個、 取扱説明書 兼 保証書 材質アルミニウム、スチール、プラスチック 質量(kg)約5.2 取付方式クランプ方式 / グロメット方式 適合規格VESA 75x75mm / 100x100mm ※16:9曲面モニターは非対応 耐荷重(kg)2~12まで(1つのアームに対し)(21:9曲面モニターの場合は11まで) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1066×120×697 保証期間1年間 適合モニターサイズ最大34インチまで 可動範囲(°)回転:360(+180 / -180、パン(左右):180(+90 / -90、チルト(上下):90(+45 / -45
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。マットブラックにはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容モニターアーム、エクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 マットブラック タイプデスク取付 取付方式クランプ・グロメット (付属) 本体質量(kg)約3.6 荷重範囲(kg)3.2~11.3 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 液晶モニター1台 適合モニターサイズ34インチ 伸縮範囲(cm)約64(前後) RoHS指令(10物質対応)対応 総耐荷重(kg)11.3 昇降範囲(mm)約330 可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。アルミ色にはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容モニターアーム、エクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 アルミ色 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ・グロメット (付属) 本体質量(kg)約3.6 荷重範囲(kg)3.2~11.3 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 液晶モニター1台 適合モニターサイズ34 伸縮範囲(cm)約64(前後) RoHS指令(10物質対応)対応 モニターサイズ34インチ 昇降範囲(mm)約330 可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。ホワイトにはグロメットマウントが付属していません。別売グロメットマウント(98-034)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容モニターアーム、エクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、取り付け金具 ホワイト タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売) 耐荷重(kg)3.2~11.3 本体質量(kg)約3.6 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 液晶モニター1台 適合モニターサイズ34インチ 伸縮範囲(cm)約64(前後) RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向上下 昇降範囲(mm)約330 可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

モニターやディスプレイを壁付けできるモニターアームです。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、製造・工場にも セット内容モニターアーム、エクステンション、ウォールマウントベース、取り付け金具 アルミ色 本体質量(kg)約2.6 荷重範囲(kg)3.2~11.3 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 適合モニターサイズ34インチ 伸縮範囲(cm)約64(前後) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5° 昇降範囲(mm)約330
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

LXアームよりスリムなつくりのMXVモニターアームは、スタイリッシュなデザインでインテリアと調和します。クランプも小さめのつくりで、狭いスペースにもフィットします。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクト折りたため、さらに省スペース化ができます。クランプは12~32mmの厚さ、グロメットは直径8~31mmの穴、32mmまでの厚さに取り付け可能です。クランプは付属、グロメットマウントは付属していません。別売グロメットマウント(98-110)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、狭い場所にフィット サイズ(inch)34 セット内容モニターアーム、デスククランプ、取り付け金具 ホワイト タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売) 耐荷重(kg)3.2~9.1 本体質量(kg)約2.9 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 液晶モニター1台 伸縮範囲(cm)約55(前後) RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 昇降範囲(mm)約330 可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方90/前方90
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

LXアームよりスリムなつくりのMXVモニターアームは、スタイリッシュなデザインでインテリアと調和します。クランプも小さめのつくりで、狭いスペースにもフィットします。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクト折りたため、さらに省スペース化ができます。クランプは12~32mmの厚さ、グロメットは直径8~31mmの穴、32mmまでの厚さに取り付け可能です。クランプは付属、グロメットマウントは付属していません。別売グロメットマウント(98-110)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、狭い場所にフィット セット内容モニターアーム、デスククランプ、取り付け金具 マットブラック タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売) 耐荷重(kg)3.2~9.1 本体質量(kg)約2.9 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 伸縮範囲(cm)約55(前後) 対応インチサイズ34まで RoHS指令(10物質対応)対応 モニターサイズ34インチ 昇降範囲(mm)約330 可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方90/前方90
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

最大4画面をクランプ式で8cmまでの天板のデスクに設置できるため手軽に4画面のマルチウィンドウ環境を実現。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 耐荷重(kg)1モニターにつき8 液晶モニター4台 適合モニターサイズ15~34インチ アームの可動方向水平垂直 対応VESA規格75×75~100×100
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

モニターやディスプレイを壁付けできるモニターアームです。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、製造・工場にも セット内容モニターアーム、エクステンション、ウォールマウントベース、取り付け金具 マットブラック 本体質量(kg)約2.5 荷重範囲(kg)3.2~11.3 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 適合モニターサイズ34インチ 伸縮範囲(cm)約64(前後) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5° 昇降範囲(mm)約330
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

本製品は15インチから34インチのモニターに対応した液晶ディスプレイアームです。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 耐荷重(kg)最大8 液晶モニター1台 適合モニターサイズ15~34インチ アームの可動方向水平垂直 対応VESA規格75×75~100×100
1台
8,498 税込9,348
翌日出荷

クランプ式ノートパソコンアーム:32cm x 24cmの通気穴付きトレイに8kgまでのノートPCを積載可能。2つの突起(25mm)で傾けたPCをホールド。トレイを使用せずにモニタアームとしても使用可能。34インチ大型モニタに対応:VESA規格75x75mm/100x100mm互換、最大8kgまでの34インチ(16:9)ディスプレイ、または34インチ(21:9)ウルトラワイド型ディスプレイに対応。フルモーション可動域の高耐久性アルミ製シングルモニタアーム。広い可動域:-85/+90°の上下振り(チルト)、-90/+90°の左右振り(スイベル)、-180/+180°画面回転(縦長・横長の画面設定)、360°アーム回転。ノートパソコンを鋭角に傾けて使用する場合は、ストッパーなどの固定具(非同梱)が必要。手動で簡単調整:スプリング式ワンタッチ高さ調節機能で35cmの調整幅に対応。31cmの支柱に沿って手動調整。デスクからの最大高さ56cm、ツール付属。柔軟な設置オプション:10mmから85mmまでのデスク/テーブルにCクランプを手で締めて設置。関節テンション調節ツール、ノートパソコントレイ用の擦り傷防止ゴムパッド付属
取付方式クランプ式 耐荷重(kg)8 適合サイズ最大ディスプレイ:34" (16:9)、34" (21:9) 長さ(mm)320 幅(mm)570 高さ(mm)310 質量(kg)4.65 セット内容ポール組立て、スプリング式アーム、スイベルアーム、ノートパソコントレイ、2×ケーブル結束クリップ、M6 x 25mmネジ、化粧キャップ、3mm 六角レンチ、5mm 六角レンチとねじ回し、レンチ、4×M5 x 12mm ネジ、4×M5ナット、4×ゴムパッド 取付面(mm)デスククランプ:テーブル最大85 VESAマウント(mm)75×75、100×100 アーム長さ(mm)最大延長時:570 角度(°)チルト:85/+90、スイベル / ピボット:+/-180、ディスプレイ回転:360 ブラック 高さ(cm)31 幅(cm)57 内幅(mm)320 内高(mm)242 タイプデスク取り付けタイプ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ERGOTRON(エルゴトロン)CareFit ウォールトラック 34インチカバー
エコ商品
CareFitコンボアーム用のウォールトラックカバーはケーブルをすっきりとまとめます。また、ケーブルが収納されることで感染予防になります。あらゆるケア環境に統一感のあるすっきりとした外観をもたらします。
適合モニターサイズ34インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷