VESA規格(75×75、100×100、200×100、200×200)の取付け部に対応した壁面用モニターアームです。
壁面とモニターアームの水平がとりやすい、水平器付きです。
ディスプレイ取り付け部のチルト角度は-5°~15°です。
モニタ接触部にはシリコンを採用しておモニターと密着するためりしっかり取付出来ます。
仕様チルト:-5°~15°、画面数:1台【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品モニタ取付用ボルト:(M4×12)×4、(M4×30(M5×12)×4、(M5×30)×4、(M6×12)×4、(M6×30)×4、(M8×12)×4、(M8×30)×4スペーサー×4壁取付用:タッピングボルト(5.5×50)×4、アンカー×4
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
寸法(mm)(付属スペーサー)約10
質量(kg)(対応モニタ)最大30
梱包数1
アーム長さ(mm)64~554
形態(出荷)ノックダウン組立式
取付け方法壁面
組立時間30分
色(フレーム)シルバー
適合モニターサイズ43インチ
VESA対応75×75、100×100、200×100、200×200
六角レンチ(mm)6
組立人数2
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
付属品モニター取付ネジ(M4×14mm)4本
色シルバー/ブラック
タイプ壁面取り付けタイプ
耐荷重(kg)14
角度調整範囲(前方)15度、(後方)90度、(左右)120度/任意調節
対応インチサイズ~43V型
関連資料(0.22MB)
コンパクトサイズで小規模な会議室や商業施設に利用可能です。
設置場所の雰囲気を損なわず、効果的な演出が可能です。
小型から大型に対応しております。
用途省スペースなディスプレイスタンド
タイプスタンド
角度調整範囲前方6度、後方6度(任意調節可能)
液晶モニター1
関連資料(0.27MB)
上下調整50mmピッチ 5段階
中型大型ディスプレイを壁付けできるモニターアームです。丈夫なつくりで高価なディスプレイやTVをしっかりとサポートします。ご家庭のTVにも使用できます。コンスタントフォース技術により、少ない力でディスプレイ位置の調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。可動域が広く、座位でも立位でも快適に使用できます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性があり安定性に優れた製品で、保証期間は10年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途サイネージ、製造、工場
セット内容アーム、エクステンション、ウォールマウントベース、VESAブラケット
色アルミ色
タイプ壁面取り付けタイプ
取付方式ネジ固定式
耐荷重(kg)3.2~11.3
本体質量(kg)約5.1
保証期間10年間
VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください
液晶モニター1
適合モニターサイズ43インチ
伸縮範囲(cm)約83
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
昇降範囲(mm)約508
可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方70/前方5
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
関連キーワード