HDRに対応した15.6インチ フルHD(1920x1080)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。約750gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 5V2A、イヤホン出力:非対応
付属品miniHDMI to HDMIケーブル Type-C ケーブル Type-C to USBケーブル マニュアル 保証書 電源アダプター スマートケース
質量(kg)0.75
サイズ15.6型
使用温度範囲(℃)0~40
表面処理非光沢
対応HDR310、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×365×11(スマートケース幅365)※スタンド無し
コントラスト比800:1
表示色26.2万色
解像度1920×1080
応答速度30ms
入力端子miniHDMIx1、Type-Cx2
視野角(左右:上下)H:170°/V:170°
スピーカー1.5Wx2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)220
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
4KUHD15.6型業務用液晶ディスプレイ
15.6型4KIPS液晶パネル採用
HDMI2.0/HDMI1.4を各2系統搭載
デジタルとアナログの両入力に対応
HDCPrev2.2及び1.4対応
画面分割とPinP表示機能を搭載
映像制作者向け撮影アシスト機能を搭載
設置方法に合わせた表示設定機能
軽量薄型設計に1/4インチネジ搭載
2系統の電源入力に対応
外部バッテリー接続に対応
低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
盗難防止用のケンジントンロック穴を装備
VESAマウントインタフェース規格、FPMPMI75×75mm/100×100mm対応
U型自立スタンドと屋外用サンシェードに対応(オプション)
EIA規格19インチラックマウントに対応(オプション)
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm/100×100mm
セット内容リモコン/ACアダプター
質量(g)約1360(スタンド含まず)
規格4K/UHD
電源DC10~24V/×LRmini4ピン(スイッチ切替式)
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS
接続方式HDMI 2.0×2、HDMI 1.4×2、DisplayPort、VGA
保存温度(℃)-20~65
入力信号HDMI2.0×2(HDCP2.2及び1.4対応)/HDMI1.4×2(HDCP1.4対応)/DisplayPort1.2×1/VGA×1
最大消費電力(W)17
コントラスト比1000:1
解像度3840×2160
視野角176°/176°(H/V)
走査周波数(垂直)50.0~85.0Hz
スピーカー2W×2(ステレオ)
出力信号イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)
動作温度(℃)0~50
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)383×239×36(スタンド含まず)
モニターサイズ15.6型ワイド
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
輝度(cd/m2)330
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
HDRに対応した15.6インチ、IPSパネル搭載、フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。約800gの軽量と12mmの薄型本体で携帯性に優れ、ワーケーションや外出先、自宅のリビングなど大きなディスプレイを置けない場所など様々な場所でマルチディスプレイを実現します。高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せる、外出先でゲームを大画面で楽しむなど様々な使い方が可能です。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x1、 USB Type-C(電源専用) x1とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●保守:2年
付属品miniHDMIケーブル/Type-Cケーブル/Type-C to USB-Aケーブル/ 電源アダプター/マニュアル/保証書/スマートケース
ピッチ(mm)約0.179mm
電源AC 100-240V 50/60Hz TO DC 5V/2A
使用温度(℃)0-50℃
表面処理非光沢
コントラスト比800:1
表示色1677万色 sRGB72%
解像度1920×1080
視野角H:170°,V:170°
ケーブルminiHDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C to USB-Aケーブル
応答速度OD:5ms(GtoG)
入力端子miniHDMIx1/Type-Cx1
スピーカー1Wx2
色(本体)ブラック
高さ調節なし
使用湿度(%RH)10%-90%
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250cd/m2
モニターサイズ15.6
パネル駆動方式IPS(ADS)パネル
フリッカーフリーYES
対応VESA規格NO
リフレッシュレート(Hz)60
角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
15.6インチのフルHD(1920x1080)解像度、IPSパネルを2枚搭載したデュアルモバイルディスプレイです。モバイルモニター側の2枚のディスプレイで異なる内容を表示できる最大3画面の拡張機能に対応。*1. 画面拡張機能をご利用いただくにはUSB-C接続が必要です。HDMI接続の場合はモバイルモニター側の2画面が同じ表示内容となります。*2. Macは3画面拡張機能非対応となります。オートフリップ機能を搭載し、3画面拡張やミラーリングの際に、上部の画面を反対側に回転させると、ジャイロセンサーにより自動的に表示が上下反転します。また、本体右側面の切り替えスイッチを使用することで、1920x1080解像度の2枚のディスプレイを、1920×2160の高解像度(実質21.5インチ相当)1枚の大画面として活用するモードと、2画面を別々のディスプレイとして使用するモードを切り替えること事が可能です。入力端子としてハイブリッド対応のUSB Type-Cを1つ、USB Type-C(電源供給用)を1つ、さらにHDMI 1.4を1つ装備します。*HDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。2Wx2のスピーカーを内蔵しています。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
サイズ(inch)15.6
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
モニターサイズ15.6型
パネル駆動方式IPS
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
本製品はHDRに対応した15.6インチ 4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。IPSパネルを採用し、広い角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく、映像を鮮明に映し出します。インターフェイスはUSB Type-C 3.1 x2、miniHDMI x1を装備、パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。また、約860gと軽量ながら15.6インチの大画面で手軽に4K解像度のモニターを持ち運ぶことができます。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1W x2のスピーカーを内蔵しています。75mmx75mmのVESA規格に対応、対応のモニターアームなどにも使用が可能です。
表面処理非光沢
コントラスト比1000:1
解像度3840×2160
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
モニターサイズ15.6型
パネル駆動方式IPS(ADS)
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
HDRに対応した15.6インチ 4K(3840x2160)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100% DCI-P3 90%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 5V3A
付属品マニュアル、保証書、Type-Cケーブルx2、miniHDMI to HDMI、Type-C to Aケーブル、電源アダプター、スマートケース
質量(kg)1
サイズ15.6型
使用温度範囲(℃)0~40
表面処理光沢
対応HDR301、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×367×11(スマートケース幅365)
コントラスト比1200:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90%
解像度3840×2160
応答速度30ms
入力端子miniHDMIx1、Type-Cx2
視野角(左右:上下)H:170°/V:170°
スピーカー1.5Wx2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(AHVA)パネル
フリッカーフリー軽減
輝度(cd/m2)300
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
HDRに対応した15.6インチ、IPSパネル搭載、144Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920x1080)解像度のモバイルゲーミングモニターです。約850gの軽量と11mmの薄型本体で携帯性に優れ、外出先でゲームを大画面で楽しむ際や、複数人でゲームをプレイする際に快適に使用することが可能です。また、ゲームのみならず高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せるなど様々な使い方が可能です。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右160度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。sRGB:100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2(144Hz)とminiHDMI x1(144Hz)を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMI-HDMIケーブル、type-Cケーブル、USBA-Cケーブル、電源アダプタ、マニュアル、保証書、VESAネジ、スマートケース
質量(kg)0.85
サイズ15.6
使用温度範囲(℃)0~40
出力イヤホン:YES
表面処理非光沢
機能HDR360:YES
レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×366×奥行11
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100% DCI-P3 77%
解像度1920×1080
応答速度MPRT:2ms
入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2
視野角(左右:上下)H:160°/V:160°
プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:NO
スピーカー1W×2
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット軽減モード:YES
湿度範囲(%)使用条件:20~80
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)260
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
15.6インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。最薄部6mmの薄型本体は携帯性に優れており、ワーケーションや外出先、自宅のリビングなど、大きなディスプレイを置けない場所でもマルチディスプレイ環境を実現します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。最大輝度420cd/m2、sRGB:99%、DCI-P3:90%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI2.0 x1、microUSB x1を装備。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。付属の折りたたみスマートケースはマグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●標準消費電力:18●最大消費電力:18W●本体サイズ(H×W×D):高220mm×幅355mm×奥行6mm●液晶パネル方式:IPS(FFS)●本体(色):ブラック●スリープ時消費電力:14
ピッチ約0.179mm
電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/4A
本体質量(kg)本体約0.9/スマートケース約0.3
入力信号デジタル
コントラスト比1500:1
表示色1670万色 sRGB99% / DCI-P3 90%
解像度3840×2160
視野角H:178oV:178o
走査周波数(垂直)60
ケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A-Cケーブル
応答速度25ms
入力端子mini HDMIx1/Type-cx2
スピーカー1W×2
色(本体)ブラック
タッチパネル方式静電容量
アスペクト比16:9
モニターサイズ15.6型
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)420
USBYES(microUSB)
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
HDRに対応した15.6インチ、IPSパネル搭載、144Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920x1080)解像度のモバイルゲーミングモニターです。約800gの軽量と11mmの薄型本体で携帯性に優れ、外出先でゲームを大画面で楽しむ際や、複数人でゲームをプレイする際に快適に使用することが可能です。また、ゲームのみならず高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せるなど様々な使い方が可能です。FHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2(144Hz)とminiHDMI x1(144Hz)を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。フリッカー(ちらつき)フリーで、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、2Wx2のスピーカーを内蔵しています。
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
モニターサイズ15.6型
パネル駆動方式IPS
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
15.6型ワイドLCDタッチモニター(1502L)。タッチパネルはシームレスな画面デザインと最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは15.6型ワイドTFT-LCD(解像度1920x1080:フルHD)を採用。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。VESA Physical Mount規格 75mm/100mmに準拠。UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
規格2K/FHD(Full-HD)
表面処理アンチグレア
ディスプレイ15.6インチ ワイド
解像度1920×1080
アスペクト比16:9
パネル駆動方式TFT-LCD
1個
¥85,980
税込¥94,578
9日以内出荷
【スタンドカバー付き】
仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。持ち歩き可能でいつでもどこでもデュアルモニターで作業効率をUPできます。
難しい設定は不要。電源を入れて接続すればすぐに使えます。
15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。
映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。各種ゲーム機器との動作確認済み。
スタンドカバー付きなので、カバーとして液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
表面処理非光沢
コントラスト比800:1
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
リフレッシュレート(Hz)60
多機器に対応したモバイルモニター。フルHDのHDR搭載モバイルディスプレイ。
ゲームモード搭載 (PS4 / XBOX/Switch/PC/タブレット対応)。
どこから見てもクリアで鮮やか。広い視野角と鮮やかな色彩表現に定評があるIPSパネルを採用したことにより、圧倒的な美しさを再現。
ハイライトからシャドー部まで高い階調表現が可能なHDRモード搭載で、より鮮やかな映像体験を。
HDMIケーブルとType-Cケーブルが各1本ずつ付属しているので、ゲームやPCを購入後すぐに楽しめる。
用途モニター、ディスプレイとして。PS4/XBOX/Switch/PC/タブレットに対応。高画質 デュアルディスプレイ 液晶 フルHD 薄型 IPSパネル サブモニター サブディスプレイ 在宅 テレワーク リモートワーク 車載 ドライブ
表面処理ノングレア
視野角170°(上下/左右)
色(本体)ブラック
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)60
15.6インチのフルHDポータブルノングレアIPSディスプレイは、超薄型で薄いデザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立ちます。ユーザーの利便性と互換性のためのUSB Type-Cコネクター(DP Altモード)。ASUS Eye Careモニターには、TUV Rheinland認定のフリッカーフリーおよび低ブルーライトテクノロジーが搭載されており、快適な視聴体験を確保します。背面に埋め込まれた三脚ソケットと、縦置き横置き両対応のスタンドにもなる専用スリーブケースを付属。
付属品クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ
質量(kg)約0.78、約1.7(本体・パッケージ込)
消費電力(W)使用時 5.24以下、スタンバイ時 0.5以下
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、TraceFreeテクノロジー 搭載、QuickFit機能 搭載、VividPixelテクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載
コントラスト比800:1
液晶パネルパネルサイズ 15.6型ワイド、バックライト LED、画素ピッチ 0.179 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 250cd/m(typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約26.2万色、フリッカーフリー 搭載
解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24-83KHZ (H) / 60Hz(V)
入出力端子デジタル入力 USB-C x 1 (DP Alt Mode)
本体寸法(cm)36.01 ×22.56 ×1.18 (スタンド含む)
パネル駆動方式IPS
1台
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
USB Type-Cケーブル一本で接続できる「ディスプレイポートオルタネートモード」対応モバイルモニタ。
モニターにタッチパネルを内蔵しており、画面操作をタッチで行う事ができます。
MacBookにも対応。
「ディスプレイポートオルタネートモード」接続以外にもスタンダードなHDMI接続にも対応
作業に便利なフルHD(1920x1080)の解像度です
モニタ本体にスピーカーを内蔵しており、別途スピーカーを接続しなくても音声出力が可能です。
画面は左右視野角170度のTFTモニタ
モニタに自立型のスタンドを内蔵
セット内容HDMIケーブル(1.5m)TypeC-TypeCケーブル(1.0m)USB A-TypeCケーブル(1.5m)取扱説明書本体
対応OSWindows11、10、8.1、8(※/はタッチパネル操作時の対応です。HDMI接続時はOSに依存しません。※タッチパネル操作を行う場合は接続する機器がタッチパネル操作に対応している必要があります。接続する機器と本製品を付属のTypeCケーブルで接続する必要があります。)/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15(※/はタッチパネル操作時の対応です。HDMI接続時はOSに依存しません。※タッチパネル操作を行う場合は接続する機器がタッチパネル操作に対応している必要があります。接続する機器と本製品を付属のTypeCケーブルで接続する必要があります。)/Android 12~9(※/はタッチパネル操作時の対応です。HDMI接続時はOSに依存しません。※タッチパネル操作を行う場合は接続する機器がタッチパネル操作に対応している必要があります。接続する機器と本製品を付属のTypeCケーブルで接続する必要があります。)
最大消費電力(W)12.5
液晶パネルIPS15.6型/光沢パネル(防指紋加工)
輝度220cd/m2
最大解像度(表示)1920×1080
応答速度25ms
入力端子USBタイプC(DPオルタネート)×2、HDMI、USB Aポート×1(USB2.0)
視野角(左右:上下)170度:170度
スピーカー1W×2(ステレオ)
出力端子3.5mmステレオミニジャック×1
コントラスト1000:1
タッチパネル方式静電容量方式 10点マルチタッチ
調整機能輝度調整
カメラ仕様モバイルディスプレイ
表示寸法(mm)(面積)344.16×193.59
最大表示色1677万色
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
超薄型で薄いデザインの15.6インチフルHDポータブルアンチグレアIPSディスプレイは、外出先で物事をより効率的に行うのに役立ちます
キックスタンドのデザインは、縦向きモードまたは横向きモードのどちらでもモニターを簡単に支えます。
電力とビデオの伝送をサポートし、USBType-CまたはTypeAポートを備えたラップトップとの互換性を可能にするハイブリッド信号ソリューションを備えています。
ASUS Eye Careモニターは、TUVRheinland認定のフリッカーフリーおよびローブルーライトテクノロジーを採用しており、快適な視聴体験を保証します。
独自の長期的な抗菌処理は、モニター上の細菌や真菌の増殖を抑制します。
ASUS ZenScreenTM MB16ACVは、外出先での使用に最適です。このスタイリッシュなポータブルディスプレイは、わずか830g、10.5mmの超軽量・薄型デザインにより、どんな旅行バッグにも簡単に収まるので、いつでもどこでも業務の生産性を向上することができます。
ZenScreen MB16ACVは、電力供給と映像信号の両方に対応する革新的なUSB Type-Cハイブリッドシグナル接続を採用しています。USB Type-Cは、リバーシブルで上下の区別がなく、互換性のあるデバイスに素早く接続することが可能です。また、ドライバ1を使用することにより、USB Type-Aコネクタにも対応します。
折りたたみ式のキックスタンドにより、平らな面ならどこにでもディスプレイを立たせることができ、簡単に角度を調整して、快適な視野角と作業姿勢を確保します。
ディスプレイの背面にある取り付け穴は¼インチのネジ山に対応し、一般的な三脚2または卓上の据え付けシステムに簡単に取り付けることができます。
DisplayWidgetソフトウェア3を使えば、ノートPCに接続している間、本体を縦向きにすれば縦表示に、横向きにすれば横表示にと、画面の表示内容を自動で切り替えることができます。横置きはプレゼンテーションやExcelでの作業に最適で、縦置きは書類の表示や書籍、あるいはWebページなどの表示に最適です。
ZenScreen MB16ACVのベゼルと背面には、メーカー独自の銀イオン抗菌加工4が施されています。これにより、長期的に細菌の増殖と付着を最大99.9%抑制して、ディスプレイの主要部分を清潔で衛生的に保ちます。有害な細菌の増殖を抑えることができるため、外出先でも安心して作業することができます。
TフルHD解像度 (1920×1080)のIPS液晶パネルは目を見張るようなビジュアルを178°の広視野角から送り届け、どの角度から画面を見ても優れた色再現性とコントラストを実現します。
メーカー独自のブルーライト軽減機能は、有害なブルーライトからあなたの大切な目を守ります。4種類のフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。
ZenScreen MB16ACVは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリー技術を搭載してチラツキをなくし、快適な視聴体験を保証します。この技術により、ディスプレイを長時間見続けることで起こる眼精疲労などの不調を最小限に抑えることができます。
仕様チルト:0°~70°三脚ソケット:はい抗菌処理:はい
付属品クイックスタートガイド、USB Type-C to Type-A ケーブル×1、USB Type-C to Type-C ケーブル×1、ケース×1、保証書、ZenScreenスリーブ
質量(kg)スタンド付き正味重量:0.83
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)使用時:15以下、スタンバイ時:0.5以下
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:357.9×224.8×10.5、スタンドなしの寸法:357.9×224.8×10.5
コントラスト比標準:800:1、ASUSスマート(ASCR):100000000:1
ディスプレイパネルサイズ(インチ):15.6、ディスプレイ表示領域(H×V):344.16×193.59 mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178°/ 178°、ピクセルピッチ:0.179mm、明るさ(標準):250cd/m2、表示色:260K、応答時間:5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、フリッカーフリー:搭載
解像度1920×1080
電源(V)/電流(A)DC5/3
表示機能トレースフリーテクノロジー:搭載、SPLENDIDテクノロジー:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(4モード)、GamePlus:搭載、QuickFit:搭載(写真/調整グリッド)、VividPixelテクノロジー:搭載、HDCP:搭載、DisplayWidget:対応、ローブルーライト:搭載
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
各種認証TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライト
アスペクト比16:9
走査周波数デジタル信号周波数:DisplayPort:31~75 KHz(H)/ 60 Hz(V)
I/OポートUSB Type-C×1
モニターサイズ15.6インチ
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
角度調節可
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
USB Type-Cケーブル1本で接続可能。(※接続機器が対応している必要があります。)パソコンのサブ画面としてハイブリットワークでも活躍。PCと繋げばデュアルモニターに。画面を広々使えて、仕事効率UP。豊かな階調表現で、ありのままの色を再現。繊細な色彩が臨場感を与えます。映り込みや光の反射を低減するノングレアタイプの画面。映像の発色も柔らかく、目に優しい。難しい設定は不要。電源を入れて接続すれば、すぐに使えます。
材質電子部品、液晶、プラスチック
出力(W)スピーカー:1×1
消費電力(W)10
角度調整範囲0~175°
解像度1920×1080
視野角178°(水平/垂直)
入力端子USB Type-C×2、Mini HDMI×1
動作温度(℃)環境:5~40
動作湿度(%)環境:20~85(結露なきこと)
出力端子ヘッドホン端子×1
対応解像度入力:[60Hz] 640×480、720×480、800×600、1024×768、1280×720、1280×800、1280×1024、1360×765、1440×900、1600×900、1680×1050、1920×1080、1280×720p、1920×1080i、1920×1080p [59Hz] 640×480、800×600、1024×768
アスペクト比16:9
リフレッシュレート(Hz)60
15.6インチのフルHDポータブルノングレアIPSディスプレイは、超薄型で薄いデザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立ちます。ユーザーの利便性と互換性のためのUSB Type-Cコネクター(DP Altモード)。ASUS Eye Careモニターには、TUV Rheinland認定のフリッカーフリーおよび低ブルーライトテクノロジーが搭載されており、快適な視聴体験を確保します。360°取り外し可能なキックスタンドを備えており、背面の三脚ソケットに簡単に取り付けられ、縦または横モードでの簡単な傾き調整が可能です。
付属品360°キックスタンド、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ
質量(kg)約0.78、約1.7(本体・パッケージ込)
消費電力(W)使用時5.24以下、スタンバイ時0.5以下
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、TraceFreeテクノロジー 搭載、QuickFit機能 搭載、VividPixelテクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載
コントラスト比800:1
液晶パネルパネルサイズ 15.6型ワイド、バックライト LED、画素ピッチ 0.179 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 250cd/m(typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約26.2万色、フリッカーフリー 搭載
解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24-83KHZ (H) / 60Hz(V)
入出力端子USB-C x 1 (DP Alt Mode)
本体寸法(cm)36.01 ×22.56 ×1.18 (スタンド含む)
パネル駆動方式IPS
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
アンチグレアと静電容量方式10点マルチタッチ対応15.6型4K UHD(3840×2160)のIPSパネル。ProArt Penは、Wacom EMRテクノロジーを搭載し、紙にペンで書くかのような書き込みや描画体験を提供します。100% sRGB,Calman認証取得(Calman Verified)。工場出荷前のプレキャリブレーションによる優れた色再現精度 (△E < 2)。ASUS Dial とバーチャルコントロールパネルは、対応するクリエイティブソフトウェア用の生産性向上ショートカットとプログラマブルなホットキーを提供します。USB-C(DP Altモード搭載)およびHDMIを含む幅広いI/O接続性により、さまざまなデバイスとの互換性が確保できます。
仕様【液晶パネル】バックライト LED、画素ピッチ 0.09 mm、視野角 水平178°、垂直178°、最大輝度 500 cd/m(HDR on)、応答速度 (グレー→グレー) 10ms(GTG)、最大表示色 約1億737万、タッチ機能 搭載、フリッカーフリー 搭載
付属品キャリブレーションレポート、HDMI ケーブル、電源アダプター、ProArt ペン(Wacom EMR)、ProArt キャリーバッグ、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書
質量(kg)約1.07、約2.95(本体・パッケージ込)
消費電力(W)使用時15以下、スタンバイ時0.5以下
電源AC100-240V
表面処理ノングレア
機能ProArtPreset搭載、TraceFreeテクノロジー搭載、QuickFit機能搭載、PIP/PBPTechnology搭載、GamePlus機能-、ブルーライトフィルター搭載、HDCP搭載
コントラスト比1200:1
解像度3840×2160
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
スピーカー1W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 29~160 KHz (H) / 40~60Hz (V)、USB-C: 29~160 KHz (H) / 40~60Hz (V)
入出力端子デジタル入力 USB-C×1 (DP Alt Mode)、HDMI(v2.0)×1、USB-C Power Delivery : 15W
本体寸法(cm)37.0 ×23.7 ×1.2 (スタンド含む)
モニターサイズ15.6ワイド
パネル駆動方式IPS
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
ノートパソコンの画面を拡張してデュアルモニター環境を手軽に構築
外出先でも2つの画面で効率的な作業を実現
このモバイルディスプレーを使用して作業領域を広げ生産性を高めることができます。
本体重量700gと軽量で持運びも簡単なので ”サテライトオフィス” や、”フリースペース” のオフィス環境でも活躍します。
ゲームやドラマ等のプレイ・視聴も楽しめます。スマートフォンやタブレットの画面も大画面で観ることができます。
高視野角の液晶パネル採用
フルハイビジョン規格の液晶ディスプレーは水平・垂直方向にに広い視野角度を持ち、角度による色やコントラストの変化が少なくハッキリと見やすい画像表示を実現。
表面は非光沢のアンチグレアなので映り込みが少なくカフェなどの屋外使用にも対応。
映像が美しく色の階調が綺麗に見えるHDRモード搭載
”Ultra HDR Mode” 搭載で黒レベルの深みを増すことで、高いコントラストを持つ画像を作り出します。
暗い部分が潰れにくくなり、明暗の表示をリアルに映像で再生することができます。
自然な色合いで映画やゲーム等の映像を楽しめます。
USB Type-C映像入力に対応
Type-C(Display Port Alternate mode搭載)の映像出力可能なノートPC・スマホ等と接続できます。
mini-HDMIポートも搭載、HDMI接続での映像入力も可能
HDMI接続ができるのでType-Cポートのない機器にも対応します。
※電源供給のため付属ACアダプタの接続が必要になります。
付属品ACアダプタ、Type-C-USBケーブル(1.2m)、Type-Cケーブル(1.2m)、HDMI-mini HDMIケーブル(1.5m)
カバー本体に取り付け済み
質量(kg)0.6(専用カバー含まず)、1.1(専用カバー含む)
規格2K/FHD(Full-HD)
電源DC5V 3.0A,Type-C端子(電源用)
表示サイズ(mm)345(幅)×194(高さ)
表面処理アンチグレア
対応機種【Type-C接続対応機種】Apple:MacBook Pro、MacBook Air、iPad Pro(2018)/Google:ChromeBook Pixel/Microsoft:Surface Book 2/HP:Pavilion ×2、EliteBook Folio G1/Dell:XPS13、XPS15/Lenovo:ThinkPad×1 Carbon(2017)/Razer:Blade Stealth/(スマートフォン):Android6.0以降
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×224×11(専用カバー含まず)
コントラスト比800:1
解像度1920×1080
色(本体)黒
端子micro USB端子;Type-C接続したパソコンのUSBハブとして利用可能
バックライトW-LED
音声出力Φ3.5ステレオミニジャック、本体内蔵スピーカー
アスペクト比16:9
モニターサイズ15.6型
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
入力ポートType-C(映像入力用)、mini HDMI
角度調節可
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
15.6型 フルHD(1920x1080) IPSパネルを採用した、持ち運びに便利なモバイルモニターです。
用途USB Type-Cケーブルで1本でノートPC、スマホ、タブレット、Nintendo Switchとかんたん接続。デスクトップPC、PS4、PS5、XBOX ONE、WiiUなどのHDMI出力の機器にも対応しています。出張やプレゼンなどお仕事はもちろん、ゲームや映画など様々なシーンでお使いいただけます。
付属品USBケーブル(Type-CtoC)、USBケーブル(Type-AtoC)、HDMIケーブル(HDMI to Mini HDMI)、スタンドカバー
色ブラック
質量(g)780
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)356×224×10
解像度1080p(1920×1080)
画面サイズ15.6インチ
出力端子ヘッドホン端子(3.5mmステレオミニジャック)
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)60
入力ポートUSB Type-C、Mini HDMI
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
フルHD(1920x1080)解像度パネルを搭載した15.6型の液晶モニター。
HDMI端子だけではなくアナログ端子(VGA・コンポジット・Sビデオ)も搭載しているので古いメディアソースの表示が可能。
監視用や防犯用、医療用、工業用などの映像表示モニターとして最適。
軽量でコンパクトなので持ち運びも簡単で、省スペースに設置が可能。
VESA規格にも対応しているので、壁掛けやアームへの取付けも可能。
用途公共施設、ビジネスにおいて省スペースでフルHDモニタを使用したい時の高解像度パソコンモニターとして。
質量(kg)1.3
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)10
表面処理ノングレア
接続方式HDMI端子(HDMI Ver.1.4a)(HDCP Ver.1.4)、PC端子 映像(D-Sub 15pin)、PC端子 音声 3.5mm ステレオミニジャック、Sビデオ端子(ミニDIN-4pin)×1、コンポジット端子(RCAピンジャック)×1、RCAピンジャック(ステレオ)×1組(Sビデオ、コンポジット共用)、ヘッドフォン3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×140×280
コントラスト比700:1
解像度1920×1080
走査周波数(垂直)24~60Hz
応答速度25ms
OSnot_machine_specific
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
モニターサイズ15.6型
パネル駆動方式TN
VESA対応対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
超狭額ベゼルとアンチグレアコーティングの15.6インチFHDディスプレイ
IOS、Android、Windows10以降のデバイス (Win 11 を含む)に対応した簡単ワイヤレスミラーリング
USB Type-Cとmini HDMIポート、さらにイヤホンジャックによる豊富なコネクティビティ
スマートアンプ搭載の1Wスピーカー2基を内蔵
内蔵のGセンサーにより、ディスプレイの向きを自動的に感知し、横向きと縦向きを切り替える「オートローテーション」機能を実現
標準的なカメラ用三脚に対応する背面三脚ソケットを装備
7800mAhバッテリー内蔵
ZenScreen Go MB16AWPは、外出先での使用に最適です。11.5mmの薄型で、旅行用カバンやメッセンジャーバッグに簡単に収まり、最大3.5時間のバッテリー寿命※を実現する7800mAhのバッテリーを内蔵し、どこにいても生産性を高め、エンターテイメントをお楽しみいただけます。
※ワイヤレスモード、100%の音量設定で最大3.5時間のバッテリー寿命を実現します。有線HDMI接続で使用した場合のバッテリー寿命は約3.5時間です。
WiFiが内蔵されており、iOS、Android、Chrome OS、Windows※デバイスで簡単にワイヤレスミラーリングが可能。※Win10以上に対応(Win11含む)
ZenScreen Go MB16AWPにはG-センサーが搭載されており、ディスプレイの向きを自動的に感知し、縦置き・横置きに応じて自動で画面の向きを切り替えることができます。 横向きはプレゼンテーションや文書作成に最適で、縦向きは書類の表示や、本、Webページの表示などに最適です。
ZenScreen Go MB16AWPは、折りたたみ式のキックスタンドにより、平らな面ならどこにでもディスプレイを立たせることができ、簡単に角度を調整して、快適な視野角と作業姿勢を確保します。
背面に設けられた専用の取り付け穴は標準的な1/4インチのネジ山に対応しており、一般的な三脚や卓上の据え付けシステムに簡単に取り付けることができます。※三脚スタンドは付属していません。
ZenScreen Go MB16AWPには、各種デバイスに対応するさまざまなI/Oポートを搭載しています。USB-Cポートにより、ケーブル1本でオーディオ・ビデオ信号を伝送できます。さまざまな入力ソースへの有線接続用のミニHDMI ポートも搭載されています。
フルHD解像度 (1920×1080)のIPS液晶パネルは目を見張るようなビジュアルを178°の広視野角から送り届け、どの角度から画面を見ても優れた色再現性とコントラストを実現します。
ASUS独自のブルーライト軽減機能により、有害とされるブルーライトからあなたの目を守ります。4種類のフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。
ZenScreen Go MB16AWP は、TUV Rheinland認証を取得したASUSのフリッカーフリー技術を搭載しており、ちらつきを抑えて快適な視聴体験を実現します。この技術により、ディスプレイを長時間見続けることで起こる眼精疲労などの不調を最小限に抑えることができます。
仕様チルト:+15°~+35°、三脚ソケット:はい
付属品ミニHDMIからHDMIへのアダプタ、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証書、ゼンスクリーンスリーブ、ゼンスクリーン三脚ホールカバー
質量(kg)スタンド付き正味重量:1.09
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)使用時:7.6以下、スタンバイ時:0.5以下
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:357.9×224.78×11.5
コントラスト比コントラスト比(標準):1200:1(typ)、ASUSスマート(ASCR):100000000:1
ディスプレイパネルサイズ(インチ):15.6、ディスプレイ表示領域(高さ×V):344.16×193.59mm、バックライトタイプ:LED、視野角 (CR≧10, H/V):178°/178°、ピクセルピッチ:0.179mm、色空間 (sRGB):100%、明るさ(標準):250cd/m2 (typ)、表示色:16.7M、応答時間:5ミリ秒(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、フリッカーフリー:搭載
解像度1920×1080
電源(V)/電流(A)DC5/3(off mode)、DC9(on mode)
表示機能トレースフリーテクノロジー:搭載、映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(4モード)、ゲームプラス:搭載、クイックフィット:搭載、VividPixel テクノロジー:搭載、HDCP:1.4、ディスプレイウィジェット:搭載、低ブルーライト:搭載
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
スピーカー対応(1W×2)
バッテリー容量(mAh)7800
色(本体)ブラック
ワイヤレス通信ワイヤレスプロジェクション対応
各種認証テュフ フリッカーフリー、テュフ ローブルーライト
アスペクト比16:9
走査周波数デジタル信号周波数:53~77kHz(H)/48~61Hz(V)
I/OポートUSB-C×1、ミニHDMI×1、ワイヤレス接続、3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
角度調節可
1台
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
それはもはや、もうひとつの現実。
目の前にまったく新しい映像空間が現れる。
「空間再現ディスプレイ(Spatial Reality Display)」は、ソニー独自の視線認識技術により、裸眼のままでもクリアで色鮮やかな立体視体験を実現します。
3Dコンテンツ制作やデザイン確認の現場だけではなく、イベント会場やショールーム、店舗といった、一般のお客様が対象となる現場での活用が可能。
実在感のある空間表現がさまざまなビジネスシーンで新たな可能性をもたらします。
ソニー[法人向け]空間再現ディスプレイ(Spatial Reality Display)は、保証を3年間受けられます。
さらに専用の法人様向け電話窓口も開設しているので、お問い合わせや修理相談もすぐにできます。
規格4K/UHD
コントラスト比1400:1
解像度3840×2160
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
モニターサイズ15.6型
1個
¥659,800
税込¥725,780
9日以内出荷
15.6型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用
HDMI出力端子搭載
HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載
HDCP対応
表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示と反転表示機能
1/4インチネジ/VESA75×75mm及び100×100mm対応
低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
市販のVマウントバッテリープレートに対応
付属品ACアダプター/RCAビデオケーブル/リモコン/取扱説明書
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大16
出力HDMI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1
電源DC10~24V(推奨12V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×37.7×239
入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1
解像度1920×1080
保証期間3年
VESAマウント(mm)75×75/100×100
スピーカー2W×2(LR)
色(本体)ブラック
画面サイズ15.6型
アズワン品番64-3969-07
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
1台
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
付属品:USBケーブル(Type-C)、HDMIケーブル、スタンドカバー、取扱説明書。仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。PCと繋げばデュアルモニターに。画面を広々使えて、仕事効率UP。15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。難しい設定は不要。電源を入れて接続すれば、すぐに使えます。パソコンのサブ画面としてハイブリットワークでも活躍。豊かな階調表現で、ありのままの色を再現。繊細な色彩が臨場感を与えます。映像の発色もやわらかく、目にやさしい非光沢タイプ。薄型設計で持ち運びに便利。スタンドカバー付きで、移動中も液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
質量(g)1100 (カバー含む)
消費電力(W)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×16×217 (カバー含む)
コントラスト比800:1
解像度1920×1080
入力端子USB Type-C×2/Mini HDMI×1/AUDIO OUT×1
環境温度範囲(℃)動作:0~40
スピーカー出力(mW)1×1
画面サイズ15.6 "
アスペクト比16:9
リフレッシュレート(Hz)60
1台(1台)
¥27,300
税込¥30,030
翌々日出荷
15.6型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用
HDMI出力端子搭載
HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載
3G-SDI入出力端子搭載
HDCP対応
表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示と反転表示機能
1/4インチネジ/VESA75×75mm及び100×100mm対応
低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
市販のVマウントバッテリープレートに対応
付属品ACアダプター/RCAビデオケーブル/リモコン/取扱説明書
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大16
出力HDMI×1/3G-SDI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1
電源DC10~24V(推奨12V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×37.7×239
入力3G-SDI×1/HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1
解像度1920×1080
保証期間3年
VESAマウント(mm)75×75/100×100
スピーカー2W×2(L/R)
色(本体)ブラック
画面サイズ15.6型
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
作業効率爆上げコスパ最高の折りたたんで運べる縦積み2画面モニターです。WindowsでもMacでも、Switchやスマホなどマルチデバイス対応の15.6インチ×2画面、超軽量1.6kg。USB-Cケーブル1本でPCと接続でき、縦積み2画面だけでなく縦長2画面表示もできるので、株式トレーディングやソースコードなど幅広い用途に併せた使い形が可能。更にディスプレイは360°回転、2画面のうち1画面を対面の方に見せたり、向かい合わせでそれぞれがセカンドモニターとして使用するなども可能。
付属品本体、USBケーブル(A-C)×1、USBケーブル(C-C)×1、HDMIケーブル(miniHDMI/FULLHDMI)×1、ACアダプター(USB-A)×1、保証書兼ユーザーズガイド
適合レスポンスタイム:6ms、色域:NTSC72%
質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×227×16(折り畳み時)
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080
視野角水平178/垂直178
VESAマウント(mm)75×75 M4
スピーカー1+1(8Ω)(W)
パネル2画面、輝度:300cd/m2
入出力端子USB-C×3、miniHDMI×1(HDMI1.4、HDCP非対応)
モニターサイズ15.6
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)60
1台
¥56,980
税込¥62,678
8日以内出荷
15.6型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ。
本製品は、ケーブル1本でノートPCやスマートフォンと接続でき、デュアルディスプレイによる効率化や対面商談でのプレゼンなどに便利に使用できるモバイルディスプレイです。
IPS液晶パネルにより視野角も広く、10点マルチタッチに対応で指による感覚的な操作も可能です。また、HDMI入力も備えているのでType-Cの無いPCやゲーム機などのモニターとしても使用できます。
ペットボトル1本分ほどの550g超軽量モデルで持ち運びも楽々、スタンドにもなるマグネット付きカバーや、ケーブル類が付属しているので購入後すぐに使用できます。
規格2K/FHD(Full-HD)
解像度2560×1080
画面サイズ15.6型
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
15.6型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用
HDMI出力端子搭載
HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載
HDCP対応
静電容量方式タッチパネル/10点マルチタッチに対応
表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示と反転表示機能
1/4インチネジ/VESA75×75mm及び100×100mm対応
低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
市販のVマウントバッテリープレートに対応
付属品ACアダプター/RCAビデオケーブル/USBケーブル(A-miniB)/ドライバCD/リモコン/取扱説明書
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大16
出力HDMI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1
電源DC10~24V(推奨12V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×37.7×239
入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1
解像度1920×1080
保証期間3年
VESAマウント(mm)75×75/100×100
スピーカー2W×2(L/R)
色(本体)ブラック
画面サイズ15.6型
アズワン品番64-3969-08
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
テレワークに最適な16.5型モバイルディスプレイです。
最薄部約7mm、重さ約730gに加え、一体型スタンド(傾斜無段階調節)と専用収納ケース付属で手軽に持ち運びができます。
USBtype-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USBtype-Cなら映像と給電がケーブル1本で行うことができます。
ノートパソコンに接続すると作業領域が広がり、ウインドウを複数立ち上げられるので、業務効率もアップです。
SONYプレステや任天堂Switchなど各種ゲーム機との動作確認済み(詳細はアイ・オー・データホームページよりご確認ください)なので、平日はビジネスに、休日はゲーム機に繋いでエンターテイメントにとモバイルサイズならではの使い方をお楽しみください。
用途持ち運び楽々テレワークに最適
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-CUSB3.2Gen1)、ACアダプター(PSE適合品)、キャリングケース、取扱説明書
質量(g)約730
規格2K/FHD(Full-HD)
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(ACアダプタより電源供給)、DC5(USB type-Cより電源供給)
対応OS(日本語版のみ)OSに依存しない。ただし、解像度及び周波数が対応範囲内であること。
表面処理非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、各種ゲーム機
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド45度355×167×161/スタンド折り畳み時355×224×14
コントラスト比800:1、(CREXレベル2設定時)33600:1
最大解像度1920×1080
視野角上下左右170°
スピーカー0.5W+0.5W(ステレオ)
色(本体)ブラック
アズワン品番64-8867-29
ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5
アスペクト比16:9
映像入力HDMI(ミニ):15.7~67.5、USB-C:59.9~60.3
モニターサイズTFT15.6型ワイド
パネル駆動方式ADS
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
軽量コンパクト設計に加えて、L字型ケーブル付属で省スペースでスマートに配線が可能なモバイルモニター。USB Type-C・mini HDMIの両方に対応し、ノートPCを始め携帯ゲーム機など様々な機器との接続ができます。・持ち運びやすい薄型軽量設計で設置場所を選ばないモバイルモニター。・より見やすい角度に調整可能な高性能キックスタンド搭載。・横置き、90°回転させて縦置きも可能で利用シーンに応じて柔軟に調整可能。・断線に強く、配線もスッキリできる片側L字型ケーブル付属。・三脚やカメラスタンドなどに採用されている1/4インチカメラネジに対応。・フルHD(1,920×1,080)解像度で視野角の広いIPSパネルを搭載。・汎用性の高いUSB Type-C(DP Alt mode)端子と、互換性の高いHDMI端子を搭載。・最大リフレッシュレート60Hz、応答速度4ms(GTG)。・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見易い画面。・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で目に優しい。・Eye-Q Check機能で目の疲労度をセルフチェック可能。・モニターにスピーカー(1.5W+1.5W)機能を搭載。・持ち運び時の汚れや傷から製品を守る専用のスリーブケース付属。・モニターを使用する上で便利な機能が搭載された「Display Kit」に対応
仕様【映像端子:最大解像度/リフレッシュレート】HDMI:1920×1080/60Hz、USBType-C(DPAltmode):1920×1080/60Hz
付属品HDMI-L字型miniHDMIケーブル×1、USBType-C-L字型Type-Cケーブル×1、スリーブケース×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)約0.75
消費電力使用時7W/スタンバイ時0.5W
機能アンチフリッカー、ブルーライトカット、スピーカー(1.5W+1.5W)、Adaptive-Sync、Eye-QCheck、1/4インチカメラネジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約363×19×233
コントラスト比800:1
解像度フルHD(1920×1080)
保証期間製品本体国内保証:お買上げ日より3年間
視野角170°(H)/170°(V)
表面ノングレア
応答速度4ms(GTG)
電源タイプUSB給電
入力電源100~240V、50/60Hz
画面サイズ15.6インチ
画素ピッチ(H×V)(mm)0.17925×0.17925
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
走査周波数111~138.9KHz(H)/50~60Hz(V)
入出力端子miniHDMI2.0b×1、USBType-C(DPAltMode)×2
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1670万色
リフレッシュレート(Hz)最大:60
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
Nintendo Switch、PS5/4/4pro、Xbox One接続確認済み。
高画質で鮮明な画面表示が魅力の4K解像度に対応したゲーム機に最適なモバイルディスプレイ。
視野角が広く視認性の高いIPSパネルに10点タッチ機能を搭載。
抗指紋加工された光沢表面処理により鮮やかな発色、直感的な操作が可能です。
無段階90度まで調節可能なキックスタンドを搭載。
スタンドやカバーを別途用意することなく気軽に設置でき、いつでもどこでもストレスなくご使用いただけます。
仕様【画面コントロール】タッチ式OSD
その他カラー調整、テーマモード(標準、映画、ゲーム、テキスト、FPS、RTS)
付属品USBtype-C(1.0m)、USB type-A to type-C(1.0m)、HDMI toMini HDMIケーブル(1.0m)、ACアダプター、クリーニングクロス、ユーザーズガイド(保証書含む)
質量(g)982
規格4K/UHD
表面処理グレア
コントラスト比1000:1
最大解像度3840×2160
視野角水平170,垂直170
応答速度10ms(ODオフ時25ms)(中間色)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×13×228
スピーカーステレオスピーカー1W×2
コネクタ【入力】miniHDMI、USBtype-C(DisplayPort Alt mode)×2/【出力】3.5mmステレオミニジャック
色(本体)ブラック
言語表示日本語、中文、英語、ドイツ語、フランス語、韓国語
タッチパネル方式静電容量方式10点マルチタッチ
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ15.6型(抗指紋ガラス)
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1670万色
リフレッシュレート(Hz)最大60
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
15.6型液晶ポータブルモニター。1本の USB-C ケーブルで、共有やプレゼンテーションを簡単にセットアップしたり、デュアルスクリーンワークステーションによって外出先での生産性を向上させたりすることができます。
規格2K/FHD(Full-HD)
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
モニターサイズ15.6
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
「PROMETHEUS CAST(プロメテウス キャスト)」は、スマートフォン・パソコン・タブレットなどのデバイスとワイヤレスで接続できるモバイルモニターです。 画面サイズは15.6inch、薄型軽量設計で、本体には3,000mAh内蔵バッテリーを搭載してしています。 ワイヤレスでPCなどのデバイスと接続することができ、ケーブル接続の煩わしさが解消されます。 また、HDMIケーブル・Type-Cケーブルでの有線接続にも対応しています。 バッテリー内蔵なので電源ケーブルを繋げず約3時間50分程度動作することができ、いつでもどこでも手軽にマルチディスプレイ環境を構築できます。
付属品HDMI/miniHDMIケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Cケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Aケーブル(1.0m)、アダプター、スタンドカバー、取扱説明書
質量(g)(カバー)350
硬度【パネル】3H
本体質量(g)885
表面処理グレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×211×9(最薄部4)
バッテリーリチウムポリマー(7.6V/3000mAh 22.8Wh)
コントラスト比800:1
解像度1920×1080 (Full HD)
視野角170°
スピーカー2チャンネルステレオスピーカー
画面サイズ15.6インチ
インターフェイスminiHDMI、USB Type-C×23.5mmヘッドホンジャック
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式Windows/androidOSのみサポート
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
最大表示色262000色
材質(パネル)ガラス
輝度(cd/m2)250
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
テレワークに最適な15.6型、10点マルチタッチ対応のモバイルディスプレイです。
最薄部で約6mm、重さ880gの手軽さでテレワークの機動力をサポート、使用後は専用キャリングケースに入れて安心快適。
静電容量方式のタッチパネルなので、軽快なタッチ操作。
ノートパソコンに接続すると、作業領域が広がり、業務効率UPです。
質量(g)約880
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大時10.0、通常使用時(オンモード)6.9、年間消費電力23.4kWh、待機時0.4
表面処理非光沢+ガラス
対応機種Windowsパソコン、Mac
コントラスト比800:1、(CREXレベル2設定時)21010:1
最大解像度1920×1080
視野角上下170°/左右170°
色(本体)ブラック
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド45度時:355×166×161(ゴム足含む)、スタンド折り畳み時:355×224×13
タッチパネル方式入力方式:静電容量方式、通信方式:USB2.0(FullSpeed)、備考:マルチタッチ(10点対応)
動作確認済機器(ゲーム機)Sony PlayStation(R)3、Sony PlayStation(R)4、Sony PlayStation(R)4 Pro、Sony PlayStation(R)5、Nintendo SwitchTM、Microsoft Xbox One、Microsoft Xbox One S、Microsoft Xbox One X ※アイ・オー・データ独自調べ。各メーカーへのお問合せはご遠慮ください。
アスペクト比16:9
表示寸法(mm)344.16(H)×193.59(V)
映像入力HDMI(ミニ)、USB type-C(Displayport Alt Mode)
モニターサイズTFT15.6型ワイド/ADS
パネル駆動方式ADS
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
15.6型ワイド、IPS方式パネル、解像度フルHD、50-75Hz、チルト、応答速度:6.5ms、コントラスト比800:1、視野角:170°/170°、PC入力端子:mini HDMI x1 ステレオミニジャック x1、USB-C x2、ブルーライト軽減、スピーカー(0.8Wx2)、3年保証(パネル、バックライト含む)
仕様[ダイナミックコントラスト比]50000000:1
付属品mini HDMI-HDMI ケーブル(約1.5m)×1、USB-C ケーブル(約1m) ×1、USB-C-USB-Aケーブル(約1.8m)×1、電源アダプター×1、プロテクトカバー×1、タッチペン ×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1
質量(kg)スタンドあり:約1、スタンドなし:約1
規格2K/FHD(Full-HD)
電源電源:アダプタ(USB-C)、電圧:AC100~240V±10%(50/60Hz)、消費電力(最大/標準/エコ):10.5W/8.6W/6.5W、消費電力(待機時):0.5W以下
使用温度(℃)0~40
表面処理グレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンドあり:355×223×16、スタンドなし:355×223×16
コントラスト比800:1
解像度1920×1080
保証期間3年フル保証(液晶パネル・バックライト含む)
応答速度6.5ms(GTG)
表面硬度6H
視野角(左右:上下)170°/170°
スピーカー0.8W×2
主な機能SuperClear(R):〇、フリッカーフリー:〇、ブルーライトフィルター:〇、ViewMode:〇、チルト:20°/60°、スウィーベル:-
画面サイズ15.6型
タッチパネル方式10点PCTマルチタッチ
画素ピッチ(H×V)(mm)0.179×0.179
使用湿度(%RH)20~90(結露なきこと)
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
入出力端子デジタル入力:USB3.1 Type-C×2、mini HDMI×1、アナログ入力:-、音声入力:-、音声出力:ステレオミニジャック×1
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
最大表示色約26万2000色
角度調節可
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
店頭での販促、広告、インフォメーションなど様々なシーンでご利用いただけ、限られたスペースでもしっかりアピールできるデジタルサイネージモニターです。デジタルサイネージを採用することで、紙のPOP印刷や張替え作業費用などコスト軽減、廃棄物軽減も期待できます。HDMI入力端子を搭載しており、PCやDVDプレーヤーなど外部からの映像入力にも対応。小型サブモニターとしてもご利用いただけます。リモコンまたは本体背面のボタンから切替が可能です。SDカードスロット、USB端子を搭載、直接挿して写真・動画・音楽ファイルの再生が可能です。本体カラーはホワイト、売り場や店内にも馴染むシンプルなデザインです。11.6インチと15.6インチの展開です。
付属品ACアダプター、リモコン、スタンド脚、取扱説明書、保証書
出力(W)スピーカー:2+2
電源(V)AC100-240(50/60Hz)、DC12/1.5A
表面処理ノングレア
対応フォーマットFAT/FAT32、JPEG、MP3、MP4、MPEG(最大容量32GB)
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
入出力端子HDMI×1、AV×1、内蔵メディアプレーヤー×1、SDカードスロット、USBポート、Φ3.5ステレオジャック
輝度(cd/m2)250
VESA規格対応のUSB Type-C接続タッチモニター。POSレジの操作用画面、サブディスプレイ、受付カウンター、インフォメーション・サイネージとして、小売業・サービス業・医療・製造業など、様々な場面でご利用いただけます。10.1インチ~21.5インチまで、幅広いラインアップを取り揃えています。
色白
サイズ(inch)15.6
コントラスト比800:1
解像度1920×1080
色(本体)白
アスペクト比16:9
パネル駆動方式TFT
1個
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
・スムーズな動画鑑賞や気軽なゲームプレイが楽しめる、15.6インチフルHD (1920x1080) IPSパネルと144Hzのリフレッシュレート。・2つのUSB-C(DP Altモード)とMini HDMIポートにより、PCやゲーム機との幅広い接続性を実現。・FreeSync Premiumに対応しており、VRR(可変リフレッシュレート)をデフォルトで有効にすることで、シームレスでティアリングのないスムーズな映像体験を提供。・本体を支える縦置き横置き両対応の折りたたみ式キックスタンド。・標準的な三脚と互換性のある1/4インチの三脚ソケットを装備
仕様●搭載技術/機能:映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、Trace Freeテクノロジー 搭載、Quick Fit機能 搭載、VividPixel テクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) +15° ~ +35°
付属品Mini HDMI to HDMI ケーブル、電源アダプター、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、USB-C to A ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ
質量(kg)約0.92、(本体・パッケージ込)約2.78
消費電力(W)使用時:17以下、スタンバイ時:0.5以下
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
型番MB16AHG
寸法(cm)35.99×22.68×1.20 (スタンド含む)
コントラスト比1200:1
液晶パネルパネルサイズ15.6型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.179mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度300cd/m(typ)、応答速度3ms(GTG)、最大表示色約1677万色、広色域対応ColorSpace(sRGB)100%、フリッカーフリー搭載
画素ピッチ0.179mm
最大解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
視野角水平178°/垂直178°
応答速度3ms(GTG)
色(本体)BLACK
RoHS指令(10物質対応)対応
最大輝度(cd/m2)300(typ)
走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30-180 KHz(H) / 60-144Hz (V)、 USB-C: 180 KHz(H) / 60-144Hz (V)
入出力端子デジタル入力 USB-C×2 (DP Alt Mode)、HDMI(v2.0)×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1677万色
1台
¥47,980
税込¥52,778
78日以内出荷
約750g、厚さ12mmの薄型軽量モデル。15.6型Full HD(1920×1080)。画面角度の調整ができ、吊り下げ設置も可能なスタンド付き。プレゼン時に、拡張・複製ディスプレイとして使える。持ち運びに便利なネオプレン製ソフトケース付き。Type-Cポートで映像出力可能なノートPCなどと、ケーブル1本で接続できます。(DisplayPort over USB-C)。HDMIポート搭載、Type-Cポートがないホスト機器でも、HDMI接続が可能。※Type-Cケーブルで給電する必要があります。※USB Type-CとHDMI端子の同時映像表示はできません。USB Type-Cケーブル、HDMIケーブル、USB給電ケーブル付属。Nintendo Switch対応。広視野角AHVAパネル採用。ステレオスピーカー搭載。眼に優しいブルーライトカット機能対応
コントラスト比600:1
解像度1920×1080
アスペクト比16:9
モニターサイズ15.6型
パネル駆動方式AHVAパネル(IPS系)
1台
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ