商品がより引き立つ細脚のグレーディスプレイが新登場。コの字ラックと他のグレー什器シリーズと組み合わせることで統一感のある売場演出が可能です。商品を立体的に陳列するのに便利なコの字ラック。コの字ラックを使うことでディスプレイに高さを出し、見た目のバランスが取れ、立体感やボリューム感を出すことができます。豊富なサイズバリエーションを取り揃えているので、サイズの異なるコの字ラックを入れ子状に配置すればコンパクトにボリューム感を出すことができます。
材質脚部:スチール製 粉体塗装、天板:メラミン化粧板5mm厚
耐荷重(kg)3
パイプ寸法(mm)10角
幅345mm以下のテンキーレスキーボードが収納できます。モニター台にも使えます。
材質天板/MDF、脚/スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)390×250
キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。コンパクトサイズで狭いスペースにも利用可能。
用途モニター台 、PCモニタースタンド、液晶モニター台、ディスプレイスタンド、机上台、収納、キーボード収納、すき間収納、電話台、ファックス台、プリンター台など。
材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
質量(kg)2
寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:410×60
耐荷重(kg)15
コンセントなし
引出しなし
キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。
※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材
質量(kg)1.75
耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55
コンセントなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引出しなし
液晶ディスプレイの高さを12cm上げ、目線を上げることでPC作業時の姿勢を改善することができる木製のディスプレイ台です。横幅38cmの省スペースタイプです。
材質パーチクルボード、スチール
幅(mm)380
質量(kg)約1.15
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×260×120
適合サイズ~27インチディスプレイ
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイスタンド下部:約295×260×108
コンセントなし
引出しなし
コストパフォーマンスの高い天然木コの字ラックが新登場。商品を立体的に陳列するのに便利なコの字ラック。コの字ラックを使うことでディスプレイに高さを出し、見た目のバランスが取れ、立体感やボリューム感を出すことができます。サイズの異なるコの字ラックを入れ子状に配置すればコンパクトにボリューム感を出すことができます。コーナー内側に三角の補強材を入れています。
用途※天然木を使用しているため、塗装のムラ・色の個体差・節などがあります。風合いとしてお楽しみください。
材質天然木:パイン集成材
耐荷重(kg)5
板厚(mm)12
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×67
均等耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×80
コンセントなし
引出しなし
ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。
コンセントなし
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)約15
形態組立品
組立時間10~20分
引出しなし
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147
均等耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160
コンセントなし
引出しなし
シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
材質スチール
キャスターなし
コンセントなし
引出しなし
キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。コンパクトサイズで狭いスペースにも利用可能。
用途モニター台 、PCモニタースタンド、液晶モニター台、ディスプレイスタンド、机上台、収納、キーボード収納、すき間収納、電話台、ファックス台、プリンター台など。
材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
質量(kg)3
寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:560×60
耐荷重(kg)15
ワンタッチで組立が出来る工具不要の机上台です。
ディスプレイモニターの高さを上げ、目線を最適な位置にすることで作業姿勢や負担を改善に効果を発揮します。
キーボード、マウス、電卓などの周辺機器や事務用品の収納にも便利です。
Sサイズはミニキーボードサイズ(幅約287mmタイプ)
Mサイズはテンキーレスキーボードサイズ(幅約365mmタイプ)
Lサイズはフルサイズのキーボードサイズ(幅約441mmタイプ)
キーボードによっては内寸を超える商品もあります、キーボードの収納には本製品の内寸サイズを参考にしてください。
用途ディスプレイモニターの高さ補助や、デスク作業のスペース確保に最適です。
厚さ(mm)12
色ブラック
耐荷重(kg)20
材質(天板)パーチクルボード
材質(すべり止め)シリコンパッド
材質(脚部)スチール
取扱説明書(0.4MB)
デスクスペースを広く快適に有効活用。使わない時キーボードやマウスを収納してデスク回りをすっきり目線を上げることで疲れにくい姿勢に!
材質天板:化粧版、脚部:スチール
質量(kg)1.9
質量(g)1876
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×80
コンセントなし
引出しなし
材質鉄
質量(kg)1.1
質量(g)1100
間口(mm)370
耐荷重(kg)20(対応モニター)
外形寸法D(mm)235
外形寸法H(mm)100
収納サイズ幅330mm、奥行235mmのPCまで下部に収納可能(目安: 13.3型ノートPCまで)
適合モニターサイズ10~32
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
組み立て式の木製ディスプレイです。木製飾り棚と合わせることで、展示会でのブースレイアウトをより立体的にできます。釘やネジなど工具は不要で、簡単組立コンパクト設計です。フラットな構造で、安定して物が置きやすい。単品使いでも、高さだしの台として縦置き、横置きどちらも対応して便利。裏面は作品や小道具を収納する小物置きやレジ代りになるので、デットスペースを上手に活用できます。
仕様組立式、本体:高さ355×幅300×奥行227
付属品組立説明書
材質MDF
質量(g)1090
本体質量(g)1090
組立寸法(mm)本体:高さ355×幅300×奥行227
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
8010Aは、真のリファレンス性能と広い周波数特性を、非常にコンパクトなサイズに凝縮しています。サイズはコンパクト。サウンドは想像以上。手のひらに乗るほどのコンパクトなサイズの8010Aには、スタジオ・モニターとしての求められる要素を投入。フラットで色付けのない音、忠実な再現性、そしてパワフルな音圧レベルなど、キュートな見た目の印象を超える性能を実現しています。たとえ設置スペースに制限があっても、8010Aは必要な時に思い通りの方法で柔軟に対応します。信頼こそ全て。8010Aが持つ極めてニュートラルな特性は、エンクロージャ、ドライバー、電子回路設計の組み合わせによって実現しています。そして、リア・パネルのシンプルな音響補正スイッチは、あなたの作業空間に適応させる機能を備えています。つまりベッドルーム・スタジオ、デスクトップ、ホテルの部屋、中継車など、どこでも一貫性のある信頼できるサウンド再生を可能にします。信号レベルが低い場合に動作するアクティブ・クロスオーバー。フラットな軸上/軸外レスポンスをもたらすDCWTM(Directivity Control Waveguide)。ISSTM(Intelligent Signal Sensing)テクノロジーはスタンバイ・モードでの電力消費を低減します。振動を分断するIso-PodTMスタンドはサウンド・イメージの解像度を向上させます。MDETM(Minimum Diffraction Enclosure)テクノロジーは色付けのないサウンド再現を実現します。各トランデューサーはそれぞれ独自の最適化されたアンプにより駆動されます。洗練されたドライブ・ユニット保護回路が安全な動作を提供。先進のレフポート・デザインで低域の周波数特性を拡張。正確なルーム・レスポンス補正で、室内のパフォーマンスを最適化。あらゆるインスタレーションのニーズに合わせた多用途なマウント・オプション
仕様【アンプ出力】25 W 低域 (クラスD) + 25 W 高域 (クラスD)【アンプ部】8010A 低域用アンプ:25 W クラスD/8010A 高域用アンプ:25 W クラスD/メイン電圧:100-240 VAC 50/60Hz/消費電力:ISS稼働時 ≦0.5 W/アイドル時 ≦5 W/最大出力時 30 W【エンクロージャ】エンクロージャ素材:ダイキャスト・アルミニウム/エンクロージャ・タイプ:リフレックス・ポート【ドライバー】低域:ドライバー・タイプ コーン、直径76mm/高域:ドライバー・タイプ メタル・ドーム、直径19mm【ドライバー・サイズ(mm)】Φ 76 低域 + Φ 19 高域【周波数特性の精度】± 2.5 dB (74 Hz - 20 kHz)【残留ノイズ】≦5 dB
質量(kg)1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195 ×121 × 115 (Iso-PodTM含む)
周波数特性67 Hz - 25 kHz ("-6 dB")/低域カットオフ -6dB 67 Hz/高域カットオフ -6dB 25 kHz
音圧レベル(dB)96
接続端子1 x XLR アナログ 入力
信号処理接続端子:アナログ入力(XLRメス、バランス、10 kΩ)/クロスオーバー:低域/高域 3000 Hz
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
木目の美しいラーチ合板を使用したコの字ラックです。商品を立体的に陳列するのに便利なコの字ラック。コの字ラックを使うことでディスプレイに高さを出し、見た目のバランスが取れ、立体感やボリューム感を出すことができます。サイズの異なるコの字ラックを入れ子状に配置すればコンパクトにボリューム感を出すことができます。天然木特有の風合いが売場を演出します。 コーナー内側に三角の補強材を入れています。ラーチ合板は、針葉樹のカラマツをスライスし貼り合わせた合板で、天然木一枚板よりも強度が強く、ゆがみや反りが出にくい積層構造です。木目と節が1点ごとに異なるのが最大の特徴で、木目・木口の積層そのものがデザインとなって空間を演出します。
材質木製 ラーチ合板材 ラッカー塗装仕上げ
耐荷重(kg)3
板厚(mm)9
シャープなグレー色のスチールフレームとアクリル天板を組み合わせたコの字ラック。高級感を演出します。商品を立体的に陳列するのに便利なコの字ラック。コの字ラックを使うことでディスプレイに高さを出し、見た目のバランスが取れ、立体感やボリューム感を出すことができます。豊富なサイズバリエーションを取り揃えているので、サイズの異なるコの字ラックを入れ子状に配置すればコンパクトにボリューム感を出すことができます。
材質脚部:スチール製 粉体塗装、天板:透明アクリル5mm厚
耐荷重(kg)3
パイプ寸法(mm)10角
コストパフォーマンスの高い天然木コの字ラックが新登場。商品を立体的に陳列するのに便利なコの字ラック。コの字ラックを使うことでディスプレイに高さを出し、見た目のバランスが取れ、立体感やボリューム感を出すことができます。サイズの異なるコの字ラックを入れ子状に配置すればコンパクトにボリューム感を出すことができます。コーナー内側に三角の補強材を入れています。
用途※天然木を使用しているため、塗装のムラ・色の個体差・節などがあります。風合いとしてお楽しみください。
材質天然木:パイン集成材
耐荷重(kg)5
板厚(mm)12
商品がより引き立つ細脚のグレーディスプレイが新登場。コの字ラックと他のグレー什器シリーズと組み合わせることで統一感のある売場演出が可能です。商品を立体的に陳列するのに便利なコの字ラック。コの字ラックを使うことでディスプレイに高さを出し、見た目のバランスが取れ、立体感やボリューム感を出すことができます。豊富なサイズバリエーションを取り揃えているので、サイズの異なるコの字ラックを入れ子状に配置すればコンパクトにボリューム感を出すことができます。
材質脚部:スチール製 粉体塗装、天板:メラミン化粧板5mm厚
耐荷重(kg)3
パイプ寸法(mm)10角
商品がより引き立つ細脚のディスプレイが新登場。商品を立体的に陳列するのに便利なコの字ラック。コの字ラックを使うことでディスプレイに高さを出し、見た目のバランスが取れ、立体感やボリューム感を出すことができます。豊富なサイズバリエーションを取り揃えているので、サイズの異なるコの字ラックを入れ子状に配置すればコンパクトにボリューム感を出すことができます。ショーテーブルとコの字ラックの組み合わせもオススメです。
材質脚部:スチール製 粉体塗装、天板:メラミン化粧板5mm厚
耐荷重(kg)3
パイプ寸法(mm)10角
こんなお得な商品も!

机上台 モニター用
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックW600。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きあり。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様です。底には薄いクッション材が貼ってあります。側板D216/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
質量(kg)約3
間口(mm)600
耐荷重(kg)10
内寸法(mm)(棚下)W560×H102
外寸(mm)W600×D250×H120
コンセントなし
引出しなし
1台
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
商品がより引き立つ細脚のグレーディスプレイが新登場。コの字ラックと他のグレー什器シリーズと組み合わせることで統一感のある売場演出が可能です。商品を立体的に陳列するのに便利なコの字ラック。コの字ラックを使うことでディスプレイに高さを出し、見た目のバランスが取れ、立体感やボリューム感を出すことができます。豊富なサイズバリエーションを取り揃えているので、サイズの異なるコの字ラックを入れ子状に配置すればコンパクトにボリューム感を出すことができます。
材質脚部:スチール製 粉体塗装、天板:メラミン化粧板5mm厚
耐荷重(kg)3
パイプ寸法(mm)10角
商品がより引き立つ細脚のディスプレイが新登場。商品を立体的に陳列するのに便利なコの字ラック。コの字ラックを使うことでディスプレイに高さを出し、見た目のバランスが取れ、立体感やボリューム感を出すことができます。豊富なサイズバリエーションを取り揃えているので、サイズの異なるコの字ラックを入れ子状に配置すればコンパクトにボリューム感を出すことができます。ショーテーブルとコの字ラックの組み合わせもオススメです。
材質脚部:スチール製 粉体塗装、天板:メラミン化粧板5mm厚
耐荷重(kg)3
パイプ寸法(mm)10角
キーボードをすっきり収納し作業スペースを広げます。
天然パールと同じ多重反射する「パールマイカ塗装」。
スチール製で耐荷重にすぐれています。
材質金属部/亜鉛鉄板、すべり止め/PE発泡体
耐荷重(kg)20
表面処理溶剤塗装(パールマイカ)
シンプルな設計で、自転車のトップチューブをクレードルに乗せるだけの簡単収納。
床からタイヤを浮かせる収納方式で、室内利用に適しています。
クレードルアームは、スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるように、角度を変えることができます(最大15°までのフリー調整)。
ハンドルが振れないようにハンドルストッパーを標準装備。
未使用時は脚を折り畳むことができ、コンパクトに収納できます。
仕様【クレードル】幅:375 mm/可動角度:上下15°
材質鉄
質量(kg)2.3
色白/黒
耐荷重(kg)15
1個
¥8,998
税込¥9,898
11日以内出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
必要な機能をコンパクトにまとめた小型・省電力の太陽光発電計測表示装置です。パワーコンディショナ通信、ディスプレイ表示、ネットワーク機能を標準搭載しており、1台で太陽光発電計測表示システムを構築できます。
付属品L字固定金具×2、通信コネクタ×1、ゴム足×4、固定金具用M3ネジ×4、アース接続用外歯付きネジ×1、終端抵抗×4、電源コネクタ一式(コネクタ×1、コンタクト×4)、太陽光発電計測システム搭載SDカード×1、SDカード押さえ×1、登録カード&保証書×1、シリアルナンバーラベル×2、かんたんセットアップガイド×1、解説書×1、配線業者様へ×1、ACアダプタ×1
質量(g)650(SDカード、SDカード押さえを含まず)
使用温度範囲(℃)0~45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172.6×138.0×27.0(突起物を含まず)
保存データ種類日射量(kWh/m2)、気温(℃)、総合発電電力量(交流)(kWh)、発電電力量(交流)(kWh)、発電電圧(交流)(V)、発電電流(交流)(A)、発電電力量(直流)(kWh)、発電電圧(直流)(V)、発電電流(直流)(A)
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
大人かわいいコンパクト伸縮テレビ台!薄型テレビに特化したスリム設計の伸縮式テレビ台! 魅せる収納で自分だけの空間を演出 AV機器も置けるオープン収納 フリースペースも有効活用 場所を取らないスリム設計 自然のあたたかさを感じるようなぬくもりのある木目調
用途本体幅を調節できるから、設置スタイルは思いのまま魅せるオープン収納で自分だけの空間を演出。
材質本体:パーチクルボード、MDF脚部:天然木表面材;プリント紙化粧合板、PVC
質量(kg)(約)12.77
幅(cm)75~135
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)75~135×29.3×40
CBS(Colebrook Bosson Saunders:コルブルック・ボッソン・サンダース)のモニターアーム。
CBSはモニターアームを世界最初に発売したメーカーです。
人間工学に基づき設計されたモニターアームは目の高さへの調節・スクリーンとの距離の調節が容易で
目や首、背中への負担を軽減します。
Ollinのスムーズな関節部分および敏感に反応してくれる動きによって
ユーザーはスクリーンを指先で簡単にコントロールできます。
この調節のしやすさが自然に姿勢を改善してくれます。
それは、スクリーンをぴったりと正しい位置に動かすことが非常に楽なことから、無意識のうちにユーザーは適切な位置に調節するようになるためです。
Ollinの「低位置からデスクまで」構造と改良が施された後方チルトがタッチスクリーンの使用を造作なく効率的にしてくれます。
最小限の努力で安定性に全く影響を与えることなくスクリーンを縦向きから横向きへ、またはその逆へと回転させることができます。
効果的でシンプルなケーブル管理がごちゃつき防止に役立ちます。
各種のモニターに対応可能でありなおかつ市場をリードする拡張域を持つこのアームですが、
製品の存在感は非常にコンパクトになっており、スクリーンの背後に隠れて見えません。
したがってユーザーは作業をする方法ではなく作業そのものに集中できます。
3 点形式に統一された管理システムでワークステーションの整理整頓を実現します。
高さ(mm)508(クランプ除く)
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式ネジ固定式
耐荷重(kg)0~9
方式テクニカルコード方式
アーム長さ(mm)612
VESA対応75×75、100×100
VGA対応にすることでHDMI搭載UltrabookやChromebookとの互換性を向上
セットアップに手間がかからないプラグアンドプレイ式インストール
場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計
最大解像度1920x1200 (1080p)対応
3.5 mmオーディオ出力
用途UltrabookやChromebookを会議室のディスプレイに接続。VGAモニタを2台目のディスプレイとして使用。BYOD(私物機器持ち込み)用途に最適。ノートパソコンと共に携帯すれば、外出先でもVGA接続が可能
長さ(mm)62.3
色ブラック
高さ(mm)12.5
質量(g)8
ケーブル長(m)0.0623
湿度(%RH)90
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - HDMI[19ピン]オス、V3.5mmステレオミニ(3極)メス - HDMI[19ピン]オス
保存温度(℃)-20~70
最大解像度【デジタル】1920×1200@60Hz
製品幅(mm)21
動作温度(℃)0~40
対応解像度Widescreen(16/32 bit):1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720・Standard(16/32 bit):1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600
オス形状HDMI[19ピン]
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mmステレオミニ(3極)、Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
コンパクトな階段室におすすめ。
スクエアタイプのコンパクトな階段灯。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付
適合交換電池:FK762
材質非常灯レンズ:ガラス
質量(kg)2.9
取付壁直付型
型定格出力型
タイプ30分間タイプ
種類シンプルセルコン階段非常灯(ひとセンサON/OFF Nタイプ)
電圧(V)100
消費電力(W)14.2
本体鋼板(白色塗装)
電池内蔵型
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
明るさFHT32形1灯相当
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED
演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70
非常灯評定番号LALE-027
パネルアクリル(乳白)
取付面位置壁面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニットLED内蔵
チューブがなく、コンパクトに持ち運べるチューブレス上腕式血圧計です。
専用スマートフォンアプリ「ECLEARplus」に対応しており、測定データをアプリに入力することで血圧の変化をグラフなどで確認できます。
専用ポーチ付きなので、旅行や出張などで持ち運ぶ際に便利です。
電源の入/切スイッチがついているので、バッグなどに入れて持ち運ぶ際の誤動作を防ぐことができます。
充電式なので、煩わしい電池の交換が不要です。
日々の血圧管理の目安となる血圧値レベルを測定値から算出し、液晶画面でお知らせします。
本製品1台に、2人分の測定データを別々に記録することができます。1人ずつボタンが分かれているので、面倒な切り替え操作が不要です。
視認性の高い白文字の画面とバックライトで、測定結果を見やすく表示します。
直近3回の測定記録の平均値を表示します。
ユーザーごとに約1ヶ月(1日2回×30日)の測定値を記録します。
日時設定ができ、測定記録に自動で日時が記録されます。
測定中の脈が適切に検出されていないことをお知らせする不規則脈波検知機能付きです。
測定中に会話したり、体を動かしたりしたことをお知らせする体動検知機能付きです。
セット内容本体×1、専用USBケーブル×1、収納ポーチ×1、取扱説明書×1、医療機器添付文書×1、EMC技術文書×1
色ホワイト
電源リチウムイオン電池
本体質量(g)約287
測定精度圧力 : ±3mmHg以内 / 脈拍数 : ±5%以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×24×131(カフ含まず)
測定範囲(cm)腕周 22~42
アズワン品番65-0534-44
医療用具承認番号301AGBZX00087000
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00087000
一般的名称自動電子血圧計
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
Bluetooth通信で測定データをアプリに簡単送信!軽量・コンパクトで持ち運びに便利なBluetooth対応手首式血圧計です。
軽量・コンパクトな手首式の血圧計です。
専用スマートフォンアプリ「ECLEARplus」に対応しており、測定データをアプリに入力することで血圧の変化をグラフなどで確認できます。
Bluetooth対応なので、測定データを専用スマートフォンアプリ「ECLEARplus」に直接送信できます。
薄型・コンパクト設計なので、持ち運び時も邪魔になりません。
専用ポーチ付きなので、旅行や出張などで持ち運ぶ際に便利です。
電源の入/切スイッチがついているので、バッグなどに入れて持ち運ぶ際の誤動作を防ぐことができます。
充電式なので、煩わしい電池の交換が不要です。
日々の血圧管理の目安となる血圧値レベルを測定値から算出し、液晶画面でお知らせします。
本製品1台に、2人分の測定データを別々に記録することができます。1人ずつボタンが分かれているので、面倒な切り替え操作が不要です。
視認性の高い白文字の画面とバックライトで、測定結果を見やすく表示します。
直近3回の測定記録の平均値を表示します。
ユーザーごとに約1ヶ月(1日2回×30日)の測定値を記録します。
日時設定ができ、測定記録に自動で日時が記録されます。
測定中の脈が適切に検出されていないことをお知らせする不規則脈波検知機能付きです。
セット内容本体×1、専用USBケーブル×1、収納ポーチ×1、取扱説明書×1、医療機器添付文書×1、EMC技術文書×1
色ホワイト
電源リチウムイオン電池
本体質量(g)約 114
測定精度圧力 : ±3mmHg以内 / 脈拍数 : ±5%以内
通信方式Bluetooth(R) 4.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約84×17×80(カフ含まず)
測定範囲(cm)腕周 13.5~21.5
アズワン品番65-0534-45
医療用具承認番号301AGBZX00088000
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00087000
一般的名称自動電子血圧計
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
Bluetooth通信で測定データをアプリに簡単送信!チューブがなく、コンパクトに持ち運べるBluetooth対応チューブレス上腕式血圧計です。
チューブがなく、コンパクトに持ち運べるチューブレス上腕式血圧計です。
専用スマートフォンアプリ「ECLEARplus」に対応しており、測定データをアプリに入力することで血圧の変化をグラフなどで確認できます。
Bluetooth対応なので、測定データを専用スマートフォンアプリ「ECLEARplus」に直接送信できます。
専用ポーチ付きなので、旅行や出張などで持ち運ぶ際に便利です。
電源の入/切スイッチがついているので、バッグなどに入れて持ち運ぶ際の誤動作を防ぐことができます。
充電式なので、煩わしい電池の交換が不要です。
日々の血圧管理の目安となる血圧値レベルを測定値から算出し、液晶画面でお知らせします。
本製品1台に、2人分の測定データを別々に記録することができます。1人ずつボタンが分かれているので、面倒な切り替え操作が不要です。
視認性の高い白文字の画面とバックライトで、測定結果を見やすく表示します。
直近3回の測定記録の平均値を表示します。
ユーザーごとに約1ヶ月(1日2回×30日)の測定値を記録します。
日時設定ができ、測定記録に自動で日時が記録されます。
測定中の脈が適切に検出されていないことをお知らせする不規則脈波検知機能付きです。
測定中に会話したり、体を動かしたりしたことをお知らせする体動検知機能付きです。
電源リチウムイオン電池
本体質量(g)約288
測定精度圧力 : ±3mmHg以内 / 脈拍数 : ±5%以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×24×131(カフ含まず)
通信方式Bluetooth(R) 4.2
測定範囲(cm)腕周 22~42
アズワン品番65-0534-43
医療用具承認番号301AGBZX00087000
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00087000
一般的名称自動電子血圧計
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
薄型テレビに特化したスリム設計の伸縮式テレビ台!
本体幅を調節できるから、設置スタイルは思いのまま魅せるオープン収納で自分だけの空間を演出
左右どちらでも設置可能
AV機器も置けるオープン収納
材質本体:パーチクルボード、MDF/脚部:天然木表面材/プリント紙化粧合板、PVC
質量(kg)(約)12.77
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)75~135×29.5×40
対応インチサイズ32インチまで
デスクの足下がすっきり片付くA4サイズ対応のファイルワゴンです。伸縮機能付で幅の変更が可能です。靴の先が入るちょうど良い高さを確保しています。
仕様間口伸縮式
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)2.2
間口(mm)550~900
キャスターなし
最大積載量(kg)20/台
適合サイズA4ファイル対応
均等積載量(kg/段)20
薄型でコンパクトな壁付け式昇降式縦型リフトシステムです。モニター、キーボード、マウス、スキャナーなどが一体化したシステムをつくります。キーボードトレーは自動で格納されます。コンスタントフォース技術により、少ない力で高さ位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さを調節することで立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場
セット内容昇降リフトシャーシ、モニターピボット、カバー、キーボードトレー、マウストレー、リストレスト、マウス入れポーチ
色ホワイト
タイプ壁取り付け
耐荷重(kg)2.3~13.6
本体質量(kg)約15.8
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1
対応インチサイズ24
RoHS指令(10物質対応)対応
昇降範囲(mm)約457
可動範囲(°)チルト:30
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
薄型でコンパクトな壁付け式昇降式縦型リフトシステムです。モニター、キーボード、マウス、スキャナーなどが一体化したシステムをつくります。キーボードトレーは自動で格納されます。コンスタントフォース技術により、少ない力で高さ位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さを調節することで立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場
セット内容昇降リフトシャーシ、モニターピボット、カバー、キーボードトレー、マウストレー、リストレスト、マウス入れポーチ
色ブラック
タイプ壁取り付け
耐荷重(kg)2.3~13.6
本体質量(kg)約15.7
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1
対応インチサイズ24
RoHS指令(10物質対応)対応
昇降範囲(mm)約457
可動範囲(°)チルト:30
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
4K/60Hz解像度:4K/60Hzモニタ1台に対応する2ポートHDM KVMスイッチ。CAD/CAM、動画編集、コンテンツ製作などの用途に最適。Dell、HP、Lenovoなど人気ブランドに対応。高速スイッチ:EDIDおよびHDCP信号エミュレーションに対応。モニタを同期し高速切り替えを実現、デスクトップ設定を保持し、コンピュータを切り替える際にワークフローの中断を回避。技術仕様:2ポート HDMI 2.0 | 3840 x 2160 | HDCP 2.2 | HDR10対応 | 2ポート USB 3.0ハブ(5Gbps)| 4x USB HID | ホットキー、押しボタン | ステレオアナログ + 7.1ch デジタルオーディオ | EDID & HDCPエミュレーション | OS依存性なし。使いやすい設計:コンパクトで頑丈な筐体前面にUSBハブ(USB 3.1/3.2 Gen 1)とアクセスしやすいボタンを統合。接続コンピュータ間でUSBデバイスを共有可能。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
長さ(mm)160
幅(mm)100
高さ(mm)40
質量(g)632
保証期間2年間
インジケータLED:2-グリーン(電源/同期)、2-赤(選択されたホスト
コネクタコンソールインターフェース:1 - HDMI [19ピン、メス]、1 - 3.5mmステレオミニ [メス]、2 - USB 3.0 A [9ピン、メス]、4 - USB Type-A(USB 1.1、HIDポート)[4ピン]、ホストコネクタ:2 - HDMI [19ピン、メス]、2 - 3.5mmステレオミニ(3極)[メス]、2 - USB 3.0 B [9ピン、メス]
インターフェース1 - Mini USB Type-B [5ピン]
対応解像度3840 × 2160 @60Hz
電源付属ACアダプタ
入力電圧(V)100-240AC
入力電流(A)1.0
出力電圧(V)12DC
出力電流(A)3
消費電力(W)36
セット内容1-KVMスイッチ、1-ユニバーサルACアダプタ日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、4-ゴム足、1-クイックスタートガイド
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイHDMI
接続台数1
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ