「モニター台 高め」の検索結果
立ったままパソコンを操作される方にも適した高めのモニター台として。
材質スチール
幅(mm)590
高さ(mm)160
奥行(mm)250
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×160
有効内寸法(mm)560×250×147
コンセントなし
引出しなし
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147
均等耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160
コンセントなし
引出しなし
*耐荷重:15kg(等分布) *組立式(工具付き)(有効内寸:560×250×147)
用途*耐荷重:15kg(等分布) *組立式(工具付き)(有効内寸:560×250×147)
材質スチール
質量(kg)1.85
質量(g)1850
間口(mm)590
耐荷重(kg)15
外寸法(横×縦×高さ)(mm)590×250×160
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
下にファイルが収納できる高さの机上台。
材質本体:スチール、補強パーツ:ABS樹脂
高さ(mm)335
奥行(mm)250
手軽にデスクに追加できる高さ調節可能モニタスタンド(435mm x 330mm)。13インチから32インチ(330mm - 812.8mm)、重さ10kgまでのモニタに対応。段重ね式のライザーで3段階の高さ調整に対応(最大高さ168mm)。段重ね式ライザー間に小型ノートパソコンを収納。デスク周りの散らかりを防ぐ引き出し付き。タブレットやスマートフォンを収納できるフロントポケット。ペンその他の文房具を収納できるサイドポケット。滑り止めつきの底面
用途エルゴノミクス(人間工学)対応、すっきりとまとまったオフィス環境に貢献。デスクトップスペースを有効に使いながら、快適な作業ができるホームオフィ
幅(cm)43.5
長さ(cm)33
高さ(cm)16.8
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。
※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材
質量(kg)1.75
耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55
コンセントなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引出しなし
幅345mm以下のテンキーレスキーボードが収納できます。モニター台にも使えます。
材質天板/MDF、脚/スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)390×250
液晶ディスプレイの高さを12cm上げ、目線を上げることでPC作業時の姿勢を改善することができる木製のディスプレイ台です。横幅38cmの省スペースタイプです。
材質パーチクルボード、スチール
幅(mm)380
質量(kg)約1.15
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×260×120
適合サイズ~27インチディスプレイ
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイスタンド下部:約295×260×108
コンセントなし
引出しなし
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。背板がないので、配線作業も簡単です。シンプルなデザインなので、収納ラックやプリンター台としても使用できます。サビやキズに強く、頑丈なオールスチール製です。
付属品キズ防止用のフェルトシール×4枚付
材質スチール(エポキシ樹脂塗装)
質量(kg)1.2
質量(g)1200
間口(mm)497
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×203×80
コンセントなし
引出しなし
ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。
コンセントなし
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)約15
形態組立品
組立時間10~20分
引出しなし
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。
棚板付きで、すぐに物を取り出せるので物の出し入れがスムーズに行えます。
モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。
ケーブルホルダー付きで、ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。
裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。
天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。
キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。
背板がないので、配線作業も簡単です。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、ケーブルホルダー:EVA
幅(mm)590
寸法(mm)590×250×130
質量(kg)3.5
質量(g)3470
耐荷重(kg)天板:1、固定棚板:0.1、全体:1.1
コンセントなし
引出しなし
こんなお得な商品も!

机上台 モニター用
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックW600。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きあり。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様です。底には薄いクッション材が貼ってあります。側板D216/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
質量(kg)約3
間口(mm)600
耐荷重(kg)10
内寸法(mm)(棚下)W560×H102
外寸(mm)W600×D250×H120
コンセントなし
引出しなし
1台
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
モニタ下の空間を収納スペースにできるモニター台です。モニタの高さを上げる事で目線を高くして作業時の姿勢の改善に役立ちます。2P2個口のコンセント付きで電源の確保に便利です。天板を傷つけない滑り止め付きです。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
電源15A125V 合計1500Wまで
使用工具手袋
コード長さ(mm)約175
天板厚さ(mm)18
組立時間20分
コネクタ2P2個口
六角レンチ(mm)4
組立人数1
ディスプレイ(パソコンモニター)の高さを上げ、目線を上げることでパソコン作業時の姿勢を改善することができる木製のスタンドです。
下部のスペースに横幅46cmまでのフルキーボードを収納可能です。
材質MDF、スチール
幅(mm)520
寸法(mm)幅約520×奥行約260×高さ約80
質量(kg)約1.6
耐荷重(kg)10
内寸法(mm)ディスプレイスタンド下部内寸:幅約460×奥行約260×高さ約70
適合サイズ~27インチディスプレイ
コンセントなし
引出しなし
デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックII。天板下に電源タップ(2口、計1500W)があり充電等に便利、左右どちらでも取り付け可能です。モニターを上に、棚下にキーボードやタブレット等PC周辺機器を収納するなどしてご利用いただけます。天板には配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ机上設置面クッション材:EVA電源タップ:合成樹脂2口合計1500Wまで
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
板厚(mm)18
均等耐荷重(kg)10
コンセントあり
引出しなし
ワンタッチで組立が出来る工具不要の机上台です。
ディスプレイモニターの高さを上げ、目線を最適な位置にすることで作業姿勢や負担を改善に効果を発揮します。
キーボード、マウス、電卓などの周辺機器や事務用品の収納にも便利です。
Sサイズはミニキーボードサイズ(幅約287mmタイプ)
Mサイズはテンキーレスキーボードサイズ(幅約365mmタイプ)
Lサイズはフルサイズのキーボードサイズ(幅約441mmタイプ)
キーボードによっては内寸を超える商品もあります、キーボードの収納には本製品の内寸サイズを参考にしてください。
用途ディスプレイモニターの高さ補助や、デスク作業のスペース確保に最適です。
厚さ(mm)12
色ブラック
耐荷重(kg)20
材質(天板)パーチクルボード
材質(すべり止め)シリコンパッド
材質(脚部)スチール
取扱説明書(0.4MB)
文房具など散らかりがちな小物類をスッキリまとめて整理。中身が見えないので場所を選ばずさまざまなシーンで活躍。お部屋のアクセントになるポップなカラー。
材質外枠・引き出し:ポリプロピレン、前面パネル:ポリスチレン
質量(g)約735
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約182×265×190
引出し組合せ浅型
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
砲弾型の形状により耳へのフィット感を高めて安定した装着性と音質を保持。Mサイズ 4個入り
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20140908●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4231-27
1個
¥629
税込¥692
13日以内出荷
砲弾型の形状により耳へのフィット感を高めて安定した装着性と音質を保持。Lサイズ 4個入り
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20140908●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4231-23
1個
¥629
税込¥692
13日以内出荷
砲弾型の形状により耳へのフィット感を高めて安定した装着性と音質を保持。LLサイズ 4個入り
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20140908●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4231-24
1個
¥629
税込¥692
13日以内出荷
砲弾型の形状により耳へのフィット感を高めて安定した装着性と音質を保持。SSサイズ 4個入り
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20140908●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4231-30
1個
¥629
税込¥692
13日以内出荷
砲弾型の形状により耳へのフィット感を高めて安定した装着性と音質を保持。Sサイズ 4個入り
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20140908●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4231-29
1個
¥629
税込¥692
13日以内出荷
・モジュール式ブラケットには傷防止パッドが付属し、柔軟な配置が可能です。・内蔵のスマホ&ヘッドホンホルダーは、必要なアクセサリーを手元に置きつつデスクスペースを最大限に活用します。・便利な収納トレーが小物を整理し、紛失を防ぎます。・滑り止めゴムパッドが安定性を高め、モニターをしっかり固定します。・耐久性のあるオールアイアン構造は耐圧性が高く、最大20kgまで対応可能です。
材質スチール
寸法(mm)ライザー:500 (幅) x 102 (高さ) x 202 (奥行き)・アクセサリ付き:500 (幅) x 200 (高さ) x 275 (奥行き)
質量(kg)1.56
最大積載荷重(kg)20 (44 ポンド)
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
材質スチール
キャスターなし
コンセントなし
引出しなし
・パッシブ冷却は真の 0dB を意味し、静かなホーム シアター PC やマルチメディア センターに最適です。・Auto-Extreme テクノロジーは自動化を使用して信頼性を高めます。・3 台のディスプレイをサポート - 最大 3 台のモニターを接続してマルチタスクを強化します。・GPU Tweak III は、直感的なパフォーマンス調整、温度制御、システム監視を提供します。
仕様NVlink/ Crossfire Support:なし、OpenGL:OpenGL4.5、エンジンクロック:954 MHz、グラフィックスエンジン:NVIDIA GeForce GT 710
寸法(mm)2.8×163×50
スロット2 Slot
インターフェイスDVI-D × 1D-Sub 15ピン × 1HDMI 1.4a × 1HDCP Support Yes (1.4)、バス:PCI Express 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠HDCP 1.4
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
EXACOMPTAより用途が広いSmall-Boxが登場です。家庭ごみから再生プラスチックで作られています。「一体成形」で設計されているので強度が高く、またケース上部には耐久性を高めるために鉄のバーが入っています。コーヒーメーカーやプリンター、PCモニターなどを置くのに適しています。文房具等の収納はもちろん、キッチン周りの細かな収納にも最適。引き出しの出し入れがスムーズ、抜け落ちない安全ストッパー付き。同シリーズ商品の積重ね可、上下の4隅にレリーフ(凹凸)がありズレを防止。世界で最初に誕生したドイツの環境ラベル【ブルー エンジェル】を取得した製品です。選べるカラーは全5色【ブラック/グロッシー/ホワイト】【ブラック/ブラック】【ブラック/マルチ】【ホワイト/マルチ/ホワイト】【ブラック/マルチ/ブラック】
用途コンパクトサイズで、オフィスはもちろん、ホームオフィス、学校での使用にも適しています。PCモニター台に最適です
質量(kg)2.3
高さ(mm)130
奥行(mm)347
横(mm)278
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(大)250×325×30、(小)110×325×30
・4x HDMIポートにより、最大4台のディスプレイでマルチモニターの生産性が向上します。・シングルスロットデザインは小さなシャーシに収まり、追加のPCIeデバイス用のスペースを残します。・パッシブクーリングは物事を静かに保ちます。・Auto-Extreme Technologyは、自動化を使用して信頼性を高めています。・GPU Tweak IIは、直感的なパフォーマンスの調整、熱制御、およびシステム監視を提供します。
仕様OpenGL:OpenGL4.6
付属品1 × Speedsetup Manual
寸法(mm)148×105×18
インターフェース4 × (Native HDMI 1.4b)、HDCP(1.4)、バス:PCI E×press2.0
メモリー2GB GDDR5、インターフェース:64ビット
最大解像度3840×2160
RoHS指令(10物質対応)対応
スロット数(個)1
メモリークロック5010MHz
コア数CUDAコア:384
内蔵グラフィックスNVIDIA GeForce GT 730
クロック周波数コア:OC mode:927MHz(Boost Clock)、Gaming mode:902MHz(Boost Clock)
対応ソフトウェアASUS GPU Tweak2&ドライバー
1台
¥14,980
税込¥16,478
17日以内出荷
2台の中型ディスプレイを効率的に安全運搬。Gator Cases G-LCD-TOTE-MDX2は、27インチから32インチのLCD/LEDスクリーンを2台同時に安全に持ち運ぶために設計されたパッド入りデュアルキャリングトートバッグです。耐久性の高いナイロン外装と25mm厚のPEフォームパッドがディスプレイを衝撃から保護し、強化されたフロントカバーとポリエチレン製スクリーンシールドが画面を保護します。内部には調節可能なパッド入り仕切りがあり、2台のディスプレイを分けてしっかりと固定。ケーブルやアクセサリーを収納できる便利な外部ポケット、頑丈なパッド入りハンドル、取り外し可能なショルダーストラップを備え、複数台のディスプレイ運搬の効率と安全性を高めます。イベントや会議など、中型ディスプレイを複数台使用するシーンに最適です。・27インチ~32インチのLCD/LEDスクリーン2台を収納可能。・調節可能なパッド入り仕切りでディスプレイを個別に保護。・耐久性ナイロン外装と25mm厚PEフォームパッドによる優れた保護性能。・強化フロントカバーとスクリーンシールドで画面を保護。・機材に優しいトリコット生地の内装。・アクセサリー収納用外部ポケット付き。・頑丈なハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ。・製品名:LCD Tote Series (Medium Padded Dual LCD Transport Bag)。・型番:G-LCD-TOTE-MDX2。・メーカー:Gator Cases。・用途:27~32インチLCD/LEDディスプレイ2台の収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、PEフォーム (パッド)、トリコット生地 (内装)、ポリエチレン (スクリーンシールド)。・対応インチサイズ:27~32インチ (2台)。・内寸:772 x 470 x 178 mm (30.4 x 18.5 x 7.0 インチ) ※仕切り使用時。・外寸:815 x 480 x 254 mm (32.1 x 18.9 x 10.0 インチ)。・重量:3.3 kg (7.2 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408545967
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
3 x 4K マルチモニター ビデオスプリッタ Windows対応 HDR。3ポートDisplayPort MSTハブ。3台のDisplayPortモニタをDisplayPortデバイスに接続し、作業効率を最大限に高めハイパフォーマンス環境を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)をサポートし、シャープなイメージの高品質動画を提供します。<驚きの画質>4Kの4倍にあたる解像度をサポートするDP 1.4 MSTハブは、1台のモニタで最大7680x4320/30Hzという驚きのUHD画質を提供します。より低い解像度とリフレッシュレートではマルチモニタ構成に対応し、オフィスや家庭で、また外出先でもダイナミックな作業環境を実現します。<マルチタスクを容易に>DisplayPortコンピュータでディスプレイ3台のデイジーチェーン接続を可能にするMSTハブは、マルチタスクがしやすい環境を作ります。マルチモニタのビデオスプリッタとして機能し、複数モニタで同一コンテンツのミラーリング、または各画面で違うコンテンツの表示が可能です。また、画面を拡張してビデオウォールを作成することもできます。<手軽なセットアップ>MSTはWindowsデバイスでのネイティブサポートがあり、セットアップが簡単です。ドライバやソフトウエアのインストールが不要なプラグアンドプレイですぐに使い始めることができます。また、付属のmicro-USBケーブルを使用しバスパワーで駆動するので、ビジネス用途やIT業務で非常にポータブルなソリューションとなります。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。エクステンションデスク BHC-1000H 1200H『今あるデスクに奥行きをプラスする拡張天板』デスクと並べて設置して、奥行きを拡張。ケーブルもすっきり収納できる薄型ラックです。コンセプト『デスクの奥行きと可能性を広げる』快適なPC環境を追い求めるにつれ、浮き彫りとなる「デスクの奥行き不足」問題。エクステンションデスクなら、今あるデスクと並べて設置するだけで天板の奥行きを拡張できます。広々とした作業スペースと、大型モニターにも対応する十分な視聴距離を確保することが可能です。デスクの奥行きを拡張「モニターが近すぎて目が疲れる...」「大画面すぎて視界に入り切らない! 」その悩み、デスクの奥行きを拡張すれば解決します。大型モニターにも対応する、十分な視聴距離を確保することが可能です。大型デバイスの設置デスクの奥行きが広がれば、大型デバイスを用いた作業も快適。32インチの液タブ&デュアルモニターもゆとりを持って配置できます。余裕のあるワークスペースで、クリエイティブの幅を広げよう。ケーブルを隠して収納パンチング棚の最上段には、取り外し自由な目隠し板が付属。電源タップやケーブルなどをまとめてすっきり収納できます。デスク上からPC本体へ、ケーブルの動線を整えることが可能です。天板昇降(モニター台として)床から59~80cm(BHC-1000H 1200H)の範囲で昇降可能。デスクより少し高めに設定して、モニター台として活用するのもおすすめです。用途や体格にあわせて調節し、快適なゲーム環境を構築しましょう。※モニターアームの取り付けはできかねますのでご注意ください。高さメモリ高さが調整しやすい目盛り付き。左右を水平に昇降できます。天板加工Bauhutteのデスクシリーズと同じ天板加工を施しています。統一感のあるコーディネイトを楽しもう。アジャスター脚部には天板の水平調節を可能にするアジャスターが付属。ぐらつきを抑え、安定した設置が可能です。デッドスペース収納中下段の棚には、デバイスの空箱やゲームソフトの収納がおすすめ。デッドスペースになりがちなデスク下の空間を有効活用できます。大型モニターの設置奥行き35cmのBHC-1400Hなら、ゲーミングモニターの大きなスタンドも安定してしっかり設置できます。安全な設置方法転倒リスクを避けるため、エクステンションデスクは壁際に設置し、デスクで挟み込むようにしてセッティングしてください。シリーズ紹介・エクステンションデスク BHC-1000H 幅100×奥行25cm 高さ59~80cm・エクステンションデスク BHC-1200H 幅120×奥行25cm 高さ59~80cm
幅(mm)1200
質量(kg)14.44
色ナチュラル
高さ(mm)590(590-800)
奥行(mm)250
耐荷重(kg)天板20未満、上段10未満、中段10未満、下段10未満
表面処理脚部・棚板:エポキシ粉体塗装
材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
1台
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
13のポートをこの一台でPD対応USB-C、HDMI、ディスプレイポート、3.5mmオーディオジャックなど13のポートを使用できます。PD対応USB-C (最大10Gbps、85W) x 2ポート、HDMI x 2、RJ45イーサネット、ディスプレイポート、3.5mmオーディオジャック、最大10GbpsのUSB-A3.2 Gen2、最大5GbpsのUSB-A3.2 Gen1 x 3ポート、USB-A2.0 x 2ポート搭載。デバイスの機能を大幅に拡張します。2つのPD・データ転送対応USB-Cポートで最大10Gbpsの高速データ通信が可能です。また、パススルー機能搭載で、ハブとして使用しながらデバイスを充電することが出来ます。デュアルディスプレイ対応のHDMI(4K対応)とディスプレイポートで最大3台まで同時出力でき、作業効率を高めます。
1台
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
2-in-1デザインにより、アダプタ1台を使用して、mDPコンピュータをHDMIまたはVGA対応ディスプレイに接続。小型軽量のアダプタで携帯性を最大限に高め、ノートパソコン用のバッグで簡単に持ち運びが可能。最大表示解像度1920x1200(1080p)対応。Intel Thunderbolt対応。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要
用途本アダプタを外出の際に携帯することにより、外出先で使用される事実上すべてのディスプレイに接続することが可能。BYODノートパソコン/Ultrabookを職場のHDMIまたはVGAディスプレイに接続する。VGAまたはHDMI対応ディスプレイをMini DisplayPort対応ノートパソコンに接続し、セカンダリモニタとして使用する
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容MiniDisplayPort-HDMI/VGA変換アダプタ、取扱説明書
長さ(mm)190
色ブラック
高さ(mm)13
質量(g)22
出力【AV】HDMI 1.4、VGA
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p、【アナログ】1920×1200/1080p
製品幅(mm)58
アダプター型式パッシブ、アクティブ
動作温度(℃)0~60
オーディオ機能5.1サラウンドサウンド(ビデオのソースとディスティネーションに依存)
ケーブル長(cm)15
コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]
コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]
メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。エクステンションデスク BHC-1000H 1200H『今あるデスクに奥行きをプラスする拡張天板』デスクと並べて設置して、奥行きを拡張。ケーブルもすっきり収納できる薄型ラックです。コンセプト『デスクの奥行きと可能性を広げる』快適なPC環境を追い求めるにつれ、浮き彫りとなる「デスクの奥行き不足」問題。エクステンションデスクなら、今あるデスクと並べて設置するだけで天板の奥行きを拡張できます。広々とした作業スペースと、大型モニターにも対応する十分な視聴距離を確保することが可能です。デスクの奥行きを拡張「モニターが近すぎて目が疲れる...」「大画面すぎて視界に入り切らない! 」その悩み、デスクの奥行きを拡張すれば解決します。大型モニターにも対応する、十分な視聴距離を確保することが可能です。大型デバイスの設置デスクの奥行きが広がれば、大型デバイスを用いた作業も快適。32インチの液タブ&デュアルモニターもゆとりを持って配置できます。余裕のあるワークスペースで、クリエイティブの幅を広げよう。ケーブルを隠して収納パンチング棚の最上段には、取り外し自由な目隠し板が付属。電源タップやケーブルなどをまとめてすっきり収納できます。デスク上からPC本体へ、ケーブルの動線を整えることが可能です。天板昇降(モニター台として)床から59~80cm(BHC-1000H 1200H)の範囲で昇降可能。デスクより少し高めに設定して、モニター台として活用するのもおすすめです。用途や体格にあわせて調節し、快適なゲーム環境を構築しましょう。※モニターアームの取り付けはできかねますのでご注意ください。高さメモリ高さが調整しやすい目盛り付き。左右を水平に昇降できます。天板加工Bauhutteのデスクシリーズと同じ天板加工を施しています。統一感のあるコーディネイトを楽しもう。アジャスター脚部には天板の水平調節を可能にするアジャスターが付属。ぐらつきを抑え、安定した設置が可能です。デッドスペース収納中下段の棚には、デバイスの空箱やゲームソフトの収納がおすすめ。デッドスペースになりがちなデスク下の空間を有効活用できます。大型モニターの設置奥行き35cmのBHC-1400Hなら、ゲーミングモニターの大きなスタンドも安定してしっかり設置できます。安全な設置方法転倒リスクを避けるため、エクステンションデスクは壁際に設置し、デスクで挟み込むようにしてセッティングしてください。シリーズ紹介・エクステンションデスク BHC-1000H 幅100×奥行25cm 高さ59~80cm・エクステンションデスク BHC-1200H 幅120×奥行25cm 高さ59~80cm
表面処理脚部・棚板:エポキシ粉体塗装
奥行(mm)250
色ブラック
耐荷重(kg)天板20未満、上段10未満、中段10未満、下段10未満
材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。エクステンションデスク BHC-1000H 1200H『今あるデスクに奥行きをプラスする拡張天板』デスクと並べて設置して、奥行きを拡張。ケーブルもすっきり収納できる薄型ラックです。コンセプト『デスクの奥行きと可能性を広げる』快適なPC環境を追い求めるにつれ、浮き彫りとなる「デスクの奥行き不足」問題。エクステンションデスクなら、今あるデスクと並べて設置するだけで天板の奥行きを拡張できます。広々とした作業スペースと、大型モニターにも対応する十分な視聴距離を確保することが可能です。デスクの奥行きを拡張「モニターが近すぎて目が疲れる...」「大画面すぎて視界に入り切らない! 」その悩み、デスクの奥行きを拡張すれば解決します。大型モニターにも対応する、十分な視聴距離を確保することが可能です。大型デバイスの設置デスクの奥行きが広がれば、大型デバイスを用いた作業も快適。32インチの液タブ&デュアルモニターもゆとりを持って配置できます。余裕のあるワークスペースで、クリエイティブの幅を広げよう。ケーブルを隠して収納パンチング棚の最上段には、取り外し自由な目隠し板が付属。電源タップやケーブルなどをまとめてすっきり収納できます。デスク上からPC本体へ、ケーブルの動線を整えることが可能です。天板昇降(モニター台として)床から59~80cm(BHC-1000H 1200H)の範囲で昇降可能。デスクより少し高めに設定して、モニター台として活用するのもおすすめです。用途や体格にあわせて調節し、快適なゲーム環境を構築しましょう。※モニターアームの取り付けはできかねますのでご注意ください。高さメモリ高さが調整しやすい目盛り付き。左右を水平に昇降できます。天板加工Bauhutteのデスクシリーズと同じ天板加工を施しています。統一感のあるコーディネイトを楽しもう。アジャスター脚部には天板の水平調節を可能にするアジャスターが付属。ぐらつきを抑え、安定した設置が可能です。デッドスペース収納中下段の棚には、デバイスの空箱やゲームソフトの収納がおすすめ。デッドスペースになりがちなデスク下の空間を有効活用できます。大型モニターの設置奥行き35cmのBHC-1400Hなら、ゲーミングモニターの大きなスタンドも安定してしっかり設置できます。安全な設置方法転倒リスクを避けるため、エクステンションデスクは壁際に設置し、デスクで挟み込むようにしてセッティングしてください。シリーズ紹介・エクステンションデスク BHC-1000H 幅100×奥行25cm 高さ59~80cm・エクステンションデスク BHC-1200H 幅120×奥行25cm 高さ59~80cm
幅(mm)1200
質量(kg)14.44
色ホワイト
高さ(mm)590(590-+800)
奥行(mm)250
耐荷重(kg)天板20未満、上段10未満、中段10未満、下段10未満
表面処理脚部・棚板:エポキシ粉体塗装
材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
1台
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
Macbookで最大4画面での映像出力が可能に!4つの異なるコンテンツを同時に楽しめる、13ポート搭載USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。映像・音声出力、高速充電・データ転送、SDカードリーダーなど多彩な機能を搭載。作業効率をぐっと高めます。 ※最大4画面表示を行うには、Displaylinkドライバーがインストールされている必要があります。
用途MacBookで最大4画面での映像出力が可能。HDMI(R)ポート×3、DisplayPortポート×2から最大3ポートを自由に組み合わせて接続でき、パソコンの内蔵ディスプレイと合わせて4画面でそれぞれ異なるコンテンツを同時に楽しめます。 。安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 。USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンに13ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 。HDMIポートとDisplayPortポートは4K/60Hzに対応し、高画質で映像・画像の出力が可能です。 。※モニターの出力機能を正しく使用するために、最新のDisplayLinkドライバーをインストールしてください。 。Windowsはもちろん、MacBookでもMSTに対応。ディスプレイへの拡張・ミラーリングで作業効率を格段に向上できます。 。※MSTとは「Multi Stream Transport」の略称です。MST機能を使用することで、1つのコネクターから複数台のモニターに信号を出力することができます。 。USB Type-C対応AC充電器を接続してパソコン本体の充電が可能。USB Power Delivery 最大100Wにてデバイス・本体へ給電できます。 。※製品本体にて15Wを消費するため、実際の出力は最大85Wとなります。85Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。パソコン本体の充電用ポートとは別に、USB Power Deliveryでの充電とUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))での高速データ転送が可能なUSB Type-Cポート×2を搭載。スマホ・タブレットの充電も同時に行えます。 。※1ポートのみ利用する場合は、最大45W出力が可能です。2ポート同時利用の場合は各ポート最大22.5W出力が可能です。 。最大7.5W出力およびUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でのデータ転送が可能なUSB-A×1ポートを搭載しています。 。USB 5Gbpsでのデータ転送のみ可能なUSB-Aポート×2を搭載。USBメモリなどでのデータの読み書きもスムーズです。 。※データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。 。Φ3.5mmステレオミニジャックで、イヤホンやヘッドホンを接続できます。Web会議やオンライン通話などもスムーズです。 。インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 。※最大4画面表示を行うには、DisplayLinkドライバーがインストールされている必要があります。 。※DisplayLinkドライバーのインストール方法は、本製品の裏面に記載されております。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 。※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品専用ACアダプター×1、USB Type-Cケーブル×1(長さ:約50cm) ※プラグ含まず
色シルバー
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約168×約79×約27
保証期間1年間
動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度25%~75% ※結露なきこと
ポートLANポート(ダウンストリーム):LANポート(ダウンストリーム):RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USBポート(ダウンストリーム):1:USB Type-Cポート×2<USB10Gbps(USB3.2(Gen2))> ※最大供給電力:2ポート合計45W。 ※映像出力非対応、USBポート(ダウンストリーム):2:USB-Aポート×2<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)) ※データ通信専用。 ※映像出力非対応、USBポート(ダウンストリーム):3:USB-Aポート×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))> ※最大供給電力:7.5W(5V/1.5A) ※映像出力非対応、映像出力(ダウンストリーム):1:HDMI(R)ポート×3<対応解像度:最大4K/60Hz>、映像出力(ダウンストリーム):2:DisplayPort×2<対応解像度:最大4K/60Hz>、映像出力(ダウンストリーム):DisplayLinkドライバーをインストールすることで最大3ポートからの映像出力が可能になり、マルチ画面を表示できます。 ※入力信号は標準のDisplayPort1.4に対応している必要があります。、音声(ダウンストリーム):Φ3.5mm4極ステレオミニジャック
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(TM)プラグ<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0接続時は映像出力非対応))
カードリーダー(ダウンストリーム)1:SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC、(ダウンストリーム)2:microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
本製品は、USB4/Thunderbolt3/Thunderbolt4のPCを一気に12個の機能拡張できるフルサイズのドッキングステーションです。インテル純正のUSB4チップを採用し、最も安定性と柔軟な品質を提供します。驚くほどアルミニウム合金とレザー素材を採用し、製品のファッション性をさらに引き立て、デスクトップに到達すると、デスクトップの品位を高めます。1本のUSBケーブルで12の機能を一気に拡張でき、最大3つの外部モニターにマルチ拡張し、作業効率を高め、様々な周辺機器とケーブルを一台に集約し、デスクトップをより整えます。USB-CポートがDP alt mode対応しており、USB-Cのモニターやスマートグラスに接続可能です。また、ノートパソコンを本製品に上のせて使用することができ、優れた角度設計が最も快適なタイピング角度を提供します。
セット内容JCD554本体・クイックインストールガイド・保証カード
材質アルミニウム
色スペースグレイ
質量(g)約463
ポート数12
保証期間2年
画素数HDMI1:最大3840 X 2160@60Hz 、HDMI2:最大3840 X 2160@60Hz、ディスプレイポート:最大3840×2160@60Hz、USB-C (DP Alt モード):最大3840 X 2160@60Hz、トリプルディスプレイを使用している場合は、接続順番をご注意ください。、HDMI1→ディスプレイポート→HDMI2、HDMI1→ディスプレイポート→USB-C、もし先にHDMI2とUSB-Cを接続する場合、最大2画面になります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)344×81.3×23.5
電源供給方式バスパワー/セルフパワー (ワイヤレス充電パッド機能を使用するために、別途用意するPD60W以上のPD充電器をPower inポートに挿す必要があります)
ケーブル長(cm)50
ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x2、USB Type-A 2.0 x1、USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps x1 (DP alt mode対応)、USB-C PD100W入力x1、4K60 HDMI x2、4K60 DisplayPort x1、ギガビット有線LAN x1、UHS-II SD/microSD カードスロット、3.5mmコンボジャックx1ケンジントンロック、スロットx1
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
2-in-1デザインにより、アダプタ1台を使用して、mDP搭載コンピュータをHDMIまたはVGA対応ディスプレイに接続。小型軽量のアダプタで携帯性を最大限に高め、ノートパソコン用のバッグで簡単に持ち運びが可能。最大表示解像度1920x1200(1080p)対応。Intel Thunderbolt 対応。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要。おしゃれなホワイトのデザインはMacと相性抜群
用途本アダプタを外出の際に携帯することにより、外出先で使用される事実上すべてのディスプレイに接続することが可能。BYOD対応ノートパソコン/Ultrabookを職場のHDMIまたはVGAディスプレイに接続する。VGAまたはHDMI対応ディスプレイをMini DisplayPort対応ノートパソコンに接続し、セカンダリモニタとして使用する
セット内容MiniDisplayPor-HDMI/VGA変換アダプタ
長さ(mm)190
色ホワイト
高さ(mm)11
質量(g)30.1
出力【AV】HDMI 1.4、VGA
湿度(%RH)40~85
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
製品幅(mm)57
アダプター型式パッシブ、アクティブ
動作温度(℃)0~60
オーディオ機能あり
ケーブル長(cm)15
コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]
コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
2台のモニターを横方向に取り付けることができるスタンドです。薄型ベースでの自立式なので、モニターアームが取り付けられない作業面にも設置できます。取り付け用クランプはありません。グロメットマウントは別売 (60-350-200)、直径10~76mmまでの穴、82mmまでの厚さに取り付け可能です。複数のモニターを支えるベース部分は安定性に優れ、しっかりとしたつくりです。モニターの高さは調節できます。調節する時は、モニターを手で支えて調節してください。ピボットには4°の傾斜がついており、モニターを内向き、外向き、上向き、下向きに取り付け可能。モニターの視認性を高め、快適に作業ができます。保証期間は安心の5年間。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ
セット内容ベース、14インチ (約36cm) ポール、ボウ、ブラケット2個、取り付け金具
色ブラック
タイプスタンドタイプ
耐荷重(kg)28
本体質量(kg)約4.7
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター2
適合モニターサイズ24インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(°)縦横回転 : 360
1個
¥48,980
税込¥53,878
9日以内出荷
1
2
次へ