4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤色光(650nm)より、約8倍見やすい緑色光(532nm)を採用。蛍光灯下などの明るい場所や、学会など、広い場所でもご使用いただけます。 衝撃に強い真鍮製ボディー。プレゼンテーションの他、工事現場などの作業指示にもご使用いただけます。 出力制御が難しいグリーンレーザーの出力安定化技術で特許を取得。従来の製品では当たり前だった「チラつき」を最大限押えました。見る側に優しい光です。 照射中は手元のLEDが点灯。暗い場所でも、レーザー照射しているかどうかがすぐにわかります。 RoHS指令に準拠しています。
用途離れた場所での説明に。危険な場所での作業指示に。会議やプレゼンテーションに。 質量(g)約80(電池含む) タイプペンタイプ 使用温度(℃)15~35 直径×長さL(Φmm×mm)13.2×155 電池寿命(時間)約4 使用電池単4アルカリ乾電池×2本 到達距離(m)200 レーザー出力最大1mW ビーム径3m先でΦ4~6mm レーザー波長(nm)532 使用場所屋内・屋外 レーザー光色緑色
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。 携帯にも便利です。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に 工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に 的確な照射で会議のプレゼンテーションに 観光案内、各種イベントの指示棒として 使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー 到達距離(m)100~150 種別スイッチ/ボタン式 材質(本体)アルミニウム 電源アルカリ乾電池単五×2本 本体寸法(mm)110×Φ13 本体質量(g)44(電池2本含む) 使用温度(℃)25±5 連続使用時間約20~25時間 波長(nm)650~655 電池寿命(連続時間)約20~25 レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下) ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm 使用場所屋内・屋外 アズワン品番64-9372-80 商品タイプペンタイプ レーザー光色レッド
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

本体質量(電池込)はわずか39.5g。コンパクトでより手軽に使え、長時間の使用も快適です。クリップ付のペンタイプで胸ポケットにもスマートに収まります。 明るく見やすいグリーンレーザーなら、大会議室・ホールや明るい屋外でも優れた視認性を発揮します。 ワイヤレス(20m範囲)でPowerPoint、Keynote、PDFファイルなどをスライドショー操作できます。 「ダイレクトグリーン」出力方式を採用し、安定的な点灯制御を実現。低温環境下でも快適に使えます。
レーザー(発光部)ダイレクトグリーンレーザー 質量(g)本体/27.5(電池を除く)、USBレシーバー/39.5(電池を含む) タイプペンタイプ 電源単四形乾電池1本 連続使用時間日常使用: 約13時間 / プレゼン機能のみ: 約34時間<約25℃環境時> 機能パワーポイント対応 到達距離(m)約200(夜間使用時) ビーム径約17mm(距離15m時) 出力(mW)最大1(クラス2) レーザー波長(nm)515 使用場所屋内・屋外 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体/135×22×23、USBレシーバー/38×14×8.3 商品タイプペンタイプ レーザー光色グリーン
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

届かないところを指示する
用途屋外など明るい場所でも見やすい視認性の高いグリーンレーザー採用。 消費生活用製品安全法適合品(適合性検査証明番号:JQC10319)。 レーザーグリーン 到達距離(m)最大約200 寸法(mm)Φ13.2×W152 質量(g)74 使用場所屋内、屋外 マイゾックスコード220693
1個
7,398 税込8,138
当日出荷