8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトディスプレイ
店頭での商品紹介に最適な7型電子POPモニターです。 SDカードにコピーした動画、静止画、音楽の再生が可能です。 電源を入れたらすぐに再生できる簡単操作です。 SDカードが容易に抜き取れないように、ねじ止めができるカバーが付いています。 本体背面のボタンとリモコンの両方で操作できます。 大きなマグネット付きのブラケットで、商品棚等に設置できます。 VESA規格(VESA75)に対応した金具やモニターアームへの取り付けが可能です。
仕様再生可能ファイル:H.264/AVC(ASF、AVI、FLV、MOV、MP4、TS)DivX(WMV)MPEG-2(WMV) 対応画像再生画素数:最大2.5メガピクセル 対応画像フォーマット:JPG, BMP, PNG, GIF 対応オーディオフォーマット:MP3 再生可能ファイル:H.263(ASF、AVI、FLV、MOV、MP4)Xvid(ASF、AVI、MKV、MOV、MP4、WMV)DivX(ASF、AVI、MKV、MOV、MP4)MPEG-2(ASF、AVI、MKV、MOV、MP4、TS)MPE セット内容ACアダプタ、リモコン、マグネットスタンド(VESA規格75×75mm対応)、専用スタンド、プラスドライバー(SDカードスロットカバー用) 規格WSVGA (Wide-SVGA) 電源DC5V/2A 消費電力最大4.8W 液晶サイズ7型 解像度1024×600 対応メディア8GB~128GBのSDカード、USBメモリ スピーカー4Ω 2W ×2 スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカードスロット ×1 画素数1024×600 フレームレート30fps以下 アスペクト比16:9
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

HDCP対応10.1型業務用液晶ディスプレイ・高解像度・広視野角液晶パネル採用・HDCP対応HDMI/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ×2系統(BNC)入力対応・環境に合わせた電源供給をサポート・高さ・角度無段階調節可能なスタンド採用・壁掛け運用も可能・本体スピーカーと音声出力端子搭載
解像度1024×600 仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面) セット内容ACアダプター/リモコン 質量(kg)約1.1(本体のみ) 規格WSVGA (Wide-SVGA) 出力DC12V/650mA(スタンバイ時:≦50mA) 適合規格FCC/RoHS/PSE(ACアダプタ) 本体寸法(mm)259×170×36.5(突起物を除く・スタンド部を含まず) 接続方式HDMI(HDCP対応)、Y.Pb.Pr(BNC) 保存温度(℃)-10~50(結露なきこと) 入力信号HDMI(HDCP対応)/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ1(BNC)/Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。 最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1W以下) コントラスト比500:1 視野角140°/110°(H/V) 走査周波数(水平)31.5~87.5 走査周波数(垂直)56.0~75.0Hz スピーカー1W×1(モノラル) 出力信号音声(3.5Φミニピンジャック) 動作温度(℃)0~40 高さ調節 アスペクト比128:75(約16:10) モニターサイズ10.1型ワイド VESA対応対応 輝度(cd/m2)250 角度調節
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

機器に取り付ける専用モニターとして、又はサブモニターとしてご活用いただけます。高輝度なので明るい環境下でも視認性が良いです。タッチモニターが付属していますので使い勝手が良いです。
用途電子機器に取り付ける操作パネル用のモニターとしてお使いいただけます。またPC用のサブモニターとしてもご活用できます。 仕様周波数(H/V):60Hz 付属品●接続インターフェース「Mini HDMI(入力):標準HDMI-miniHDMIケーブル」「Type-C1(電源):TypeC-USB Aケーブル」「Type-C2(タッチパネル入力):Type C-USB Aケーブル」●専用スタンド1セット、スタンド用取り付けビス×2●RaspberryPi取り付け用ビス×4●日本語取扱説明書 質量(g)290 備考ケース無しの状態でのお届けとなります。ケースは別途販売となります。 電源5V-2A 解像度1024×600Pixels スピーカー本体内蔵(2W×2個) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)16.5×10×0.2 輝度(cd/m2)600
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

プラネックスコミュニケーションズPLANEX 7インチ液晶モニター マルチタッチ対応タッチパネル搭載
エコ商品
セット内容MOM-7S(本製品)、ACアダプタ、VGAケーブル、タッチパネル用USBケーブル、壁掛けキット、保証書 質量(g)680(壁掛けキット含む) 消費電力(W)24 電源DC12V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)189×120×25 保存温度(℃)-10~55 通信方式USB(タッチパネル) コントラスト比800:1 解像度1024×600ドット 保証期間1年間 視野角170°(H) / 170°(V) 応答速度28ms VESAマウント(mm)75×50 動作湿度(%)10~70(結露なきこと) 保存湿度(%)10~70(結露なきこと) 色(本体)ブラック 画面サイズ7インチ RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式静電容量方式 動作温度範囲(℃)0~40 映像入力VGA、HDMI パネル駆動方式IPS方式 輝度(cd/m2)450
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

・10.1型ワイドHD-SDI入力/出力端子搭載液晶モニター・高解像度・広視野角液晶パネル採用・HD-SDI入力/出力端子搭載・HDMI/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ×2系統(BNC)/音声(BNC)入力・2WAY電源供給(AC100V/4ピン×LR端子入力)・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用・壁掛け運用も可・イヤホンジャック搭載
解像度1024×600 仕様VESA(FPMPMI):75×75mm対応 セット内容同梱物ACアダプター/リモコン 質量(kg)約1.2(本体のみ) 規格WSVGA (Wide-SVGA) 電源AC100V-240V50/60HzDC12V/4ピン×LR 適合規格FCC/RoHS/PSE(ACアダプタ) 本体寸法(mm)259×170×36.5(スタンド部含まず) 接続方式SD-SDI、HD-SDI、HDMI(HDCP非対応)、Y.Pb.Pr(BNC) 保存温度(℃)-10~60 入力信号SD-SDI/HD-SDI/HDMI(HDCP非対応)/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ1(BNC)/ビデオ2(BNC)/音声モノラル(BNC)/Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。【SDI】3G-SDI1920×1080p@50/50.94/60Hz、HD-SDI1280×720p@50/59.94/60Hz、1920×1080i@50/59.94/60Hz、SD-SDI720×480i@60Hz、720×576i@50Hz 最大消費電力(W)≦6 コントラスト比500:1 視野角140°/110°(H/V) 走査周波数(水平)31.5~87.5 走査周波数(垂直)56~75Hz 応答速度5 スピーカー1W×1(モノラル) 出力信号SD-SDI/HD-SDI 対応フォーマットSD-SDI:720×480i@60Hz,720×576i@50Hz/HD-SDI:1280×720p@50/59.94/60Hz,1920×1080i@50/59.94/60Hz 動作温度(℃)0~40 アズワン品番64-3968-93 音声出力3.5Φミニピンジャック/RCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。 アスペクト比128:75(約16:10) モニターサイズ10.1型ワイド VESA対応対応 輝度(cd/m2)250
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

BC-SD700F後継モデル。電源アダプタ不要で、Windows10ならUSBをつなぐだけで動作可能。スタンド付きモデルのため、置台不要で狭いスペースにも設置可能。ディスプレイ部分は、上下方向に水平から垂直まで、無段階で角度変更が可能。閲覧者が見やすい角度で設置できます。
用途受付カウンターやPOSレジシステムのサブモニターとして、また動画再生も可能なため、デジタルサイネージやE-ラーニングでの動画用モニターとしてもご使用いただけます。 仕様モニター:TFT-LCD 電源5V/485mA ケーブル長(m)1.3 対応OSWindows 10/11 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×151×185 表示範囲(mm)W156 × H87.5 解像度1024 × 600 視野角150°(横)/140°(縦) 動作温度(℃)-20~45 動作湿度(%)20~80 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED モニターサイズ7インチ 輝度(cd/m2)白光(Nits):250
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

店頭での販売促進に最適な7型デジタルサイネージ端末。コンパクトサイズで様々な形状の商品棚にも取り付け可能なLEDバックライト搭載の電子POPです。SDHCカードの動画・静止画・音楽の再生が可能。フロントスピーカーを搭載(2W+2W)。便利で経済的な自動パワーオン/オフ機能。動画再生中に文字を表示する字幕ストリーム機能。USBメモリーで手軽にコンテンツを一括更新。棚に設置する場合に役立つ専用ステー
付属品専用ステー(取付済み)、自立スタンド、専用ACアダプタ、専用リモコン、リモコン用ボタン電池(テスト用、CR2025)、プラスドライバー、メモリー盗難防止カバー(ネジ付き)、取扱説明書、保証書 質量(g)約310(本体のみ)、約336(自立スタンド含む)、約790(専用ステー含む) 規格WSVGA (Wide-SVGA) 消費電力(W)最大5.7 電源(ACアダプタ)入力 AC100V 50/60Hz、出力 DC5V/2.0A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×22×115 液晶サイズ7型ワイドTFT液晶 コントラスト比350:1 解像度1024×600 保証期間1年間 スピーカー2W+2W 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~85(結露なきこと) 色(本体)ホワイト 端子SDカードスロット、USB端子 言語表示日本語/英語 対応メモリーカードSDHCメモリーカード(4GB~32GB)、USBメモリー(4GB~32GB) 再生可能ファイル形式動画 : .mpg(MPEG-2), .mpg(MPEG-1)、画像 : .jpg(JPEG)、音楽 : .mp3(MPEG-1 Audio Layer Ⅲ) アスペクト比128:75(約16:10) 輝度(cd/m2)250
1台
14,300 税込15,730
7日以内出荷

店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
付属品ACアダプタ、スタンド、取扱説明書 規格WSVGA (Wide-SVGA) 本体質量(g)460 定格消費電力(W)5 解像度1024×600 ねじ径×長さ(mm)- スピーカー1.5W×2 外部端子USB2.0対応 TypeAx1 記憶容量(GB)1.8 色(本体)ホワイト 画面サイズ7インチワイドIPSタッチパネル 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×11×220 関連資料寸法図(0.04MB) 取扱説明書(1.24MB) アスペクト比128:75(約16:10) パネル駆動方式IPS
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷